絞り込み
細断形状

クロスカット(1)

マイクロクロスカット(2)
集塵量(L)
- 5~10未満(1)
- 10~15未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
原稿サイズ
- A4(3)
- B4(1)
- その他(1)
オートフィード機能
- あり(2)
細断可能物
カード(1)
リバース機能
- あり(3)
あり
色
ブラック(2)
ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
ブランド
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
- Asmix(アスカ)(19)
- フェローズ(14)
- AURORA(オーロラジャパン)(14)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- アイリスオーヤマ(10)
- ナカバヤシ(10)
- サンワサプライ(8)
- オーム電機(5)
- Deli(5)
- 明光商会(4)
- エスコ(2)
- シグマー技研(2)
- ナイキ(1)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「細断形状」から絞り込む

クロスカット(1)

マイクロクロスカット(2)

オートフィードシュレッダ 150AFX-ECS
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷紙を置いて閉めるだけ。最大150枚一括自動細断 作業は紙を置いて閉めてスタートを押す3ステップのみ、細断中そばにいる必要はありません。 細断中そばにいる必要はありません。 使いやすい小型タイプ、プラス、静音質量(kg)15.3容量(L)44消費電力(W)220電源AC100V連続使用時間(分)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×365×617運転音(dB)55ダストボックス容量(L)44細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8細断寸法(mm)4×28最大細断枚数手差し時8枚(オート時最大150枚)細断形状クロスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)434×365×617推奨ゴミ袋サイズ70L最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時8枚(オート時最大150枚)細断可能物CRADオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅220mm
マイクロカットシュレッダ 3330M-1
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷宅配便の送り状なども細断可能。粘着物が付いた封筒やラベル、厚紙にも対応、紙詰まりしにくい仕様。仕様キャスター付質量(kg)13.8色ホワイト電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×600適合サイズB4ダストボックス容量(L)30細断寸法(mm)2×12細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×290×600リバース機能○
マイクロカットシュレッダA3312M
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷縦型省スペースで、デスク下にピッタリのマイクロカットシュレッダ!メディア細断も可能。 光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。 オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。 リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。 オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。 インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。 静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。 専用細断構造:紙類とメディア類、それぞれに専用の細断構造を持った細断くず自動分別対応の製品です。質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×325×369消費電力(W)(50/60Hz)150連続使用時間(分)定格:5ダストボックス容量(L)12.0 (A4コピー用紙約200枚収納)定格細断枚数(50Hz/60Hz)5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8最大細断枚数5細断容量(L)12.0 (A4コピー用紙約200枚収納)細断形状マイクロカット2×10mmRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×325×369最大細断枚数(50Hz/60Hz)5オートフィード機能○リバース機能○最大投入幅A4サイズ対応(230mm)
クロスカットシュレッダ A29X
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷一度にまとめて18枚細断可能 クロスカットでゴミも圧縮され、ゴミ捨ての回数が減らせます オフィスや自宅の書斎にもなじむシックなデザイン質量(kg)8.8色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×239×523連続使用時間(分)10ダストボックス容量(L)20定格細断枚数(50Hz/60Hz)18(50Hz)/15(60Hz)細断寸法(mm)4×38RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×239×523最大投入幅A4
スーパーサイレントシュレッダA3809X
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷超静音設計38dbのシュレッダ。コンパクトでシンプルなデザイン。質量(kg)5.4消費電力(W)46 [50Hz/60Hz]枚数定格細断:6(50Hz/60Hz)細断速度毎分2.2 m[50Hz/60Hz]※1枚細断の場合最大細断枚数7枚(50Hz/60Hz)サイズ(mm)W175×D350×H325細断容量(L)9.1RoHS指令(10物質対応)対応運転時間(分)定格連続:10分グリーン購入法適合細断方法クロスカット4 x 38mm最大投入幅A4サイズ対応 ( 220 mm )
『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動シュレッダー
- 小型電動シュレッダー
- ハンドシュレッダー
- シュレッダー消耗品