絞り込み
オートフィード機能
リバース機能
あり
グレー・ブラウン・ブラック・ベージュ・ホワイト
ブランド
Asmix(アスカ)・フェローズ・AURORA(オーロラジャパン)・HP(日本ヒューレット・パッカード)・アイリスオーヤマ・ナカバヤシ・サンワサプライ・オーム電機・アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)・Deli・明光商会・エスコ・シグマー技研・ナイキ・WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
113件中 81113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細断形状から絞り込む
  • シュレッダ シグマー技研

    シュレッダ

    シグマー技研
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    投入口幅A3(310mm)を確保したハイコストパフォーマンススリムタイプ
    タイプ業務用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×300×700安全装置オートカット、ドアスイッチ機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートパワーオフ、ブレーカ(ヒューズ)、メインパワーオートオフ、メインパワーオートオフ(切替無)ダストボックス容量(L)35定格消費電力(W)(50/60Hz)220/230細断寸法(mm)3×24最大細断枚数A4上質紙(64m2):14(50Hz)/13(60Hz)細断形状圧縮クロスカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/3.0グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)530×300×700最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64m2):14/13枚リバース機能あり最大投入幅A3(310mm)
  • マイクロカットシュレッダー木目 Asmix(アスカ)

    マイクロカットシュレッダー木目

    Asmix(アスカ)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    インテリアに馴染むウッドスタイル。
    用途オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断質量(kg)約2.3ベージュ消費電力(W)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×375×184ダストボックス容量(L)約4.3(A4コピー用紙38枚)保証期間6か月(メーカー)定格細断枚数(50Hz/60Hz)2枚細断寸法(mm)2×10最大細断枚数2枚定格使用時間(分)10細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×375×184最大投入幅A4
  • MSシュレッダー UA-F25C 明光商会

    MSシュレッダー UA-F25C

    明光商会
    359,800税込395,780
    1個
    5日以内出荷
    オフィスシュレッダー。
    質量(kg)78電源(V)AC100ダストボックス容量(L)79最大裁断枚数24/25枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.1~3.8定格時間連続投入口幅(mm)310/ A3サイズ最大細断枚数24/25枚細断形状ワンカットクロス細断可能物ホッチキスリバース機能最大投入幅A3対応(310mm)
  • クロスカットシュレッダ A29X アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    クロスカットシュレッダ A29X

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    一度にまとめて18枚細断可能 クロスカットでゴミも圧縮され、ゴミ捨ての回数が減らせます オフィスや自宅の書斎にもなじむシックなデザイン
    質量(kg)8.8ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×239×523連続使用時間(分)10ダストボックス容量(L)20定格細断枚数(50Hz/60Hz)18(50Hz)/15(60Hz)細断寸法(mm)4×38RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×239×523最大投入幅A4
  • マルチカットシュレッダーA3 Asmix(アスカ)

    マルチカットシュレッダーA3

    Asmix(アスカ)
    169,800税込186,780
    1台
    12日以内出荷
    USB・SDカードを物理破壊(独立挿入口あり)できるA3対応クロスカットシュレッダー。CD/DVD/カードなどメディアにも対応。オートクリーニング機能搭載。
    用途用紙、メディアの細断付属品取扱説明書、保証書、メンテナンスオイル、ゴミ袋質量(g)約44.4消費電力(W)430使用電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×338×845機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー(キャンセルSWあり)ダストボックス容量(L)55.7(903枚)定格使用時間60分細断速度2.0/2.4m/分給紙口幅(mm)紙/310 CD・DVD/125 USB・SDカード/25細断寸法(mm)紙/4×40 メディア/4.3ストレートカット最大細断枚数23/22枚(50/60Hz)細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×338×845細断可能物CD・DVD・SDカードリバース機能あり最大投入幅A3
  • ペーパー&CDシュレッダー サンワサプライ

    ペーパー&CDシュレッダー

    サンワサプライ
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。 A4コピー用紙最大17枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。 40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。 オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断、終了すると自動的に停止します。 紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。 紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。 ダストボックスは約30リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。
    質量(kg)約18電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×310×628騒音値(dB)約60連続使用時間40分間(60分休止後再運転可)細断枚数定格細断枚数:A4コピー用紙/16枚、最大細断枚数:A4コピー用紙/17枚、DVD・CD・カード/1枚ダストボックス容量(L)約30細断速度約1.8m/分投入口幅(mm)用紙/幅220、DVD・CD・クレジットカード/122アズワン品番64-0908-82細断形状用紙/2×12mm マイクロカット、DVD・CD・カード/3分割ストレートカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×310×628リバース機能あり最大投入幅A4
  • ペーパー&CDシュレッダー サンワサプライ

    ペーパー&CDシュレッダー

    サンワサプライ
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。細かく細断されるので復元されにくく、ゴミ箱からの情報漏洩を防ぐことができます。 A4コピー用紙最大11枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。 40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。 オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断を開始し、終了すると自動的に停止します。 紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。 紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。 ダストボックスは約20リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。
    質量(kg)約10.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×550騒音値(dB)約60連続使用時間40分間(60分休止後再運転可)細断枚数定格細断枚数:A4コピー用紙/10枚、最大細断枚数:A4コピー用紙/11枚、DVD・CD・カード/1枚ダストボックス容量(L)約20細断速度約1.5m/分投入口幅(mm)用紙/幅220、DVD・CD・クレジットカード/122アズワン品番64-0908-81細断形状用紙/2×12mm マイクロカット、DVD・CD・カード/4分割ストレートカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×550リバース機能あり最大投入幅A4
  • クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ)

    クロスカットシュレッダー

    Asmix(アスカ)
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    デスクサイドにピッタリなコンパクトサイズ 細断屑を捨てやすい引き出し式シュレッダー最大まとめて11枚細断できるから時間効率が上がります。 メディア対応型だからCDやDVD、カードなどが細断できます。メディア専用箱あり。 ダストボックス容量は約15LとコンパクトながらA4コピー紙が約220枚収容できる大容量のシュレッダーです。 クロスカット寸法:4×40mm。定格使用時間6分。細断スピードは約2.2/2.3m/分(50/60Hz)。
    仕様静音電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×415(組合せ時、突起部除く)消費電力(W)(50/60Hz)150機能電源スイッチ、オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチダストボックス容量(L)紙専用:約1.5(A4コピー用紙10枚ずつ細断時:約220枚)メディア専用:約1.2(CD/DVD:約20枚、カード:約60枚制御機能温度ブレーカー、警告ランプ、過電流保護機構、紙/メディア同時細断防止機能定格使用時間6分間保証期間1年間定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙(66g/m2)10枚メディア(CD/DVD/カード)×各1枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)50Hz:約2.2(A4コピー用紙1枚時)、60Hz:約2.3(A4コピー用紙1枚時)細断寸法(mm)4×40投入口幅(mm)紙専用:220、メディア専用:120細断形状A4コピー用紙:クロスカット、メディア:3分割グリーン購入法適合カットサイズ(mm)A4コピー用紙:4×40、メディア(CD/DVD/カード):3分割リバース機能あり最大投入幅A4
  • パーソナルシュレッダ ナカバヤシ

    パーソナルシュレッダ

    ナカバヤシ
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。 連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。
    定格電圧(V)AC100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ定格時間(分)約30運転音(dB)約57投入口幅(mm)紙/A:220、CD/124RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機電力(W)0.03リバース機能あり最大投入幅A4
  • 510x430x810mm/51.0L シュレッダー エスコ

    510x430x810mm/51.0L シュレッダー

    エスコ
    138,000税込151,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA763ZD-54A材質ABS樹脂、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード寸法(mm)510×430×810電源AC100V(50/60Hz)安全装置サーマルプロテクタ―、過電流保護、緊急停止スイッチ、扉マグネットスイッチ電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)390/450機能イオン発生装置、オートリバース、オートオフ運転音(dB)60~70ダストボックス容量(L)51細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.8定格時間30分(連続細断可能時間)投入口幅(mm)302(A3)最大細断枚数A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号まで細断形状クロスカット(3.9×28mm)グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号までリバース機能あり最大投入幅A3
  • DM対応クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ)

    DM対応クロスカットシュレッダー

    Asmix(アスカ)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    DMや封筒、段ボール(4mmまで)、シール付きのものもそのまま細断できるパワフルシュレッダー
    用途個人情報の破棄 機密書類の細断
  • マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ)

    マイクロカットシュレッダー

    Asmix(アスカ)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    A4対応で、1度で最大10枚細断でき、1分間で48枚もの処理を行えます。(A4コピー用紙の場合)セキュリティ対策に万全の2×15mmマイクロカット。細かく裁断し情報漏えいリスクを大幅に減らすので、大切な書類をしっかり守ります。連続20分使用できるから、まとめて細断したい時もスムーズ。業務や家事の合間に一気に片付きます。約20Lの大容量ボックスは、幅広の確認窓付きで中身がひと目で分かり、ごみ捨てのタイミングも掴みやすい。引き出し式だから、処理もスムーズに行えます。細断屑満杯ランプ付き。くずが満杯になると細断を停止し、ランプ点滅後、逆転して停止します。キャスター付きで移動が楽です。
    用途軽量・簡単操作で作業効率UP 個人情報の破棄 機密書類の細断
  • クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ)

    クロスカットシュレッダー

    Asmix(アスカ)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    A4対応で、1度で最大16枚細断でき、1分間で90枚もの処理を行えます。(A4コピー用紙の場合)扱いやすい4×30mmのクロスカットで、日常の情報保護にしっかり対応。家庭やオフィスでの書類処理にも最適です。連続20分使用できるから、まとめて細断したい時もスムーズ。業務や家事の合間に一気に片付きます。約20Lの大容量ボックスは、幅広の確認窓付きで中身がひと目で分かり、ごみ捨てのタイミングも掴みやすい。引き出し式だから、処理もスムーズに行えます。細断屑満杯ランプ付き。くずが満杯になると細断を停止し、ランプ点滅後、逆転して停止します。キャスター付きで移動が楽です。
    用途軽量・簡単操作で作業効率UP 個人情報の破棄 機密書類の細断
  • ミニカットシュレッダー A4 ブラック LX200 フェローズ

    ミニカットシュレッダー A4 ブラック LX200

    フェローズ
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    すべてにおいてワンランク上の電動シュレッダー「LXシリーズ」。紙詰まりを防ぐスマート機能と、素材や成形にこだわった上質デザイン。1.直感的な操作と従来機能の向上でストレスフリー。2.洗練されたデザイン、見た目にも美しく。3.細断後の形状が細かく、請求書や顧客データの処理に適しています。
    質量(kg)9.4Black容量(L)【ゴミ箱】22消費電力(W)(50/60Hz)600細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1細断寸法(mm)4×12グリーン購入法適合作動音(dB)65細断方法ミニカット
  • マイクロカットシュレッダー A4 LX221 フェローズ

    マイクロカットシュレッダー A4 LX221

    フェローズ
    72,980税込80,278
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    すべてにおいてワンランク上の電動シュレッダー「LXシリーズ」。紙詰まりを防ぐスマート機能と、素材や成形にこだわった上質デザイン。1.直感的な操作と従来機能の向上でストレスフリー。2.洗練されたデザイン、見た目にも美しく。3.細断後の形状が非常に細かいハイセキュリティ仕様で、安全・安心
    質量(kg)16.5容量(L)【ゴミ箱】30消費電力(W)(50/60Hz)850原稿サイズA4細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1細断寸法(mm)2×12細断形状マイクロカットグリーン購入法適合作動音(dB)65細断可能物カード、ホチキス細断方法マイクロカットリバース機能あり
  • ミニカットシュレッダー A4 ブラック LX220 フェローズ

    ミニカットシュレッダー A4 ブラック LX220

    フェローズ
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    すべてにおいてワンランク上の電動シュレッダー「LXシリーズ」。紙詰まりを防ぐスマート機能と、素材や成形にこだわった上質デザイン。1.直感的な操作と従来機能の向上でストレスフリー。2.洗練されたデザイン、見た目にも美しく。3.細断後の形状が細かく、請求書や顧客データの処理に適しています。
    質量(kg)15.4BlackサイズA4容量(L)【ゴミ箱】30消費電力(W)(50/60Hz)850細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1細断寸法(mm)4×12細断形状ミニカットグリーン購入法適合作動音(dB)65細断可能物カード(金属を除く)、クリップ(28mm以下)、ホチキスオートフィード機能ありリバース機能あり(オート)
  • 据え置き型シュレッダー Deli

    据え置き型シュレッダー

    Deli
    25,000税込27,500
    1台
    3日以内出荷
    家庭やオフィスにもピッタリなスタイリッシュなデザインです。A4コピー用紙が最大8枚まで同時細断可能。毎分2mの細断速度で大量の書類も短時間で処理できます。4×25mmのクロスカット。細かく確実に書類を細断し、情報漏洩を防ぐための高いセキュリティを提供します。連続動作時間は10分。約400枚の細断が可能で、効率的に作業を進められます。独自開発の高精度ブレード搭載。細断時の紙がスムーズに通過し余分なノイズを低減します。インターロック機能を搭載。安全性に優れた設計です。火災リスクに配慮した安全設計。V-0グレードの難燃素材を採用し、発火の恐れがある部品は特殊プラスチックでしっかり保護。安心してご使用いただけます
    ホワイト定格消費電力(W)120機能【オーバーヒート防止】本体がオーバーヒートすると自動的にシャットダウンします。【インターロック】本体前面のカバーを引き出すと、モーターが作動停止します。細断幅クロスカット(mm)4×25ダストボックス容量(L)18(引き出し式)細断速度2m/分給紙口幅(mm)218定格細断枚数(50Hz/60Hz)5枚定格電源AC100V 50/60Hz最大細断枚数8枚連続動作時間10分冷却時間60分グリーン購入法適合作動音(dB)(無負荷時dB)60、(細断時dB)70待機電力(W)2以下
  • 大容量ダストボックス据え置き型シュレッダー Deli

    大容量ダストボックス据え置き型シュレッダー

    Deli
    45,000税込49,500
    1台
    3日以内出荷
    業界最長クラス・連続細断135分の安心性能。法務・経理・総務に最適です。A4コピー用紙が最大16枚まで同時細断可能。毎分1.8mの細断速度で大量の書類も短時間で処理できます。4×38mmのクロスカット。細かく確実に書類を細断し、情報漏洩を防ぐための高いセキュリティを提供します。自動用紙検知を搭載。細断口に入れるだけで自動スタート。独自開発の高精度ブレード搭載。細断時の紙がスムーズに通過し余分なノイズを低減します。オーバーヒート防止機能・インターロック機能を搭載。安全性に優れた設計です
    付属品本体/取扱説明書ホワイトケーブル長(m)1.5定格消費電力(W)210機能【オーバーヒート防止】本体がオーバーヒートすると自動的にシャットダウンします。【インターロック】本体前面のカバーを引き出すと、モーターが作動停止します。細断幅クロスカット(mm)4×38ダストボックス容量(L)24(引き出し式)細断速度1.8m/分給紙口幅(mm)218定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4サイズ用紙(上質紙 70g/m2) 11枚定格電源AC100V 50/60Hz最大細断枚数A4サイズ用紙(上質紙 70g/m2) 16枚連続動作時間135分グリーン購入法適合作動音(dB)(無負荷時dB)60、(細断時dB)70待機電力(W)0.5以下
  • 静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29L オーム電機

    静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29L

    オーム電機
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    A4コピー用紙(64g/m2)を最大10枚まで細断可能。作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード。CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断。ゴミの分別に便利なメディアトレー付き。ダストボックス容量 29リットル(メディアトレー 3リットル含む)。キャスター(前輪ストッパー有)付き。ゴミ袋がずれにくいマグネット付き。定格時間 10分
    セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約14.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)330(50Hz)、360(60Hz)コード長さ(m)約1.3定格電流(A)4.0(50Hz)、4.2(60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)380×610×290(キャスター含む)ダストボックス容量(L)約29(メディアトレー 約3含む)細断速度約2.2m/分(50Hz)、約2.5m/分(60Hz)定格時間10分/休止時間60分細断寸法(mm)紙…マイクロカット 2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)10枚、CD/DVD・カード…1枚
  • シュレッダー 電動静音 マイクロカット サンワサプライ

    シュレッダー 電動静音 マイクロカット

    サンワサプライ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトサイズの電動シュレッダーです。夜間時の使用や打ち合わせや電話の邪魔にならない50dBの超静音仕様です。小型サイズなので、ラックと一緒に使ったり、デスク下に置いて使用することができます。ホッチキスの10号針をしたまま最大4枚まで同時に細断できます。細断形状は2×10mmのマイクロカットを採用しています。プラスチック製、紙製のカードの細断にも対応し、用紙と同様にマイクロカットで細く細断できます。ダストボックスは約12リットルで、A4用紙約。枚分です。溜まり具合がすぐわかる透明な窓付きです。用紙投入口に指が入らない安心安全なシュレッダーです。インターロックスイッチ搭載の為、ダストボックスが正しくセットされていないと電源が入りません。投入口に紙が投入されると自動的に細断され、終了すると自動的に停止します。モーター保護のため、連続運転(5分以上)を続けたり書類をかみこんだ状態で放置すると、 自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。【ご注意】※メディア細断には対応していません。※はがき等の厚みのあるもの、切手やシールなどの粘着性のあるものは目詰まりの原因となるものは絶対に細断しないでください。※シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、 製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。
    仕様対応用紙サイズ:A4コピー用紙、投入幅:220mm、細断サイズ:約2×10mm、ダストボックス容量:約12L、騒音:約50dB、細断可能なもの:コピー用紙,カード,ホッチキス※メディア細断は非対応です。電源AC100V 50/60Hz消費電力150W連続使用時間約5分(50分休止後再運転可能)細断枚数4枚細断速度約1.8細断形状マイクロカット
  • 静音A4サイズ据え置型シュレッダー Deli

    静音A4サイズ据え置型シュレッダー

    Deli
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    超静音設計。静音性と低振動を実現しクラス最高レベルの静音性能、細断時なんと58dbを達成しています。高精度の細断ブレード。A4 8枚を始めホッチキス10、11,12,3号の祭壇までこなす。窒素鋼加工された細断ブレードにより静かにスムーズな細断を実現。マイクロカットによる安心のセキュリティ。機密性の高い書類に最適なマイクロカットに対応2X12mm。大容量のダストボックス。23L大容量(A4 272枚収納)のダストボックスを内蔵。安心の国内サポート。専任のスタッフによる電話およびメールにおける安心のサポート
    付属品本体/ケーブル/説明書適合ダストボックス:23L形式細断:マイクロクロスカット定格消費電力(W)300対応CD細断:×、カード細断:〇(ICチップ可)、ホッチキス細断:〇(10号、11号、3号、12号)連続使用時間30分機能安全仕様:オーバーヒート自動保護/インターロック/容量センサー細断枚数A4/8枚保証期間1年間細断速度1.6m/分(約5枚)冷却時間約60分グリーン購入法適合作動音(dB)約45(無負荷時)、約58(細断時)待機電力(W)0.59
  • スーパーサイレントシュレッダA3809X アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    スーパーサイレントシュレッダA3809X

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    超静音設計38dbのシュレッダ。コンパクトでシンプルなデザイン。
    質量(kg)5.4消費電力(W)46 [50Hz/60Hz]枚数定格細断:6(50Hz/60Hz)細断速度毎分2.2 m[50Hz/60Hz]※1枚細断の場合最大細断枚数7枚(50Hz/60Hz)サイズ(mm)W175×D350×H325細断容量(L)9.1RoHS指令(10物質対応)対応運転時間(分)定格連続:10分グリーン購入法適合細断方法クロスカット4 x 38mm最大投入幅A4サイズ対応 ( 220 mm )
  • シュレッダー JB-09CDM フェローズ

    シュレッダー JB-09CDM

    フェローズ
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    ご自宅やオフィスに、デスク下に収まるタテ型スリム&コンパクトボディ。DMや請求書・名簿など、そのまま捨てることができない書類を判読困難なサイズにカットします。
    本体質量(kg)7連続使用時間(分)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×420×390ダストボックス容量(L)16定格細断枚数(50Hz/60Hz)6投入口幅(mm)220最大細断枚数8収納枚数(枚)ダストボックス:約300細断形状マイクロカットグリーン購入法適合作動音(dB)60細断可能物CD/DVD、カード(金属を除く)、ホッチキスカットサイズ(mm)2×15最大投入幅225mm/A4
  • シュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    シュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)
    4,798税込5,278
    1台
    6日以内出荷
    楽々取手付き 電源ON・過熱保護ランプ付き デスクサイドに置ける、コンパクト収納
    寸法(mm)294×144×295質量(kg)約2.7連続使用時間(分)3ダストボックス容量(L)約8裁断寸法(mm)4×38(クロスカット)給紙可能枚数A4コピー用紙4枚RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:65裁断速度(m/min)2
  • 時短ハイスピードシュレッダ マイクロカット ナカバヤシ

    時短ハイスピードシュレッダ マイクロカット

    ナカバヤシ
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。1分間に約121・145枚(50・60Hz)の細断が可能。※メーカー理論値。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き。
    質量(kg)15.9ホワイト周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100電源コード(m)約1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380x290x603定格時間(分)約10(休止時間約45)運転音(dB)約55(無負荷時)ダストボックス容量(L)約31(A4上質紙64g/m2 約486枚/6枚細断時定格消費電力(W)(50/60Hz)460・525細断寸法(mm)約2×15最大細断枚数7枚(定格細断枚数6枚)細断形状マイクロカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)6.5・7.5待機電力(W)0リバース機能あり最大投入幅220mm
  • DM対応マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ)

    DM対応マイクロカットシュレッダー

    Asmix(アスカ)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    DM、段ボール、シールやラベルが付いた角2封筒も、丸ごとおまかせ!さらに、ホッチキスがついたものでもそのまま細断可能です。
    用途機密情報、個人情報の細断、処分付属品取扱説明書、保証書(1年)仕様●ホッチキス針対応:10-11号●定格細断枚数:10枚●給紙口幅2か所:220mm(A4対応)/260mm(角2封筒対応)質量(kg)19ホワイト消費電力(W)390/450 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×295×649原稿サイズA4ダストボックス容量(L)約33(約950枚)細断寸法(mm)2×15最大細断枚数12枚定格使用時間(分)30分間細断形状マイクロカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×295×649細断可能物コピー用紙/厚紙封筒/薄手ダンボール/プラスチックカード/ラベル付き封筒/窓付き封筒/ホッチキスオートフィード機能ありリバース機能あり
  • マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ)

    マイクロカットシュレッダー

    Asmix(アスカ)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    定格使用時間60分の高耐久シュレッダー
    用途機密情報、個人情報の細断付属品取扱説明書、保証書(1年)質量(kg)19.4消費電力(W)450/510(50/60z)対応(ホッチキス針)10-11号外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×312×652細断枚数10枚ダストボックス容量(L)約32(約1550枚)定格使用時間60分間給紙口幅(mm)218(A4)細断寸法(mm)2×6最大細断枚数10枚細断形状マイクロカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)412×312×652細断方法(メディア細断)3分割最大投入幅A4
  • 静音クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ)

    静音クロスカットシュレッダー

    Asmix(アスカ)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    超静音!静かなオフィスに最適。木目調デザインでインテリア性抜群
    用途機密情報、個人情報の細断付属品取扱説明書、保証書(1年)質量(kg)4.6木目消費電力(W)65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×320×327使用電源AC100V細断枚数5枚ダストボックス容量(L)8(A4コピー紙60枚)給紙口幅(mm)218(A4)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1細断寸法(mm)4×30最大細断枚数5枚定格使用時間(分)10細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×320×327最大投入幅A4
  • パーソナルシュレッダ ストレートカット ナカバヤシ

    パーソナルシュレッダ ストレートカット

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    スリムデザインでコンパクト。スイッチ操作だけで自動細断が可能。
    ブラック本体質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×130(147)×371※()は転倒防止スタンド含む電源コード(m)約1.5定格時間(分)約2(休止時間:約40)運転音(dB)約75(無負荷時)ダストボックス容量(L)約10定格消費電力(W)(50/60Hz)66/67細断寸法(mm)幅:8最大細断枚数紙/5枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz細断形状ストレートカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.1待機電力(W)0最大投入幅220mm
  • シュレッダ シグマー技研

    シュレッダ

    シグマー技研(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    ハイコストパフォーマンスと省エネを備えたコンパクトタイプ
    タイプ業務用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×700安全装置オートカット、ドアスイッチ機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートパワーオフ、ブレーカ(ヒューズ)、メインパワーオートオフ、メインパワーオートオフ(切替無)ダストボックス容量(L)28定格消費電力(W)(50/60Hz)220/230細断寸法(mm)3×24最大細断枚数A4上質紙(64m2):14(50Hz)/13(60Hz)細断形状圧縮クロスカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/3.0グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×700最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64m2):14/13枚リバース機能あり最大投入幅A4(220mm)
  • シュレッダー サンワサプライ

    シュレッダー

    サンワサプライ
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    用紙の細断形状は4×12mmミニクロスカットです。A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。定格枚数(効率が良く、より長くお使いいただける推奨枚数)は18枚です。60分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
    仕様■対応用紙サイズ:A4コピー用紙■投入幅:用紙/220mm■細断枚数:20枚※1度に細断できる最大枚数です。※負荷をかけずに細断できる枚数は18枚です。※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:クロスカット■細断速度:2m/分処理能力:125枚/分■細断サイズ:4×12mm■ダストボックス容量:27L収納枚数 目安 (約560枚)■電源:AC100V 50/60Hz■消費電力:550W■連続使用時間:60分(60分休止後再運転可)■騒音:58dB■細断可能なもの:コピー用紙, DVD, CD, カード, ホッチキス■細断収容枚数(A4コピー用紙):約560枚■ゴミ袋サイズ(市販品):45リットル以上使用推奨質量(kg)約14.7電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×280×594消費電力(W)(50/60Hz)550定格時間(分)60分(60分休止後再運転可)ダストボックス容量(L)27細断速度2m/分定格細断枚数(50Hz/60Hz)コピー用紙:18枚投入口幅(mm)220最大細断枚数コピー用紙:20枚(定格18枚)、DVD・CD・カード:1枚細断形状クロスカット細断可能物64g/m2程度までのコピー用紙(10号以下のホッチキス針有でも可)・DVD・CD・カードカットサイズ(mm)4×12リバース機能あり最大投入幅A4
  • パーソナルシュレッダ ノイズレス クロス/ホワイト ナカバヤシ

    パーソナルシュレッダ ノイズレス クロス/ホワイト

    ナカバヤシ
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    耳障りなモーター音をカットした超静音仕様連続10枚細断で作業時間が短縮できるクロスカットタイプカードのカットには対応していません。連続で細断する場合は必ず定格細断枚数以下で使用してください。
    質量(kg)11.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)190・220(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能定格時間(分)約15(休止時間:約60分)運転音(dB)約48/無負荷時ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙約330枚/10枚細断時)定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/10枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚細断寸法(mm)紙/約4×35投入口幅(mm)紙/222、CD/121最大細断枚数紙/10枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚細断形状紙/クロスロカット、CD/5分割定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.0・2.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560待機電力(W)1.5細断可能物紙、CDリバース機能あり
  • シュレッダー MSV ナイキ

    シュレッダー MSV

    ナイキ
    189,800税込208,780
    1台
    12日以内出荷
    幅(mm)450質量(kg)20高さ(mm)600奥行(mm)250細断寸法(mm)2.3×16最大細断枚数【A4上質紙】10/9寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×250×600最大細断枚数(50Hz/60Hz)【A4上質紙】10/9細断方法ワンカットクロスリバース機能あり

シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります

電動シュレッダー