絞り込み
形状

その他(1)

ニップル(2)

プラグ(1)

レデューサー(1)

違径ソケット(2)

違径ユニオンティー(1)
適合チューブ外径
- 4(10)
- 6(11)
- 8(11)
- 10(11)
- 12(9)
- 16(5)
管接続口径
- 1/8(8)
- 1/4(10)
- 3/8(7)
- 1/2(4)
- M5(2)
- M6(2)
- その他(1)
使用流体
空気(18)
ねじの種類
- G(2)
- M(4)
- R(6)
- Rc(4)
- その他(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9(10)
- 1(8)
0.9・1
ブランド
- モノタロウ
- SMC(3,749)
- RS PRO(656)
- PISCO(ピスコ)(531)
- フジキン(355)
- ニッタ(302)
- 千代田通商(279)
- コガネイ(263)
- エスコ(224)
- TRUSCO(99)
- CKD(86)
- アオイ(86)
- 潤工社(64)
- フロウエル(60)
- SK11(52)
- H&H(48)
- AirTAC(46)
- BeHAUS(45)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(38)
- 近畿製作所(37)
- ブランドをもっと見る

ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ワンタッチ継手 エルボ
(59件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ユニオンストレート
(33件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
異径ユニオンストレート
(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ユニオンティ
(15件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ユニオンワイ
(12件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ユニオンエルボ
(11件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向のチューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
メスストレート
(10件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
エルボ 角型
(30件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷同径のミニチュアエルボ継手です。用途R、Rcねじ配管全般に最適。形状エルボ 角型材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R/Rc表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気
中間ソケット G(PF)ネジ用
(4件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷エア配管の接続に用途外ネジと外ネジを接続形状中間ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
中間継手 ウレタンホース用
(14件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷エア配管の接続に用途ウレタンホースを接続材質(本体)真鍮適合チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ仕上使用流体空気適合ホース内径(Φmm)6.5
中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用
(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷エア配管の接続に用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
中間ニップル G(PF)ネジ用
(6件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷エア配管の接続に用途内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用
(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷エア配管の接続に用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続形状異径ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気