絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
エルボ(11)
形状
ストレート(7)
形状
ティー(5)
形状
トリプルブランチエイ(1)
形状
ブランチティー(2)
形状
ブランチワイ(2)
形状
メスエルボ(1)
形状
メスストレート(1)
形状
メスユニバーサルエルボ(1)
形状
メス隔壁ストレート(3)
形状
ユニオンストレート(2)
形状
ユニオンワイ(1)
形状
ユニバーサルエルボ(1)
形状
延長継手ブッシュ(2)
形状
違径ソケット(1)
適合チューブ外径
  • 3/8(6)
  • 5/8(1)
  • 3/4(1)
  • 10(11)
  • 12(19)
  • 12.7(1)
  • 16(5)
  • 18(2)
  • 21(1)
  • 22(3)
管接続口径
  • 1/2
  • 1/8(25)
  • 1/4(97)
  • 5/16(1)
  • 3/8(79)
  • 3/4(10)
  • 1(1)
  • M5(1)
  • M18(5)
  • M26(3)
使用流体
  • 使用流体その他(2)
  • 使用流体水(36)
  • 使用流体油(7)
  • 使用流体空気(38)
  • 使用流体薬品(6)
ねじの種類
  • G(2)
  • NPT(1)
  • R(34)
  • Rc(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 1(20)
  • 5(2)
  • その他(13)
0.7・1・5・その他
ブランド
  • CKD(2)
  • FIT-ONE(1)
  • PISCO(ピスコ)(22)
  • SMC(3)
  • エスコ(1)
  • ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(2)
  • ニッタ(4)
  • フジキン(1)
  • フロウエル(1)
  • フローバル(1)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • リガルジョイント(2)
  • 千代田通商(1)
  • 潤工社(4)
CKD・FIT-ONE・PISCO(ピスコ)・SMC・エスコ・ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)・ニッタ・フジキン・フロウエル・フローバル・ヤマトエンジニアリング・リガルジョイント・千代田通商・潤工社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(20)
  • 以上(22)
  • 以上(22)
  • 以上(22)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(32)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

汎用管継手 :「30mm」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • ティー PISCO(ピスコ)

    ティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ティー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)
  • クイックシール コネクタ ニッタ

    クイックシール コネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類R
  • クイックシール継手 90°エルボ ニッタ

    クイックシール継手 90°エルボ

    ニッタ(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
  • チューブフィッティングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
    タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • ブランチワイ PISCO(ピスコ)

    ブランチワイ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチワイ最高使用圧力(MPa)1
  • 耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当エルボ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
  • 延長継手ブッシュ PISCO(ピスコ)

    延長継手ブッシュ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとねじの接続形状延長継手ブッシュタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
  • ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    ユニバーサルエルボ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • クイックシール 90°エルボ ニッタ

    クイックシール 90°エルボ

    ニッタ(4件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状90°エルボねじの種類R
  • エルボユニオン(PP) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    エルボユニオン(PP)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
  • ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 エルボ

    潤工社(6件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
  • トリプルブランチエイ PISCO(ピスコ)

    トリプルブランチエイ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • 隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC

    隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ

    SMC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
  • SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 メスストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状メスストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
  • ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン

    潤工社(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
    用途空気圧配管・水圧・油圧仕様ミリ系列形状パネルユニオン材質(本体)黄銅種類ミリ系列使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用流体空気、水、油接続ねじ種類Rc
  • Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMC

    Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)

    SMC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラー
  • 異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    異型ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング(3件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ・おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • ブレードロック(ステンレス製) フローバル

    ブレードロック(ステンレス製)

    フローバル
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    ねじの種類R使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
  • 隔壁用ユニオン KQG2E SMC

    隔壁用ユニオン KQG2E

    SMC
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • メスユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)

    メスユニバーサルエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥799~税込¥879~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状メスユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • 違径ソケット PISCO(ピスコ)

    違径ソケット

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    形状違径ソケットタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ブラス製締付継手 エルボ PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手 エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
    形状エルボタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • メイルコネクター フロウエル

    メイルコネクター

    フロウエル
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント
  • ブラス製締付継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
    形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • SUS316締付継手 ブランチティー PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 ブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • SUS316締付継手 ティー PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 ティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続形状ティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • SUS316締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 メス隔壁ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状メス隔壁ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • SUS316締付継手 隔壁ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 隔壁ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状隔壁ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • ジュンロン黄銅製継手 サービステー 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 サービステー

    潤工社
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状サービスティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油接続ねじ種類R
  • ニュージョイントGW(継手)/(両口Yチーズ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(両口Yチーズ) ばら売り

    CKD
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状両口Yチーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)寸法E(mm)4.2使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 テー

    潤工社
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油接続ねじ種類R
  • ホースニップル 千代田通商

    ホースニップル

    千代田通商
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 ホース内空気流量を最大限活用できる構造です。
    トラスコ品番216-2817材質真鍮質量(g)210接続口径DR1/2六角対辺H1(mm)30六角対辺H2(mm)30適合チューブ(外径×内径)(mm)16×21.0
  • 異型ソケット ヤマトエンジニアリング

    異型ソケット

    ヤマトエンジニアリング
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • 10mmX1/2PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    10mmX1/2PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    翌々日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-104材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)64対辺(mm)22使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)15寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法B(mm)21.5チューブ外径(Φmm)10寸法P(mm)18.5取付ねじ1/2inchPT使用流体空気寸法J(mm)30材質(パッキン)NBR
汎用管継手