カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(1)
- 千代田通商(5)
- CKD(2)
- EARTH MAN(7)
- H&H(3)
- ParkerTAIYO(1)
- PISCO(ピスコ)(14)
- SMC(10)
- SUN UP(5)
- TRUSCO(1)
- チヨダ(1)
- ニッタ(7)
最高使用圧力(MPa)
- 1
- 0.3(2)
- 0.7(1)
- 0.9(6)
- 0.98(1)
- 1.5(8)
- 3(1)
- 3.5(8)
- 5(1)
- 16.2(10)
- 21.5(1)
- 26.5(2)
- その他(3)
形状

その他(5)

エルボ(5)

ストレート(2)

ブランチエルボ(2)

メスエルボ(6)

メスストレート(12)

メスユニバーサルエルボ(3)

メス隔壁ストレート(5)

ユニオンティー(1)

延長継手ブッシュ(1)

違径ソケット(4)
適合チューブ外径
- 5/16(3)
- 3/8(5)
- 1/2(2)
- 6(9)
- 8(25)
- 10(27)
- 12(29)
- 16(4)
管接続口径
- 1/4(5)
- 3/8(51)
- 1/2(6)
使用流体
水(33)
油(8)
空気(42)
水・油・空気
ねじの種類
- R(19)
- Rc(40)
R・Rc
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(12)
- 以上(12)
- 以上(12)
- 以上(12)
価格
- 1,500円以下(33)
- 1,500-10,000円(26)
- 10,000-50,000円(9)
- 50,000-100,000円(1)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ロータリジョイント ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から9日以内出荷機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手。 回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能。仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ストレートタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ロータリージョイント ストレート
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング メスストレート
PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
エルボ 角型
(30件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷同径のミニチュアエルボ継手です。用途R、Rcねじ配管全般に最適。形状エルボ 角型材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R/Rc表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気
メスエルボ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1袋(10個)ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途ねじとチューブの接続形状メスエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 メスユニオン
H&H¥459~税込¥505~1個当日出荷工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。形状メスユニオン材質(本体)PBT、ポリアセタール材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
Sカプラー (KK3~)
SMC(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1袋(5個)当日出荷から14日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラーボディサイズ1/8使用流体空気、水使用圧力範囲-90kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ
ニッタ(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。ねじの種類Rc
中間ニップルソケット
EARTH MAN(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷用途内ねじと外ねじを接続形状中間ニップルソケット材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
タッチコネクターファイブ フィメイルバルク
千代田通商¥619~税込¥681~1個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状フィメイルバルク材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)色(本体)黒使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ニュージョイントGW(継手)/(メスストレート) ばら売り
CKD¥299~税込¥329~1個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ
ニッタ¥729税込¥8021個当日出荷から3日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状90°メスエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ
ニッタ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか当日出荷から42日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。使用流体空気、水
異径中間ニップルソケット
EARTH MAN¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌日出荷用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続形状異径ニップルソケット材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
ボールコック(内ネジ)
H&H¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ
ニッタ¥369~税込¥406~1個当日出荷から3日以内出荷形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気、水
ニュージョイントGW(継手)/(隔壁メス) ばら売り
CKD¥369~税込¥406~1個当日出荷から9日以内出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状隔壁メス最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
樹脂エルボプラグ
TRUSCO¥279税込¥3071個当日出荷狭い個所での脱着に大変優れています。 エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。各種水配管。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。形状エルボ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水/空気耐圧力(MPa)1
プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ
ニッタ¥539税込¥5931個当日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。ねじの種類Rc
ボールコックL型(内ネジ)
H&H¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ
ニッタ¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)当日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状90°メスエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気 水
異径中間プッシング
EARTH MAN¥349~税込¥384~1個翌日出荷用途パイプ径の段下しに形状異径中間プッシング材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R(PT)、Rc(PT)仕上メッキ
ユニホールドネジタイプ 取出し用
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から10日以内出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドネジタイプ2ポート 取出し用
千代田通商¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドネジタイプ 取出し供給用
千代田通商¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から5日以内出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクター
チヨダ¥439税込¥4831個当日出荷パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。用途冷却水配管用。トラスコ品番129-5558材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム接続口径Rc3/8全長(mm)31.3適合チューブ外径(Φmm)10六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気流体温度(℃)0~200適合チューブ外径D(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥5,298~税込¥5,828~1袋(5個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。
タッチコネクターフィメイルコネクター(金属)
千代田通商¥6,498税込¥7,1481箱(10個)3日以内出荷耐久性に優れており(金属タイプ)特許取得済みのユニーク構造は、耐久性・引抜強度試験でも優れた成績(メーカー比)。溶接治具等の配管に最適です。チューブ材質が選定できます。用途溶接治具等の配管に。材質本体:黄銅、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用圧力1MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水流体温度(℃)-5~60(空気)、5~40(水)RoHS指令(10物質対応)対応