カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(708)
- RS PRO(139)
- PISCO(ピスコ)(74)
- CKD(69)
- 千代田通商(61)
- コガネイ(39)
- エスコ(34)
- ParkerTAIYO(26)
- AirTAC(18)
- IBS(9)
- 大阪サニタリー(8)
- TRUSCO(7)
- 日本精器(7)
- ニッタ(5)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- オリオン機械(4)
- ベン(3)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](3)
- H&H(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(222)

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(14件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
スピードコントローラー メーターアウト
(29件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ワンタッチ継手付の速度制御弁です。用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
サイレンサ 樹脂製
(40件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R販売区分業務用
スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
サイレンサSLWシリーズ(樹脂)
CKD(13件のレビュー)¥433~税込¥476~1個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ
(11件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ワンタッチ継手付の速度制御弁です。用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
チェックバルブ
PISCO(ピスコ)(22件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
スピードコントローラユニオンストレートタイプ
PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途チューブとチューブの接続(同径)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
スピードコントローラー メーターイン
(9件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷駆動機器の速度制御弁です用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)0~60制御方式メーターイン最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気販売区分業務用
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ
SMC(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
チェックバルブ
(15件のレビュー)¥548~税込¥603~1個当日出荷片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100販売区分業務用
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)
SMC(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から4日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)用途チューブとチューブの接続材質樹脂本体:PBT形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05
サイレンサ 真鍮製
(13件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷金属製のサイレンサです。用途コンパクトで取付けスペースをとりません。材質(本体)真鍮消音効果(dB)18使用流体空気最大使用圧力(MPa)1流体温度範囲(℃)5~150接続口R販売区分業務用
プレッシャゲージ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(16件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラメーターイン
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ
AirTAC¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)
IBS(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から82日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
補助機器(サイレンサー)-PALシリーズ
AirTAC(4件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。材質(本体)プラスチックタイプ樹脂サイレンサー消音効果(dB)25使用流体空気接続口RRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラフリータイプメーターアウト
PISCO(ピスコ)¥639~税込¥703~1個当日出荷から17日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
ミニサイレンサー BSLMシリーズ
AirTAC(3件のレビュー)¥37~税込¥41~1個当日出荷消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。RoHS指令(10物質対応)対応サイレンサ小型焼結金属サイレンサー
スピードコントローラエルボタイプ (AS3201F-~)
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から13日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
クイックエキゾースト弁(急速排気弁)
コガネイ(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)
SMC(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
サイレンサ 管用平行ネジ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
チェックバルブ ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能用途チューブとチューブの接続(同径)材質(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR形状ユニオンストレート材質(本体)(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)アルミニウム材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
サイレンサ ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷仕様樹脂タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2
SMC(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から50日以内出荷高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5ロックナット丸形周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥1,565~税込¥1,722~1個当日出荷最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
補助機器(サイレンサー)-PALMシリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。材質(本体)プラスチックタイプミニ樹脂サイレンサー消音効果(dB)25使用流体空気接続口RRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートスピードコントローラ PSAシリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。規格スピードコントローラ・インラインRoHS指令(10物質対応)対応
...