FA現場のお役立ち情報
1,243件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ α 千代田通商

    タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ α

    千代田通商
    899税込989
    1個
    当日出荷
    滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)
  • タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー白 千代田通商

    タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー白

    千代田通商
    849税込934
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    滑らかな速度制御が可能。タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)
  • タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー 千代田通商

    タッチコネクター5/ミニスピードコントローラー

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    滑らかな速度制御が可能。タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)
  • タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β 千代田通商

    タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β

    千代田通商
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
  • タッチコネクター/スピードコントローラーβ 千代田通商

    タッチコネクター/スピードコントローラーβ

    千代田通商
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
  • 6mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ

    6mmX1/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR
  • 4mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ

    4mmX1/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-41材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)16.2寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)4取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)10寸法J(mm)16寸法G(mm)23.1材質(パッキン)NBR
  • 12mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ

    12mmX3/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-123材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.7寸法C(mm)max:52.4、min:44.6チューブ外径(Φmm)12取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)32材質(パッキン)NBR
  • 12mmX1/2PT スピードコントローラー エスコ

    12mmX1/2PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-124材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.7寸法C(mm)max:58.8、min:51チューブ外径(Φmm)12取付ねじ1/2inchPT使用流体空気寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)35.2材質(パッキン)NBR
  • 10mmX1/2PT スピードコントローラー エスコ

    10mmX1/2PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-104材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.2寸法C(mm)max:58.8、min:51チューブ外径(Φmm)10取付ねじ1/2inchPT使用流体空気寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)33.9材質(パッキン)NBR
  • スピードコントローラ BN-2800 日本精器

    スピードコントローラ BN-2800

    日本精器
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    使用流体空気
  • ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMC

    ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ

    SMC
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    接続口径1/2形式ユニバーサル型ボディサイズ1/2基準制御方式メータアウトタイプ
  • ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMC

    ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    接続口径1/2適合チューブ外径(Φmm)10形式ユニバーサル型ボディサイズ1/2基準
  • ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMC

    ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    15日以内出荷
    形式ユニバーサル型ボディサイズ3/8基準制御方式メータインタイプ
  • ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMC

    ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    形式ユニバーサル型ボディサイズ3/8基準制御方式メータアウトタイプ
  • ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMC

    ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    形式エルボ型ボディサイズ3/8基準制御方式メータインタイプ
  • ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC

    ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形式エルボ型ボディサイズ3/8基準制御方式メータアウトタイプ
  • ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMC

    ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    形式ユニバーサル型ボディサイズ1/8、1/4基準制御方式メータインタイプ
  • ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMC

    ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形式ユニバーサル型ボディサイズ1/8、1/4基準制御方式メータアウトタイプ
  • ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMC

    ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ

    SMC(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    接続口径M5×0.8形式エルボ型ボディサイズM3、M5基準制御方式メータインタイプ
  • タッチコネクターFUJI/スピードコントローラ α(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/スピードコントローラ α(樹脂)

    千代田通商
    819税込901
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターイン使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
  • スピードコントローラー残圧排気弁付 SMC

    スピードコントローラー残圧排気弁付

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様残圧廃気弁付適合シリンダチューブ:内径40、50、63、80、100mm質量(g)225流体空気ボディサイズ1/2基準有効断面積(mm2)残圧廃気弁:0.8管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数8保証耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5自由流れ流量(L/min[ANR])1670制御流れ流量(L/min[ANR])1670自由流れ有効断面積(mm2)25.5制御流れ有効断面積(mm2)25.5
  • ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMC

    ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    15日以内出荷
    接続口径1/2適合チューブ外径(Φmm)12形式ユニバーサル型ボディサイズ1/2基準制御方式メータインタイプ
  • 超小形スピードコントローラ SC-M5シリーズ CKD

    超小形スピードコントローラ SC-M5シリーズ

    CKD
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    小形、軽量で省スペース配管を実現。
    仕様メーターアウトタイプトラスコ品番112-3505形状ストレート質量(g)5.6寸法H(mm)6.5有効断面積(mm2)自由流れ:0.8制御流れ:0.7接続口径(Rc)M5×8最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)25(max28.5)寸法F(mm)12寸法D(mm)4.2寸法E(mm)3.5寸法B(mm)13.5寸法C(mm)11.2使用流体圧縮空気寸法J(mm)M5×0.8寸法G(mm)19寸法K(mm)8保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.1流量(L/min(ANR))自由流れ:53制御流れ:47ニードル回転数10寸法I(Φmm)3.2周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)適合シリンダチューブ内径(Φmm)6~25
  • スピードコントローラSUS316 メータアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラSUS316 メータアウト

    PISCO(ピスコ)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    外部構造の金属部品に、SUS316を使用しています。使用部品は全て禁油仕様です。シールゴム材質にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用しています。外部構造部品は、食品衛生法に適合しています。使用金属に銅を主成分とする材料不使用。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    材質シールゴム:FKM(フッ素コーティング)、ダイヤフラム:HNBR、使用金属:SUS316形状エルボタイプ特殊環境向けSUS316使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)制御方式メータアウト使用圧力(MPa)0.1~0.9使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO ブロンズ RS PRO

    チェックバルブ RS PRO ブロンズ

    RS PRO
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. BSIカイトマーク取得済み、ライセンス番号KM-07296 定格圧力: 10.5バール @ 186 ℃、25バール @ 100 ℃
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 25バールねじの呼び径 = 1インチスレッド標準 = BSPT
  • RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 6mm 3.175 mm RS PRO

    RS PRO 流量調整弁 フロー制御 x 推入式 6mm 3.175 mm

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点: コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途: 空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
    仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジサイズ = 3.175 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO RS PRO

    チェックバルブ RS PRO

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
    仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 10mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/4インチネジインレットネジ規格 = BSPTkPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO 真鍮 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 真鍮

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.126 黄銅スイングチェックバルブ. 用途:産業、空圧、油圧、配管設備 動作温度 :+0(CAC / +90Ce) 作動圧: PN12 1/2 ~ 1 インチ、 PN10 1.1/4 ~ 2 インチ、 PN8 2.1/2 ~ 4 インチ ねじ: ISO 228平行メスねじ 金属製シール 小型検査キャップ 100 %イタリア製 低圧力降下 耐水性
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードメーターコントローラ(SM-CON) TAKEGAWA(武川)

    スピードメーターコントローラ(SM-CON)

    TAKEGAWA(武川)
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    モンキー125(JB02)GROM(JC61/JC75)C125(JA48)
  • スピードメーターコントローラ(SM-CON) TAKEGAWA(武川)

    スピードメーターコントローラ(SM-CON)

    TAKEGAWA(武川)
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    GROM(JC92) MSX GROM(MLHJC92)モンキー125(JB03
  • スピードメーターコントローラ(SM-CON) TAKEGAWA(武川)

    スピードメーターコントローラ(SM-CON)

    TAKEGAWA(武川)
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷
    CT125(JA55-1000001~)
  • スピードメーターコントローラ(SM-CON) TAKEGAWA(武川)

    スピードメーターコントローラ(SM-CON)

    TAKEGAWA(武川)
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    レブル250(MC49-1000001~1399999)
  • DタイプW&Bスピードメーター TAKEGAWA(武川)

    DタイプW&Bスピードメーター

    TAKEGAWA(武川)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    12Vモンキー/ゴリラ・モンキーFI・エイプ全車
  • Dタイプ ホワイト&ブラック スピードメーターキット TAKEGAWA(武川)

    Dタイプ ホワイト&ブラック スピードメーターキット

    TAKEGAWA(武川)
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    スーパーカブ50・リトルカブ
  • ASシリーズ L型ブラケット SMC

    ASシリーズ L型ブラケット

    SMC
    169税込186
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASシリーズ DINレール対応ブラケット SMC

    ASシリーズ DINレール対応ブラケット

    SMC
    419税込461
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AS-FSシリーズ 直接取付用アダプタ SMC

    AS-FSシリーズ 直接取付用アダプタ

    SMC
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャック PISCO(ピスコ)

    チャック

    PISCO(ピスコ)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャーコントローラ PCA10 オリオン機械

    プレッシャーコントローラ PCA10

    オリオン機械
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    寸法A(mm)Φ82寸法D(mm)120寸法E(mm)13寸法C(mm)107寸法BR1-1/4
駆動制御機器・スピードコントローラ