絞り込み
形状

ストレート(2)
管接続口径
- 1/4(1)
- 3/8(1)
ねじの種類
- G(2)
使用流体
水(1)
油(1)
空気(1)
最高使用圧力(MPa)
- 15(2)
ブランド
- 三協リール
- モノタロウ(6)
- フジキン(355)
- SMC(115)
- TRUSCO(79)
- アオイ(79)
- ニッタ(73)
- エスコ(63)
- PISCO(ピスコ)(47)
- 千代田通商(35)
- H&H(33)
- イハラサイエンス(33)
- コガネイ(26)
- BeHAUS(23)
- FITOK(23)
- フロパーサル(21)
- ヤマトエンジニアリング(19)
- SK11(18)
- I-VALUE(16)
- 近畿製作所(13)
- RS PRO(10)
- ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

ストレート(2)

TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8
三協リール(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷トラスコ品番838-6566形状ストレート全長(mm)68接続部のサイズメスネジG3/8Bメスシート オスネジG3/8(シート面変換材付属)材質(本体)ステンレス/真鍮質量(g)140種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)15接続ねじ3/8使用流体エア・水・オイル最高使用温度(℃)100推奨締付トルク範囲(N・m)20接続ねじ種類G
TRIENS 高圧スピンジョイント 1/4
三協リール¥6,498税込¥7,1481個当日出荷サビに強い高品質です。用途高圧ホースのよじれ防止用トラスコ品番838-6565形状ストレート全長(mm)61接続部のサイズメスネジG1/4Bメスシート オスネジG1/4(シート面変換材付属)材質(本体)ステンレス/真鍮質量(g)105種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)15接続ねじ1/4接続ねじ種類G
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手