絞り込み
形状

ユニオンエルボ(71)

ユニオンストレート(80)

ユニオンティー(111)

ユニオンワイ(18)

レデューサー(20)

違径ソケット(7)

違径ユニオンストレート(7)

違径ユニオンティー(3)

隔壁ユニオン(3)

隔壁ユニオンP(3)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0~0.02・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.84・0.9・1・1.1・1.2・5
ブランド
- SMC(1,846)
- エスコ(70)
- ニッタ(70)
- フロウエル(59)
- PISCO(ピスコ)(47)
- FIT-ONE(35)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(26)
- SK11(16)
- ウシオライティング(15)
- TBC(タブチ)(14)
- フロンケミカル(10)
- ユニバーサル(8)
- コクゴ(6)
- 八興販売(2)
- ノールマ(1)
- CPC(1)
- フローバル(1)
SMC・エスコ・ニッタ・フロウエル・PISCO(ピスコ)・FIT-ONE・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・SK11・ウシオライティング・TBC(タブチ)・フロンケミカル・ユニバーサル・コクゴ・八興販売・ノールマ・CPC・フローバル
「形状」から絞り込む

エルボ(75)

ストレート(93)

その他(42)

ティー(25)

ブランチティー(56)

ブランチワイ(27)

ユニオンエルボ(71)

ユニオンストレート(80)

ユニオンティー(111)

レデューサー(20)
形状をもっと見る

チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 隔壁ユニオンP
PISCO(ピスコ)¥10,980~税込¥12,078~1袋(10個)11日以内出荷形状隔壁ユニオンP使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥4,898~税込¥5,388~1袋(10個)11日以内出荷形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ナット CPN
ニッタ¥339~税込¥373~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。最高使用圧力(MPa)0.4
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ユニオンコネクタ CP-UC
ニッタ¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)当日出荷から3日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。最高使用圧力(MPa)0.4
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ティー CP-T
ニッタ¥2,898~税込¥3,188~1袋(5個)3日以内出荷から7日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ティー最高使用圧力(MPa)0.4
ライトエアーソケット 白
SK11¥769税込¥8461個当日出荷重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
ライトエアーメスアダプター白
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスアダプタねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
メイルブランチティ
フロウエル¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFA
異径ユニオン
フロウエル¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント形状異径ユニオン
メイルエルボ
フロウエル¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント材質PFA形状メイルエルボ
キャップ
フロウエル¥1,788~税込¥1,967~1個7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント材質PTFE形状キャップ
ユニオンティ
フロウエル¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状ユニオンティシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
ユニオンエルボ
フロウエル¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状ユニオンエルボ
メイルエルボ
フロウエル¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状メイルエルボシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
レデューシングユニオンティアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンエルボアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U323A
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(3A) インチ:3/8 x 1/4
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T313B
SMC¥4,498税込¥4,9481個欠品中梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(3B) インチ:1/4 x 5/32
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1H11
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個9日以内出荷ねじの種類(N) NPT梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E333B
SMC¥3,198税込¥3,5181個欠品中梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(3B) インチ:1/4 x 5/32
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH10
SMC¥3,298~税込¥3,628~1袋(5個)3日以内出荷から9日以内出荷仕様(-X53) シールテープ付材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R