絞り込み
形状

ユニオンエルボ(71)

ユニオンストレート(80)

ユニオンティー(111)

ユニオンワイ(17)

レデューサー(20)

違径ソケット(7)

違径ユニオンストレート(7)

違径ユニオンティー(3)

隔壁ユニオン(3)

隔壁ユニオンP(3)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0~0.02・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.84・0.9・1・1.1・1.2・5
ブランド
- SMC(1,846)
- エスコ(70)
- ニッタ(69)
- フロウエル(59)
- PISCO(ピスコ)(47)
- FIT-ONE(35)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(26)
- SK11(16)
- ウシオライティング(15)
- TBC(タブチ)(14)
- フロンケミカル(10)
- ユニバーサル(8)
- コクゴ(6)
- 八興販売(2)
- ノールマ(1)
- CPC(1)
- フローバル(1)
SMC・エスコ・ニッタ・フロウエル・PISCO(ピスコ)・FIT-ONE・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・SK11・ウシオライティング・TBC(タブチ)・フロンケミカル・ユニバーサル・コクゴ・八興販売・ノールマ・CPC・フローバル
「形状」から絞り込む

エルボ(75)

ストレート(93)

その他(42)

ティー(25)

ブランチティー(56)

ブランチワイ(27)

ユニオンエルボ(71)

ユニオンストレート(80)

ユニオンティー(111)

レデューサー(20)
形状をもっと見る

PFAサニタリーヘルール×おねじジョイント
フロンケミカル¥1,798,000~税込¥1,977,800~1箱(21個)翌々日出荷内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFAヘルール×おねじジョイント
フロンケミカル¥1,498,000~税込¥1,647,800~1箱(21個)翌々日出荷完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります。 ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
異径エルボアダプタ
フロウエル¥4,798~税込¥5,278~1個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PTFE形状異径エルボアダプタ
異径ユニオンブランチティ
フロウエル¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状異径ユニオンブランチティ
異径ユニオン
フロウエル¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係形状異径ユニオン
異径ユニオンスモールタイプ
フロウエル¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状異径ユニオンスモールタイプ
異径ユニオンエルボ
フロウエル¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係形状異径ユニオンエルボ
バルクヘッドユニオン
フロウエル¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係形状バルクヘッドユニオン
異径ユニオンティ
フロウエル¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント材質PFA形状異径ユニオンティ適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)19×16(または3/4×5/8) 12.7(1/2)×9.5
異径ユニオンエルボ
フロウエル¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント材質PFA形状異径ユニオンエルボ適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)19×16(または3/4×5/8) 12.7(1/2)×9.5
フィメイルコネクタ
フロウエル¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント材質PTFE適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)12.7×9.53
メイルコネクター
フロウエル¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント
ユニオン
フロウエル¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状ユニオン
スモールタイプユニオン
フロウエル¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状スモールタイプユニオン
スモールタイプユニオン
フロウエル¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状スモールタイプユニオン
フィメイルコネクタ
フロウエル¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント材質PTFEねじ径R1/4
メイルランティ
フロウエル¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント材質PTFEねじ径R1/4
パネルユニオン
フロウエル¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント材質PTFE形状パネルユニオン寸法K(mm)10
メイルブランチティ
フロウエル¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント材質PTFE
ナット
フロウエル¥499~税込¥549~1個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
ユニオンエルボ
フロウエル¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状ユニオンエルボ
メイルエルボ
フロウエル¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状メイルエルボシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
ハーフ・ユニオン
コクゴ¥5,498~税込¥6,048~1袋(5個)7日以内出荷耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。形状ハーフ・ユニオン
パネル・ユニオン(オス)
コクゴ¥9,798~税込¥10,778~1袋(5個)7日以内出荷耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。※L寸法は締め付け時の概算寸法です。形状パネル・ユニオン(オス)
ユニオンフランジ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から67日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンフランジ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ティアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ティアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
エルボアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状エルボアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンエルボアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンティアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,898~税込¥5,388~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
45°Y型ユニオン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥8,598~税込¥9,458~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状45°Y型ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200