絞り込み
ねじの種類
G・M・NPT・R・Rc・UNF・Uni・その他
最高使用圧力(MPa)
0~1.0・0.1・0.3・0.5・0.6・0.7・0.8・0.83・0.88・0.9・1・1.0・1.5・2・3.5・10・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3,433件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
959税込1,055
1個
4日以内出荷
レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状違径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ有効断面積(mm2)4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハイロータリジョイント ニップル PISCO(ピスコ)ハイロータリジョイント ニップルPISCO(ピスコ)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から12日以内出荷
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ニップル使用流体空気接続ねじ種類RXR最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ回転部配管用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ネジレ防止継手 PISCO(ピスコ)ネジレ防止継手PISCO(ピスコ)
449税込494
1個
8日以内出荷
エア工具などによるチューブのねじれを継手が吸収。 コイリングチューブの両端に、継手をセット。また、オスネジ側の継手にねじれを吸収する機能付。
仕様シーロック加工形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプネジレ防止用タイプ接続ねじ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー付き) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー付き)PISCO(ピスコ)
2,990税込3,289
1袋(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状六角穴付ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1カバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングスパッタ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
3,290税込3,619
1袋(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
チューブフィッティングスパッタ エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングスパッタ エルボPISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1袋(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
チューブフィッティングPP ブランチワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイPISCO(ピスコ)
899税込989
1個
当日出荷から14日以内出荷
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100包装形態通常包装
チューブフィッティングPP ティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ティーPISCO(ピスコ)
899税込989
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
形状ティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングEG ティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ティーPISCO(ピスコ)
3,500税込3,850
1袋(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
形状ティー使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω
GWシリーズ ニュージョイント CKDGWシリーズ ニュージョイントCKD
1,313税込1,444
1袋(10個)ほか
3日以内出荷から81日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
チーズ KQ2T-X35 SMCチーズ KQ2T-X35SMC
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の接続に。形状チーズ保証耐圧力(MPa)3
クイック継手 違径ユニオンティー コガネイクイック継手 違径ユニオンティーコガネイ
419税込461
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状違径ユニオンティー使用流体空気材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 違径2重ワイ コガネイクイック継手 違径2重ワイコガネイ(1件のレビュー)
499税込549
1個
5日以内出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状違径2重ワイ使用流体空気材質(本体)樹脂適合チューブ外径(Φmm)6X4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ 違径ユニオンワイ コガネイクイック継手 ミニタイプ 違径ユニオンワイコガネイ
419税込461
1個
5日以内出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状違径ユニオンワイ使用流体空気適合チューブ外径(Φmm)6X4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
両口チーズユニオン KRT10 SMC両口チーズユニオン KRT10SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン
隔壁用ユニオン KRE10 SMC隔壁用ユニオン KRE10SMC
3,898税込4,288
1袋(5個)
9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途パネル取付等のチュ ーブ同士の中継接続 に使用。形状隔壁用ユニオン
ロングエルボユニオン KQB2W SMCロングエルボユニオン KQB2WSMC
719税込791
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状ロングエルボユニオン
マルチコネクタ DM12S SMCマルチコネクタ DM12SSMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
・多心ワンタッチ着脱。 ・誤配管防止。
ニュージョイントミニタイプ プラグ CKDニュージョイントミニタイプ プラグCKD
70税込77
1個
当日出荷
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途ブランクプラグ仕様Y形プラグ+チューブ形状プラグ適用管外径(Φmm)3.2材質(本体)ポリアミド流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1質量(g)1.8トラスコ品番401-4545
プッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ ダブルユニバーサルエルボニッタ
5,998税込6,598
1袋(5個)
6日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ダブルユニバーサルエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+40℃
プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボニッタ
2,198税込2,418
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から51日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボニッタ
2,298税込2,528
1袋(5個)ほか
3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ ニッタプッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタニッタ
359税込395特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
ねじの種類Rc
プッシュワン Aシリーズ トリプルユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ トリプルユニバーサルエルボニッタ
6,698税込7,368
1袋(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状トリプルユニバーサルエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ チューブキャップ ニッタプッシュワン Aシリーズ チューブキャップニッタ
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状チューブキャップ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボニッタ
2,298税込2,528
1袋(5個)ほか
3日以内出荷
使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
ロータリージョイント エルボ インチサイズ PISCO(ピスコ)ロータリージョイント エルボ インチサイズPISCO(ピスコ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R仕様管用テーパネジ:シーロック加工材質金属本体/黄銅+クロムメッキガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ/ニトリルゴム(NBR)Oリング/フッ素ゴムタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズSMC
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcリリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズSMC
3,198税込3,518
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズ SMC隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズSMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。形状隔壁用メスユニオン
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) ミリサイズ SMCロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) ミリサイズSMC
3,298税込3,628
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ SMCブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。寸法M(mm)13.3寸法N(Φmm)3.2寸法O(Φmm)6形状ブランチエルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類Mボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式(おねじ)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ SMCデルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズSMC
439税込483
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。
ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤なし) ミリサイズ SMCダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤なし) ミリサイズSMC
5,298税込5,828
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。形状ダブルユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ SMCダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズSMC
669税込736
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の4分岐配管に使用。
クロス KQ2TW インチサイズ SMCクロス KQ2TW インチサイズSMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状クロス使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
アダプタ KQ2N (ガスケットシール) ミリサイズ SMCアダプタ KQ2N (ガスケットシール) ミリサイズSMC
5,398税込5,938
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。形状アダプタ管接続口径M5×0.8保証耐圧力(MPa)3最小穴径(mm)2.5
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) インチサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) インチサイズSMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMCサービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズSMC
729税込802
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手