絞り込み
ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
作動方式
エコロジープロダクト
「ストローク(mm)」から絞り込む

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2-~)
SMC¥339~税込¥373~1個当日出荷から9日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
SMC¥10,980税込¥12,0781個21日以内出荷取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしシリンダストローク(mm)125ロックの位置ロッド側ロック付マニュアル解除の形式ロックタイプオートスイッチ有無オートスイッチなし
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個21日以内出荷取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ロックの位置ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプ
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-100
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L20
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2L~)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD2
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッド
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB1
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L80
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB63
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB50
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2L
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F20
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個17日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)作動方式複動
ロック付シリンダ (NT-10~)
SMC¥439~税込¥483~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)チューブ内径(Φmm)100
ロック付シリンダ (CLS1~)用パッキンセット
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個9日以内出荷中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)セット内容ワイパーリング、ロッドパッキン、ピストンパッキン、バルブパッキン、チューブガスケット、押工板ガスケットクッション有使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.97使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.57最低使用圧力(MPa)0.08周囲温度および使用流体温度(℃)0~70(ただし、凍結なきこと)ポートねじの種類(-) Rc
ロック付薄形シリンダ (Y~)
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から4日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
ロック付薄形シリンダ (CDLQB63-1~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ (CDLQB40-2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵