絞り込み
色
イエロー(6)
オレンジ(6)
グリーン(1)
ブラック(2)
ブルー(4)
ホワイト(1)
サイズ
- 4L
- 3L(12)
- 5L(5)
- 6L(3)
- 7L(3)
- 8L(1)
- 10L以上(2)
- L(12)
- LL(12)
- M(12)
- S(9)
- SS(2)
- その他(3)
耐水圧(mmH2O)
- 10000(3)
- 15000(2)
透湿度(g/m2)
- 2000(2)
- 10000(3)
材質(表)
- PE(ポリエステル)(1)
ブランド
- FUNAHASHI(4)
- 自重堂(1)
- COVER WORK(カバーワーク)(1)
- MAEGAKI(前垣)(1)
FUNAHASHI・自重堂・COVER WORK(カバーワーク)・MAEGAKI(前垣)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

イエロー(6)

オレンジ(6)

グリーン(1)

ブラック(2)

ブルー(4)

ホワイト(1)

安全レインウェアー
FUNAHASHI(30件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681セット当日出荷から5日以内出荷見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!。ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。セット内容上下機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)2000
AP700 レインスーツ
MAEGAKI(前垣)(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781着当日出荷から4日以内出荷業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。 袖、胸、裾、膝下に高輝度反射帯を採用し、あらゆる角度からの視認性を高め、作業時での安全性に配慮した仕様となっております。 パンツ裾はファスナー採用により、脱ぎ着がし易い仕様になります。用途軽作業、バイク、保安作業セット内容上下質量(g)620(Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ポリエステルメッシュ耐水性(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
ブレイブレイン
FUNAHASHI¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷レインウェアで初めてJSAA高視認安全服認定! リップストップ生地を使用することで、軽量かつ丈夫で長時間快適に作業ができます。 多くの反射材を用いて蛍光生地と柔軟に組み合わせることにより、安全性とデザイン性を両立しています。 背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。 サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)あります。用途雨天時の作業全般に。質量(g)770(Lサイズ)混率(%)表:リップストップポリエステル100/裏:PUコーティング+ポリエステルメッシュ機能JSAA高視認安全服認定品/上下総メッシュ/ヘルメット対応収納式フード/360°高輝度反射帯/背面ベンチレーション/上着フラップポケット/袖口ベルクロ調節/上着裾ドローコード調節/ウエストゴム+紐調節/お尻無縫製で立体仕様/膝当て補強/裾ファスナー開き/収納袋付き耐水圧(mmH2O)15000透湿度(g/m2)10000
安全レインフルハーネス仕様
FUNAHASHI¥13,980税込¥15,3781着4日以内出荷から10日以内出荷●フルハーネスの上に着用するため、ハーネス本体が濡れることなく快適に作業ができます。●胸部にランヤード先のフックを固定するためのD環があります。●背面のベンチレーション部分にランヤード取り出し口があります。(実用新案登録、意匠登録)●着用時でフルハーネスが効果を発揮する際も、首が閉まらない設計です。●本商品は、FS-6000安全レインにフルハーネス専用加工をしたものになります。用途フルハーネスを着用する高所作業に。材質(裏)PUコーティング材質(表)ポリエステル耐水圧(mmH2O)10000透湿性(g/m2・24hr以上)2000
レインパンツ 81271
自重堂¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷蛍光素材と再帰反射テープを使用した高視認性レインウェア。 薄暮や夜間施業時の視認性を高めることで、着用時の安全性を考慮した一着。 全方向再帰反射テープとは、着用者のあらゆる動きに対し、全方向から視認可能な設計になっており、安全性を高めています。 水蒸気が外部へ発散されて衣服内が蒸れやすく、また、雨や水をはじく加工をした素材を使用しています。 耐水圧30,000mm、透湿度10,000g/m^2/24h用途薄暮や夜間作業時に。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレイブレインフルハーネス仕様
FUNAHASHI¥18,980税込¥20,8781着4日以内出荷から14日以内出荷●フルハーネスの上に着用するため、ハーネス本体が濡れることなく快適に作業ができます。●胸部にランヤード先のフックを固定するためのD環があります。●背面のベンチレーション部分にランヤード取り出し口があります。(実用新案登録、意匠登録)●着用時でフルハーネスが効果を発揮する際も、首が閉まらない設計です。●本商品は、FS-1110ブレイブレインにフルハーネス専用加工をしたものになります。用途フルハーネスを着用する高所作業に。色イエロー/ブラック混率(%)表:リップストップポリエステル100/裏:PUコーティング機能上下総メッシュ、フードイン、反射帯、背中ベンチレーション、袖口:ゴム、マジックテープ、裾:ドローコード付き、総ゴム、耐水圧(mmH2O)15000透湿性(g/m2・24hr以上)10000