カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マリンテック(402)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(154)
- 浅野金属工業(75)
- 光電(41)
- 報商製作所(30)
- 岩崎製作所(29)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(28)
- ノーブランド(26)
- ファインジャパン[釣具](25)
- PLASTIMO(21)
- オーシャンライフ(19)
- ノムラ(18)
- BLUE SEA Systems(17)
- インターコムマリン(15)
- SELECTED BY MARINTEC(15)
- LiTime(14)
- 関西マリーン(12)
- RENOGY JAPAN(12)
- トップウォーター(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フリップアップスポーツバケットシートペデステルパッケージ
インターコムマリン¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷ヘルムステーション用のスポーツバケットシートです。シート素材はレザータイプのヘビーデューティーマリングレードビニールでインナーはオーバープッシュフォームパッドを使用しています。仕上げ、縫製も丁寧に製造されており、体をしっかりとホールドしてくれるバケットシートにフリップアップ機能が付いた新製品。ペデスタルとセットになってます。直径(Φmm)ペデスタル土台:230高さ(mm)ペデスタル:330~450機能フリップアップ機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×600パイプ外径(Φmm)ペデスタル:100
固定滑車 横型1車TR-B(ステンレスベアリング入)
浅野金属工業¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304質量(g)305穴径(Φmm)6.5寸法L(mm)97寸法H(mm)24寸法L1(mm)70使用荷重(kg)200寸法B(mm)57寸法D1(mm)40ロープ径(Φmm)(最大)8寸法P(mm)79寸法H1(mm)11寸法P1(mm)34シーブ径(mm)50
再起反射テープ
T-ISS¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷T-ISS社製再帰反射テープSolas Flexは海上の過酷な環境で使用されることを踏まえて開発されたカプセルレンズ型高輝度反射材製品で、 SOLAS条約適合品として救命設備(ライフジャケット・ベストおよび救命筏等)に使用されています。 また、I.M.O.(国際海事機構)Resolution A.658 (16) Annex2「救命設備に使用される再帰性反射材料の技術要件」、 米国運輸省の規格 USCG46 CFR, section 164に準拠しており(舵輪マーク取得済)、 世界最高水準の品質を保持していると自負しております。Solas FlexはSolas TypeⅡ適合品であり、 船舶の暴露部に積み付ける救命器具に使用できる耐候性の高い再帰反射材です。厚さ(mm)0.1質量(kg)1.2寸法(mm×m)50×45.7RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ahチャージャーセット
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥84,980~税込¥93,478~1セット8日以内出荷から9日以内出荷大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。専用のチャージャーが付属しているセット品です。使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!。ワニ口を2つまで同時使用が可能です。ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:225×125×115
船用鎖ひも両S形環付200mm ステンレス製
ノーブランド¥479~税込¥527~1本6日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
LEDプッシュスイッチ(オルタネイト式 20A用)
マリンテック(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1式ほか当日出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は20Aまで。 オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 22mm質量(g)26防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
膨張式救命胴衣 NQV-Atn型
日本救命器具¥19,980税込¥21,9781着当日出荷から5日以内出荷膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!用途作業用救命衣仕様膨張方式:手動、自動膨張方式容量ボンベ:C02、17g、A付き質量(g)800ウエスト(cm)最大130分類Type A型式承認番号4489号浮力(kg)約11.1
黄銅製 フランジ付 中島式消火栓バルブ キャップ・鎖付
岩崎製作所¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷から12日以内出荷黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。材質黄銅製金具中島式
黄銅製 媒介金具 中島式X管用テーパネジ男®
岩崎製作所¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷から6日以内出荷黄銅製の中島式とガスネジ(テーパーネジ)の媒介金具です。船舶用として最適です。材質黄銅製
YUMIノズル用アダプター(中島式)
岩崎製作所¥1,298~税込¥1,428~1本5日以内出荷黄銅製なので海水等の塩害に強く、船舶用に最適なノズルとパイプを接続する変換アダプターです。オスネジ部分の規格は吐水口ネジです。材質黄銅製金具中島式
パラソルスタンド(クーラートレイ)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷トレイの上にクーラーボックスを置くだけで設置完了!トレイ部分の上にクーラーボックスを置いて使用するパラソルスタンドです。 面倒な取付作業などは一切不要。 クーラーの重みでパラソルを固定します。 トレイとパラソルスタンド部は脱着可能です。材質樹脂/ステンレス適用支柱径(mm)20~25
延長電極セット
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷リチウムイオンバッテリーの端子部分に取り付けることで、ワニ口クリップを挟む方向を変更することができる電極セットです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×16×14端子径(mm)【対応】8
船用ホース金物 ゴムホース接手パッキンタイプ
報商製作所¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用材質CAC406ホース呼び径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
船用ホース金物 ゴムホース接手メタルタッチタイプ
報商製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用材質CAC406
オーバーフロータンク(折り畳み式燃料油排出防止タンク)
ナショナルマリン¥119,800~税込¥131,780~1セット6日以内出荷膨張により、目視で給油やバルブ操作が正常に行われているかどうかを確認できます。初期漏油の船外への流出を防止できます。ベント管の形状、A型(グースネック型用)とB型(ボーンネック型用)2種類両方のご用意がございます。
【JCI認定品】消防用布バケツ TMS-1
東洋物産(ESPADA)¥4,498税込¥4,9481個10日以内出荷船検で必要な、小型船舶用法定備品の消防用布バケツです。仕様2気室製材質帆布直径(Φmm)230
小型船舶用救命胴衣(固型式)TV-12/12C【TYPE:A】
東洋物産(ESPADA)¥8,998~税込¥9,898~1着10日以内出荷国土交通省型式承認品、ECOマーク取得品。選べる5サイズの、ご家族で着用いただける救命胴衣です。表面生地には地球に優しい再生PET樹脂を使用。股掛けベルトや引き上げ用のストラップ付で、もしもの時も安心の一着です。用途救命胴衣としての分類は、「小型船舶用救命胴衣 TYPE:A」となります。エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 103 045
バッテリー切換スイッチ 2ポジション 200A A23-2
ONE GAIN(ワンゲイン)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷1系統(個)のバッテリーシステムの切り換えができます。 底に蓋がついているため、下のものと直接接触する心配がありません。 側面4方向にケーブルを通す穴があり、使わない穴は付属の蓋でふさぐことができます。 ノブスイッチは、各ポジションに確実に入り、保持されます。 ノブ、ハウジング、カバーはPET樹脂製です。(UL耐熱94V-O) ACTUATOR OUTに合わせれば、ノブは外すことができるため、バッテリーエンジン 電装品間に取り付ければ、漏電防止子供のいたずらなどによる誤操作防止 盗難防止することができ、安心です。用途バッテリー切替仕様ターミナル端子10mmセット内容1セット(2個入り)電流(A)連続:200、クランキング:1000(10秒)電圧(V)12~50寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)69×69×75絶縁抵抗(MΩ)100V/100接触抵抗(mΩ)最大50使用環境温度(℃)-20~80取付ピッチ(mm)475耐電圧(V)瞬間:DC_2000V(1分)、AC_1000V(1分)
バッテリー切換スイッチ 4ポジション 200A A23-1
ONE GAIN(ワンゲイン)¥13,980税込¥15,3781セット6日以内出荷2系統(個)のバッテリーシステムを同時、又はバッテリーを選択することができます。バッテリー1つでも2つでも使用できます。ノブスイッチは、各ポジションに確実に入り、保持されます。ノブ、ハウジング、カバーはPET樹脂製です。(UL耐熱94V-O)コードと接触するネジとナットの素材は超合金です。用途バッテリー切替仕様ターミナル端子10mmセット内容1セット(2個入り)電流(A)連続:200、クランキング:1000(10秒)電圧(V)12~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×75絶縁抵抗(MΩ)100V/100接触抵抗(mΩ)最大50使用環境温度(℃)-20~80取付ピッチ(mm)475耐電圧(V)瞬間:DC_2000V(1分)、AC_1000V(1分)
SP1000-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)¥12,500税込¥13,7501セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:100A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2適合SP1000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
走行充電器・メインバッテリー・サブバッテリー接続ケーブル
ONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷太さ8SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R8-10とR8-S4を片側ずつに圧着加工したケーブルです。 走行充電器(SBC-001B SBC-004)とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。用途走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続する為サイズ8SQ規格寸法(mm)8耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)80芯線直径(Φmm)4.23
ヒューズホルダー
ONE GAIN(ワンゲイン)¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷安全性に優れた設計。 端子固定ボルトの表面処理方法は、電気伝導性、低接触抵抗、放熱性に優れた金メッキ ヒューズの固定は14mmスパナでの締めタイプです。 ANLヒューズ 35A~500Aに対応。用途ANLヒューズを安全にお使いいただくため。セット内容1セット(2個入り)適合端子丸型:R8-8、R14-8、R22-8、R38-8S、R60-8
船用アイプレート F型
コンドーテック¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。F型。仕様JIS F 3410-1995
ワンタッチバッテリークリップ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷エレキ電源の取付、取り外しが簡単に! ターミナルに被せてカバーを押し下げるだけで簡単にバッテリーに接続できるワンタッチバッテリークリップです。材質PE(カバー)・真鍮メッキ(ターミナル接続部)電圧(V)DC12許容電流(A)最大100電線仕様-太さ(mm)2~16
フィッシャーマンシート
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷から10日以内出荷スモールボートに最適な軽量・コンパクトタイプ! 背面・座面ともに小さめに設計されていますが、横幅を広くすることでゆったりと座れ、コンパクトながら快適な座り心地を実現しています。 そのため、インフレータブルボートや2馬力ボートなどに最適です。付属品【タッピングビス】4本仕様【リムーバブルスイベルベース(MA765-2)】使用可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×506×406
LW-26 固型式救命胴衣【TYPE:A】
東洋物産(ESPADA)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981着9日以内出荷スタンダードな背抜き型。脇調整付。仕様撥水加工材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン厚さ(mm)27(前身浮力材)サイズフリー質量(g)400ウエスト(cm)最大130着丈(cm)49浮力(kg)8.6
BJ-270 水感知機能付 膨脹式救命胴衣【TYPE:A】
東洋物産(ESPADA)¥29,980税込¥32,9781着9日以内出荷から14日以内出荷2013年基準改正適合品。 作業性抜群のウエストベルトモデル。 独自の立体裁断で腰周りのフィット性向上と装着時のズレを防止する幅広ベルト(50mm)を採用。 外装布取外し可能。仕様撥水加工種別手動+自動材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PUサイズフリー質量(g)700ウエスト(cm)最大125浮力(kg)10.8
BJ-2700 水感知機能付 膨脹式救命胴衣【TYPE:A】
東洋物産(ESPADA)¥26,980~税込¥29,678~1着9日以内出荷2013年基準改正適合品。 背中が蒸れない首掛けモデル。 インジケーター付ボンベ装置で、ボンベ・スプールの良否が一目瞭然。 外装布取外し可能で、汚れた際に取り外して洗うことができます。仕様撥水加工種別手動+自動材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PUサイズフリー質量(g)640ウエスト(cm)最大125浮力(kg)11.1
フレキシブル ソーラー発電セット
マリンテック¥30,980~税込¥34,078~1式6日以内出荷厚さ4mmの軽量型!太陽光によりバッテリーを効率よく充電!。高耐久性で柔軟性のある太陽光発電パネル採用。OEMによるコスト削減製品。アルミフレームが無く、強化ガラスを使用しないフレキシブルパネル採用。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製。厚み4mmの薄型軽量設計!小型船やヨットへの装備にも最適。表面には紫外線に強い樹脂コートを採用。取付部はステンレス製なので塩害にも強い!。DC12Vバッテリー充電用(パネル2枚でDC24V用可能)。バイパスダイオード内蔵でパネル増設可能。 2枚パネルを接続することで充電容量も2倍に!。2芯キャプタイヤケーブル採用/2つの穴を船体に開ける必要なし。1年保証
WPR用リモコン
マリンテック¥899税込¥9891式6日以内出荷ワイヤレスリレーWPR-30/WPR-30A用リモコン。適合機種 WPR-30/WPR-30A。本体と同期設定が必要用途ワイヤレスリレーWPR-30・WPR-30A用リモコン
60SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥6,498~税込¥7,148~1式6日以内出荷220Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル60SQ。丸型端子(R60-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に
4mmバナナプラグ テストリード線
マリンテック¥2,698税込¥2,9681式6日以内出荷測定機器との接続をスムーズに!。幅広い測定点検作業に対応するテストリードセット。標準4mmバナナプラグ採用。マルチメーターや各種測定機器へ簡単に接続可能。反対側にはワニ口クリップを採用!被測定物をしっかり挟み、安定した測定をサポート。安定した通電と信頼性の高い導電性に優れた純銅ケーブル。柔軟性のあるPVC被覆により、取り回しがしやすく、低温環境でも硬くなりにくい。極性がひと目で分かる赤/黒の2本セット。配線ミスの防止にも役立つ用途マルチメーターを使用した電圧・電流・導通測定など幅広く使用可能
38SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥4,298~税込¥4,728~1式6日以内出荷160Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル38SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に
18AWG シリコンケーブル5色セット
SELECTED BY MARINTEC¥4,298税込¥4,7281式6日以内出荷柔らかく、高温環境でも扱いやすい。耐熱シリコン被覆を採用した18AWG配線ケーブル・5色各5mセット。各種DC機器や電子機器の電源配線に幅広く使用可能。・シリコン素材を採用し、優れた耐熱性と柔軟性を実現!。・狭いスペースでも取り回しやすく、さまざまな配線作業に最適。・はんだ付けしやすい設計!被覆が溶けにくく、スムーズな加工が可能。・曲げやすくクセが付きにくいため、電子機器や制御機器の内部配線にもオススメ。・電源線や信号線の識別がしやすい、赤/黒/黄/青/緑の5色を各5mずつセット。・必要な長さに合わせてカットして使用可能
REGO シリーズ MPPT チャージコントローラー 12V/24V 30A
RENOGY JAPAN¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷用途REGO 12V/24V 30A MPPTチャージコントローラーは、99.99%のMPPT追従効率を実現し、太陽光エネルギーの最大限の変換を可能にします。本インテリジェントMPPTコントローラーは、BluetoothおよびRV-C有線接続に対応しており、リアルタイムでのデータアクセスをシームレスに行えます。高地や高温環境でも安定した動作が可能なように設計され、IP43の防護等級を備えており、長期的に信頼性の高い性能を発揮します。堅牢でコンパクト、かつ高効率なREGO 30Aは、最高水準の信頼性、スマートなモニタリング、優れた太陽光発電管理を求めるユーザーに最適なチャージコントローラーです。仕様【定格充電電力(最大ソーラー入力電力)】450W@12V、900W@24V、【定格充電電流(最大ソーラー入力電流)】30A、【ピーク MPPT 追従率】0.99、【最大充電変換率】0.97、【リチウムバッテリー活性化】対応、【並列接続】対応(最大2台)質量(kg)3.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×122×60入力電圧(V)ソーラー:(最小)14-16、(最大)100騒音値(dB)30温度補償-3mV/℃/2V公称電圧(V)システム:12/24(非リチウムバッテリーの自動検出)バッテリー電圧(V)8-32保管温度範囲(℃)-35~80各種認証FCC、RoHS、SAA、CE-RED、CE-EMC待機電流80mA動作温度範囲(℃)-30~80(環境温度が45℃を超えると電力が低下し、環境温度が80℃を超えると動作が停止します)対応バッテリーAGM/Gel/SLD/FLD/LI(4 セルシリーズ群)およびユーザーモード