7ページ目: 船舶艤装品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,241件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキットブレーカー 防水型 100A マリンテック

    サーキットブレーカー 防水型 100A

    マリンテック
    ¥5,298税込¥5,828
    1式
    当日出荷
    船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)100ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
  • サーキットブレーカー 防水型 30A マリンテック

    サーキットブレーカー 防水型 30A

    マリンテック
    ¥5,298税込¥5,828
    1式
    6日以内出荷
    船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)30ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    ¥379税込¥417
    1式
    当日出荷
    キャップタイヤ型ケーブル・AWG18規格・0.75sq相当。7Aまでの負荷で使用可能(2連・3連テープライト24V 5mまで)。オスプラグ
    規格外径5.5mm×内径2.1mm
  • DCプラグ付きケーブル マリンテック

    DCプラグ付きケーブル

    マリンテック
    ¥379税込¥417
    1式
    6日以内出荷
    キャップタイヤ型ケーブル AWG18規格 0.75sq相当。7Aまでの負荷で使用できます。2連・3連テープライト 24V 5mまで。メスプラグ
    規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル長(cm)12
  • パイプベース(ソケット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプベース(ソケット)II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    8日以内出荷
    人気のパイプベース(ソケット)が、さらに使いやすく進化!。「パイプベース(ソケット)II」は、固定力と安定性が向上したリニューアルモデルです。バウレールなどのパイプにノブネジで締め付けるだけで、工具不要の簡単取付。新形状のスペーサーにより、パイプとの設置面積が増加し、しっかりと掴んでズレにくくなりました。Φ22mm・Φ25mm・Φ32mmの3種類のパイプ径に対応しており、様々な船体・シーンで柔軟に使用可能です。上部にはBMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントが装着でき、。ロッドホルダーや魚探マウントなどの取り付けベースとして最適です。? 従来モデルより固定力が向上した後継モデル。? 新形状スペーサー採用で、よりしっかりパイプをホールド。? ノブネジで工具不要の簡単取付。? Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプに対応。? BMOフィッシングギアシリーズの各種アタッチメントに対応
    材質樹脂/ゴム色ブラック取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
  • パイプジョイント T字90° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプジョイント T字90°

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。
    材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
  • パイプジョイント エルボ90° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプジョイント エルボ90°

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプとパイプを接続して、曲がりを可能にしする、L字型の継手(エルボ)です。
    材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
  • パイプフォーク BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    パイプフォーク

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。
    材質ステンレス316D1M6寸法E(mm)7.5仕上鏡面仕上げ
  • バッテリースイッチ マリンテック

    バッテリースイッチ

    マリンテック
    ¥12,980税込¥14,278
    1式
    当日出荷
    耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ。安定した性能と高い信頼性!握りやすいアルミ製レバー採用!サブ端子付き。主回路ON-OFF用。オルタネーター端子付き。アルミ製レバー固定式(取り外し可)。ON-OFFアルミ製プレート付き。アルミ製マウント部と絶縁性の高いベークライトを使用した高品質な商品
    寸法(mm)アルミプレート:53.40×62.50、レバー:47×15質量(g)420取付方式埋め込みタイプ電圧(V)12・24・48・60許容電流(A)最大250本体寸法(mm)67.20×103.23ボルト10ミリx2本 (R10)/5ミリx2本 (R5)穴あけ能力(mm)19使用可能温度範囲-40~60℃取付穴径(mm)19
  • 水感知膨張式ウエストベルトタイプ救命胴衣 YWW-5620R YAMAHA(ヤマハ)

    水感知膨張式ウエストベルトタイプ救命胴衣 YWW-5620R

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    国土交通省承認桜マーク付き救命胴衣、ウエストベルトタイプです。落水時に水を感知し膨張します。手動索を引くことにより膨張させることもできます。腰に接する部分にすべり止めラバーパイピングを採用し、フィット感を向上しました。
    用途小型船舶用本体質量(g)(ボンベ含む)515ウエスト(cm)70~100分類タイプA適合ボンベ18UML Elite
  • 集中コンセントボックス 薄型 FMS(フレンドマリンサービス)

    集中コンセントボックス 薄型

    FMS(フレンドマリンサービス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    電動リール用薄型コンセントボックス。厚さ34mmと薄型なので通路等に設置しても邪魔になりません。UV対策された非伝導性・耐久性に優れたポリカーボネイト製の集中コンセントボックスです。カバーのオープン方向をタテ・ヨコ自在に変えられるため取り付け方向も選択できます。ボックスの裏側には防水用ガスケットが付いているので、船体取り付け面に直接電線貫通しても水は浸入しません。
    用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)98×140×深さ34質量(g)220
  • コンパクトバッテリースイッチ ON-OFF BEP MARINE

    コンパクトバッテリースイッチ ON-OFF

    BEP MARINE
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    非常にコンパクトでスタイリッシュなバッテリースイッチです。バッテリーの配線も、バッテリースイッチのサイドパネルが上下、左右4面外せるのでどの方向からでも可能です。また裏面のパネルも取り外しができます。さらに52mmの穴をあけることで埋め込んで取り付けることもできます。またカウンターロックシステムで上下、左右に同サイズのバッテリースイッチなどを簡単に連結できます。コントロールノブは、ロックシステムによりON-OFFのポジションから容易に動く事はありませんので安心です。
    用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇その他【瞬間耐電流】455Amp【連続耐電流】275Amp寸法(mm)69×69×H75端子径(mm)10耐電圧(V)48
  • レスチューブ エクストリーム RESTUBE(レスチューブ)

    レスチューブ エクストリーム

    RESTUBE(レスチューブ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    腰ベルトで簡単に着用でき、危険を感じたとき、または、休息を必要としたときに、トリガーコードを引くことで、瞬時に、鮮やかなイエローのブイ(浮力体)が現れます。もちろん、スペアーCO2カートリッジを交換することで、何度でも使用が可能です。レスチューブ・エクストリームは、カイト/ウインドサーフィンのハーネスに装着できる幅広のベルトスロットを備えています。50mmのベルトまで対応できるので、その他、フィッシング、防災等でも使用できます。また、誤操作防止バーを装備していますので、激しいスポーツに最適です。レスチューブエクストリームは、スイミング、サーフィン、カイト/ウインドサーフィン、ヨット、シュノーケリング、フィッシング等の、あらゆるマリンスポーツの安全バックアップデバイスです。特に、今まで、浮力体をつけることがなかった、オープンウォータースイミングや、トライアスロン等の、オーシャンスイム時の着用は、超小型、軽量のため、スイムの妨げにならず、『泳げる浮力体』として注目されています。
    用途スイミング、サーフィン、カイト/ウインドサーフィン、ヨット、シュノーケリング、フィッシング、オープンウォータースイミングや、トライアスロン等の、あらゆるマリンスポーツセット内容30mm幅ベルト、16g CO2カートリッジ1本(装填済)、セーフティークリップ(装填済)、ずれ防止スイムスティック、日本語取扱説明書質量(g)340サイズ(mm)150×80×40浮力(N)75
  • ウエルカムデッキマット インターコムマリン

    ウエルカムデッキマット

    インターコムマリン
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    9日以内出荷
    インターコムマリンブランドのデッキ汚れ防止のフロアマット。フロアマットは愛艇を汚さないと言う用途だけでなく、艇にワンポイントのデザインを添えて、大切なゲストをお迎えするウェルカムマットとしても活躍するアイテムにもなります。カーペット調のパイル地が埃・汚れや水気をしっかりキャッチし、キャビンに入る前に泥汚れや砂ぼこりを落とすことで掃除回数を減らせるだけでなく、艇の印象もアップします。薄手でドアの開閉にも引っかかりにくく、裏面には防滑加工を施し、愛艇のデッキなど濡れた場所に置いても安心なアイテムです。
    寸法(mm)幅455×横750色ブルー
  • デッキスカッパー イケダ商会

    デッキスカッパー

    イケダ商会
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    6日以内出荷
    目なし耐油Oリング付
    用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。
  • バッテリー⇔チャージコントローラー間用ケーブル RENOGY JAPAN

    バッテリー⇔チャージコントローラー間用ケーブル

    RENOGY JAPAN
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット
    翌日出荷
    TUV測定済み。 耐熱性があり、高温条件でも正常に出力できます。 耐紫外線。 TUVロゴがあり、TUV基準を満たすことを示している
    用途Renogyトレイケーブルは、お使いのバッテリーとチャージコントローラーを接続するために作られた2本のワイヤーのセットです。取り付けがとても簡単で、リング付きの一端をバッテリーに接続し、裸線をチャージコントローラーに接続します。長さ(m)2.44RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ジョイントBOX マリンテック

    防水ジョイントBOX

    マリンテック
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能! 防水接続BOX 3P端子台付き 規格品 グランド2ヶ所 他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
    定格容量20Aまで防水性IP56電線口Φ14~16mm
  • バスバー 12P マリンテック

    バスバー 12P

    マリンテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    電流分配用ターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用!最大12回路まで使用可 設置場所を選ばない長さ短め並列タイプ 直流・交流用/アース端子接続台 圧着ターミナル接続式 端子:M4用12本 ターミナルスタッド:両端M6用2本
    付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット寸法(mm)90×20端子数12ボルト寸法(最適ターミナル)M4×12本 (R端子)
  • バスバー 2P マリンテック

    バスバー 2P

    マリンテック
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    大電流分配用ターミナル!ジョイント用バーは取り外し可能! 大容量型 ボルト・ナットなど金属部分はサビに強いステンレス製 直流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 特殊ナットを使用し、複数の端子を重ねる事が可能 本体は赤色樹脂製・プラス側使用
    付属品取り付け用ステンレス製タッピングネジ寸法(mm)45.3×42.5×32.0容量最大48V/200A端子数2
  • DCケーブル マリンテック

    DCケーブル

    マリンテック
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    防水型DCコネクターケーブル!屋外でも使用可能 キャップタイヤ型ケーブル 0.3sq相当 防水IP-65相当 規格品プラグ(外径5.5mm×内径2.1mm) 7Aまでの負荷で使用可能 ※メーカー2連・3連テープライト24Vだと5mまで オス・メスプラグセット品
    外径×内径(Φmm)(規格品プラグ)5.5×2.1ケーブル長(cm)22
  • LEDスイッチ マリンテック

    LEDスイッチ

    マリンテック
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ(旧型)用オプション部品 LEDスイッチにワンタッチで取付できます。 ※こちらの商品は旧型タイプに使用可能です。
  • 救命胴衣灯 日本船燈

    救命胴衣灯

    日本船燈
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    救命胴衣に装着し、遭難者および避難者の位置を知らせる夜間の位置表示信号です。
  • ケーブルブッシング ナット付 ノムラ

    ケーブルブッシング ナット付

    ノムラ
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    船舶の居住区内壁に穴を開けて電線を通す際にお使い頂いております
    用途壁の厚みが25mm程度までご使用可能です材質合成樹脂
  • 樹脂製波除け保護箱 船舶商事

    樹脂製波除け保護箱

    船舶商事
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    主に船舶に取付けて波除けを目的とした保護箱です。室外・室内共用仕様です。沿岸部の設備にもご使用頂いております
    材質プリミックス樹脂色グレーガスケット合成ゴム
  • 媒介金具(カップリング)用 ピン式(米ネジ用)レンチ 報商製作所

    媒介金具(カップリング)用 ピン式(米ネジ用)レンチ

    報商製作所
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ付消火栓バルブ キャップ付 町野式 岩崎製作所

    フランジ付消火栓バルブ キャップ付 町野式

    岩崎製作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
    材質黄銅製金具町野式
  • リチウムイオンバッテリーシリコンケース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリーシリコンケース

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー専用のシリコンケースです。 シリコン素材だからバッテリーの脱着が簡単に行え、軽度な衝撃を吸収します。 便利なぶら下げベルトが付属しています。
    材質シリコン/ポリエステル/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×60×135対応機種リチウムイオンバッテリー4.4Ah/6.6Ah
  • 小型船舶用消火用バケツ 高階救命器具

    小型船舶用消火用バケツ

    高階救命器具
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)確認品の消火用バケツです。
    付属品ロープ材質防水コーティングポリエステル質量(g)約350寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×270
  • ローバックフォールディングシート インターコムマリン

    ローバックフォールディングシート

    インターコムマリン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    最高のコストパフォーマンスを追求した新製品のインターコムマリン社製ローバックフォールディングシートです。フォールディング(折りたたみ式)でシートは尻部のクッションが体をフィットするように軽くバケット式になっており中央部が少し凹んだ形になっています。素材はマリングレードビニール製、金具類はアルミ製とステンネジを使用しています。サイズ:シートの幅400m 奥行480mmm 高さ(背もたれを上げた状態で)460mm
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×480×460
  • 電圧計 C30247 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    電圧計 C30247

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    壁面へ埋め込み取り付けるタイプの電圧計です。ボートのバッテリー上がり防止にご使用ください。
    電圧(V)DC2.5-30表示3桁ディスプレイ接続クリックターミナル
  • RE-5型用 ボンベ&カートリッジセット オーシャンライフ

    RE-5型用 ボンベ&カートリッジセット

    オーシャンライフ
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
  • 膨張式救命胴衣 WP-2 藤倉航装

    膨張式救命胴衣 WP-2

    藤倉航装
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    国土交通省の新型式承認基準適合品。 よりコンパクトになって着用感がUPしました。 収納時、約15cm短くなりました。
    付属品炭酸ガスボンベ、カートリッジ材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気室)ナイロン片側ポリウレタン引布質量(g)600充填方法(膨張式)水感知機能・手動浮力(kg)7.5以上適合ボンベ17g炭酸ガスボンベRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジン始動用プッシュスイッチ マリンテック

    エンジン始動用プッシュスイッチ

    マリンテック
    ¥1,398税込¥1,538
    1式
    6日以内出荷
    エンジンスタートストップ スイッチ。自動車と船舶両用便利なスイッチ。簡単操作で素早く始動停止が可能。車両だけでなく、船舶用途にも使用可能。ABS製で耐摩耗性に優れ、長寿命。直感的で快適な操作性。12-24V対応。耐久性に優れた設計。1年保証
    質量(g)36定格電圧(V)DC12-24接触抵抗(mΩ)50Ω保証期間1年間素材ABS絶縁抵抗100ΜΩ動作電流(A)50
  • 平型端子252型カプラー マリンテック

    平型端子252型カプラー

    マリンテック
    ¥399税込¥439
    1式
    6日以内出荷
    材質ハウジング:樹脂、平型端子:真鍮寸法(mm)25.2×28.5×16.7(オス)、28.8×31.5×19.3(メス)極数6極端子形状250型適合電線0.5-2.0SQ
  • 大阪電機製 2P本体スイッチ付き 10A 防水レセプタクル 大阪電機工業

    大阪電機製 2P本体スイッチ付き 10A 防水レセプタクル

    大阪電機工業
    ¥8,898税込¥9,788
    1式
    6日以内出荷
    DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    定格容量(A)10まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • 5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    定格電圧(V)~600定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
  • 14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    KIVケーブル14SQ。端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    定格電圧(V)~600定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
  • LEDプッシュスイッチ 1A オルタネイト式 マリンテック

    LEDプッシュスイッチ 1A オルタネイト式

    マリンテック
    ¥749税込¥824
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!コンパクトな12mmタイプ。LEDリングが点灯。DC12~24V用。スイッチ容量は1Aまで。オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ。推奨取り付け穴:12mm。リレースイッチとしても最適!。発光色は3色から選択。1年保証
    用途船舶・ボート・自動車・トラック・小型家電・配電盤など多用途に質量(g)5寸法(Φ×高さH)(mm)12×26入力電圧(V)DC12-24出力電流(A)1(最大)取付穴径(Φmm)推奨:12保証期間1年間スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当
  • 防水レセプタクル 3Pプラグ 15A用 マリンテック

    防水レセプタクル 3Pプラグ 15A用

    マリンテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプのプラグ
    型式SG-WW-47定格容量(A)15まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
  • 防水中間スイッチ 発光タイプ DC12/24V用 マリンテック

    防水中間スイッチ 発光タイプ DC12/24V用

    マリンテック
    ¥1,498税込¥1,648
    1式
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!。夜間・暗い場所でも通電状態を認識。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ式。ONにするとLEDが赤く点灯。キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ネジはサビに強いステンレス製
    用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AWR-DC使用温度範囲(℃)-20~70手元スイッチの色白色電源電圧(V)DC12~24電流容量(A)【スイッチ】6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
船舶艤装品