9ページ目: 船舶艤装品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,239件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き ケーブル接続:挟み込み接続式 キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能 防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様 手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可能
    用途中間スイッチ付属品ステンレスネジ適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで長さL×高さH×幅W(mm)120×52×55
  • サーキットブレーカー付きロッカースイッチ マリンテック

    サーキットブレーカー付きロッカースイッチ

    マリンテック
    879税込967
    1個
    当日出荷
    分電盤・表示盤用ON/OFFスイッチ! 3極ON-OFF埋込みロッカースイッチ ブレーカー付き 赤色パイロットランプ付き
    適合【分電盤スイッチパネル】SWB-6寸法(mm)32×15×15極数3極電圧(V)DC12-24スイッチON-OFF電流容量(A)16
  • リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
    仕様PSE:取得済みセット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45コード長さ(m)1.8出力電圧(V)(チャージャー)16.8入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)(チャージャー)2機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4防水性IP65
  • バスバー マリンテック

    バスバー

    マリンテック
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 長さの短い並列タイプ・設置場所を選ばないコンパクト設計! 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製
    付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット容量(A)最大150
  • デジタル電圧計 マリンテック

    デジタル電圧計

    マリンテック
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    高性能・高精細!電圧を正確にデジタル表示! 最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ LEDに比べコントラストが高く視認性良好 視野角が広い LED次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル電圧計:100分の1まで表示 0~60Vまで表示可能 黄色表示
    付属品接続ターミナル2本材質樹脂寸法(mm)53直径(Φmm)28電圧(V)DC8~60
  • 船用鎖ひも両S形環付150mm ステンレス製 ノーブランド

    船用鎖ひも両S形環付150mm ステンレス製

    ノーブランド
    429税込472
    1本
    6日以内出荷
    この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。
    用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
  • ケーブルブッシング ナット付 ノムラ

    ケーブルブッシング ナット付

    ノムラ
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    船舶の居住区内壁に穴を開けて電線を通す際にお使い頂いております
    用途壁の厚みが25mm程度までご使用可能です材質合成樹脂
  • リチウムイオンバッテリーバック(M) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリーバック(M)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,998税込4,398
    1個
    12日以内出荷
    バッテリーの持ち運びに便利なEVA素材のリチウムイオンバッテリーバッグです。 手提げ用のベルトは調節可能です。 電源コードをすっきと纏める事ができるコードバンド付きです。 別売りの延長電極セットを使用するとバッテリーをバッグにいれたままワニ口クリップを接続することが可能です。
    材質EVAホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×150×170
  • 小型船舶用消火用バケツ 高階救命器具

    小型船舶用消火用バケツ

    高階救命器具
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    日本小型船舶検査機構(JCI)確認品の消火用バケツです。
    付属品ロープ材質防水コーティングポリエステル質量(g)約350寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×270
  • レフコンプラグ 北澤電機製作所

    レフコンプラグ

    北澤電機製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック質量(kg)0.5内径(Φmm)21電流(A)60電圧(V)250 AC
  • リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリー本体のみの製品です。使用時間は鉛バッテリー12Ah以上で重さは1/5以下と軽量です。近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
    質量(g)750電圧(V)14.4使用温度範囲-10℃~60℃温度範囲(℃)充電時:-10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:113×128×51機能過電流保護/ショート保護使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)バッテリー容量(Ah)6.6取得規格PSE取得済み防水保護等級IP55
  • 3WAYクッション BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    3WAYクッション

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    クーラーボックスやドカット、その他ツールボックスへも装着が可能なクッションです。
    付属品面ファスナー(粘着テープタイプ)材質EVA質量(g)115ベルト長さ(mm)L270×W20(バックルは含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×190×40
  • ヒューズ ONE GAIN(ワンゲイン)

    ヒューズ

    ONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    インバーターへの過電流を防ぎます。 カーオーディオ用ヒューズとしてもお使いいただけます。 伝導率を良くするために高級素材を使用。 品質管理がとてもよく耐久性にも優れています。 ヒューズホルダーFH-Gに対応(別売)。
    使用温度範囲(℃)-20~125使用電圧範囲(V)DC80
  • 船用アイプレート C型 コンドーテック

    船用アイプレート C型

    コンドーテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合などに使用可能な船用アイプレート。C型。JIS F 3410-1995
  • ヒッチボール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ヒッチボール

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
    ボール径(inch)2
  • ヤマハ用プライマーホースセット C34620 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ヤマハ用プライマーホースセット C34620

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    両端にヤマハ用コネクターがセットされたホースセットです。
    全長(mm)2100タイプヤマハ用内径(inch)3/8
  • Type-C 充電ケーブル マリンテック

    Type-C 充電ケーブル

    マリンテック
    109税込120
    1式
    6日以内出荷
    急速充電もデータ転送も、これ1本。コンパクトで使いやすいType-C充電ケーブル。最大40W対応の急速充電。データ転送対応。両端Type-Cコネクタ仕様。デスク周りやモバイルバッテリーとの接続に便利な50cmタイプ。3芯構造を採用し、シンプルで扱いやすい設計
    用途USB-C搭載のスマートフォン/タブレット/ノートPCなど幅広い機器に
  • バッテリーリレー 永興電機工業

    バッテリーリレー

    永興電機工業
    15,980税込17,578
    1式(1式)
    6日以内出荷
    タイププラスカット電流(A)200(連続)電圧(V)12
  • ケーブル付き平型端子250型カプラー マリンテック

    ケーブル付き平型端子250型カプラー

    マリンテック
    399税込439
    1式
    6日以内出荷
    端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下/DC24V:400W以下ケーブル長(cm)10
  • LiTime Bluetooth付き エレキモーターバッテリー LiTime

    LiTime Bluetooth付き エレキモーターバッテリー

    LiTime
    63,980税込70,378
    1式
    6日以内出荷
    国際基準認証を取得し、小型船舶の船検適合品として安心して使用可能。高い連続放電性能と瞬間放電耐性で安定した電力供給を実現。70-100lbのエレキモーターに適合。過充電/過放電/過電流/短絡/高温/低温保護など多重保護機能を搭載。Bluetooth 5.0機能搭載!。スマホアプリと連動し、バッテリー残量・電圧・充放電情報をリアルタイムで確認可能!。オフラインでも最大30日管理可能。防水等級IP65。9.6kgの軽量コンパクト設計!鉛バッテリーの約半分の重量。狭いスペースへの取り付け/持ち運びが簡単。5年保証
    用途エレキモーター搭載ボート/トローリング/RV/キャンピング/オフグリッド電源など仕様【BMS保護】過充電/過放電/短絡/過電流/高温/低温保護付質量(kg)9.6容量50Ah(約1280Wh)タイプ【セル】LiFePO4(リン酸鉄リチウム)外形寸法(mm)260×168×211電圧(V)DC25.6温度範囲(℃)放電 ー20-60/充電 0-50最大出力(W)【継続】1280保護機能【低温遮断】あり接続端子M8充電方式LiFePO4対応充電器/ソーラー/DC-DCなど防水仕様IP65各種認証PSE/UN38.3/CEなど最大放電電流(A)250(1秒間)
  • 大阪電機製 2P本体スイッチ付き 10A 防水レセプタクル 大阪電機工業

    大阪電機製 2P本体スイッチ付き 10A 防水レセプタクル

    大阪電機工業
    8,898税込9,788
    1式
    6日以内出荷
    DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    定格容量(A)10まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • アップコンバーター マリンテック

    アップコンバーター

    マリンテック
    46,980税込51,678
    1式
    6日以内出荷
    100%フル定格出力設計により、常に安定した24V出力を維持。過電流保護/過電圧保護/過温度シャットダウン/ヒューズ内蔵の多重保護回路で高安全性を実現。防塵/耐振動に優れた高耐久アルミボディ。入力電圧DC12V。出力50A!高出力の昇圧コンバーター。入力端子台カバー付き。最大96%の高効率!変換ロスを最小限に抑え、発熱を低減
    仕様リップル:200mVp質量(kg)2.2材質(本体)アルミニウム出力電圧(V)DC24(定電圧)入力電圧(V)DC10-20出力電流(A)50(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×130×50保証期間1年動作温度(℃)-40~85効率最大96%防水性IP67
  • LED電源ユニット マリンテック

    LED電源ユニット

    マリンテック
    2,298税込2,528
    1式
    6日以内出荷
    厚さ2.4cmのスリムボディ!狭いスペースにも設置可能。出力電圧DC24V。高耐久性。本体は優れた放熱性をもつアルミ筐体。ファンなしで静かに冷却。過電圧/過電流/過熱/過負荷 保護回路内蔵。定電流出力なのでチラつきなし。シンプルな配線で取付簡単。より高い変換率と強力な安定性をもつ銅100%トランス。調光不可/非防水タイプ
    質量(g)150使用温度範囲(℃)-10~50最大出力(W)100出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)4(定電流)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×23×50保証期間1年保護機能短絡/過電流/過電圧/過負荷保護効率0.7
  • ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    3,798税込4,178
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。オスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能。丸型端子(R8-8)付きなのでバッテリー接続などに使いやすい。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
    用途丸型端子付きで便利!自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに型式ADS8.0-R1/R2/R5/R10コネクタアンダーソン:65A・~600V端子丸型:R8-8
  • 14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    KIVケーブル14SQ。端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    定格電圧(V)~600定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
  • 超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様 マリンテック

    超薄型LEDプッシュスイッチ コネクタ仕様

    マリンテック
    2,998税込3,298
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトでスリムな薄型デザイン!。フラットヘッドなので狭い場所にも設置可能!。・DC12/24V兼用。・ステンレス製。・超薄型コンパクトサイズ/リミットスイッチタイプ。・高品質/高耐久性。・狭いスペースに最適。・モーメンタリー式。ボタンを押している間ON状態を保持/ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。・取付寸法19mm(Φ19mm)。・取付に便利なケーブル付き。・取り外し可能なコネクタ仕様で取付簡単!。・LEDリングライト付き(青または白より選択可能)。・1年保証
    用途船舶・ボート・自動車・小型電子機器・家電製品・コントロールパネルなどに材質(本体)ステンレス質量(g)15タイプフラッドヘッドスイッチモーメンタリー定格電圧(V)12-36(DC)、250(AC)定格電流(A)1(DC)、5(AC)定格出力180(DC)、1250(AC)保証期間1年間ケーブルAG22LEDリング:青色または白色より選択耐衝撃性IK08動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)20防水性IP65取付穴径(mm)19
  • バッテリー切替スイッチ 表面・埋込両用型 マリンテック

    バッテリー切替スイッチ 表面・埋込両用型

    マリンテック
    5,798税込6,378
    1式
    欠品中
    メイン・サブバッテリーの切替用ロータリースイッチ。。表面取り付け用バックカバーは取り外し可。。DS-1・DS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています。。下記4段階に切り替え可能。1 Aバッテリーへ接続。2 Bバッテリーへ接続。3 BOTH(A,Bの2台を接続)。4 A,Bの両バッテリー切断 → OFF。 。取り付け方法(下記3種の取付が可能)。a.表面取り付け。b.フロントパネル取り付け:穴あけサイズ 59mm。c.リアパネル取り付け:穴あけサイズ 66mm
    付属品取り付け用タッピングボルト 4本寸法(mm)72×72×86電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大300/連続200ボルト10mm×2本 (M10 R端子)
  • 防水レセプタクル 3Pプラグ 15A用 マリンテック

    防水レセプタクル 3Pプラグ 15A用

    マリンテック
    1,998税込2,198
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプのプラグ
    型式SG-WW-47定格容量(A)15まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
  • 防水型ヒューズボックス12回路 平型ヒューズボックス 防水型IP65 マリンテック

    防水型ヒューズボックス12回路 平型ヒューズボックス 防水型IP65

    マリンテック
    5,398税込5,938
    1式
    当日出荷
    防水型登場!。 平型ヒューズ付きのヒューズボックス。 本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製。 透明なPCカバーはノブボルト付き。 防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適!。 12回路用/ヒューズ付き(5A・10A・15A・20A入り)。 LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯)。 マイナスアース・バスバー内蔵
    付属品カバー・表示用ステッカー(71種類入り)・取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本型式FB-12W寸法(mm)129×87×42電圧(V)12/24防塵防水性能IP65
  • 防水中間スイッチ 発光タイプ AC100V用 マリンテック

    防水中間スイッチ 発光タイプ AC100V用

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1式
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!。夜間・暗い場所でも通電状態を認識。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ式。ONにするとLEDが赤く点灯。キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ネジはサビに強いステンレス製
    用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AWR-AC使用温度範囲(℃)-20~70手元スイッチの色白色電源電圧(V)AC100電流容量(A)【スイッチ】6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
  • LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 赤色 マリンテック

    LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 赤色

    マリンテック
    3,998税込4,398
    1式
    欠品中
    待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
    型式MPS5-1224R-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
  • LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 緑色 マリンテック

    LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 緑色

    マリンテック
    3,998税込4,398
    1式
    当日出荷
    待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
    型式MPS5-1224G-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
  • 防水レセプタクル 4P本体スイッチなし 20A用 マリンテック

    防水レセプタクル 4P本体スイッチなし 20A用

    マリンテック
    5,798税込6,378
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    型式SGE-WR-62T定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • 防水レセプタクル 2P本体スイッチなし 15A用 マリンテック

    防水レセプタクル 2P本体スイッチなし 15A用

    マリンテック
    4,298税込4,728
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    型式SGE-WR-60定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • ロッカースイッチ 防水カバーなし マリンテック

    ロッカースイッチ 防水カバーなし

    マリンテック
    629税込692
    1式
    6日以内出荷
    OFF-ON-OFF/ロッカースイッチ。ハンダ付が必要。シリコン製防水カバー付きも選択可
    タイプ防水カバーなし極数2極-6P電圧(V)200までスイッチOFF-ON-OFF電流容量(A)【スイッチ】6
  • ロッカースイッチ AC100V用 防水カバーなし マリンテック

    ロッカースイッチ AC100V用 防水カバーなし

    マリンテック
    629税込692
    1式
    6日以内出荷
    ON-OFF/ロッカースイッチ。ケーブル接続:ハンダ付。スイッチ電流容量6A。スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯。直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)。シリコン製防水カバー付きも選択可
    タイプ防水カバーなし極数1極電圧(V)交流AC100(選択式)スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
  • エンジン回路用 メインスイッチ 埋込型 マリンテック

    エンジン回路用 メインスイッチ 埋込型

    マリンテック
    4,798税込5,278
    1式
    当日出荷
    主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度の位置で取り外し可能です。(盗難防止用)。RS-2との違いは取り付け方法が異なるのみです。取り付け方法。埋め込みタイプ:穴あけサイズ 52mm
    寸法(mm)69×69×70径(Φmm)埋め込み穴:52電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大300/連続200ボルト寸法最適ターミナル:10mm×2本 (R端子)
  • DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 15A マリンテック

    DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 15A

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    6日以内出荷
    船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ。ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット。ボタンを押すと復帰。配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能。この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子。4種類の中から(定格電流)が選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用寸法(mm)14×29×47電圧(V)12~24接続ハンダ付電流容量(A)15使用環境温度(℃)-10~60穴あけ寸法(Φmm)11
  • 防水中間スイッチ 6ターミナル マリンテック

    防水中間スイッチ 6ターミナル

    マリンテック
    3,298税込3,628
    1式
    6日以内出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。直流モーターの逆回転などが可能なスイッチ登場!。。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ。ON-OFF-ON/3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ネジ式接続式。スイッチ電流容量は30A。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可
    用途中間スイッチ付属品ステンレスネジ仕様防水ケーブルグランド(mm):ケーブル外径7~12まで型式WPSW3-30A電圧(V)10-250まで電流容量(A)【スイッチ】30防塵防水性能IP66
  • ADS-120A付きバッテリーケーブル 1m マリンテック

    ADS-120A付きバッテリーケーブル 1m

    マリンテック
    6,698税込7,368
    1式
    6日以内出荷
    KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!。機器同士の延長コード代わりにも使える!
    規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)1ケーブルKIV 14SQ
船舶艤装品