5ページ目: 船舶艤装品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,239件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製船用電線貫通金物 船舶商事

    樹脂製船用電線貫通金物

    船舶商事
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    舶用電線貫通金物(箱用)JIS F 8801準拠した製品です。金属性に比べて軽いです。PBT樹脂製ですので耐油性、耐薬品性、対候性、耐熱性、難燃性に優れております
    材質PBT樹脂グレーガスケット合成ゴム
  • バンドバックル ノムラ

    バンドバックル

    ノムラ(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    船舶の電線固縛用バックルで帯金(フープ材)と合わせて使用します
    用途帯金(バンドフープ)に取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します板厚t(mm)バックル:1
  • アクセスハッチ C137 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    アクセスハッチ C137

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に! シール材により水が侵入しづらい!
    取付穴(mm)5開き角度(度)100
  • ダブルパイプクランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ダブルパイプクランプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ビミニトップ用スペアパーツ
    適合パイプ径(Φmm)25
  • T字コネクタ付きケーブル オス マリンテック

    T字コネクタ付きケーブル オス

    マリンテック
    629税込692
    1式
    6日以内出荷
    シリコン製14AWGケーブル30cm付き!。小型で着脱しやすいT字コネクタ付き。ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!。・シリコン製14AWG(2SQ)ケーブル付き。・T字コネクタなので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。・ケーブル長さ30cm。・オス/メス購入時に選択 ※セット販売ではございません
    型式TC-30備考ラジコン機器など多用途に使用可能タイプオス許容電流(A)最大25まで材質(ケーブル)シリコン製ケーブル長(cm)30ケーブルサイズ(AWG)14(2SQ)
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    当日出荷
    おしゃれな白ボディ登場!。シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチ。ON-OFF/単極2ターミナル/防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付。キャップタイヤー(VCTF)などのケーブルに使用可。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可。組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化。ケース組み立てネジはサビに強いステンレス製
    用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AW使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)パッキング:4.5電圧(V)200まで電流容量(A)【スイッチ】6適合ケーブルVCTF0.75SQ2C・VCTF1.25SQ2C他
  • 大阪電機製 3P本体スイッチなし 15A 防水レセプタクル 大阪電機工業

    大阪電機製 3P本体スイッチなし 15A 防水レセプタクル

    大阪電機工業
    5,198税込5,718
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    型式防水レセプタクル 3Pスイッチなし定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • 大阪電機製 2P本体スイッチなし 50A 防水レセプタクル 大阪電機工業

    大阪電機製 2P本体スイッチなし 50A 防水レセプタクル

    大阪電機工業(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    型式防水レセプタクル 2Pスイッチなし定格容量(A)50まで電線口18mm (8SQケーブルまで)
  • 防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 15A用 マリンテック

    防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 15A用

    マリンテック
    4,698税込5,168
    1式
    6日以内出荷
    防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
    型式SGE-WR-62定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
  • MIDIヒューズ ヒューズのみ(80A) マリンテック

    MIDIヒューズ ヒューズのみ(80A)

    マリンテック
    499税込549
    1式
    6日以内出荷
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。
    電圧(V)12/24/36/48
  • ロッカースイッチ 防水カバー付き マリンテック

    ロッカースイッチ 防水カバー付き

    マリンテック
    749税込824
    1式
    6日以内出荷
    OFF-ON-OFF/ロッカースイッチ。ハンダ付が必要。シリコン製防水カバー付きも選択可
    タイプ防水カバー付き極数2極-6P電圧(V)200までスイッチOFF-ON-OFF電流容量(A)【スイッチ】6
  • 平型ヒューズホルダー マリンテック

    平型ヒューズホルダー

    マリンテック
    749税込824
    1式
    6日以内出荷
    安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!。取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式(2~7.5Aまで)。ケーブルAWG18・0.75SQ付き。7.5Aヒューズまでに使用可
    付属品専用ヒューズ(2~7.5A選択式)型式ILF-18全長(mm)300備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)7.5まで電線仕様AWG18・0.75SQ
  • サーキットブレーカー 防水型 150A マリンテック

    サーキットブレーカー 防水型 150A

    マリンテック
    5,298税込5,828
    1式
    当日出荷
    船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰。ケーブル接続:圧着ターミナル接続式。防水等級:IP67。6種類の中から定格電流を選択可
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)150ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
  • シリコン平行ケーブル 10m SELECTED BY MARINTEC

    シリコン平行ケーブル 10m

    SELECTED BY MARINTEC
    3,500税込3,850
    1式
    6日以内出荷
    ・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに
    材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)10定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック
    2,298税込2,528
    1式
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!。。丸型ケーブルなどの中間に取り付ける簡易防水スイッチ。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:挟み込み接続式。キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用可能。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可能。組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化。組み立て用ネジはステンレス製
    用途中間スイッチ型式WSW-16A電圧(V)10-250まで寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108x50x35外径(Φmm)パッキング:4.5電流容量(A)スイッチ:16防塵防水性能IP65
  • バッテリーメーター DC12~70V はくでん

    バッテリーメーター DC12~70V

    はくでん
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電池の電圧・残量がリアルタイムで表示。高電圧・低電圧パラメーターの設定が可能。適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)。電圧測定範囲:DC7~DC70V。測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60Vの5レンジ。使用電圧に切替えご使用願います。
    付属品接続ケーブル、取扱説明書測定範囲DC7~70V取付寸法(mm)58.5×28.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.4×61.4×13.5精度(%)1動作温度(℃)-20~+70
  • ヒューズボックス BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ヒューズボックス

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    自動車やマリン用途で最も一般的なATC/ATO/ATPブレードヒューズ用のヒューズボックスです。
    材質樹脂(本体)/錫、銅メッキ(ターミナル)寸法(mm)137×62×40サイズ【端子】M4質量(g)107定格電圧32V DC(最大)定格電流(A)【ヒューズあたり】最大30対応ATC/ATO/ATPブレードヒューズ取付ねじ穴サイズ(mm)4.1ねじ穴間隔(mm)120スロット数(個)【ヒューズ】6
  • ミニジェットホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]

    ミニジェットホーン

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    2,998税込3,298
    1本(200g)
    5日以内出荷
    ミニジェットホーン用スペアボンベ
  • マリンポーチ用 ガスボンベ アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)

    マリンポーチ用 ガスボンベ

    アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    マリンポーチ交換用ガスボンベです。
  • ロッカースイッチ マリンテック

    ロッカースイッチ

    マリンテック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    防水のON-OFFスイッチ!シリコン製アコーデオンカバー付き ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ ケーブル接続:挟み込み接続式
    極数4極電圧(V)250までスイッチON-OFF
  • AGUガラス管ヒューズ マリンテック

    AGUガラス管ヒューズ

    マリンテック
    679税込747
    1個
    当日出荷
    DC用過電流保護用AGUヒューズ! カーオーディオ・ボート・キャンピングカー等に必須なアイテム! DC12V・24V・36V・48V直流用 金メッキ仕様 大型ガラス管ヒューズ
  • ワンタッチバッテリーターミナル マリンテック

    ワンタッチバッテリーターミナル

    マリンテック(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    簡単に取り外しできるワンタッチタイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ケーブルは締め込みタイプ Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー マイナス端子用・黒色塗装 バッテリーの交換が簡単に! レバーをおこすと外れます 工具を使わず取り付け可能 放電防止用
    寸法(mm)55×43×20電圧(V)12・24許容電流(A)最大1000/連続430ケーブル4-6AWGボルト寸法(最適ターミナル)Dターミナル
  • ワンタッチバッテリークリップ マリンテック

    ワンタッチバッテリークリップ

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    簡単に取り外しできるワンタッチタイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ケーブルは締め込みタイプ Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー プラス・マイナス端子セット品(赤・青1組) バッテリーの交換が簡単に!(エレキ電源・ディープサイクルバッテリーなどへ) キャップをパチっとおこすと外れます 工具を使わず取り付け可能 バッテリー締め付けボルトは締め込みやすいステンレス製6角穴付きボルトに交換済み
    付属品六角レンチ1本寸法(mm)68×43×30電圧(V)12・24許容電流(A)最大1000/連続430ケーブル4-6AWGボルト寸法(最適ターミナル)Dターミナル
  • バスバー マリンテック

    バスバー

    マリンテック
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    付属品取り付け用タッピングネジ寸法(mm)139×46×70端子数4
  • 防蝕アルミ アラノード ジンクエクセル

    防蝕アルミ アラノード

    ジンクエクセル
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    アラノードは防蝕用アルミニウム合金で、高純度アルミニウムを主原料とし、亜鉛・インジウム・マグネシウム等を添加し、防蝕性能を高めた防蝕アルミ合金陽極です。重量が軽く取付が容易、有効発生電流が多く安定しています。
    用途船舶外板・推進器・海水中鉄構造物・コンデンサー・熱交換器
  • 船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートA形付 ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートA形付

    ノーブランド
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 膨張式救命胴衣 交換パーツ ボンベ・スプールセット 日本救命器具

    膨張式救命胴衣 交換パーツ ボンベ・スプールセット

    日本救命器具
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    膨張式救命胴衣の交換パーツです。
    用途交換パーツ使用期限1年を目安にスプールの交換をお勧めいたします。
  • バルス IEC型防水プラグ 船舶商事

    バルス IEC型防水プラグ

    船舶商事
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ドイツ バルス社の防水プラグです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
    材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
  • 船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 町野式金具付 報商製作所

    船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 町野式金具付

    報商製作所(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。
    使用圧力(MPa)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.6Ah用チャージャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    6.6Ah用チャージャー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    出力電圧が16.8V、出力電流が2Aの充電器です。BMOのリチウムイオンバッテリー6.6Ah用です。
    寸法(mm)127×67×38質量(g)400コード長さ(m)1.8出力電圧(V)16.8入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(A)2機能逆接・ショート保護
  • 38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット ONE GAIN(ワンゲイン)

    38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ38SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸圧着端子R38-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。 2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
    用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチポールパワー用コネクタ ONE GAIN(ワンゲイン)

    マルチポールパワー用コネクタ

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。 コネクタの着脱もスムーズ。
    極数2使用温度(℃)-20~75絶縁抵抗(MΩ)5000燃焼性UL94_V-0耐電圧(V)DC600
  • インバーター COTEK(コーテック)

    インバーター

    COTEK(コーテック)(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換! 災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。 正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。
    用途非常用電源、アウトドア、自家発電仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)規格UL458、FCC_Class_A出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60
  • スイベルベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    スイベルベース

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。 軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
  • バッテリートレイ 105A用(ストラップ固定) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バッテリートレイ 105A用(ストラップ固定)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
    タイプストラップ固定内寸(mm)175×320
  • FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA)

    FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】

    東洋物産(ESPADA)
    18,980税込20,878
    1着
    当日出荷から10日以内出荷
    2013年基準改正適合品。
    仕様撥水加工材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン厚さ(mm)20(前身浮力材)サイズフリー質量(g)590ウエスト(cm)最大130着丈(cm)56浮力(kg)8.2
  • ワンタッチコネクター 3線用 マリンテック

    ワンタッチコネクター 3線用

    マリンテック
    179税込197
    1式
    6日以内出荷
    専用工具やハンダ付け不要。単線/より線混在使用OK。簡単ワンタッチ結線。レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。面倒な圧着接続は必要なし。パラレル(並列)接続も簡単!。色付きレバーで配線状態がすぐに判別可能!。プラス線/マイナス線を同時に接続可。お得なまとめ買いもあり!
    材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18.6×39×14保証期間1年接点材質
  • ワンタッチコネクター 4線用 マリンテック

    ワンタッチコネクター 4線用

    マリンテック
    199税込219
    1式
    6日以内出荷
    専用工具やハンダ付け不要。単線/より線混在使用OK。簡単ワンタッチ結線。レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!。面倒な圧着接続は必要なし。パラレル(並列)接続も簡単!。色付きレバーで配線状態がすぐに判別可能!。プラス線/マイナス線を同時に接続可。お得なまとめ買いもあり!
    材質(本体)ナイロン質量(g)10電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.7×39.2×14.5保証期間1年接点材質
  • 防水スイッチ2P マリンテック

    防水スイッチ2P

    マリンテック
    4,198税込4,618
    1式
    欠品中
    優れた防水性と防塵性!。屋外使用もOKな防水ON/OFFスイッチ。船舶、建設機械、農用機械、バス、トラック、ゴルフカートなど。防水・防塵に必要なアプリケーション!。・ON-OFF/2極4ターミナル/アコーディオン式防水ロッカースイッチ(赤&緑)付き。・スイッチは共にDC仕様発光タイプ。・防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様。・防水等級IP68。・耐寒性/耐熱性。・ケーブル接続:ネジ式接続式。・スイッチ電流容量30A。・キャップタイヤーなど外径4~9mmまでのケーブルに使用可能。・取付ネジ足付き。・1年保証
    付属品ステンレスネジ3本型式MBX-2HG質量(g)140電圧(V)DC12-24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82D53×38電流容量(A)スイッチ:30保証期間1年ケーブル外径(Φmm)グランド:4-9まで防水性IP68
  • 大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル 大阪電機工業

    大阪電機製 ON/OFF切替スイッチ 防水レセプタクル

    大阪電機工業
    5,898税込6,488
    1式
    当日出荷
    防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
    型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
船舶艤装品