絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- オーデック(23)
- TRUSCO(11)
- エスコ(8)
- AZ(エーゼット)(7)
- 呉工業(クレ)(7)
- 旭エンジニアリング(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- 友和(3)
- BOLL(3)
- ノックス(3)
- SLIDE(スライド)(3)
- Devcon(デブコン)(2)
- アドコート(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- NOKクリューバー(2)
- 日本ジッコウ(2)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- スリーボンド(1)
- ブランドをもっと見る

スミモールドガードスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)当日出荷わずか5μの薄膜で優れた防錆力を発揮するワックス被膜タイプの防錆剤で、耐熱性に優れ-20℃~100℃まで使用可能です。 有色タイプは塗布処理面がわかるように被膜を緑色にしています。防錆剤のエジェクターピンなどのすき間への浸入を抑えた設計のため、防錆剤の除去が容易で、捨て打ち回数を低減することができます。用途射出成形機の金型防錆に使用温度範囲(℃)-20~100引火点(℃)-20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L密度(g/cm3 at15℃)0.79危険物の性状非水溶性
スミコーTFP スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(330mL)当日出荷浸透性と水置換性を持ち、わずか5ミクロン前後の薄膜で、優れた防錆力を発揮する防錆スプレーです。 金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力を持ち、薄膜を形成します。 特に射出成形機の金型防錆においては、複雑な金型にも均一な被膜をつくり、捨て打ちも少なくてすみます。用途機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆 洗浄後の機械部品、装置の防錆使用温度範囲(℃)-20~45引火点(℃)-20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L密度(g/cm3 at15℃)0.81危険物の性状非水溶性
TFP100スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(330mL)当日出荷スミコーTFPスプレーの耐熱性を高め、臭気を押さえた金型防錆スプレーです。 半乾燥の薄膜防錆剤。わずか5μmの薄膜で優れた防錆力発揮するワックス被膜タイプの防錆剤です。 金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力と水置換性を持っています。 複雑な金型にも均一な被膜をつくります。用途射出成形機、圧縮成形機の金型防錆 機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆 洗浄後の機械部品、装置の防錆 湿気、水分の除去使用温度範囲(℃)-20~100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性
スミモールドVP
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷気化防錆ガスと油膜の効果で優れた防錆作用を発揮する金型防錆剤です。 金型防錆後の脱脂洗浄も必要なく、少ない捨て打ち回数で良品の成形が可能になります。 ワックス、シリコーン成分非含有で、ピン部やスライド部からの油脂のしみ出しもなく、成形品を汚しません。 成形品へのケミカルアタックもありません。用途射出成形機の金型防錆トラスコ品番759-7461色無色使用温度範囲(℃)室温~130危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.086L危険物の性状非水溶性
スミコーOMP スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,998税込¥2,1981本(330mL)当日出荷乾燥タイプの防錆剤です。金属面にタフなフィルムを形成しますので、戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気など悪条件下で抜群の防錆力を発揮します。また、ゴミ。ホコリがつかず、手で触っても錆びたり指紋を残さず、水でぬれた面にも使用できます。用途加工、貯蔵、搬送中の部品防錆に。完成機械部品の防錆に使用温度範囲(℃)-20~90仕様JIS K2246 NP-1(溶剤希釈型さび止め油1種)相当トラスコ品番123-2533危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
スミモールドVP(有色)
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷トラスコ品番759-7479色緑容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.086L危険物の性状非水溶性