絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- モノタロウ(6)
- オーデック(33)
- エスコ(28)
- 呉工業(クレ)(26)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(26)
- TRUSCO(23)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(22)
- AZ(エーゼット)(21)
- ダイゾーニチモリ(17)
- スリーボンド(15)
- ボスティック(Bostik)(13)
- 旭エンジニアリング(12)
- NOKクリューバー(10)
- ファインケミカルジャパン(9)
- フルイドフィルム(8)
- ORAPI(8)
- Devcon(デブコン)(7)
- BOLL(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
特価

モリブデンコート5555
SUMICO(住鉱潤滑剤)(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(330mL)当日出荷耐熱性の高い無機系結合剤に二硫化モリブデンとグラファイトを配合した乾性被膜潤滑剤です。広い温度範囲(使用温度範囲:450℃以下)で使用でき、低摩擦で高荷重に良く耐えます。特に耐久性および均一塗布性に優れています。用途機械の初期なじみ潤滑にボルトなどの焼付防止に金属塑性加工に高温/高荷重下の摺動部にトラスコ品番384-9864色灰黒色使用温度範囲(℃)450以下主成分二硫化モリブデン、グラファイト、樹脂、溶剤(1-ブタノール、酢酸ブチルを含む)指触乾燥時間(分)5~6硬化条件常温乾燥危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.076L危険物の性状非水溶性
スミモールドガードスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)当日出荷わずか5μの薄膜で優れた防錆力を発揮するワックス被膜タイプの防錆剤で、耐熱性に優れ-20℃~100℃まで使用可能です。 有色タイプは塗布処理面がわかるように被膜を緑色にしています。防錆剤のエジェクターピンなどのすき間への浸入を抑えた設計のため、防錆剤の除去が容易で、捨て打ち回数を低減することができます。用途射出成形機の金型防錆に使用温度範囲(℃)-20~100引火点(℃)-20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L密度(g/cm3 at15℃)0.79危険物の性状非水溶性
スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml
SUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷トラスコ品番836-3286危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スミコーTFP スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(330mL)当日出荷浸透性と水置換性を持ち、わずか5ミクロン前後の薄膜で、優れた防錆力を発揮する防錆スプレーです。 金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力を持ち、薄膜を形成します。 特に射出成形機の金型防錆においては、複雑な金型にも均一な被膜をつくり、捨て打ちも少なくてすみます。用途機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆 洗浄後の機械部品、装置の防錆使用温度範囲(℃)-20~45引火点(℃)-20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L密度(g/cm3 at15℃)0.81危険物の性状非水溶性
ドライコート2400
SUMICO(住鉱潤滑剤)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。 金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。 非粘着を必要とする箇所に。トラスコ品番335-1670色白使用温度範囲250℃以下主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤硬化条件常温危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
モリペースト500
SUMICO(住鉱潤滑剤)(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(50g)ほか当日出荷鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に 歯面、軸受に 圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に ピン、ネジの固着防止 結合部の脱着に 家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に プレス加工の金型離型剤に色灰黒色適合範囲機械部品主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリンちょう度(25℃、60W/min)280外観灰黒色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モリギヤ1500スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷特殊コンパウンドに二硫化モリブデンを配合した高粘度で粘着性の潤滑剤です。高荷重、衝撃荷重に耐え、歯車の損傷と磨耗を防止します。また、歯面への付着が良く、半乾燥皮膜を形成するため、撥水性があり飛散、たれ落ちが僅少です。用途開放歯車の潤滑に。粉塵雰囲気の潤滑に。ワイヤーロープの潤滑に使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2142容器スプレー缶基油鉱油・石油・アスファルト固体潤滑剤他二硫化モリブデン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.233L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)108
モリドライスプレー5510
SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(330mL)当日出荷セラミックのような特殊無機物を結合剤に、二硫化モリブデンを高濃度に結合した乾性被膜の潤滑スプレーです。-50~+400℃(塑性加工などの瞬時の使用には650℃)の広い温度範囲で使用でき、低摩擦で高荷重によく耐えます。用途大型歯車などの初期なじみに、ボルト・ナットなどの焼付き防止に、塑性加工に、切削工具の寿命延長に、高温化の摺動部に、超重量物の摺動部に使用温度範囲(℃)-50~400トラスコ品番121-8298色灰黒色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.078L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
スミオイルCMスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥619税込¥6811個(420mL)当日出荷使用温度範囲(℃)-30~100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L特性潤滑危険物の性状非水溶性
スミロン2250スプレーPFOAフリー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(240mL)当日出荷フッ素樹脂(PTFE)を主剤とした乾性被膜潤滑剤です。本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。用途紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽荷重潤滑部の摩擦低減。プラスチック、ゴムなどの離型剤。トラスコ品番429-9817色白質量(g)390使用温度範囲250℃以下容器スプレー主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.022L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
TFP100スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(330mL)当日出荷スミコーTFPスプレーの耐熱性を高め、臭気を押さえた金型防錆スプレーです。 半乾燥の薄膜防錆剤。わずか5μmの薄膜で優れた防錆力発揮するワックス被膜タイプの防錆剤です。 金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力と水置換性を持っています。 複雑な金型にも均一な被膜をつくります。用途射出成形機、圧縮成形機の金型防錆 機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆 洗浄後の機械部品、装置の防錆 湿気、水分の除去使用温度範囲(℃)-20~100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性
ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBN
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,998税込¥2,1981本(100g)当日出荷腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適しています。 チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤:ペーストです。 耐熱性に優れています。用途ステンレス系締結部品の焼付防止。 高温下のステンレスボルトに材質主成分:チッ化ホウ素(BN)色白質量(g)110使用温度範囲1200℃以下トラスコ品番421-3513危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(420g)当日出荷チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤ペーストです。耐熱性に優れています。用途高温下のステンレスボルトに。トラスコ品番421-3521材質主成分:チッ化ホウ素(BN)色白質量(g)420使用温度範囲1200℃容量(g)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
モリペーストAS
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981缶(500g)当日出荷高温、多湿、化学的雰囲気下のネジ焼付き防止用の汎用タイプ。鉱油に二硫化モリブデン、グラファイト、銅微粒子などを高濃度に配合したペーストです。用途ボイラ、加熱炉、オートクレーブ、熱交換機、ダイキャスト、インクジェクションなどの締付けボルトに。製油、化学工場のパイプネジ、フランジ締付けボルトに。使用温度範囲(℃)焼付防止用:1100℃以下トラスコ品番121-8735種別ネジ焼付き防止剤ちょう度(25℃、60W/min)275滴点(℃)なし密度(g/cm3)1.33外観銅褐色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、銅、鉛、グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kg
スミコーチェーンスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(330mL)当日出荷付着性のよいオイルに耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合したオイルスプレーです。 ピンとブッシュの間によく浸透します。 チェーン潤滑のポイントであるピンとブッシュのすき間によく浸透し、潤滑被膜を形成するため、チェーンの伸びと摩耗を防止します。用途産業機械のチェーンに 建設機械、農機のチェーンに 印刷機械など精密機器のチェーンに使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2860容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)42
SBマルチグリーススプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥799税込¥8791本当日出荷リチウムコンプレックスグリスに有機モリブデン化合物を配合した高性能グリススプレーです。一般的なリチウムグリスに比べ、耐熱性が高く、油の保持性がよく、せん断に強い特徴があります。優れた潤滑性と防錆性があります。使いやすい可倒式ノズルを採用しています。用途各種機械のピン、ヒンジ、軸受、歯車、チェーンなどに。トラスコ品番256-5288材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物色黄褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~+200容量(L)0.42危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
モリドライ1100スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(240mL)当日出荷二硫化モリブデンの乾性被膜が手軽にできる潤滑スプレーです。用途粉塵雰囲気など油脂類を嫌う条件下の潤滑に。組立初期のなじみ潤滑に。極低温、高温下の潤滑に使用温度範囲(℃)400以下トラスコ品番121-8301液色灰黒色噴射剤DME/ブタン外観黒色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.24L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
モリペースト300
SUMICO(住鉱潤滑剤)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本(200g)ほか当日出荷二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合し、リチウム石けんでゲル化させたペースト状潤滑剤です。機械部品の組立時にかん合部や摺動面に塗布して下さい。部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。プレス加工の金型離型剤に色黒種別汎用組立用潤滑剤使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下適合範囲機械部品ちょう度(25℃、60W/min)310滴点(℃)~180密度(g/cm3)1.17外観黒色基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グラファイトスプレーG
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(220mL)当日出荷合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。トラスコ品番381-3631色黒使用温度範囲(℃)600以下主成分エステル油、グラファイト、溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
モリペースト300スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(420mL)当日出荷汎用で、経済的な組立用潤滑剤として、また低速高荷重箇所の運転用グリースとしてご使用頂けます。 リチウムグリースにモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペースト。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に プレス加工の金型離型剤に 減速機の組立時に歯面、軸受に 極圧下のかん合部に使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下トラスコ品番121-9391種別汎用組立用潤滑剤スプレー外観黒色基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.129L危険物の性状非水溶性
スミモールドVP
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷気化防錆ガスと油膜の効果で優れた防錆作用を発揮する金型防錆剤です。 金型防錆後の脱脂洗浄も必要なく、少ない捨て打ち回数で良品の成形が可能になります。 ワックス、シリコーン成分非含有で、ピン部やスライド部からの油脂のしみ出しもなく、成形品を汚しません。 成形品へのケミカルアタックもありません。用途射出成形機の金型防錆トラスコ品番759-7461色無色使用温度範囲(℃)室温~130危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.086L危険物の性状非水溶性
スミクロンスプレーPFOAフリー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥2,598税込¥2,8581缶(420mL)当日出荷金型の突出しピン、精密機器の摺動部に最適のワックス状スプレーです。 本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。用途射出成形機・突出しピンの潤滑、事務機器、OA機器の摺動部、精密機器の摺動部トラスコ品番444-3471使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.196L特性潤滑危険物の性状非水溶性
モリペースト500スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷鉱物油に耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを高濃度に配合し、特殊増ちょう剤でペースト状にした灰黒色の組立用潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部、摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします用途機械部品の焼付きやカジリ防止にトラスコ品番121-8921種別汎用組立用潤滑剤スプレー使用温度範囲(℃)焼付防止用:350以下ちょう度(25℃、60W/min)280滴点(℃)~70密度(g/cm3)1.45外観灰黒色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
スミコーOMP スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,998税込¥2,1981本(330mL)当日出荷乾燥タイプの防錆剤です。金属面にタフなフィルムを形成しますので、戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気など悪条件下で抜群の防錆力を発揮します。また、ゴミ。ホコリがつかず、手で触っても錆びたり指紋を残さず、水でぬれた面にも使用できます。用途加工、貯蔵、搬送中の部品防錆に。完成機械部品の防錆に使用温度範囲(℃)-20~90仕様JIS K2246 NP-1(溶剤希釈型さび止め油1種)相当トラスコ品番123-2533危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
スミコーチェーンスプレーPP
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(330mL)当日出荷フッ素樹脂(PTFE)を配合した高粘度の鉱物油ベースのオイルです。 温度変化の影響を受けにくい安定したスポット噴射が可能です。 逆さにしても噴射できる使いやすい設計です。用途各種産業機械の駆動、搬送チェーンリンク機構、摺動部などに。成分ラノリンワックス、脂肪酸エステル類、イソパラフィン系溶剤、防錆剤、PTFE、酸化防止剤、LPGトラスコ品番336-9846性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L特性潤滑危険物の性状非水溶性
スミテック68スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷PTFEの超微粒子と有機モリブデン化合物を配合した透明な浸透・潤滑・防錆スプレーです。狭い隙間にもよく浸透し、すぐれた潤滑性と磨耗減少効果を発揮します。また、防錆剤を配合しておりますので、サビ止め効果もすぐれています。用途産業機械、精密機械、工作機械、印刷・製本機械などの回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。 産業車輌、鉄道船舶機器、自動車などの輸送機器の回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。 事務機器、OA機器の回転、摺動部、ギヤチェーンに。使用温度範囲(℃)-10~80仕様逆さ噴き可能トラスコ品番123-2738噴射剤LPG外観白色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.155L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 500g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥3,998税込¥4,3981缶(500g)当日出荷鉱油にモリブデン、グラファイト、金属粉末を高濃度に配合したペーストです。高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、摩耗、スティックスリップ、焼付きを防止します。用途ネジ、ボルト、ワッシャーの焼付き防止に。トラスコ品番868-1919色銅褐色使用温度範囲800℃以下ちょう度372危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgベースオイル鉱物油 +合成油
モリペーストH
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(50g)ほか当日出荷合成油にモリブデンを高濃度に配合した高温用の組立用ペースト。 400℃前後の高温雰囲気下でカーボン残査が障害となる箇所の組立に好適です。用途大型ディーゼルエンジン・バルブステムなど高温雰囲気にさらされる箇所の組立、なじみ潤滑に カーボン残査防止の組立用に ゴム、プラスチックの潤滑に使用温度範囲(℃)潤滑用:-25~200焼付防止用:400以下種別高温用組立潤滑剤ちょう度(25℃、60W/min)290滴点(℃)なし密度(g/cm3)1.85外観灰黒色均一ペースト状基油合成油固体潤滑剤他MoS2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ルブリコ プラス
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷優れた特性がプラスされた合成油を使用した浸透防錆潤滑剤です。プラスチックに影響を与えにくく、樹脂部品にも使用が可能です。低温流動性に優れ、氷点下になる環境下でも使用可能です。2WAYノズル採用です。正倒立バルブ採用で逆さ噴きも可能です。用途ねじ緩め、錆落とし、防錆に。摺動部の潤滑ときしみ止めに。トラスコ品番855-8608材質主成分:合成油、石油系溶剤色淡黄色容量(mL)420使用温度範囲-10~70℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL特性凍結浸透潤滑2018年トラスコ掲載ページ3 1278危険物の性状非水溶性
スプレー(焼付き・カジリ防止用) ペーストスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥2,498税込¥2,7481缶(330mL)当日出荷部品組立時のかじりを防止し、ならし運転を円滑にします。 摺動部に少量塗布するだけで組み立て時のかじりや、組み立て後の摩耗、焼き付けを防止します。 鉱油物に二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。用途機械の組み立て時の回転部・摺動部、各種ビン、ねじ部、ボルト、ナットトラスコ品番121-8913色灰黒色使用温度範囲(℃)350以下主成分鉱物油、二硫化モリブデン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.065L危険物の性状非水溶性
スミオイルEPスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷浸透性の強い低粘度オイルに特殊極圧添加剤を高濃度に配合した、焼付防止タイプの浸透スプレーです。特に高荷重下潤滑箇所に効果を発揮します。使用時にはキャップをつけたまま、ロングノズルを水平にしてスプレーでき、収納時は、ロングノズルを折りたたむことができます。用途建設機械など極圧下のチェーン、ピン、軸受、摺動部に。分解、整備時のねじ緩め、きしみ止めに。トラスコ品番381-3614色濃褐色使用温度範囲(℃)-10~70主成分鉱物油、極圧添加剤、防錆剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
スミペーストBN 1KG
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥12,980税込¥14,2781缶(1kg)当日出荷腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適した焼き付け防止剤です。 金属に影響が少ないボロンナイトライドを配合しています。 基油に硫黄・塩分を含まない合成油を使用し、高温化でもスラッジの発生が僅少で焼き付きを防止しています。用途ステンレス系締結部品の焼き付き防止。 高温・腐食雰囲気化のステンレスボルトなど。トラスコ品番356-3863質量(kg)1.2色白使用温度範囲1200℃以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モリRPSスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,998税込¥2,1981本(330mL)当日出荷浸透性の強い油に二硫化モリブデンを配合した浸透・潤滑・防錆スプレーです。錆やゴミでこびりついた部分にもよく浸透して、分解を容易にします。また、水置換性のため防錆効果もあります。二硫化モリブデン配合の浸透オイルとして、きしみ音防止などにも効果的です。用途ボルト、ナットなどの分解に。チェーンや摺動面の洗浄、潤滑に。ヒンジ、摺動部のきしみ止めに。使用温度範囲(℃)-10~150仕様逆さ噴き可能トラスコ品番121-8247色黒色噴射剤LPG危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.23L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
モリオイルスプレーF100
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥2,998税込¥3,2981本(480mL)当日出荷鉱油に有機モリブデンや酸化防止剤を配合し、無溶剤でスプレー化した無色オイルスプレー。用途汚れを嫌うチェーンに。ロボット、印刷機械の摺動部に。各種ピニオン、カム、ピンに使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2886容器スプレー缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.23L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)132
浸透・潤滑・防錆剤ルーブ300
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥579税込¥6371本当日出荷潤滑性に優れた有機モリブデンが隙間に浸透し、動きを滑らかにします。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。用途ねじ緩め、錆落とし、防錆に。トラスコ品番161-5498材質主成分:鉱物油、石油系溶剤、有機モリブデン色褐色容量(mL)300タイプ浸透防錆潤滑スプレー使用温度範囲(℃)-10~+70容量(L)0.3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
スミロンパウダースプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥4,998税込¥5,4981本(240mL)当日出荷化学的安定性と低摩擦性に優れたPTFE微粉末を微量の特殊な油で処理した白色の乾性粉末潤滑剤。 吹き付け時に粉末の飛散がなく、均一な厚膜に塗布できます。用途高荷重、極圧下の開放摺動部に。超重量物移動の摺動部に使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番121-8328容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤指触乾燥時間(分)5~6硬化条件常温乾燥危険物の類別非危険物特性潤滑原液量(mL)192
ハイテンプオイルスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(420mL)当日出荷耐熱性合成油(エステル油)に特殊酸化防止剤、極圧剤などを配合し、無溶剤でエアゾール化した高温用オイルスプレーです。 給油に便利な棒状で噴射します。 高温下(250℃以下)で安定しており、長時間流動性を保ち、カーボン残渣の発生も僅少です。用途テンターの巾出し調整ネジに。 乾燥機のチェーン、高温部品搬送チェーンなど高温下のチェーンに。 その他高温摺動部の手差し給油に。色無色成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番356-3871使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42L特性潤滑原液量(mL)258
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(2.5kg)当日出荷トラスコ品番868-1920容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類