絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- オーデック(23)
- エスコ(8)
- AZ(エーゼット)(7)
- 呉工業(クレ)(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
- 旭エンジニアリング(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- 友和(3)
- BOLL(3)
- ノックス(3)
- SLIDE(スライド)(3)
- Devcon(デブコン)(2)
- アドコート(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- NOKクリューバー(2)
- 日本ジッコウ(2)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- スリーボンド(1)
- ブランドをもっと見る
特価

TFP防錆スプレー
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本(420mL)当日出荷金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。主成分酸化ワックス防錆剤使用温度範囲(℃)-20~45危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。 金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性があります。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。 原液がエアゾールタイプより4.1本分増量でお得です。用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。仕様ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8994色透明容量(mL)350質量(g)340タイプノズル付使用温度範囲(℃)-20~45容器350mlノンガススプレーボトル主成分酸化ワックス防錆剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
αボウセイノンガススプレー ノズル付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより3.5本分増量でお得です。 油膜の除去も溶剤やアルカリ清浄により簡単に除去できます。用途金型加工後の防錆。 機械部品加工、組み立て待ちの防錆。 精密機械部品の防錆。 帯鋼の防錆。トラスコ品番819-8993色淡褐色容量(mL)350質量(g)380タイプノズル付使用温度範囲(℃)-20~100容器ノンガスタイプ主成分鉱物油・防錆添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
TFP防錆 詰替え用
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781缶ほか当日出荷金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。材質/仕上主成分:酸化ワックス防錆剤容量(mL)4000摘要詰替用使用温度範囲-20~45℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
金型防錆スプレー
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下に入り込み、強い浸透力と水置換性があります。用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、水分の除去。材質主成分:酸化ワックス、防錆添加剤容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~45危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.86L危険物の性状非水溶性原液量(mL)86
α防錆スプレー
TRUSCO¥889税込¥9781本当日出荷水置換性なので水滴の下にも入り込み、油焼け抑制などにも優れた防錆力を発揮します。油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。用途金型加工後の防錆。機械部品加工、組み立て待ちの防錆。精密機械部品の防錆。帯鋼の防錆。材質主成分:鉱物油、防錆添加剤色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
αボウセイスプレー替ボトル
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に。トラスコ品番220-9063種別替ボトル材質/仕上主成分:鉱物油、防錆添加剤色淡褐色容量(mL)350質量(g)330使用温度範囲-20~100℃容器350mlノンガススプレーボトル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
防錆スプレー替ボトル
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本(350mL)当日出荷金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。使用温度範囲-20~45℃主成分酸化ワックス防錆剤
αボウセイノンガススプレー 詰替用 18L
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781缶(18L)欠品中水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。 油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。 そのままでも、ノンガススプレーの詰替用としても使用できるお得用タイプです。用途金型加工後の防錆。 機械部品加工、組立待ちの防錆。 精密機械部品の防錆。 帯鋼の防錆。トラスコ品番243-7139質量(kg)16.6色淡褐色タイプ詰替用使用温度範囲(℃)-20~100容量(L)18容器18L缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
メタルラップスプレー
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081本当日出荷金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。用途工具や機械部品など金属の保護と防錆。(プラスチックや塗装面には適しません)。加工中または輸送中の金属面の保護。トラスコ品番700-8018材質主成分:樹脂、溶剤色濃青色容量(mL)420使用温度範囲(℃)15~50危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.19L危険物の性状非水溶性原液量(mL)190