絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(68)
  • オーデック(33)
  • エスコ(27)
  • 呉工業(クレ)(27)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(26)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](24)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23)
  • AZ(エーゼット)(21)
  • ダイゾーニチモリ(17)
  • スリーボンド(15)
  • ボスティック(Bostik)(13)
  • 旭エンジニアリング(12)
  • NOKクリューバー(10)
  • ファインケミカルジャパン(9)
  • フルイドフィルム(8)
  • ORAPI(8)
  • Devcon(デブコン)(7)
  • BOLL(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • αモリブデンスプレー TRUSCO

    αモリブデンスプレー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    耐熱性・耐荷重性に富む二硫化モリブデンを高濃度に配合した組立用潤滑剤です。
    用途組立部品の摺動面、歯面、かん合部に。 高温ネジ部の焼付き防止に。適合範囲組立部品・高温ネジ仕様スプレー後の状態:グリース状トラスコ品番121-0114材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤使用温度範囲350℃以下キャップガス抜き穴あり危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)143
  • モリコーティングスプレー TRUSCO

    モリコーティングスプレー

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(420mL)
    当日出荷
    高温による焼付やキシミ、カジリを防止する乾性被膜スプレー。超微粒子の二硫化モリブデンを高濃度に配合したドライフィルムの潤滑スプレー。
    用途切削工具・ボルトナット・金型等のコーティング用・焼付き防止用や塑性加工用として。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分二硫化モリブデン、樹脂トラスコ品番121-0327灰黒色使用温度範囲-50~450℃容器420mlスプレー缶キャップガス抜き穴あり危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)99
  • すべり止めスプレー TRUSCO

    すべり止めスプレー

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    台車などに塗布することですべり止め効果が得られます。
    用途台車等のすべり止めにトラスコ品番363-0868透明容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mL危険物の性状水溶性
  • TFP防錆スプレー TRUSCO

    TFP防錆スプレー

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。
    用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。主成分酸化ワックス防錆剤使用温度範囲(℃)-20~45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • オイルスプレー 潤滑・防錆 高粘着 TRUSCO

    オイルスプレー 潤滑・防錆 高粘着

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液垂れしません。そのため油の飛散が少なく、屋内・屋外を問わず使用できます。高粘着のオイルスプレーです。
    用途オープンギア・チェーン・ワイヤロープに。あらゆる設備機械の潤滑剤。成分鉱物油、添加剤、溶剤トラスコ品番684-6053黄褐色容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
  • α防錆スプレー TRUSCO

    α防錆スプレー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
    用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に淡褐色使用温度範囲(℃)-20~100主成分鉱物油、防錆添加剤キャップガス抜き穴あり(ALP-ARのみ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF 3H TRUSCO

    オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF 3H

    TRUSCO
    1,238税込1,362
    1本
    当日出荷
    NSF 3H 認定取得の食用油脂を使用した食品機械用・食品離型用のオイルスプレーです。無味無臭、酸化安定性に優れています。
    用途米飯や食肉の成形型などの離型に。練り機のスクリュー部、カッターやスライサーの刃、ミキサーのヘラなどへの食品の付着防止に。チェーン、摺動部などの軽潤滑や部品洗浄に。成分植物油、プロパン、ブタン、酸化防止剤トラスコ品番684-6054淡黄色透明容量(mL)420使用温度範囲-10~100℃容器420mlスプレー缶危険物の類別非危険物原液量(mL)168
  • TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ) TRUSCO

    TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。 金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性があります。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。 原液がエアゾールタイプより4.1本分増量でお得です。
    用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。仕様ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8994透明容量(mL)350質量(g)340タイプノズル付使用温度範囲(℃)-20~45容器350mlノンガススプレーボトル主成分酸化ワックス防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • αシントウスプレー(ノンガスタイプ) TRUSCO

    αシントウスプレー(ノンガスタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮します。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。 さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。
    用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8992褐色容量(mL)350質量(g)380タイプノズル付使用温度範囲(℃)-10~70容器350mlノンガススプレーボトル主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • αメタルラップスプレー TRUSCO

    αメタルラップスプレー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。
    用途工具や機械部品などの保護と防錆に。機械部品の研磨面やメッキ仕上げ面の保護と防錆。加工中または輸送中の金属面の保護。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分樹脂、溶剤使用温度範囲(℃)50以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • αボウセイノンガススプレー ノズル付 TRUSCO

    αボウセイノンガススプレー ノズル付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより3.5本分増量でお得です。 油膜の除去も溶剤やアルカリ清浄により簡単に除去できます。
    用途金型加工後の防錆。 機械部品加工、組み立て待ちの防錆。 精密機械部品の防錆。 帯鋼の防錆。トラスコ品番819-8993淡褐色容量(mL)350質量(g)380タイプノズル付使用温度範囲(℃)-20~100容器ノンガスタイプ主成分鉱物油・防錆添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • パワールーセン TRUSCO

    パワールーセン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(420mL)
    当日出荷
    この1本で多目的に使用可能。強力な撥水、防湿、防錆力で機械、部品、工具、治具などの金属表面から、湿気、錆を追放。非塩素系ですので安心して使用できます。
    用途防湿、防錆、潤滑、ねじのゆるめ。成分鉱油、イソパラフィントラスコ品番123-0808茶褐色透明使用温度範囲(℃)-30~120容器420mlスプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)140
  • オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF H1 TRUSCO

    オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF H1

    TRUSCO
    1,650税込1,815
    1本
    当日出荷
    NSF H1認証取得の食品機械用オイルスプレーです。オイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。鉱物油が主成分になるため、主に機械用ですが、NSFH1を取得しているため、食品にふれても安心してお使いいただけます。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。トラスコ品番683-9530材質流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)淡乳白色容量(mL)420タイプ容器:420mlスプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.67L危険物の性状非水溶性原液量(mL)134
  • 金型防錆スプレー TRUSCO

    金型防錆スプレー

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下に入り込み、強い浸透力と水置換性があります。
    用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、水分の除去。材質主成分:酸化ワックス、防錆添加剤容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.86L危険物の性状非水溶性原液量(mL)86
  • α防錆スプレー TRUSCO

    α防錆スプレー

    TRUSCO
    889税込978
    1本
    当日出荷
    水置換性なので水滴の下にも入り込み、油焼け抑制などにも優れた防錆力を発揮します。油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
    用途金型加工後の防錆。機械部品加工、組み立て待ちの防錆。精密機械部品の防錆。帯鋼の防錆。材質主成分:鉱物油、防錆添加剤淡褐色使用温度範囲(℃)-20~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • TFP防錆 詰替え用 TRUSCO

    TFP防錆 詰替え用

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。材質/仕上主成分:酸化ワックス防錆剤容量(mL)4000摘要詰替用使用温度範囲-20~45℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • αシントウスプレー替ボトル TRUSCO

    αシントウスプレー替ボトル

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番220-9128材質/仕上主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物容量(mL)350摘要替ボトル質量(g)330使用温度範囲-10~70℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • オイルスプレー フッ素樹脂 TRUSCO

    オイルスプレー フッ素樹脂

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    白色固体潤滑剤・フッ素樹脂(PTFE)の超微粒子を配合した薄膜の高性能潤滑剤です。複雑な摩擦面にもよく付着して摩耗を防止します。防錆剤の配合でサビ止め効果もあります。
    用途産業機器、精密機器、工作機械などの回転、摺動部、ギア・チェーンに。トラスコ品番684-2895材質主成分:鉱物油、フッ素樹脂(PTFE)、溶剤淡褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-10~80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.155L危険物の性状非水溶性原液量(mL)189
  • αボウセイスプレー替ボトル TRUSCO

    αボウセイスプレー替ボトル

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に。トラスコ品番220-9063種別替ボトル材質/仕上主成分:鉱物油、防錆添加剤淡褐色容量(mL)350質量(g)330使用温度範囲-20~100℃容器350mlノンガススプレーボトル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
  • αボウセイノンガススプレー 詰替用 18L TRUSCO

    αボウセイノンガススプレー 詰替用 18L

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1缶(18L)
    欠品中
    水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。 油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。 そのままでも、ノンガススプレーの詰替用としても使用できるお得用タイプです。
    用途金型加工後の防錆。 機械部品加工、組立待ちの防錆。 精密機械部品の防錆。 帯鋼の防錆。トラスコ品番243-7139質量(kg)16.6淡褐色タイプ詰替用使用温度範囲(℃)-20~100容量(L)18容器18L缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • αシントウスプレー詰替え用4L TRUSCO

    αシントウスプレー詰替え用4L

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1缶
    当日出荷
    錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
    用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番512-3101材質/仕上主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物質量(kg)3.6褐色容量(mL)4000摘要詰替用使用温度範囲-10~70℃容器4L缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • メタルラップスプレー TRUSCO

    メタルラップスプレー

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。
    用途工具や機械部品など金属の保護と防錆。(プラスチックや塗装面には適しません)。加工中または輸送中の金属面の保護。トラスコ品番700-8018材質主成分:樹脂、溶剤濃青色容量(mL)420使用温度範囲(℃)15~50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.19L危険物の性状非水溶性原液量(mL)190
  • シントウノンガススプレー 詰替用 18L TRUSCO

    シントウノンガススプレー 詰替用 18L

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。 有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。
    用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。トラスコ品番243-7104質量(kg)16.4褐色使用温度範囲(℃)-10~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
防錆スプレー/潤滑剤スプレー