絞り込み
内容量(L)
- 0.946(1)
- 9.5(1)
ブランド
- NCH
- ノックス(5)
- コスモ石油(2)
- ユーアイ化成(2)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ヤナセ製油(1)
- 友和(1)
- 日本メカケミカル(1)
- 木村石鹸工業(1)
- 日本油化工業(1)
- 日亜ペイント(1)
「内容量(L)」から絞り込む
0.946(1)
9.5(1)

プリマルーブ1号
NCH¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷*寒冷地仕様*。ドリーのベアリング、レッカー装置各所、建機、重機、農業機械などにお薦め。米軍 ミルスペック要件も満たす、高性能マルチパーパスグリース。<特徴>。・高荷重条件でも垂れ落ちず、カジリ・焼付きを防止。・極圧・高荷重下でも潤滑性能を維持。・抜群の耐水性。・優れた防食性能・腐食抑制用途潤滑・防錆・防食容量(g)400耐熱温度(℃)240(断続)/135(連続)危険物の類別非危険物最低温度(℃)使用可能:-34
シャレード
NCH¥17,980税込¥19,7781個当日出荷塗布するだけで鉄表面の赤錆を黒錆に変換し、錆の再発・塗装のフクレを抑制します。乾燥と同時に樹脂のプライマー被膜が形成され、上塗り塗料を塗れば錆対策は完了です。1本当たり約11~12平方メートル(6畳程度)の施工が可能です。水性のため溶剤系のような引火性がなく、臭いもほとんどありません。用途高分子錆変換剤容量(mL)946危険物の類別非危険物
ハイコアプラス
NCH¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷ウインチケーブルのメンテナンスにお薦め。より線内部までしっかり浸透し、潤滑性の保護膜を作り、錆・腐食・損傷を防ぎます。<使用量目安>。ハイコアプラス 1L=ケーブル 10mm径x57m。<特徴>。・極圧添加剤が低磨耗性の被膜を作り、ケーブルを保護。・内部までしっかり浸透し、潤滑・防錆。・耐水性で、異物を呼びにくい半乾性被膜。・湿気、塩害に強く、広い温度範囲で使用できる用途潤滑・防錆・防食容量(L)9.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性