絞り込み
粘度
  • 10(2)
  • 15(3)
  • 32(4)
  • 46(2)
  • 56(1)
  • 68(2)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(2)
ブランド
  • AZ(エーゼット)
  • モノタロウ(7)
  • 信越化学工業(58)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(53)
  • NOKクリューバー(30)
  • オーデック(28)
  • BOLL(23)
  • エムーゲ・フランケン(23)
  • タイムケミカル(22)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(22)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(20)
  • 日本油化工業(18)
  • ダイゾー(16)
  • GA(グリーンエース)(11)
  • ニコテック(11)
  • 旭エンジニアリング(11)
  • TRUSCO(10)
  • スターカット工業(10)
  • ユシロ化学工業(8)
  • アサダ(7)
内容量(L)
  • 0.1(3)
  • 0.2(1)
  • 0.22(1)
  • 0.3(5)
  • 0.5(1)
  • 1(18)
  • 2(2)
  • 4(7)
  • 18(1)
適合
  • その他(3)
  • エアー工具(1)
  • エンジン(1)
  • コンプレッサー(1)
  • タービン(1)
  • チェーンソー(4)
  • 一般機械(1)
  • 発電機(1)
  • 耕運機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャッキーオイル32 AZ(エーゼット)

    ジャッキーオイル32

    AZ(エーゼット)(28件のレビュー)
    599税込659
    1本(300mL)
    当日出荷
    精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
    用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。粘度ISO VG32容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 水溶性切削油 AZ(エーゼット)

    水溶性切削油

    AZ(エーゼット)(64件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
    用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。成分鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • レギュラーチェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    レギュラーチェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(17件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
    用途チェーンやバーの潤滑に粘度ISO VG105適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル AZ(エーゼット)

    コンプレッサーオイル

    AZ(エーゼット)(38件のレビュー)
    669税込736
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
    用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ジャッキーオイル10 AZ(エーゼット)

    ジャッキーオイル10

    AZ(エーゼット)(34件のレビュー)
    799税込879
    1本(300mL)
    当日出荷
    精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
    用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。粘度ISO VG10容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 鉄工用タップ&ドリルオイル AZ(エーゼット)

    鉄工用タップ&ドリルオイル

    AZ(エーゼット)(27件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(300mL)
    当日出荷
    切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。 厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
    用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。ISO粘度グレードISOVG15成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)300適合工具タップ、ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • マシンオイル AZ(エーゼット)

    マシンオイル

    AZ(エーゼット)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。 高度精製油使用(無添加) 油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。
    用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。 手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に粘度ISO VG46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • スピンドルオイル AZ(エーゼット)

    スピンドルオイル

    AZ(エーゼット)(21件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(1L)
    当日出荷
    (無添加)高度精製油使用。
    用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。粘度ISO VG10適合範囲スピンドル
  • 油砥石用オイル AZ(エーゼット)

    油砥石用オイル

    AZ(エーゼット)(8件のレビュー)
    539税込593
    1本(100mL)
    当日出荷
    油砥石用として厳選された鉱油に特殊添加剤を加えました。優れた研磨効果を引き出す高性能オイルです。
    用途油砥石用・一般家庭用の潤滑容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • AZチェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    AZチェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(19件のレビュー)
    409税込450
    1本(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
    用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • AZ水溶性チェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    AZ水溶性チェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ
    用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • AZ 4サイクルエンジンオイル AZ(エーゼット)

    AZ 4サイクルエンジンオイル

    AZ(エーゼット)(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個(0.5L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    潤滑油
    用途発電機、耕運機等に適合範囲発電機、耕運機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-30毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • AZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード) AZ(エーゼット)

    AZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード)

    AZ(エーゼット)(80件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(1L)
    当日出荷
    2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
    用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。粘度ISO VG46適合範囲サイクルエンジン等級FDグレード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ハンマーオイル AZ(エーゼット)

    ハンマーオイル

    AZ(エーゼット)(32件のレビュー)
    399税込439
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    潤滑油。二硫化モリブデンがハンマーの回転部や摺動部の金属表に付着し、始動時の油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付きを抑えます。振動や極圧に耐え、過酷な状況下で優れた潤滑性を発揮します。
    用途ハンマードリルなどの回転部や摺動部などに粘度ISO VG100適合範囲ハンマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エアーツール専用オイル AZ(エーゼット)

    エアーツール専用オイル

    AZ(エーゼット)(31件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(1L)
    欠品中
    良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
    用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。粘度ISOVG32危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • タービンオイル AZ(エーゼット)

    タービンオイル

    AZ(エーゼット)(39件のレビュー)
    659税込725
    1本(300mL)ほか
    欠品中
    油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
    用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 水溶性研磨液 AZ(エーゼット)

    水溶性研磨液

    AZ(エーゼット)(10件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。 良好な防錆効果を発揮します。 重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。
    用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。成分鉱油、添加物タイプソリュブル仕様水で50~80倍に薄めて使用してください危険物の類別非危険物
  • AZ浄化槽機器専用オイル AZ(エーゼット)

    AZ浄化槽機器専用オイル

    AZ(エーゼット)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(1L)
    当日出荷
    潤滑油。浄化槽機器メーカー指定の油圧作動油(140 タービン)として使用可能です。またタービン油ISO VG56として使用可。
    用途浄化槽機器、ブロワー、エアーポンプ、その他の油圧機器等に。粘度ISO VG56危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • ステンレス用ドリルオイル AZ(エーゼット)

    ステンレス用ドリルオイル

    AZ(エーゼット)(15件のレビュー)
    549税込604
    1本(100mL)
    欠品中
    切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。 加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
    用途ステンレス材の切削加工容器仕様PETノズル成分硫黄添加剤、塩素系添加剤容量(mL)100適合工具ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mLISO粘度グレードISOVG15毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • タッカーオイルスプレー AZ(エーゼット)

    タッカーオイルスプレー

    AZ(エーゼット)(5件のレビュー)
    799税込879
    1缶(220mL)
    当日出荷
    水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。
    用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器容器仕様缶スプレー成分LPGガス使用トラスコ品番799-4567容量(mL)220適合範囲タッカー粘度ISO VG32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量110mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • AZ生分解性チェーンソーオイル AZ(エーゼット)

    AZ生分解性チェーンソーオイル

    AZ(エーゼット)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(1L)
    当日出荷
    植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。
    用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性適合範囲チェーンソー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 2L AZ(エーゼット)

    ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 2L

    AZ(エーゼット)
    2,398税込2,638
    1袋
    当日出荷
    油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
    用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。タイプオールシーズンタイプ容量(L)2グレードハイグレード粘度(cSt)110危険物の類別非危険物
  • AZ 滑るブルー原液 AZ(エーゼット)

    AZ 滑るブルー原液

    AZ(エーゼット)(23件のレビュー)
    1缶(1L)
    完売
    持続性・潤滑性の高いシリコーンオイルを使用しており、金属、プラスチック・ゴム・木・紙・ガラス等、様々な素材に優れた効果を発揮します。潤滑の他、離型・防錆・露出等の相乗効果があります。
    毒劇区分普通物主成分シリコーンオイル、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 1L AZ(エーゼット)

    ハイグレードチェーンソーオイルエコパウチ 1L

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋
    欠品中
    油飛びを抑える「増粘剤」配合。気温が低い場所でもオイルが固まらず、気温が高い場所でもオイルがゆるくならない。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
    用途そのままでも、詰替えとしても両方使えるエコパウチタイプ。タイプオールシーズンタイプ容量(L)1グレードハイグレード粘度(cSt)110危険物の類別非危険物
  • 切削油 AZ(エーゼット)

    切削油

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(1L)
    当日出荷
    用途パイプのねじ切り加工や金属のネジ切り・穴あけ加工・切削加工の際に成分鉱油材質成分:鉱物油 容器・中栓キャップ:プラスチックブラウン質量(g)1001容量(L)1粘度ISO VG15危険等級寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【容器】134×180×180危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • タッカーオイルスプレー AZ(エーゼット)

    タッカーオイルスプレー

    AZ(エーゼット)
    769税込846
    1本(70mL)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量35mL危険物の性状非水溶性
工業用潤滑油