19ページ目: 補修材

833件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡単しっくい 家庭化学

    簡単しっくい

    家庭化学
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(2.8kg)ほか
    翌々日出荷
    水を混ぜるだけで簡単にしっくい壁が出来上がります。
    用途人と環境に優しい室内用壁材です。仕様樹脂入りしっくい成分消石灰、無機系固化剤、無機体質顔料、EVA系樹脂、有機繊維など危険物の類別非危険物適応下地ビニールクロス、石こうボード、モルタル、コンクリート、スレート、繊維壁、聚楽壁乾燥時間24~48
  • POLYMIX 専用ガン サンワ機器販売

    POLYMIX 専用ガン

    サンワ機器販売
    ¥7,898税込¥8,688
    1丁
    3日以内出荷
    POLYMIX50ml接着剤を使用する際に使う専用ガンです。2液接着剤を押出します。
    用途POLYMIX接着剤50mlカートリッジ専用補填ガン仕様POLYMIX接着剤50mlカートリッジ専用補填ガン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多目的パテ 旭エンジニアリング

    多目的パテ

    旭エンジニアリング
    ¥9,998税込¥10,998
    1組
    当日出荷
    特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、接着、再生補修などが簡単に行うことが出来ます。 完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
    用途金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどに。 エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど。 バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなど。トラスコ品番161-5560セット内容主剤、硬化剤材質/仕上エポキシ色灰色質量(g)500容量(g)500アズワン品番64-8332-26危険物の類別非危険物
  • デブコンF-2 非劇物品 Devcon(デブコン)

    デブコンF-2 非劇物品

    Devcon(デブコン)
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(0.45kg×6缶)
    6日以内出荷
    寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。 機械的強度が大きい。
    用途各種設備への流し込み充填、接着、補修。各種治具の製作や形状型取り。真空成形モールドの製作。質量(kg)主剤:0.41、硬化剤:0.05耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)75外観液(混合後)硬化時間(時間)16(25℃)色調灰色(混合後)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質金属全般・コンクリート・木材・石材(注意:プラスチック・メッキ処理金属)混合比9:1(重量) / 5:1(容積)塗布面積(m2/セット)0.28(1mm厚)
  • NEWリプラスト補強テープ WURTH(ウルト)

    NEWリプラスト補強テープ

    WURTH(ウルト)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個(3.5m)
    6日以内出荷
    REPLASTeasyプラスチック修理システム用
    長さ(m)3.5危険物の類別非危険物
  • コンベアベルト補修剤専用洗浄剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    コンベアベルト補修剤専用洗浄剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番123-3309適合機種96675、7350-400材質アルコール溶液質量(kg)1色透明容量(mL)1000危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • キクスイ メンテペースト 菊水化学工業

    キクスイ メンテペースト

    菊水化学工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    外壁欠損補修用
    危険物の類別非危険物
  • MKダンパテ メーコー

    MKダンパテ

    メーコー(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(2.5L×2缶)ほか
    7日以内出荷
    内外部用 厚付け用パテ 厚付け用弾性系パテ。クラックレス目地処理工法として、ダンパテ薄付け用と併せて内部で使用するとクラックに対して効果的です。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内外部下地調整色白規格厚付け用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)5
  • MKダンパテ メーコー

    MKダンパテ

    メーコー
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1箱(2.5L×2缶)ほか
    7日以内出荷
    内装用 上パテ 微弾性タイプの薄付けパテ。研磨が可能です。クラックレス目地処理工法として、MKダンパテ厚付け用と併せて使用すると効果的です。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整色白規格薄付け用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5
  • クリンナ ジョイントコンパウンド メーコー

    クリンナ ジョイントコンパウンド

    メーコー
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(3L×2缶)
    7日以内出荷
    内部用 下パテ ・乾燥時間が従来の厚付けパテより早く、工期短縮に繋がります。 ・無希釈、無撹拌で使用できます。(希釈、撹拌して頂くと更に使い易くなります。)
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整色白危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)(最大)10
  • MKジョイントベスト メーコー

    MKジョイントベスト

    メーコー
    ¥9,498税込¥10,448
    1缶(12L)
    7日以内出荷
    内部用 下パテ 従来の厚付け用パテに比べて粒子が細かく、作業性と厚付け性能を両立させました。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填色ピンクグレー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
  • ファミリーパテ メーコー

    ファミリーパテ

    メーコー
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(700g×12缶)ほか
    7日以内出荷
    内装用 中上付け用パテ DIY製品。 ひび割れやカケの部分の補修に最適です。 プラスチック製のヘラが付属していますので、手軽にお使いいただけます。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整色白規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大2
  • パターン目地 四国化成

    パターン目地

    四国化成
    ¥51,980税込¥57,178
    1ケース(40枚)
    5日以内出荷
    乱張り、石積み、レンガ調など9パターンのデザインが簡単に作れます。
    適合ラクラン、エクランEX、パレットシリーズなど(塗り厚1~2mmの舗装材・外装材)材質ポリエチレン厚さ(mm)1寸法(mm)620×420危険物の類別非危険物
  • アクアパテ ライト 中央ペイント

    アクアパテ ライト

    中央ペイント(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1缶(14kg)
    4日以内出荷
    仕上がり肌がきれい。粒子が細かく研磨跡が目立ちません。希釈せずにそのまま使用できます。
    用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)3~4以上危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
  • 2000g 補修パテ(鉄/速硬型) エスコ

    2000g 補修パテ(鉄/速硬型)

    エスコ
    ¥39,300税込¥43,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA934WC-3A色ダークグレー耐圧(MPa)70耐熱温度(℃)-35~90可使時間(分)5引張強度(MPa)14外観パテ状(鉄粉入り)完全硬化時間6時間粘度(mPa・s)800000硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物混合比樹脂:硬化剤=100:13曲げ強度(MPa)21硬度(ショア D)85比重(g/cm3)2.6
  • 115g リペアースティック(プラスティック) エスコ

    115g リペアースティック(プラスティック)

    エスコ
    ¥3,760税込¥4,136
    1個
    翌日出荷
    用途プラスチックパーツやファイバーグラスなどの補修に適合プラスチックエスコ品番EA934WA-7材質エポキシ樹脂+プラスチック充填剤色ライトブルー容量(g)115耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)硬化時間(分)180完全硬化時間36時間引張強度(N/mm2)2.4使用可能時間(分間)20危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)65硬度(ショア D)65
  • 3g つや消しウール エスコ

    3g つや消しウール

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1個
    翌日出荷
    つや消しウール。
    エスコ品番EA934SB-16危険物の類別非危険物
  • 20x600/5mm 絶縁パテ エスコ

    20x600/5mm 絶縁パテ

    エスコ
    ¥9,950税込¥10,945
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA934RE危険物の類別非危険物特性絶縁
  • 65g 耐火パテ エスコ

    65g 耐火パテ

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA934KD-21危険物の類別非危険物特性耐火
  • 112g セラミック接着補修耐熱パテ エスコ

    112g セラミック接着補修耐熱パテ

    エスコ
    ¥12,400税込¥13,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA934HD-1危険物の類別非危険物特性耐熱
  • 5g 多用途型造形補修剤(黒色) エスコ

    5g 多用途型造形補修剤(黒色)

    エスコ
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    翌日出荷
    ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
    用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-3色ブラック耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
  • 5g 多用途型造形補修剤(クリアー) エスコ

    5g 多用途型造形補修剤(クリアー)

    エスコ
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    翌日出荷
    ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
    用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-2色クリア耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
  • ハウスボックス 新補修名人 ハウスボックス

    ハウスボックス 新補修名人

    ハウスボックス
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    セット内容シェラスティック 10本、電気コテ 1個、耐熱保護材20cc 1個、ツインマーカー 1個、スチールウールS 1個、布 1枚、コテ台 1個危険物の類別非危険物
  • カクレン棒・木目書キクレヨン 建築の友

    カクレン棒・木目書キクレヨン

    建築の友
    ¥659税込¥725
    1セット
    翌々日出荷
    リアルな木目がきれいに書けます。
    危険物の類別非危険物
  • カクレン棒・チョイ塗リセット 建築の友

    カクレン棒・チョイ塗リセット

    建築の友
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    翌々日出荷
    木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。小キズ、カケ、色おち、広い面に。乾くと耐水性。ハケセットで作業を簡単に。
    用途27X27cm塗れます。セット内容ちょい塗り6色、簡単ツヤ出し液(ツヤ有り)色ホワイト・グレー・ライトオーク・ウッディーナチュラルブラウン・ダークオーク危険物の類別非危険物
  • カクレン棒・簡単パテ 建築の友

    カクレン棒・簡単パテ

    建築の友
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。ヘラで削れます。屋内用です。
    用途乾燥後は木のような固さになります。危険物の類別非危険物
  • 新キズなおしま専科 ハウスボックス

    新キズなおしま専科

    ハウスボックス(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ハケぬり目地剤 ミラコン

    ハケぬり目地剤

    ミラコン
    ¥979税込¥1,077
    1本(80g)
    翌日出荷
    ハケぬり水性タイプの目地材です。1mm程度の細かいヒビ割れや欠け落ち部分に ペーストタイプの目地材が深く入り込み、水分の浸入による土台の腐食やタイルのはがれ落ちを防ぎます。
    用途浴槽まわり、壁面のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ち、穴うめ補修 カビで汚れた目地の化粧 落ちそうな目地材の接着成分酢酸ビニル、樹脂共重合エマルジョン、顔料、水溶性防水剤液性弱酸性使用の目安幅5mm×深さ5mmで約9m使用場所浴室硬化時間20℃で約24時間(外温が低いと硬化時間は長くなります)
  • クロス目地調整材 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    クロス目地調整材

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶(16本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • パパリペア ミニ 高森コーキ

    パパリペア ミニ

    高森コーキ
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    5日以内出荷
    曲面や角の補修もラクラク直せる。 粘土状のスティックパテにカラーパウダーを練りこみ補修します。 大きいキズや深いキズ、特に曲面や角の補修に最適です。 パテは硬化後、キズに定着しはがれません。また肉痩せは全くありません。(作業後24時間で完全硬化) 耐熱性、耐久性に優れ、腐食にも強く、室内、屋外を問わず、使用可能。 補修後は塗装、穴あけなど二次加工が可能。
    用途木製品の曲面、平面、壁面にできたへこみ、欠け、えぐれ、ひび割れ等あらゆるキズに。成分【カラーパウダー】顔料、他、【パウダー密着液】エタノール、エチルエステル、他、【スティックパテ】エポキシ樹脂セット内容カラーパウダー3色(ナチュラル)、パウダー密着液、スティックパテ、ヘラ、筆<中敷裏>サンドペーパー2種、パレット、混合表危険物の類別非危険物
  • 穴うめ太郎 ハウスボックス

    穴うめ太郎

    ハウスボックス
    ¥549税込¥604
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 浴室用軽量パテ 家庭化学

    浴室用軽量パテ

    家庭化学
    ¥899~税込¥989~
    1袋(300g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性・粘着性に優れた、非硬化性・無収縮タイプの油性パテです。 ヘラ付きです。 固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができます。 袋から取り出しすぐに使えるので、急ぐ補修に向いています。
    用途タイルの割れ、コンクリートのすき間補修。付属品ヘラ仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40危険物の類別非危険物施工面積約5mm×5mm×1800mm(目安)適応下地タイル、目地特性耐水
  • カンタンちょこっと補修 ヒビ割れ用 家庭化学

    カンタンちょこっと補修 ヒビ割れ用

    家庭化学
    ¥749~税込¥824~
    1個(200g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
    用途コンクリートモルタル面のヒビ割れ・スキ間補修。仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)6危険物の類別非危険物施工面積5mm×10mm×約2.5m適応下地モルタル、コンクリート面
  • カンタンちょこっと補修 復元用 家庭化学

    カンタンちょこっと補修 復元用

    家庭化学
    ¥739~税込¥813~
    1個(200g)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
    用途コンクリートモルタル面の接着・復元補修。仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材、有機繊維)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)6危険物の類別非危険物施工面積5mm×10mm×約2.5m適応下地モルタル、コンクリート面
  • せんい壁砂壁穴うめパテ アサヒペン

    せんい壁砂壁穴うめパテ

    アサヒペン(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(80g)
    当日出荷
    せんい壁・砂壁にカベ紙を貼る時の、穴うめやヒビ割れ・スキマなどの補修に適しています。 速乾性で、取り扱いやすい水性タイプです。 パテベラ付き。
    成分合成樹脂、中空粒子、カビドメ剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)0.1
  • バス用テープ コニシ

    バス用テープ

    コニシ(3件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10巻)
    翌々日出荷
    折り目つき、ワンタッチでスキ間補修ができる。
    用途FRP・ホーロー・タイル・ステンレスの浴槽と壁の隙間や洗面台と壁の間、流し台と調理台との壁の隙間に。成分ブチルゴム系色ホワイトタイプ片面粘着テープ種類ブチルゴム系片面粘着テープ幅(mm)23テープ長さ(m)1.8危険物の類別非危険物
  • 目地修正ペン ニトムズ

    目地修正ペン

    ニトムズ
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    撥水剤を配合していますので、汚れが付きにくくなります。 目地の幅(4~2mm)に合ったペン芯ではみ出し難い。 油性インクですので、乾燥時間が短く重ね塗りがすぐに出来ます。
    用途目地の汚れ隠しトラスコ品番730-8311材質ペン/合成樹脂、酸化チタン、溶剤(エチルシクロヘキサン)容量(mL)7質量(g)36危険物の類別非危険物
  • ECプライマー Devcon(デブコン)

    ECプライマー

    Devcon(デブコン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷
    EC7000AR用プライマー コンクリート、モルタル、金属、木材用接着プライマー 低粘度で作業性に優れ、刷毛やローラー刷毛での塗布が可能 速乾性で、塗り重ねも可能 耐水性、耐久性に優れている
    トラスコ品番445-0043容量(kg)2可使時間(分)8/20℃硬化時間(分)60/20℃(指触乾燥時間)特性耐水性、耐久性
  • dufix 革色補修ペン ライトブラウン 20ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix 革色補修ペン ライトブラウン 20ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(50個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2625色ライトブラウン容量(mL)20質量(g)47危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • dufix 革色補修ペン ブラック 20ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix 革色補修ペン ブラック 20ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(50個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2623色ブラック容量(mL)20質量(g)47危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材