16ページ目: 補修材

833件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属補修材 WEICON BJ(鉄粉・液状) WEICON

    金属補修材 WEICON BJ(鉄粉・液状)

    WEICON
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット
    当日出荷
    粘度が低く流動性に優れています。鋼製の工具や模型、金型製作や部品補修など多用途に利用可能です。粘度が低いため亀裂や粗い表面にも均一に浸透します。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。
    用途模型、金型、テンプレートの鋳造に。気孔や損傷のある鋳物の修理。精度確認用スウェージの鋳込。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造トラスコ品番709-8117セット内容樹脂剤:453g、硬化剤:47g、保護手袋、混合用ヘラ材質主成分:エポキシ樹脂、鉄粉色ダークグレータイプ液体容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)120、-35~+120可使時間(分)60(20℃)硬化時間(時間)13(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.047L混合比(樹脂剤:硬化剤)100:10RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 耐火パテ 積水化学工業

    耐火パテ

    積水化学工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1ケース(10袋)
    5日以内出荷
    鋼製電線管工法、PF管工法用の充てん材!。柔軟で施工性に優れています。非硬化性で再施工が容易です
    質量(g/袋)1000危険物の類別非危険物
  • EVプラスチックボンドファスト1 EVERCOAT(エバーコート)

    EVプラスチックボンドファスト1

    EVERCOAT(エバーコート)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(50mL)
    4日以内出荷
    小規模補修・スピード重視タイプ:作業時間は1分で小規模補修・スピード重視用途に最適なプラスチック部品の補修・接着剤。色:黒・作業時間:1分・研磨可能:20分・塗装可能:60分
    用途バンパー、フェンダー内装トリムなどの自動車部品の補修、家電製品の外装パーツの補修、その他プラスチック製品の小規模な破損個所の修復 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • EVプラスチックボンドソフト5 EVERCOAT(エバーコート)

    EVプラスチックボンドソフト5

    EVERCOAT(エバーコート)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(50mL)
    4日以内出荷
    柔軟性のあるプラスチックの修理に適したセミリジッドタイプ:作業時間は5分で高い柔軟性と高強度、耐久性を兼ね備えたプラスチック部品の補修・接着剤。色:黒・作業時間:5分・研磨可能:45分・塗装可能:90分
    用途自動車部品の補修、組み立て・プラスチック製品の割れや欠けの修復・靭性に優れ強固に密着 対応素材:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、鋼、アルミニウム、コンクリート、木材、ガラスなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • プラスチック空気孔APD-KH型 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔APD-KH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    4日以内出荷
    空気孔と配線孔を組み合わせた画期的な商品です。AVキャビネットに最適です。
    用途AVキャビネットなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • APD-KH66-BRプラスチック空気孔 LAMP(スガツネ工業)

    APD-KH66-BRプラスチック空気孔

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    4日以内出荷
    空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。サイズは大・中・小、カラーは5種類と豊富に取りそろえています。(APD-KH260型のカラーは3種類です。)
    トラスコ品番131-8859材質ABS樹脂、仕上:長さ(mm)66色ブラウン高さ(mm)28危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 「補修は任せろ!」 石こうボード用補修材 家庭化学

    「補修は任せろ!」 石こうボード用補修材

    家庭化学
    ¥599税込¥659
    1個(300g)
    4日以内出荷
    石こうボード用 すき間穴埋め補修材。水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。接着性に優れた石こうボード補修材です。切削、研磨、釘打ち、ネジ止めも可能です。
    用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・釘穴など)の補修やつなぎ目の調整パテとしてお使いください。材質アクリル系樹脂エマルジョン・フィラー・顔料・その他色ホワイトタイプハードタイプ乾燥時間(時間)夏/約3、冬/約6、内部までの乾燥/厚み4mm20℃で約24危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)
  • ブライワックス ニッペホームプロダクツ

    ブライワックス

    ニッペホームプロダクツ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    初心者でも扱いやすい天然素材の蜜ろうやカルナウバろうをブレンドした木部用のワックスです。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。乾燥時間も早く、クリアやニス、オイルのように長い乾燥時間を待つことはありません。
    用途屋内木製製品(主に家具用、フローリングへの使用は滑りやすくなるためおすすめできません)。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンスに。成分蜜ろう、植物カルナウバ、顔料容量(L)0.37塗布面積(m2)4(1回塗りの場合)標準重ね塗り回数(回)1~2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.00022LRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間15~30分危険物の性状非水溶性
  • アルテコ 穴埋めシールパテ ダークグレー アルテコ(ALTECO)

    アルテコ 穴埋めシールパテ ダークグレー

    アルテコ(ALTECO)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(30個)
    5日以内出荷
    濃色壁や影部でも目立たない!電気配線まわりに使える絶縁性。_x000D_。エアコンの配管取付部と壁面とのすきまシールに。_x000D_。流し台、洗面台の配管、配水管の取付部と壁面や床面とのすきまシールに。_x000D_。洗濯機の配水管と排水溝のすきまシールに。_x000D_。モルタル、コンクリートなどの壁面の穴うめに。_x000D_。アンテナや電線の貫通部、配電盤のすきまシール。_x000D_。その他の取替え作業の必要な部分の一時シールに。
    用途穴・電気貫通部のすきまシール色ダークグレー容量(g)500危険物の類別非危険物
  • お手軽DIY クロス補修キット スマイルキッズ

    お手軽DIY クロス補修キット

    スマイルキッズ
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    クロスの凹凸模様の型を取り、クロスのキズに埋めたパテに転写することで、補修跡がわかりづらい補修キット。A材、B材を混ぜた型取り剤をクロスに押し付けることで、クロスの凹凸模様の型を作り、クロスの穴に埋めた補修パテに押し付けることで、補修跡が目立たない。また補修パテに絵具を混ぜることで、着色も可能。
    用途お手軽に壁紙補修材質パテ材/アクリル樹脂、パルプ樹脂、型取り剤A材・B材/シリカ危険物の類別非危険物
  • NS ネクストS ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NS ネクストS

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(7kg)
    翌々日出荷
    上塗りパテの新時代到来!。最高の表面性、最上の耳切れ、最良の作業性、反応硬化型
    用途上塗用仕様混水量:60~66%色クリーム荷姿7kg/袋主成分β石膏可使時間(分)120危険物の類別非危険物施工面積(m2)170(7kg袋)
  • NS グラストS ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NS グラストS

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(6kg)
    翌々日出荷
    ハイスタンダード!。6kgで従来品の施工面積を実現、下塗りの多少の肉ヤセは補える万能型、研磨性◎
    用途上塗用仕様混水量:58~68%色クリーム荷姿6kg/袋主成分β石膏可使時間(分)120危険物の類別非危険物施工面積(m2)170(6kg袋)
  • 匠の埋め手 フローバル

    匠の埋め手

    フローバル
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(60g)
    3日以内出荷
    100%国内自社製造のエポキシパテ・スティック!
    用途肉盛り・穴埋め・造形作業が容易です。金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材への肉盛り作業や穴埋め作業、造形作業。材質エポキシ樹脂内容量(g)60可使時間(分)3~5色調グレー危険物の類別非危険物硬化時間1時間
  • 低臭低収縮ポリエステル樹脂 インパラ型 EpoChemical

    低臭低収縮ポリエステル樹脂 インパラ型

    EpoChemical
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個(500g)ほか
    4日以内出荷
    スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない低臭タイプのポリエステル樹脂です。ガラス繊維、カーボン繊維塗布時の脱泡性に優れています。エアロパーツ・ヨット・船・スノーボード等の補修に最適。耐水・耐候・耐薬品性に優れ、透明性も高い商品です
    用途エアロパーツ・ヨット・船・スノーボード等の補修その他【硬化促進剤】PN、P-HB使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。色クリヤタイプ2液性定格時間(分)【ゲル化】20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)1~2危険物の性状非水溶性
  • ブライワックス ニッペホームプロダクツ

    ブライワックス

    ニッペホームプロダクツ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    初心者でも扱いやすい天然素材の蜜ろうやカルナウバろうをブレンドした木部用のワックスです。
    用途屋内木製製品(主に家具用、フローリングへの使用は滑りやすくなるためおすすめできません)。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。乾燥時間も早く、クリアやニス、オイルのように長い乾燥時間を待つことはありません。トラスコ品番690-8332材質成分:蜜ろう、植物カルナウバ、顔料色オールドパイン容量(L)0.37塗布面積(m2)約4(1塗りの場合)標準重ね塗り回数(回)1~2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.22LRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間約15~30分危険物の性状非水溶性
  • 木目テープ 光

    木目テープ

    光
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(5巻)
    翌々日出荷
    貼るだけで、配線カバーなどのデザインを変えることができます。
    用途自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに。DIYでの仕上や家具などの模様替えなど。材質紙厚さ(mm)0.4色マホガニータイプ粘着タイプ長さ(m)3.6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 住まいのお手入れセット Bタイプ ハウスボックス

    住まいのお手入れセット Bタイプ

    ハウスボックス
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    32日以内出荷
    贈答品やノベルティなどにオススメ。ハウスケア メンテナンスに、お手軽補修キット。この『ハウスケアボックス』はお祝いとして贈るのにぴったり。リフォーム時のプレゼントとしても最適!。シリーズは全部で3つ。A・B・Cタイプから選べる♪。自分ではなかなか揃えられないけど、『あったら嬉しい!もらったらきっと役に立つ!』そんな商品を揃えました。フローリングや壁のちょっとしたキズのトラブルなら、じぶんで簡単に補修できる、お手軽キットです。おうち時間に、ケアとメンテナンスを。【受注生産品について】。・通常商品と同時にご注文をいただいた際は、受注生産品の発送日に合わせて出荷いたします。・返品/キャンセルはお受けいたしかねます。・代金引換はご利用いただけません。・ご注文から納品までの日数は商品により異なります。・受注生産品につき到着日のご指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。
    用途セット内容。(1) キズ職人3本セット(木目ペン付き) ナチュラル。家具やドアなどの木製品についた凹みキズを、。擦り埋めて目立たなくする事ができる、クレヨンタイプの補修セットです。作業方法は、キズの箇所にこすって埋めていくだけ。木目が描けるペン付き。(2) 穴うめ職人 クロス用 (ホワイトのみ)。壁の小さな穴埋めに。壁にインテリアとして飾ったときに、思い切って開けてしまった穴もこれで埋めちゃいましょう!。(3) クロス職人 ボンド。クロスのはがれを、簡単に貼って戻す、専用ボンドです。これを塗ったら、同梱のローラーでピッタリ密着させましょう♪。(4) クロス職人用 ローラー。壁紙を密着させる、専用のミニローラー。小さくて使いやすく、木柄で握りやすいグリップ。使うのと、使わないとでは仕上がりと持ちに差が出ます!。(5) スーパークリーナー 万能ジュニアくん。頑固な汚れからサビまで落とせちゃうスグレモノ。研磨剤を使用していないので、素材を傷つけることなく汚れを落とします。用途は多数!今話題の万能クリーナーです!。(6) ドライバーセット。+-ドライバーを始め、便利に使えるドライバーをセットにしました。言わずとも、おうち必須アイテム♪。全6アイテム リーフレット付き危険物の類別非危険物
  • 住まいのお手入れセット Aタイプ ハウスボックス

    住まいのお手入れセット Aタイプ

    ハウスボックス
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    32日以内出荷
    贈答品やノベルティなどにオススメ。ハウスケア メンテナンスに、お手軽補修キット。この『ハウスケアボックス』はお祝いとして贈るのにぴったり。リフォーム時のプレゼントとしても最適!。シリーズは全部で3つ。A・B・Cタイプから選べる♪。自分ではなかなか揃えられないけど、『あったら嬉しい!もらったらきっと役に立つ!』そんな商品を揃えました。フローリングや壁のちょっとしたキズのトラブルなら、じぶんで簡単に補修できる、お手軽キットです。おうち時間に、ケアとメンテナンスを。【受注生産品について】。・通常商品と同時にご注文をいただいた際は、受注生産品の発送日に合わせて出荷いたします。・返品/キャンセルはお受けいたしかねます。・代金引換はご利用いただけません。・ご注文から納品までの日数は商品により異なります。・受注生産品につき到着日のご指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。
    用途セット内容。(1) キズ職人3本セット(木目ペン付き) ナチュラル。家具やドアなどの木製品についた凹みキズを、。擦り埋めて目立たなくする事ができる、クレヨンタイプの補修セットです。作業方法は、キズの箇所にこすって埋めていくだけ。木目が描けるペン付き。(2) 穴うめ職人 3色セット クロス用。壁の小さな穴埋めに。壁にインテリアとして飾ったときに、思い切って開けてしまった穴もこれで埋めちゃいましょう!。(3) クロス職人 ボンド。クロスのはがれを、簡単に貼って戻す、専用ボンドです。これを塗ったら、同梱のローラーでピッタリ密着させましょう♪。(4) クロス職人用 ローラー。壁紙を密着させる、専用のミニローラー。小さくて使いやすく、木柄で握りやすいグリップ。使うのと、使わないとでは仕上がりと持ちに差が出ます!。(5) メジャー 5m。引越しや、新しい家具・カーテンを購入する際にもメジャーは必需品です。一家に一個、はあったら良いなのアイテム♪何気に使いますよ。(6) ドライバーセット。+-ドライバーを始め、便利に使えるドライバーをセットにしました。言わずとも、おうち必須アイテム♪。全6アイテム リーフレット付き危険物の類別非危険物
  • ディレクターキット プロ ハウスボックス

    ディレクターキット プロ

    ハウスボックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    3日以内出荷
    現場監督さんにオススメ!短時間で作業可能なキズ補修キット。電池式のコテ・充填剤・木目描き用の筆ペンなどをセットにした補修キットです。短時間で作業を行なえるだけでなく、手軽に色調整ややり直しもできます。
    用途キット内容のご紹介。ホットナイフB2006(=電池式のコテ)。単三電池2本で作業できる充填材を溶かすためのコテです。コードレスなので、複数個所の補修や高い位置のキズ補修作業にも最適!。ハードワックス(=充填材)。プロの補修業者もメインで使用する補修材で、作業性・耐久性ともに優れています。熱を加えると液状に溶けるので、充填作業や色混ぜもサクサク行なえます。一度埋めた箇所も手早くやり直せるため、短時間で作業可能!。これまで無かった5色全ての原色入り!(赤・青・黄・白・黒)。5原色が入っていることで全ての色の調色が可能となります。また、一般的に多く使用されているベージュやブラウン系も充実している為、調色の苦手な方でも簡単に補修できます。ブラッシュペン(=木目描き用の筆ペン)。木目を描き足すことで、補修箇所をより周りと馴染ませられます。筆ペンタイプなので、線の太さの強弱などを自然に再現でき、仕上がりがグッと良くなります。スペシャルフィラーズアプリケーター。周囲を傷付けることなくスティックの成形が容易に行なえ、2タイプの凸凹部分を使い分けることで、きれいな平滑を取ることができます。また、赤い部分を引き出すと、中にミニサイズの研磨シート(サンディング&ポリッシングクロス)が入っています。リキッドサンドペーパー。エタノールが主成分の清掃用の溶剤です。シンナーほどは強くないので、使用箇所を傷めづらいです。ウエス等に染み込ませてご使用ください。充填後、補修箇所の回りに広がってしまったハードワックスの拭き取りや、道具のお手入れなどにお使いいただけます。ウエス。補修箇所の清掃や道具のお手入れなど、全ての作業に適したきめ細かいペーパーウエスです。サイズ(cm)クリアボックス:23×25×高さ7キット内容ホットナイフ B2006・ブラッシュペン 3本(2012 アッシュ、2014 ウォームブラウンウォールナット、2026 ウォームグレー)・スペシャルフィラーズアプリケーター・リキッドサンドペーパー250ml・ウエス 小・ハードワックス(900、9010、915、917、919、9005、178、103、47801、302、46901、157)・ハードワックスケース 12個入り用・クリアボックス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ボンドリングW ガングレード320mL AOI

    ボンドリングW ガングレード320mL

    AOI
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    3日以内出荷
    ジョイント部に生じた隙間からの侵入水によって、シール材が体積膨潤することにより、水みちを塞ぎ止水します。一液カートリッジタイプのシーリング材なので簡単に施工できます。湿潤面でもプライマーを使用することで施工できます。
    用途セグメント間やコンクリート構造物の打ち継ぎ部の止水に。トラスコ品番321-7011材質CR系水膨潤ゴム高さ(mm)400危険物の類別非危険物
  • 「補修は任せろ!」ブロック・レンガの目地補修材 家庭化学

    「補修は任せろ!」ブロック・レンガの目地補修材

    家庭化学
    ¥599税込¥659
    1袋(300g)
    翌々日出荷
    水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、ブロックの様な荒い仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
    用途ブロック目地、レンガ目地の充填やひび割れ補修危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
  • ハニカムマット PROST's

    ハニカムマット

    PROST's
    ¥2,598税込¥2,858
    1個(1m)
    5日以内出荷
    力の掛からない部分の肉盛りに使用するハニカムマットです。一度で所定の厚みを得られますので、ガラスマットなどで厚みを出す場合に比べ、大きなコスト削減が可能です。
    用途補修仕様ハニカムマット 幅1000mm×3mm厚×1M 切り売り材質不織布危険物の類別非危険物特性●ハニカムマットはFRP積層の際、ガラスマットの中間層として使用する、軽量で剛性のある心材です。●例:3mm厚の場合、1m2当たりガラスマット#450×3PLYで約3mm(樹脂4.5kg使用)が、一発で3mm(樹脂約2.0kg使用)の厚さを確保出来ます。樹脂の含浸量が少なく、浸透性も良いので、大幅にコストダウンができます。白く柔らかいマットです。多孔質になっており穴の部分に樹脂が入り込み強度を保ちます。
  • コアマット PROST's

    コアマット

    PROST's
    ¥4,998税込¥5,498
    1個(1m)
    5日以内出荷
    力の掛からない部分の肉盛りに使用するコアマットです。
    用途補修仕様コアマット 幅1000mm×3mm厚×1m 切売り材質不織布危険物の類別非危険物特性一度で所定の厚さを得られますので、ガラスマットなどで厚さを出す場合に比べ、大きなコスト削減が可能です。コアマットは長繊維不織布にポリ塩化ビニリデンのマイクロバルーン(中空微小球)を内在させ、特殊バインダーの存在下で加熱発泡させたものであり、不飽和ポリエステル樹脂(以下樹脂と略)と非常になじみが良く、体積比率約55%の樹脂を含侵し硬化後も殆ど厚さの変化が有りません。●コアマットはFRP積層の際、ガラスマットの中間層として使用する、軽量で剛性のある心材です。●例:3mm厚の場合、1m2当たりガラスマット#450×3PLYで約3mm(樹脂4.5kg使用)が、一発で3mm(樹脂約2.0kg使用)の厚さを確保出来ます。樹脂の含浸量が少なく、浸透性も良いので、大幅にコストダウンができます。白く柔らかいマットです。多孔質になっており穴の部分に樹脂が入り込み強度を保ちます。
  • 透明なプラスチックドロップクロス ROLLINGDOG

    透明なプラスチックドロップクロス

    ROLLINGDOG
    ¥199税込¥219
    1巻
    10日以内出荷
    透明なプラスチックドロップクロス。*サイズ:3.66m * 2.74m(12 'x 9 ')。*プライ:0.27mil(0.007mm)。*家具を保護します。*カーペットや床を保護します。
    危険物の類別非危険物
  • 低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 イエロー PROST's

    低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 イエロー

    PROST's
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
    用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)色イエロー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 ブルー PROST's

    低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 ブルー

    PROST's
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
    用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)色ブルー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 ホワイト PROST's

    低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 ホワイト

    PROST's
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
    用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)色ホワイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 グレー PROST's

    低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 グレー

    PROST's
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
    用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)色グレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 ブラック PROST's

    低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 ブラック

    PROST's
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
    用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 グリーン PROST's

    低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 グリーン

    PROST's
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
    用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)色グリーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 レッド PROST's

    低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 レッド

    PROST's
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
    用途着色剤成分カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)色レッド危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • カラーパテ グリーン PROST's

    カラーパテ グリーン

    PROST's
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    FRP一般成型品の補修に。
    用途補修色グリーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • カラーパテ レッド PROST's

    カラーパテ レッド

    PROST's
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    FRP一般成型品の補修に。
    用途補修色レッド危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • カラーパテ ブラック PROST's

    カラーパテ ブラック

    PROST's
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    FRP一般成型品の補修に。
    用途補修色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • SSSボンド  グラウトプラグB ヤブ原産業

    SSSボンド グラウトプラグB

    ヤブ原産業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1袋(25個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    YSひび割れキットB内に同梱されている、注入用プラグです。プラスチック製のタンクと台座です。
    用途YSひび割れキットB内に同梱されている、注入用プラグです。危険物の類別非危険物
  • SSSボンド クラックスケール ヤブ原産業

    SSSボンド クラックスケール

    ヤブ原産業
    ¥579税込¥637
    1個
    5日以内出荷
    ひび割れ幅を計測するためのスケールです。
    用途ひび割れ幅を計測するためのスケールです。危険物の類別非危険物
  • SSSボンド ジラコヘラ白25mm ヤブ原産業

    SSSボンド ジラコヘラ白25mm

    ヤブ原産業
    ¥519税込¥571
    1枚
    5日以内出荷
    シール材のエバーボンドGP3混練用のヘラです。
    用途エバーボンドGP3混練用のヘラです。寸法(mm)25色白危険物の類別非危険物
  • プラスチックメタル 旭エンジニアリング

    プラスチックメタル

    旭エンジニアリング
    ¥11,980税込¥13,178
    1組(50mL×2本)
    4日以内出荷
    プラスチック補修キット専用の溶剤です。
    容量(mL)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • SSSボンド用ノズルキャップ ヤブ原産業

    SSSボンド用ノズルキャップ

    ヤブ原産業
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • SSSボンド用混錬棒 ヤブ原産業

    SSSボンド用混錬棒

    ヤブ原産業
    ¥299税込¥329
    1本
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材