15ページ目: 補修材

837件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FEパテ チューブ WURTH(ウルト)

    FEパテ チューブ

    WURTH(ウルト)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本(500g)
    当日出荷
    即効性修理システム、金属処理分野の施設業者や作業場に最適です。その特殊な成分構成により、金属に似た特性を示す高品質2液型反応樹脂システム。成分の最適な混合比(A:B = 1:1、チューブから同じ長さだけ2本を押し出します)により、修理コンパウンドの混合を誤るのは実質的に不可能。具体的には、迅速な改善が必要な小さな修理作業用に設計。へらで塗布でき、垂れないことから垂直方向の塗布も可能。硬化後は、液状金属Fe1を、木ずり打ち、フライス加工、ドリル、やすりかけ、ネジ切りなど、金属と同じ方法で処理可能
    用途適用領域。型への流し込み、漏れ領域のシーリングと被覆に特に適しています。ポンプハウジング、羽根車、プロペラ、かじ、熱交換器、凝縮装置、ダストライン、スライド、シュート、ピン、壊れたネジなどの摩耗。クーラー、タンク、水差し、送水管、送油管、ハウジング上の漏れのシーリング。鋳造中の灰鋳鉄、処理中の灰鋳鉄内の中空。シャフト、油圧シリンダー、エンジンブロック、軸受座、クランクハウスの損傷に流し込み。型、ホルダー、モデル、ガイド、プロトタイプの製作。説明書。金属は、クリーニングしてグリース除去した裸状態になっている必要があります。混合成分AとBは常に1:1にします。混合物は、直ちにへらで塗布してください(ポット寿命が短い)。硬化した液状金属は、木ずり打ち、フライス加工、ドリルなどで簡単に加工できます。枠内の塗布手順を確認してください。仕様熱膨張率:0.0004 1/K色グレー質量(g)500粘度コンシステンシー:ペースト状耐用寿命5分(20℃、全質量20g)耐久温度(℃)硬化材:-60~120圧縮強度(N/mm2)最小:70ゲルタイム(分)最小/最大:7-12分(室温)比率構成部品A:構成部品B=1:1使用条件完全硬化/養生条件:室温引張強度(N/mm2)最小:12.5、最小引張せん断耐性組合せ:14.5養生時間最小/最大:4-24 h密度(kg/m3)2.8(AとBの混合コンパウンド)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5kg
  • スクイズ プレート アサヒボンド

    スクイズ プレート

    アサヒボンド
    ¥549税込¥604
    1枚
    当日出荷
    低圧注入 スクイズ工法 プレートのみ
    危険物の類別非危険物
  • MKフィールドパテ メーコー

    MKフィールドパテ

    メーコー
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(3L×2缶)ほか
    7日以内出荷
    内部用 下パテ。 JIS5669取得のパテなので、公共工事の施工に最適です。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填色ピンクグレー規格JIS5669危険物の類別非危険物特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
  • 500g 補修パテ(チタニュウム) エスコ

    500g 補修パテ(チタニュウム)

    エスコ
    ¥16,400税込¥18,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA934WC-13危険物の類別非危険物
  • 57g リペアースティック(プラスティック) エスコ

    57g リペアースティック(プラスティック)

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    翌日出荷
    用途プラスチックパーツ(エポキシ樹脂、PVC)やファイバーグラス等の補修に適合プラスチック用エスコ品番EA934WA-7A材質エポキシ樹脂+プラスチック充填材色(硬化後)ライトブルー容量(g)57耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)指触乾燥時間(分)40完全硬化時間36時間硬化時間(時間)3引張強度(N/mm2)2.4使用可能時間(分間)20(25g/20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)65
  • 5g 多用途型造形補修剤(白色) エスコ

    5g 多用途型造形補修剤(白色)

    エスコ
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    翌日出荷
    ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
    用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-1色ホワイト耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
  • カクレン棒・着色液 建築の友

    カクレン棒・着色液

    建築の友
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    フローリングの色あせ、すり傷に、木目を残してキレイに着色。重ね塗りで色調を調整。
    危険物の類別非危険物
  • カクレン棒・簡単補修セット 建築の友

    カクレン棒・簡単補修セット

    建築の友(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    欠品中
    木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。小キズ、カケ、色おち、広い面に。乾くと耐水性。
    セット内容ちょい塗り5色、簡単ツヤ出し液(ツヤ有り・半ツヤ)、木目書クレヨン4色、簡単パテ8ライト系色ちょい塗り5色・木目書4色危険物の類別非危険物
  • カクレン棒・チョイ塗リ 建築の友

    カクレン棒・チョイ塗リ

    建築の友
    ¥489税込¥538
    1本
    翌々日出荷
    木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。小キズ、カケ、色おち、広い面に。乾くと耐水性。ハケセットで作業を簡単に。
    用途27X27cm塗れます。危険物の類別非危険物
  • カクレン棒・簡単パテ 建築の友

    カクレン棒・簡単パテ

    建築の友
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。ヘラで削れます。屋内用です。
    用途乾燥後は木のような固さになります。危険物の類別非危険物
  • 耐熱アルミメタル 関西パテ化工

    耐熱アルミメタル

    関西パテ化工
    ¥29,980税込¥32,978
    1本(0.5kg)
    当日出荷
    アルミニウム粉を配合し、耐熱性を付与したエポキシパテで、金属全般の補修に適応! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能!
    用途耐熱を必要とする金属製の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 熱の掛かる鉄、アルミ、ステンレス等の鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修等。 耐熱性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 設計変更等による金型補修(成型品の表面に出ない部分の補修に限る)。セット内容主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg、耐熱プライマー:10mL適合機器熱の掛かる金属製の配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等可使時間(分)30圧縮強さ(MPa)108~118引張強度(MPa)78~88曲げ強さ(MPa)98~109使用限界温度(℃)250外観(主剤)灰色、(硬化剤)淡黄色引張せん断接着強さ(MPa)20~25粘度(mPa・s)高粘度ペースト状硬化時間(時間)15連続耐熱温度(℃)150~160危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱硬度(ショア D)87塗布面積(m2/セット)0.063(5mm厚時)
  • タイル目地剤 ミラコン

    タイル目地剤

    ミラコン
    ¥599税込¥659
    1本(600g)
    3日以内出荷
    浴室、洗面所、トイレ、台所等の広い範囲のタイル目地の充填やタイルのヒビ割れ補修ができます。 水を加えて練るだけなのでどなたでもカンタンに作業ができます。 強力な接着力と粘着性があり固まる時の縮み、ヒビ割れ、肉やせが起きにくいです。
    用途浴室、台所、トイレ等のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ち、減り部分の補修成分石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、防水剤液性アルカリ性使用の目安モザイクタイル(25mm角)の場合、約2m2の目地施工ができます。使用場所浴室乾燥時間20℃で約24時間
  • Vライト120 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    Vライト120

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(7kg)
    3日以内出荷
    骨材が細く、Vボード・平ボードに最適です。 軽量タイプの為、作業感が軽快でスムーズです。 盛り付けが良く、軽く塗付けられます。 上塗りパテとの付着性が良好です。
    用途下塗り専用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色淡クリームタイプ硬化型120分主成分β石膏危険物の類別非危険物施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.8~5.2
  • ウルトラボンドマーカー MOHAWK

    ウルトラボンドマーカー

    MOHAWK
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(10mL)
    4日以内出荷
    マーカー形状でタッチアップして使用する、新しいタイプの艶調整剤です。 水性で臭いもなく、環境にも優しいです。 スプレーを使い慣れていない方や、最小範囲で艶調整・コーティング作業をしたいというときにお奨めです!
    主成分水、アクリル樹脂など危険物の類別非危険物
  • クロスエイド ハウスボックス

    クロスエイド

    ハウスボックス
    ¥379税込¥417
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    クロスの汚れやキズに貼るだけの強力粘着シールタイプです。 ホルムアルデヒドなどの有害物質を含まない安全な商品です。
    材質塩化ビニール、アクリル系ボンド、防カビ剤寸法(mm)35×120危険物の類別非危険物
  • 耐熱保護剤 ハウスボックス

    耐熱保護剤

    ハウスボックス
    ¥559税込¥615
    1本(20cc)
    3日以内出荷
    コテの熱から補修個所を保護するためのものです。 余分なシェラックつや有を取り除く際に使用します。
    主成分油脂剤、鉱物油
  • シェラックスティック ハウスボックス

    シェラックスティック

    ハウスボックス(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1本
    当日出荷
    成分天然樹脂、顔料
  • カンタンちょこっと補修 浴室用 家庭化学

    カンタンちょこっと補修 浴室用

    家庭化学
    ¥699~税込¥769~
    1個(200g)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
    用途タイル、水廻りの補修。仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)セット内容セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(時間)6危険物の類別非危険物施工面積5mm×10mm×約2.5m適応下地モルタル、コンクリート面
  • 亜鉛プライマー2:1主剤 イサム塗料

    亜鉛プライマー2:1主剤

    イサム塗料
    ¥6,398税込¥7,038
    1缶(800g)
    欠品中
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8L危険物の性状非水溶性
  • かくれん棒プロ No.30 ミニ4色セット 建築の友

    かくれん棒プロ No.30 ミニ4色セット

    建築の友
    ¥919税込¥1,011
    1セット(3g×4本)
    翌々日出荷
    木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボンセット内容#2ライトオーク、#5ミディアムブラウンオーク、#8ダークブラウン、#12ナチュラル危険物の類別非危険物
  • デブコン SU 200gセット Devcon(デブコン)

    デブコン SU 200gセット

    Devcon(デブコン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット
    当日出荷
    低粘度で流動性に優れています。電気絶縁性に優れ、耐水性があります。 簡単に手で引き剥がす事も可能です。 硬化後はテスターなどの棒状の物を突き刺しても穴は塞がります。 接着はせず、高密着する特殊なシール性(粘着性) 振動や衝撃を吸収してしまう軟質素材。 優れた耐久性 流し込むだけで簡単に電気機器の防水・防湿・防塵対策ができます
    用途電気配線部の絶縁や端子ボックス、端子盤の塩害、湿気、粉じんからの防護などに適しています。 結露防止、腐蝕、酸化の防止。 電蝕防止の為のシール材。 振動のある部分や湿度変化で伸縮する部分のシールや隙間充填。 海沿いの設備の津波対策 川沿いの設備の水害対策トラスコ品番432-9180色淡黄色透明質量(g)200主成分特殊ウレタン樹脂耐熱温度(℃)85可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)12/25℃特性耐水、絶縁
  • 水性木工補修パテ 和信ペイント

    水性木工補修パテ

    和信ペイント(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1本(90g)
    当日出荷
    安全な水性速乾型で、補修作業が容易です。 微粒子の原料を使用しているので、研磨性に優れています。 クリーム色のペーストです。
    用途屋内木部の節目・目割れ・釘穴・打痕などの充填補修。成分酢酸ビニール樹脂系タイプ水性主成分酢酸ビニール樹脂乾燥時間(時間)約2~3(20℃)アズワン品番64-8290-65危険物の類別非危険物
  • プラリペア P-550 武藤商事

    プラリペア P-550

    武藤商事
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容粉250g、液300mL、付属品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 1kg [グレー] ひび割れ補修材 エスコ

    1kg [グレー] ひび割れ補修材

    エスコ
    ¥815税込¥897
    1個(1kg)
    翌日出荷
    水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。
    エスコ品番EA934KB-22色グレー危険物の類別非危険物施工面積約300×450mm
  • NS ニューオルマー(自然乾燥型) 12kg/箱(3kg×4) ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NS ニューオルマー(自然乾燥型) 12kg/箱(3kg×4)

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • VパテRevo60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    VパテRevo60

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(8kg)
    5日以内出荷
    【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L。(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
    危険物の類別非危険物
  • ハードワックスPLUS ハウスボックス

    ハードワックスPLUS

    ハウスボックス
    ¥689税込¥758
    1本(4cm)
    4日以内出荷
    ハードワックスより硬度・融点が高く、特に温度変化のある窓枠や床などの充填作業におすすめです。床暖房対応品になります。
    サイズ(cm)4主成分パラフィン油脂軟化点105~110度融点(℃)115~120危険物の類別非危険物
  • サーフェージングマット #30 EpoChemical

    サーフェージングマット #30

    EpoChemical
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    翌々日出荷
    目が細かく毛羽立ちもない為積層面の見栄えがよくなります。ガラスマットより厚みが薄く積層時エアーがかみにくいので1層目によく使用します。
    用途製品の仕上面に最適使用方法ハサミで適当な大きさに切って使用します。ビニルエステル・ポリエステル樹脂を含ませて豚毛の刷毛で柄を斜めに向けて塗布します。エアーの逃がし方は刷毛の先で縦に突くと気泡が小さくつぶれます。入数(枚)1危険物の類別非危険物
  • スポイト 武藤商事

    スポイト

    武藤商事
    ¥109~税込¥120~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • フィールBOX60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    フィールBOX60

    ニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(3kg×4袋)
    3日以内出荷
    盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。 ヤセが少なく、ミミ切れが良くなった結果、パテ際の段差がつきません。 下地材、上パテとの接着性が更に向上しました。 軽く伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。
    用途下塗り専用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色淡クリームタイプ硬化型60分主成分β石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)260/12kg(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.3~4.8/7kg
  • フィール90 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    フィール90

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(7kg)
    3日以内出荷
    盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。 ヤセが少なく、ミミ切れが良くなった結果、パテ際の段差がつきません。 下地材、上パテとの接着性が更に向上しました。 軽く伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。
    用途下塗り専用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色淡クリームタイプ硬化型90分主成分β石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.3~4.8
  • クロス補修ツール 建築の友

    クロス補修ツール

    建築の友
    ¥639税込¥703
    1セット
    翌々日出荷
    クロスのトラブルを簡単にキレイに補修するためのツールセットです。 クロスのはがれを補修する場合、別売のクロス専用のりをお使い下さい。密着度が高く、簡単にキレイに補修することができます。 クロスのはがれた個所に別売のクロス専用のりを付属のハケでうすくのばし、ローラーですきま方向へ押しながら密着させて下さい。
    セット内容ローラー、ハケ、ヘラ危険物の類別非危険物
  • クロスの穴埋め材3色セット 建築の友

    クロスの穴埋め材3色セット

    建築の友
    ¥799税込¥879
    1セット(10g)
    翌々日出荷
    クロスや壁紙にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。 穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
    成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材セット内容ホワイト、オフホワイト、ライトグレー危険物の類別非危険物
  • すきま汚れカバーテープトイレ 幅20mm×長さ0.5m ニトムズ

    すきま汚れカバーテープトイレ 幅20mm×長さ0.5m

    ニトムズ
    ¥489税込¥538
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
    用途一般作業やスポーツなどに。
  • すきま汚れカバーテープキッチン 幅15mm×長さ2.6m ニトムズ

    すきま汚れカバーテープキッチン 幅15mm×長さ2.6m

    ニトムズ
    ¥739税込¥813
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
    用途一般作業やスポーツなどに。
  • ワンタッチ スーパーパテ アサヒペン

    ワンタッチ スーパーパテ

    アサヒペン
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(700mL)
    3日以内出荷
    手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ない。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
    用途屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
  • フローリング&家具キズかくしペン6色 呉竹

    フローリング&家具キズかくしペン6色

    呉竹
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    フローリングや家具のちょっとしたキズ・色落ちに最適な補修ペンです。・筆ぺんタイプなので、細かい箇所にも塗りやすく、繊細な補修が可能です。・6 色のカラーバリエーションがあり、様々な木製品に対応します。
    危険物の類別非危険物
  • 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1セット
    当日出荷
    減圧状態、加圧状態の配管に対してライン停止なしで補修ができるキットです。キットには補修に必要なツールや製品がすべて含まれており、確実かつ長期的な補修が可能です。
    用途各種形状の配管に。(エルボ―、T字、レデューサー等)。継手、ネジ部、カップリング、等に。補修可能な素材 金属、プラスチック、コンポジット(複合)素材、等に。内部流体:エアー、冷却水、化学薬品などに。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 金属補修材(超耐熱) WEICON HB300(鉄粉・パテ状) WEICON

    金属補修材(超耐熱) WEICON HB300(鉄粉・パテ状)

    WEICON
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    短時間であれば280℃まで耐熱性があります。混合比1:1で容易に調合可能です。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。
    用途鋳物・金属部品の修理・接着に。巣穴(ブローホール)の充填。コンテナ、車両、機械部品の損傷修復。ポンプや配管のシーリング。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造トラスコ品番709-8122セット内容樹脂剤:250g、硬化剤:250g、保護手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラ材質主成分:エポキシ樹脂、鉄粉色ダークグレータイプパテ状補修剤容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)280、-35~+200(短時間であれば280℃)可使時間(分)30(20℃)硬化時間(時間)10(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名鉄粉危険物の数量0.28kg混合比(樹脂剤:硬化剤)100:100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属補修材(耐熱) WEICON TI(チタン粉・パテ状) WEICON

    金属補修材(耐熱) WEICON TI(チタン粉・パテ状)

    WEICON
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    耐熱性、耐圧性、耐薬品性に優れています。ペースト状で垂直面にも塗布可能です。硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。
    用途ポンプ、バルブ、摩耗板、玉軸受シート、シャフト、プロペラの修理に。ポンプハウジング、滑り軸受などの内張り。機械部品の亀裂修復。模型・金型・治工具等の製造トラスコ品番709-8107セット内容樹脂剤:375g、硬化剤:125g、保護手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラ材質主成分:エポキシ樹脂、チタン粉色グレータイプパテ状補修剤容量(kg)0.5容量(g)500使用温度(℃)#ERROR!耐熱温度(℃)260、-35~+200(短時間であれば260℃)可使時間(分)120(20℃)硬化時間(時間)9(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L混合比(樹脂剤:硬化剤)100:33RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材