18ページ目: 補修材

833件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 靴補修キット エスコ

    靴補修キット

    エスコ
    ¥2,070税込¥2,277
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:オフホワイト・ダークアイボリー・ブラウン・ダークブラウン・ワインカラー・コーヒー・ライトグレー・ダークグレー・ブラック・ネイビー。気になるくつのキズを簡単に補修出来ます。くつの色に合わせて調色する事が出来ます。耐水性がよく定着性にもすぐれています。革本来のツヤもよみがえります。調色する場合はドライヤーで少し温め練り合わせ後、塗り込んでください。
    成分ワックス、顔料色10色セット芯径(mm)Φ8危険物の類別非危険物
  • 57g リペアースティック(水中硬化) エスコ

    57g リペアースティック(水中硬化)

    エスコ
    ¥4,110税込¥4,521
    1個
    翌日出荷
    エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。
    用途多目的用材質エポキシ樹脂、ミネラル入り色白使用温度範囲(℃)10~40内容量(g)57耐熱温度(℃)範囲:-25~120(一時的:150)可使時間(分)4硬化時間(分)60(触手:15)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物せん断強度(N)20℃、7日後:6.5N/(mm2)耐圧強度(N/mm2)40
  • カベ補修材(屋外用) エスコ

    カベ補修材(屋外用)

    エスコ
    ¥955税込¥1,051
    1本
    翌日出荷
    ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
    用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に材質アクリル樹脂エマルジョン形色白使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)120耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
  • 鉄補修パテ(ペースト状) エスコ

    鉄補修パテ(ペースト状)

    エスコ
    ¥9,680税込¥10,648
    1個
    翌日出荷
    付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
    仕様ペースト状(鉄粉入り)色濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)106内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)41完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200000荷重たわみ温度(℃)67硬化時間(時間)13(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)72硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3比重(g/cm3)2.5
  • 鉄補修パテ(ペースト状) エスコ

    鉄補修パテ(ペースト状)

    エスコ
    ¥35,700税込¥39,270
    1個
    翌日出荷
    付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
    仕様ペースト状(鉄粉入り)色濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)106内容量(g)2000耐熱温度(℃)範囲:-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)41完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200000荷重たわみ温度(℃)67硬化時間(時間)13(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)72硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3比重(g/cm3)2.5
  • クロスの型どりキット エスコ

    クロスの型どりキット

    エスコ
    ¥975税込¥1,073
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ。パテと型どり材を使って周囲と同じ凸凹を再現します。布製の壁紙には使用できません。乾燥後は、着色もできます(24時間以降)。壁紙の素が乾燥してしまった場合は、水を加えると再度使用できます。【型どり材の特徴】:お湯(80℃以上)に浸すと柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。・再びお湯に浸けると何度でも新しい型をとることができます。・お湯に浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に。お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。・離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。【壁紙の素の特徴】:質感や柔軟性に優れ、[型どり材]の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。・乾燥後(完全乾燥は20℃で2~3時間)着色することができます。【使用方法】:1凸凹を再現したい箇所(補修箇所)によく似た凸凹を探します。2紙コップ等に80℃以上のお湯を入れ、[型どり材]を入れます。※必ず80℃以上(沸騰していてもOK)のお湯を用意してください。その際、火傷には十分ご注意ください。3[型どり材]は青から徐々に半透明に変化し、完全に半透明になると柔らかくなります(約2分程度)。4お箸等で[型どり材]を取り出し、乾いた布等で水分を取り除きます。※お湯や[型どり材]は高温になっています火傷に十分ご注意ください。5[型どり材]が半透明の間に1の箇所に均等な力で押し付けてください※平らな定規等を使えば均等で抑えられ、型どりが容易です。6[型どり材]が固まってくると半透明から青色へ徐々に変化してきますそのまま約5分間放置してください。7完全に青色になれば型どり完了ゆっくり慎重にはがしてください。※失敗しても、2~6を再度行えば、何度でも型どりできます。8凹凸を再現したい箇所(補修箇所)のほこりや汚れ、水分等をきれいな布で拭き取ります。9[クロス用のり]を付属のハケで補修箇所に薄く均等に塗ります。10[壁紙の素]を指で適量取り、9の補修箇所に指で広げます。※[壁紙の素]が多いと盛り上がり、少ないと下地が透けて見えますクロスの厚み程度になるよう広げてください(4g全部を使用すると2mm厚で約8×8cm程度まで広げられます)。117で完成した[型どり材]を10で広げた壁紙の素に押し当て、凸凹を再現します。[壁紙の素]と[型どり材]はくっつきません([壁紙の素]は2~3時間で乾燥します)。
    用途破れたりキズついたクロスに成分壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ剤、水材質型取り:熱変色材、オレフィン樹脂危険物の類別非危険物
  • アルミ補修パテ エスコ

    アルミ補修パテ

    エスコ
    ¥15,500税込¥17,050
    1セット
    翌日出荷
    パテ状。アルミ鋳物の穴埋め、肉盛り修正、機械整備の修理、防蝕や形状再生などに適しており、各種金属、ガラス、セラミック、木材、コンクリート等と強力に接着します。耐薬品性があり、鉱物油、ガソリンや水に対しても耐性がある。硬化後は各種ハンド、機械加工が可能。
    材質エポキシ樹脂色灰内容量(g)450(セット )耐熱温度(℃)120可使時間(分)60(25℃)硬化時間(時間)16(25℃)危険物の類別非危険物
  • [高耐熱]アルミ補修パテ(液状) エスコ

    [高耐熱]アルミ補修パテ(液状)

    エスコ
    ¥12,700税込¥13,970
    1個
    翌日出荷
    高温にさらされる機械や装置の補修に適しています。液状(アルミ入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
    仕様液状(アルミ入り)色灰使用温度範囲(℃)-80~220耐圧(MPa)174内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-80~220(永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。)可使時間(分)60引張強度(MPa)51完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)-35.000荷重たわみ温度(℃)60、108硬化時間(時間)6(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:9危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)83硬度(ショア D)ASTM D 1706:89±3比重(g/cm3)1.6
  • NSニューライトV 60 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    NSニューライトV 60

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(6kg)
    5日以内出荷
    用途石膏ボードの目地処理など危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.39kg
  • 超低臭・低臭気ポリエステル樹脂 EpoChemical

    超低臭・低臭気ポリエステル樹脂

    EpoChemical
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1缶(500g)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    不飽和ポリエステル樹脂・2液性 スチレン拡散量が1/3以下で臭いが少ない
    用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修仕様専用硬化促進剤:PN使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌してください。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)10~20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
  • 強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用) EpoChemical

    強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用)

    EpoChemical
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1缶(500g)ほか
    4日以内出荷
    耐水・耐薬品性・耐摩耗性に優れたトップコート、陸屋根・ベランダの防水塗装のTOP仕上げに。 船のデッキ塗装やFRP製ボートの補修に最適 工場床や倉庫床の補修・塗り替えに。
    用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。タイプ2液性硬化時間(分)10~25硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐薬品性危険物の性状非水溶性
  • 低臭気・即硬化エアロ・カーレジンFRP用不和ポリエステル樹脂 (インパラ) EpoChemical

    低臭気・即硬化エアロ・カーレジンFRP用不和ポリエステル樹脂 (インパラ)

    EpoChemical
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1缶(500g)ほか
    4日以内出荷
    インパラフィン型です。2輪・4輪のエアロパーツ製作用樹脂。 即硬化タイプ、ダレ止め入りで作業性も良い。
    用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
  • スピードUVライトジェル(単品) ハウスボックス

    スピードUVライトジェル(単品)

    ハウスボックス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・無溶剤型樹脂のため、充填後のヤセがありません。・紫外線硬化型で超速乾です。・コンパクトなので持ち運びが簡単です。・通常のUVライトでも硬化できます。・硬化後も適切な柔軟性を持ち素材に追従するため取れにくいです。【石材・金属用】。石材、金属の補修に。キッチンカウンターやタイル等にご使用いただけます。カラー:クリア。【木材用】。フローリングや家具などの補修に。色を混ぜ合わせることも可能です。付属の透明シートを使用して平滑に仕上がります。カラー:クリア。【プラスチック用】。スマホケースやプラモデルなど、プラスチック製品補修が可能です。カラー:クリア。【陶器用】。陶器の欠けや取っ手などの補修にご使用いただけます。硬化後も適度な柔軟性があり、素材に追従しますので取れにくいです。カラー:ホワイト
    質量(g)7危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6.895mL特性超速乾危険物の性状非水溶性
  • リペアシート 旭エンジニアリング

    リペアシート

    旭エンジニアリング
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    4日以内出荷
    HS500を必要なサイズにカットし敷いてその上からHTテープを強く巻き付けて下さい。従来HTテープでは補修面にオイルがあると滑って巻くことが出来ないような状況をHS500で解決することができます。凹凸面にもフィットし、水・空気・油・熱などを遮断し、シール材・パッキング材としても最適です。合成ゴムを発泡させた柔軟な弾性のある発泡体です。わずかな力で容易に圧縮でき、凹凸面にも追従します。
    耐熱温度(℃)150面密度(kg/m2)80危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)4
  • 高速耐熱型ペースト 旭エンジニアリング

    高速耐熱型ペースト

    旭エンジニアリング
    ¥10,980税込¥12,078
    1組
    当日出荷
    特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、再生補修等が簡単に行うことができます。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダなど耐薬品性にも優れています。バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア次第で補修箇所が広がります。完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
    使用方法11種又は2種ケレン作業を行って下さい。サンドブラスト、サンダー、カップブラシ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー(#40)などを使用して下さい。2主剤:硬化剤をFMP重量比7:1、容積比5:2、HMP1:1で正確に軽量し、手早く1色になるまで混ぜ合わせて下さい。3ゴム手袋を着用し6mm程度の厚みで広範囲に押しつけて塗布して下さい。4硬化使用温度範囲(℃)断続:-40~300/連続:-40~240硬度85(ASTM D2240)可使時間(分)25(25℃)完全硬化時間4時間(25℃)危険等級Ⅲ強度圧縮:9425psi危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力【volts/mil】1400(ASTM D149)危険物の性状非水溶性
  • プラスチックリペア パテ ミニ 3M(スリーエム)

    プラスチックリペア パテ ミニ

    3M(スリーエム)
    ¥27,980税込¥30,778
    1ケース(47.3mL×6本)
    3日以内出荷
    2液混合型エポキシ系パテです。PP、FRPなどの樹脂に対する作業性に優れます。エッジ部分の密着が良好です。硬化後の柔軟性に優れます。・可使時間 5分以内(25℃)。・研磨可能時間 18分以上(25℃)。・塗装 20分以上後に可能(25℃)
    用途バンパー、樹脂フェンダーなどの補修用表面成形パテに。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。付属品ミキシングノズル1本入り危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量47.3kg
  • カード型多用途パテ FORMcard(TM) ブラック・グレー・ホワイト フォームカード

    カード型多用途パテ FORMcard(TM) ブラック・グレー・ホワイト

    フォームカード
    ¥589税込¥648
    1組(3枚)
    当日出荷
    お湯で温めるだけで自由自在に形を変えられるので手軽に様々な用途に使用できます。硬化後もお湯やドライヤーで温めれば再び柔らかくなり再加工が可能です。プラスチック製品の簡易補修や追加工に最適です(一部接着出来ないプラスチックもあります)。携帯性に優れたポケットサイズのカード形状です。非毒性の生分解性プラスチック原料のため安心して使用できます。
    用途プラスチック製品の補修や補強、アレンジに。あらゆる便利ツールの創作に(スマホスタンドやペン立て)。トラスコ品番505-5985材質生分解性プラスチック色ブラック・グレー・ホワイト容量(g)39シートサイズ(mm)85×53可使時間(分)3カードサイズ(mm)幅85×縦53×厚さ2危険物の類別非危険物硬化時間1時間
  • カード型多用途パテ FORMcard(TM) イエロー・ピンク・ライトグリーン フォームカード

    カード型多用途パテ FORMcard(TM) イエロー・ピンク・ライトグリーン

    フォームカード
    ¥589税込¥648
    1組(3枚)
    当日出荷
    お湯で温めるだけで自由自在に形を変えられるので手軽に様々な用途に使用できます。硬化後もお湯やドライヤーで温めれば再び柔らかくなり再加工が可能です。プラスチック製品の簡易補修や追加工に最適です(一部接着出来ないプラスチックもあります)。携帯性に優れたポケットサイズのカード形状です。非毒性の生分解性プラスチック原料のため安心して使用できます。
    用途プラスチック製品の補修や補強、アレンジに。あらゆる便利ツールの創作に(スマホスタンドやペン立て)。トラスコ品番505-5987材質生分解性プラスチック色イエロー・ピンク・ライトグリーン容量(g)39シートサイズ(mm)85×53可使時間(分)3カードサイズ(mm)幅85×縦53×厚さ2危険物の類別非危険物硬化時間1時間
  • カード型多用途パテ FORMcard(TM) カーキグリーン・オレンジ・フローラルイエロー フォームカード

    カード型多用途パテ FORMcard(TM) カーキグリーン・オレンジ・フローラルイエロー

    フォームカード
    ¥1,298税込¥1,428
    1組(3枚)
    当日出荷
    お湯で温めるだけで自由自在に形を変えられるので手軽に様々な用途に使用できます。硬化後もお湯やドライヤーで温めれば再び柔らかくなり再加工が可能です。プラスチック製品の簡易補修や追加工に最適です(一部接着出来ないプラスチックもあります)。携帯性に優れたポケットサイズのカード形状です。非毒性の生分解性プラスチック原料のため安心して使用できます。
    用途プラスチック製品の補修や補強、アレンジに。あらゆる便利ツールの創作に(スマホスタンドやペン立て)。トラスコ品番505-5986材質生分解性プラスチック色カーキグリーン・オレンジ・フローラルイエロー容量(g)39シートサイズ(mm)85×53可使時間(分)3カードサイズ(mm)幅85×縦53×厚さ2危険物の類別非危険物硬化時間1時間
  • SSSボンド  エバーボンドGP#3 ヤブ原産業

    SSSボンド エバーボンドGP#3

    ヤブ原産業
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット(500g)
    7日以内出荷
    速硬型の2液性エポキシ樹脂系シール材
    用途YSひび割れキットA・Bに同梱されている2液タイプのひび割れシール材です。危険物の類別非危険物
  • SSSボンド 振動ドリルビット6mm×150mm ヤブ原産業

    SSSボンド 振動ドリルビット6mm×150mm

    ヤブ原産業
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    5日以内出荷
    モルタルの浮き注入の際に使用する振動ドリル用のドリル(キリ)です。
    用途モルタルの浮き注入の際に使用する振動ドリル用のドリル(キリ)です。寸法(mm)6×150危険物の類別非危険物
  • ビスマスク KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ビスマスク

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(6kg)
    5日以内出荷
    乾燥硬化型のパテです。 ベージュ色で目立ちにくくなっています。 ヤセが少なく、硬化後は微弾性で小キズの補修にも使用できます。
    用途ビス・釘頭の凹み、小キズの補修主成分スチレンアクリルエマルジョン外観ベージュ色ペースト状危険物の類別非危険物
  • 金属用補修剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    金属用補修剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    11日以内出荷
    化学薬品などの強度の腐食から機器を保護するのに適しています。摩耗に強く、光沢のある表面に仕上がり、乱流やキャビテーションから設備を守ります。
    用途交換、コンデンサー、冷却ポンプ、インペラー、ポンプのキャビテーションなどの表面再仕上げ、タンクやシューターなどのライニングトラスコ品番390-7016危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5kg危険物の性状水溶性
  • ピタパッチ 旭エンジニアリング

    ピタパッチ

    旭エンジニアリング
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(3個)
    3日以内出荷
    ピタっと貼って、パチッと止める、短時間で補修ができるピタパッチ!。緊急時に貼り付けるだけで穴、ひび割れを補修します。タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に!。エアー、雨水、海水、蒸気、油、ガソリン、トルエン、塩酸など、ほとんどの液体に適応します。金属・樹脂・セラミック・コンクリート・ガラス・ゴム・PVC・FRPなどほとんどの材質に適応します。使用方法。1.耐熱手袋(70℃)を準備し付属のゴム手袋をその上から着用して下さい。2.パッチと硬化剤の仕切り板を取外して下さい。3.液をパッチ側に移動させ約2分間パッチの表裏を押すようにして、液をパッチにしっかりと馴染まして下さい。(化学反応で発熱化学反応で発熱(70℃)するので火傷に注意して下さい。4.袋をハサミで切り袋から折りたたまれているパッチを取り出し手早く広げます。5.破損領域から3cm以上離れた範囲までパッチを貼り付け気泡やシワを取り除きます。15分で硬化します。広範囲な場合は重ね合わせて使用できます。
    用途タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に材質ファイバーグラス使用温度範囲(℃)-15~210耐圧(MPa)1(10kg/cm2)硬化時間(分)15危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量80mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬、耐油、耐水
  • 粉体入りパテ Wood Fix 旭エンジニアリング

    粉体入りパテ Wood Fix

    旭エンジニアリング
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。木材補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
    用途木材補修用使用温度範囲(℃)-40~149硬度75可使時間(分)25完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本絶縁耐力(volts/mil)300
  • 粉体入りパテ Copper Fix 旭エンジニアリング

    粉体入りパテ Copper Fix

    旭エンジニアリング
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。銅・真鍮補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
    用途銅・真鍮補修用使用温度範囲(℃)-30~260硬度82可使時間(分)5~7完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本絶縁耐力(volts/mil)300
  • 粉体入りパテ Concrete Fix 旭エンジニアリング

    粉体入りパテ Concrete Fix

    旭エンジニアリング
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。コンクリート補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
    用途コンクリート補修用使用温度範囲(℃)-30~150硬度82可使時間(分)5~7完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本絶縁耐力(volts/mil)300
  • 粉体入りパテ Aluminum Fix 旭エンジニアリング

    粉体入りパテ Aluminum Fix

    旭エンジニアリング
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。アルミ補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
    用途アルミ補修用使用温度範囲(℃)-30~150硬度82可使時間(分)5~7完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本絶縁耐力(volts/mil)300
  • 鉄補修パテ(耐高温用) WEICON

    鉄補修パテ(耐高温用)

    WEICON
    ¥25,980税込¥28,578
    1個(1000g)
    80日以内出荷
    用途鉄補修に。内容量(g)1000危険物の類別非危険物
  • 鉄補修パテ(液状/耐摩耗用) WEICON

    鉄補修パテ(液状/耐摩耗用)

    WEICON
    ¥9,998税込¥10,998
    1個(500g)
    60日以内出荷
    液状タイプ。
    用途鉄補修に。内容量(g)500危険物の類別非危険物
  • 鉄補修パテ(速硬型) WEICON

    鉄補修パテ(速硬型)

    WEICON
    ¥9,998税込¥10,998
    1個(500g)
    当日出荷
    速硬型。
    用途鉄補修に。内容量(g)500危険物の類別非危険物
  • 配管補修キット(30分硬化 WEICON

    配管補修キット(30分硬化

    WEICON
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷
    破損した配管用の緊急補修キット。 工具を必要とせず30分で作業が完了します。
    使用方法流体の元栓を締め圧力がかからないようにします。補修箇所にやすりをかけてください(表面を荒くすることで、密着度が増します)。リペアースティックを適量カッターで切り、色が均一になるまで手でよくこねます。こねた後、補修箇所をふさぐ様に埋め込みます。補修テープが入っている袋の端を開け、袋の中に水を入れテープを水に浸します。補修箇所を濡れたテープで巻きつけます。巻き付け後もテープを水で湿らせてください。30分以内にテープが硬化し補修が完了します。色(硬化後)ダークグレー耐熱温度(℃)[リペアースティック]-50~120(短時間であれば150)、[補修テープ]150まで硬化時間(分)[リペアースティック]10(強度35%)、[補修テープ]7~10(強度35%)完全硬化時間[リペアースティック]24時間、[補修テープ]30分使用可能時間(分間)[リペアースティック]4(20℃25gの場合)、[補修テープ]3~5危険物の類別非危険物混合比樹脂剤1:硬化剤1使用期限24ヶ月(未開封、18~25℃)
  • リペアースティック(プラスティック) WEICON

    リペアースティック(プラスティック)

    WEICON
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、65N/mm。 約3時間後には、加工が可能です。
    用途プラスチック部品や繊維複合材料(GRP、CFRP、ファイバーグラス)の弾性補修、金属部品の接着に最適です。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。色(混合後)ライトブルー剪断強度(N/mm2)2.4(348psi)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)180耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、プラスチック充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間36時間使用可能時間(分間)20危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)65硬度(ショア D)65
  • リペアースティック(木材) WEICON

    リペアースティック(木材)

    WEICON
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌日出荷
    WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、75N/mm。 約60分後には、加工が可能です。
    用途木製部品の穴、損傷部分、接合部の、耐久性・弾力性を持たせた収縮しないシーリング、補修に最適です。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。色(混合後)ライトベージュ剪断強度(N/mm2)6.2(899psi)(ブナサンディング)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、鉱物充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)15危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)75硬度(ショア D)70
  • 石こうボード用 軽量パテ 家庭化学

    石こうボード用 軽量パテ

    家庭化学
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(300mL)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ヤセがほとんどなく作業性良好です。軽量パテの為、天井の作業でも垂れにくい。
    用途石こうボードの穴埋め、石こうボードの継ぎ目処理などに使用仕様硬化性石こうボード用補修材成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂色ホワイト硬化時間(時間)表面硬化約1~3 内部硬化約24危険物の類別非危険物施工面積約10mm厚で100×330mm適応下地石こうボード
  • キズかくしカラーペンワイド 高森コーキ

    キズかくしカラーペンワイド

    高森コーキ
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(20mL)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    浅いキズ向け・幅広いキズ向け キズに塗るだけ簡単補修! ペン先を変えて塗り幅を変更できるツインペン!
    危険物の類別非危険物
  • 穴埋めキャラメルセット 高森コーキ

    穴埋めキャラメルセット

    高森コーキ
    ¥519税込¥571
    1個(15g)
    5日以内出荷
    気になる釘穴・ネジ穴に。埋めるだけで簡単! キャラメル同士で色混ぜ混ぜOK!指先で簡単!
    危険物の類別非危険物
  • 電池式コテ ハーフェレ

    電池式コテ

    ハーフェレ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    23日以内出荷
    床補修ワックスを溶かす専用のコテです。ハードワックス加工
    用途床などの木材補修セット内容電池式コテ 1 個、乾電池 単 3 形 2 個、取扱説明書 1 部危険物の類別非危険物
  • ハードワックス充填スティック トレンド色 20個入 ハーフェレ

    ハードワックス充填スティック トレンド色 20個入

    ハーフェレ
    1個
    欠品中
    床の補修に最適なワックスです。使用頻度の高い木の表面の補修や修復
    用途床などの木材補修セット内容以下のタッチペン各 1 個、アッシュ、ミディアムオーク、ライトリンバ、ライトブナ、バーチ、ナチュラルオーク、やや古びたオーク、ナチュラルアッシュ、ブラウンアルダー、アンティークブルース、ブナ、アルダー、チェリーウッド、ミディアムチェリー、クリームホワイト、カラマツ、レッドチェックオーク、オーク、無垢、ダークオーク、ライトオーク仕上様々な木の色危険物の類別非危険物
  • ハードワックス充填スティック 基本色 20個入り ハーフェレ

    ハードワックス充填スティック 基本色 20個入り

    ハーフェレ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    23日以内出荷
    床の補修に最適なワックスです。使用頻度の高い木の表面の補修や修復
    用途床などの木材補修セット内容以下のタッチペン各 1 個、メープル、バーチ、ブナ、ナチュラルブナ、ダークブナ、ナチュラルオーク、ライトオーク、ミディアムオーク、アルダー、アッシュ、ライトチェリーウッド、ミディアムチェリーウッド、ブラウンマホガニー、レッドマホガニー、ライトウォルナット、ダークウォルナット、ライトグレー、白、黒仕上様々な木の色危険物の類別非危険物

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材