6ページ目: 補修材

837件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ粉 泰豊トレーディング

    アルミ粉

    泰豊トレーディング(2件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1袋
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど材質アルミ質量(g)10危険物の類別非危険物
  • ヒビ割れストップ 建築の友

    ヒビ割れストップ

    建築の友(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 ひびに入り込んで強力接着 ・乾燥も早く浸透性抜群(約10分で表面硬化) 浸透力、広がり度アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ)
    用途水のかからないタイルのひび割れ補修 ガラスのひび割れ補修(一時的対応)成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上)セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5使用量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm危険等級Ⅱアズワン品番64-5076-18危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性
  • ホットナイフ B2006 ハウスボックス

    ホットナイフ B2006

    ハウスボックス(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ハードワックスを溶かす際に使用する電池ゴテです。(単3電池2本使用) コードレスタイプで場所を選ばず、作業性に優れています。 5~10秒ほどでコテ先が熱くなります。ボタンを押している間、通電します。
    危険物の類別非危険物
  • 目地かくしペン大ホワイト 高森コーキ

    目地かくしペン大ホワイト

    高森コーキ(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(30g)
    当日出荷
    タイル地を真っ白に!作業ラクラク、ペンタイプ。 キッチン・お風呂場のタイル目地のカビを真っ白に仕上げます。防カビ剤配合。
    用途お風呂場、キッチン、トイレのタイル目地に!付属品替え芯成分アクリル樹脂エマルジョン、チタンホワイト、防カビ剤色ホワイト危険物の類別非危険物
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(45mL)
    当日出荷
    可使時間が長く、速硬化、液だれしにくいタイプです。金属や樹脂など、多様接着が可能です。
    用途金属と樹脂、金属同士の接着に。仕様2液混合型適合EPX P/A 2色青主成分アクリル系接着剤危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • プラリペア (クリアー) DAYTONA(デイトナ)

    プラリペア (クリアー)

    DAYTONA(デイトナ)(21件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ・補修の難しかったノーマルカウルと、ABS樹脂やプラスチック部品の補修および成型が簡単にできる画期的な補修、成型剤「プラリペア」。 ・”接着”ではなく”樹脂化”してしまうため強固な補修が可能です。
    色クリア適合材ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、スチロール樹脂、FRP(ポリエステル樹脂)、アクリル樹脂、塩化ビニール樹適さない素材・用途PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、PTFE(フッ素樹脂)、PA(ナイロン)、エンプラ系樹脂等危険物の類別非危険物
  • プラリペア PK-80 武藤商事

    プラリペア PK-80

    武藤商事(10件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉30g、液50mL、型取くん、付属品対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ハケ塗りPPプライマー メグロ化学

    ハケ塗りPPプライマー

    メグロ化学(8件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1缶(380mL)
    当日出荷
    メグミックス用PPプライマー。接着強度の増加に。
  • [アルミ ] リペアースティック エスコ

    [アルミ ] リペアースティック

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥3,760税込¥4,136
    1本(115g)
    当日出荷
    用途車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。適合アルミニウムエスコ品番EA934WA-4耐熱温度(℃)-50~120(乾燥後)硬化時間(分)60完全硬化時間24時間危険等級Ⅲ使用可能時間(分間)4危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
  • オルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート PROST's

    オルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート

    PROST's
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個(0.5kg)ほか
    5日以内出荷
    FRP一般成型品のゲルコート仕上げに最適です。
    用途仕上げ/補修その他施工要領書付き危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • FRPサーフェイスマット #30 PROST's

    FRPサーフェイスマット #30

    PROST's
    ¥649~税込¥714~
    1パック(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サーフェイスマットは、FRP表面に使用します。
    用途補修成分FRPサーフェイスマット#30危険物の類別非危険物
  • 目地ガード ヤヨイ化学

    目地ガード

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(550g)
    当日出荷
    石膏ボード・合板等内装下地の目地部のクラック防止に最適!衝撃に強く、目地部のクラック防止に最適!練り手間不要で、無駄無く使えるチューブタイプ。
    用途石膏ボード・合板等内装下地の目地部補強。リフォーム下地でのクラック再発防止。ドア枠廻り等、クラックの発生しやすいジョイントの補強仕様施工m数目安(ベベルボード目地に塗布):15m容量(g)550危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • かくれん棒フローリング用 補修キット 建築の友

    かくれん棒フローリング用 補修キット

    建築の友
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    フローリング・家具・木製品のキズ補修に。
    用途フローリング・家具・木製品のきりキズ、線キズ、凹みなどの補修に。付属品つや消しウール・調色プレート・ヘラ仕様電池式危険物の類別非危険物
  • 硬化促進剤PN EpoChemical

    硬化促進剤PN

    EpoChemical(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(10cc)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。基本的な添加量は重量比で100(FRP樹脂):1.5(PN)です。入れすぎると過熱しますのでご注意ください。
    用途不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤、ビニルエステル・ポリパテ用硬化剤使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0色無色透明危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
  • ジンクパテST 日新インダストリー

    ジンクパテST

    日新インダストリー(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    亜鉛めっきと同等の防錆性能を持つパテ状補修剤です。エポキシ樹脂に金属亜鉛粉末を高充填することにより、優れた防錆力と密着性を発揮します。硬化後は非常に硬質な硬化物となりますので、衝撃や摩擦に対して優れています。へこみ箇所などの厚盛り補修に最適です。
    用途亜鉛めっき面の凸部の形成補修。鉄鋼材の溶接箇所などの肉盛り補修。耐衝撃性が求められる箇所への長期防錆補修。金属の欠損・破損箇所の補修。金属面の深いキズの補修。鉄鋼材の長期防錆に。セット内容主剤、硬化剤材質主剤:亜鉛末、亜鉛フレーク粉末、エポキシ樹脂(ビスフェノールA型)、変性エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン混合物、脂肪族ポリアミン危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体2018年トラスコ掲載ページ3 1167
  • 弾性ウレタンパテ 関西パテ化工

    弾性ウレタンパテ

    関西パテ化工(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(320mL)
    当日出荷
    乾燥が早いので作業時間を短縮出来ます。 仕上げの塗料を汚染しません。 肉ヤセが殆どありません。 塗料の接着性や耐候性に優れています。
    用途サイディングボードのフラット目地処理・ビス頭処理・割れやカケの補修、コンクリート・モルタル下地や化粧目地・誘発目地の充填、足場の固定ピンニングの跡処理タイプ一液湿気硬化型危険物の類別非危険物
  • シームレステープ CAPTAIN STAG

    シームレステープ

    CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    材質ポリウレタン幅(mm)(約)20長さ(m)20危険物の類別非危険物
  • パウダー密着液 高森コーキ

    パウダー密着液

    高森コーキ
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    カラーパウダー専用調色・密着液。
    成分エタノール、エチルエステル、他危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.21L危険物の性状水溶性
  • 瓦の下地粘土 家庭化学

    瓦の下地粘土

    家庭化学(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(1.5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    そのまま使えるペースト状です。 軽量タイプで瓦の下地の固定に最適です。
    用途瓦の下地固定。仕様軽量骨材入り瓦用下地ねんどパテ成分黄土、軽量骨材、接着剤材質黄土、軽量骨材、接着剤色黄土色寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×150×45硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積約瓦5枚分適応下地屋根板
  • カビがはえにくい!タイルの目地材 家庭化学

    カビがはえにくい!タイルの目地材

    家庭化学(4件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個(500g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 無機系セラミック抗菌剤を配合。 急硬タイプ。
    用途タイルの目地補修。仕様セメント系目地材成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、無機抗菌剤材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35硬化時間(時間)夏:4、冬:6危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×200mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • 繊維壁 若椛 家庭化学

    繊維壁 若椛

    家庭化学(12件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(670g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用繊維壁。 若椛壁は近代的な明るい壁です。 材質上、保温・防音効果に最適で、施工後ひび割れたり、ボロボロ落ちることなく仕上がります。
    用途室内用繊維壁。仕様接着剤入り繊維壁成分繊維類、パルプ、接着剤材質繊維類、パルプ、接着剤危険物の類別非危険物施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2)適応下地石こうボード、繊維壁、聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁乾燥時間24
  • 水槽用パテ サンホーム

    水槽用パテ

    サンホーム(1件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。(特許第978544) もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいので、手で簡単に作業できる道具不要の補修材です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
    用途水槽用色緑色危険物の類別非危険物
  • 船・ボート専用 ノンパラフィン FRP補修3点キット PROST's

    船・ボート専用 ノンパラフィン FRP補修3点キット

    PROST's
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(0.5kg)ほか
    5日以内出荷
    船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。
    用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。危険物の性状非水溶性
  • 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン) PROST's

    汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン)

    PROST's
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1缶(0.5kg)ほか
    当日出荷
    ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
    用途造形・補修成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 / ノンパラフィン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 鉄メタル 関西パテ化工

    鉄メタル

    関西パテ化工
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット
    当日出荷
    国産の工業用補修パテです。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。
    用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。材質エポキシ樹脂タイプパテ状補修剤耐熱温度(℃)120可使時間(分)45硬化時間(時間)16危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 油面補修キット 旭エンジニアリング

    油面補修キット

    旭エンジニアリング
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    翌々日出荷
    リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。油面補修剤とFixパテがセットです。
    用途遅油箇所の修復使用温度範囲(℃)-20~120外観乳白色、ゲル状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量70gRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)密着力:0.21
  • スーパーウマール アトムサポート

    スーパーウマール

    アトムサポート(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    コンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬化型のエポキシパテです。 グリース状でダレにくく、大きなクラックにも安心です。 無溶剤エポキシなので厚付けしても肉痩せがありません。
    用途コンクリート、モルタル等のクラック、目地、穴、へこみなどの不陸修正に成分無溶剤エポキシトラスコ品番228-0135セット内容主剤/2kg、硬化剤/2kg質量(kg)4色主剤/白色ペースト状、硬化剤/黒色ペースト状アズワン品番65-1924-37危険物の類別非危険物
  • もくもく補修材NB シャープ化学

    もくもく補修材NB

    シャープ化学(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(320mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ログハウスやウッドデッキなどの補修用。
    用途ログハウスやウッドデッキなどの補修。危険物の類別非危険物
  • オリスチール OS-901 大阪製作所

    オリスチール OS-901

    大阪製作所(1件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    欠品中
    オリスチールOS-901は、ステンレス粉の入った工業用タイプのエポキシパテです。補修箇所の凹凸や腐食部分等に下地材として使用し、補強します。
    用途配管補修時の下地材、金属補修材質2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)質量(g)約120耐熱温度(℃)149硬化時間(分)30(周囲温度20℃)危険物の類別非危険物
  • タイル目地60分なおし ミラコン

    タイル目地60分なおし

    ミラコン(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本(200g)
    当日出荷
    浴室、洗面所、トイレ、台所等の狭い範囲のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ちをなおします。硬化時間は約60分なので補修したその日に使えます。
    用途タイル目地の充填成分石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、酸化チタン液性アルカリ性使用の目安幅5mm×深さ5mmに対し約4m使用場所浴室危険物の類別非危険物硬化時間外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。外温が低いと延びます。
  • 上塗下塗兼用パテ HIライトスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    上塗下塗兼用パテ HIライトスーパー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(7kg)ほか
    4日以内出荷
    下塗りから上塗りまで対応でき、作業効率が良い。 軽量タイプでへら伸びが軽く塗り易い。 ヤセが少なく、施工性に優れています。 壁紙との接着性は良好。
    用途上塗下塗兼用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板希釈倍率Hiライトスーパー100:水63~69外観クリーム色粉末危険物の類別非危険物施工面積(m2)約21
  • [アルミ] リペアースティック エスコ

    [アルミ] リペアースティック

    エスコ(11件のレビュー)
    ¥2,060税込¥2,266
    1個(57g)
    当日出荷
    エスコ品番EA934WA-4A危険物の類別非危険物
  • ベロメタル 標準型 ベロメタル

    ベロメタル 標準型

    ベロメタル
    ¥70,980~税込¥78,078~
    1セット(500g)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    万能型であらゆる物の補修に。ベース剤と活性剤があり、この2剤を補修する部分の面積に合わせて計量し、容量比で1: 1で混合して補修箇所に塗布します。施工後4~5時間で、冷間溶接が完了。硬化後はジェラルミンのような硬さ。補修表面が乾燥している時に使用します。24時間経過後、穴あけ・ネジ切り・切断といった機械加工が可能です。
    タイプ標準単品2液型混合比(容積)(B/A)(1/1)塗布厚さ6mm以上補修場所の使用条件乾燥していること溶着完了時間20℃で3時間危険物の類別非危険物
  • 船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット PROST's

    船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(1kg)
    当日出荷
    船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。
    用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。危険物の性状非水溶性
  • リペアースティック(水) WEICON

    リペアースティック(水)

    WEICON
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。
    用途湿気の多い場所や濡れた場所、水中での迅速かつ恒久的な補修に最適です。 ひび割れ、穴、漏水、表面の傷などを補修できます。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。色(混合後)白剪断強度(N/mm2)6.2(899psi)(スチールサンドブラスト加工)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、セラミックフィラー貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)15危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)75硬度(ショア D)65
  • デブコンB 鉄分・液状タイプ Devcon(デブコン)

    デブコンB 鉄分・液状タイプ

    Devcon(デブコン)
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット
    当日出荷
    寸法安定性に優れ、硬化後は機械加工が可能です
    用途簡易プレス型製作。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • キズ消しクレヨンミニ 3本セット 高森コーキ

    キズ消しクレヨンミニ 3本セット

    高森コーキ(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット
    当日出荷
    小さなひっかきキズを補修。 カラーセットで家中の補修箇所に色にあった補修ができます。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。
    用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン質量(g)約3×3本融点(℃)60危険物の類別非危険物
  • あらゆる傷の補修セット(5色) 高森コーキ

    あらゆる傷の補修セット(5色)

    高森コーキ
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
    用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック5色(RAS-2/RAS-5/RAS-6/RAS-9/RAS-10)×各1、専用コテ台、混色表危険物の類別非危険物
  • フレクサンプライマー Devcon(デブコン)

    フレクサンプライマー

    Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    フレクサン80P、フレクサン80L、フレクサン94L用の液状プライマー。 フレクサン専用プライマーで、接着力をより強力にしたい時に。
    仕様液状質量(g)143
  • ハイ壁土 サンホーム

    ハイ壁土

    サンホーム(16件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1袋(1kg)
    当日出荷
    上質プランター、壁土、骨材を配合し、屋内の壁の穴の補修や家庭壁の下地作りにご使用下さい。 土壁、プラスターモルタルの中塗り、どちらへも使えます。
    仕様砂入り石膏プラスター危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材