7ページ目: 補修材

833件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット PROST's

    船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット

    PROST's(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(1kg)
    当日出荷
    船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。
    用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。危険物の性状非水溶性
  • 硬化促進剤 コバルト PROST's

    硬化促進剤 コバルト

    PROST's
    719税込791
    1個(30mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    硬化促進剤、常温硬化タイプに適用可
    用途補修特記メーカー取扱商品のうち、「FRP鉄下地用接着剤 プライマー」及び「FRP アルミ ステンレス 塩ビ下地用プライマー」に適合する商品です。メーカー取り扱いのFRPポリエステル樹脂は促進剤りの為、必要ありません。無地容器に詰め替えてのお届けとなります。成分FRP硬化促進剤使用方法硬化特性 20℃の場合、プライマー・樹脂1kgに対し、硬化剤を1%・コバルトを0.3から0.5%添加でゲル化時間は30分です。【添加順序】1.プライマー・樹脂を計量する。2.コバルトを計量・添加後、良く攪拌する。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後、良く攪拌して使用します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン) PROST's

    汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン)

    PROST's
    1,498税込1,648
    1缶(0.5kg)ほか
    当日出荷
    ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
    用途造形・補修成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 / ノンパラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ボンリースワックス EpoChemical

    ボンリースワックス

    EpoChemical
    2,898税込3,188
    1個(100g)
    3日以内出荷
    メス型や金属・ガラスの平板から成型品を抜くための固形離型剤です。
    用途メス型の離型剤等に最適使用方法型にウエスかスポンジで何回も刷り込み最後に表面に残ったカスを拭き取ってください。くっつき防止・新しい型は必ず刷り込み防止作業を5~8回繰り返し細かい穴に刷り込ませます。次に別途のPVAを塗ってください。危険物の類別非危険物入数(個)1
  • はがせる充てん材 すきまキレイ セメダイン

    はがせる充てん材 すきまキレイ

    セメダイン
    1,298税込1,428
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【2024年新春文紙フェア 新商品部門】銀賞 受賞 カビの発生・水アカの固着・油汚れ・ホコリをガード!防カビ剤入りのはがせる充填材です。 はがせるから安心、汚れたら交換できます。 スキマ汚れを隠せる不透明タイプです。 保存性の優れたキャップ付きなので、複数のスキマを別の日に分けて作業可能です。 キレイな仕上がりを実現するヘラ&マスキングテープ付きです。
    用途いろいろなスキマを埋めてお掃除をラクに! トイレ、浴槽エプロン、水回り、コンロなどのスキマに。セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器内容量(mL)100主成分変成シリコーン樹脂標準使用量径4mm→約12m/100ml、径2mm→約27m/100ml指触乾燥時間(分)約20分~60分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性はがせる、防カビ被着材の素材タイル、モルタル、スレート、人造大理石、硬質塩ビ、FRP、人工大理石、ステンレス、クッションフロア、フローリング、陶器
  • 無収縮モルタルノンシュリンク ABC商会

    無収縮モルタルノンシュリンク

    ABC商会
    5,298税込5,828
    1袋
    当日出荷
    非金属骨材系無収縮グラウト材です。流動性にすぐれた高強度無収縮モルタルです。軽量で経済的です。
    用途鉄骨・機械基礎のベースグラウトに。耐震(ブレース)補強・増設壁の圧入に。その他建築・土木工事の各種充填に。トラスコ品番851-2190材質ポルトランドセメント容量(kg)25危険物の類別非危険物
  • 砂骨入りアンカー穴埋めパッチ Φ18 大塚刷毛製造

    砂骨入りアンカー穴埋めパッチ Φ18

    大塚刷毛製造
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    当日出荷
    アンカーボルトの穴の表面を補修処理するためのパッチです。
    用途外壁補修工事。アンカー穴埋め補修作業に。仕様砂骨入り寸法(Φmm)18危険物の類別非危険物
  • 80g スティックパテ(メタル) エスコ

    80g スティックパテ(メタル)

    エスコ
    3,180税込3,498
    1個
    当日出荷
    本剤と硬化剤の一体化。
    用途自動車のへこみの充填、工作機械などのねじ穴の修復、パイプ接続部、亀裂の修復、各種金属の接着補修エスコ品番EA934AD-1耐熱温度(℃)(熱分解開始温度)260硬化時間(分)5~10危険物の類別非危険物
  • 鉄メタル速硬化 関西パテ化工

    鉄メタル速硬化

    関西パテ化工(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本(0.5kg)
    当日出荷
    日本水道協会・水道用規格 JWWA K 135 適合。 鉄メタルの4倍の速さで硬化する! 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
    用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。セット内容主剤:0.44kg、硬化剤:0.06kg適合機器配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ねじ穴、ポンプ等耐熱温度(℃)120可使時間(分)7~8圧縮強さ(MPa)55~65引張強度(MPa)25~32曲げ強さ(MPa)41~51収縮率(%)0.05弾性係数縦5100~5800外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)18~21粘度(mPa・s)高粘度ペースト状硬化時間(時間)4線膨張係数(×10-6/℃)69危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬度(ショア D)85塗布面積(m2/セット)0.043(5mm厚時)
  • 木目ペン ハウスボックス

    木目ペン

    ハウスボックス(3件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    仕様CH11・CH13危険物の類別非危険物
  • キズ消しクレヨンミニ 3本セット 高森コーキ

    キズ消しクレヨンミニ 3本セット

    高森コーキ(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    小さなひっかきキズを補修。 カラーセットで家中の補修箇所に色にあった補修ができます。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。
    用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン質量(g)約3×3本融点(℃)60危険物の類別非危険物
  • あらゆる傷の補修セット(5色) 高森コーキ

    あらゆる傷の補修セット(5色)

    高森コーキ
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
    用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック5色(RAS-2/RAS-5/RAS-6/RAS-9/RAS-10)×各1、専用コテ台、混色表危険物の類別非危険物
  • 補修液 Panasonic(パナソニック)

    補修液

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1本
    7日以内出荷
    塗装品の傷の補修や木口を化粧する時に使います。
    危険物の類別非危険物入数100cc
  • 速乾バスセメント 白 2kg (1袋入) トーヨーマテラン

    速乾バスセメント 白 2kg (1袋入)

    トーヨーマテラン
    719税込791
    1箱
    当日出荷
    水を加えるだけで作業ができます。
    用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。トラスコ品番459-0157セット内容防水剤材質白セメント、シリカサンド、急結剤、接着剤容量(kg)2可使時間(分)15硬化時間(時間)4~6危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)
  • ガッツⅤ 中央ペイント

    ガッツⅤ

    中央ペイント
    3,598税込3,958
    1缶
    当日出荷
    「メーカー一押し下地パテ」下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。小面積対応品
    用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用質量(kg)2グレータイプ水希釈不用タイプ乾燥時間(時間)5~8危険物の類別非危険物
  • プロセレクトパテ セキスイ

    プロセレクトパテ

    セキスイ
    23,980税込26,378
    1箱(10袋)
    当日出荷
    壁・床どちらにも使える仕様です。 プロセレクトキットの補修用パテです。 1袋1kg入り×10袋がケースに入っています。
    用途後通線や改修工事のパテ取替え用として。トラスコ品番166-6613質量(kg)10容量(kg)10アズワン品番64-5053-34危険物の類別非危険物
  • コンクェスト JOYBOND

    コンクェスト

    JOYBOND(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ●マフラー・ラジエターなど、高温かつ温度変化の激しい部分や、FRP・ウレタン等の樹脂部分の接着・補修を可能にする高性能耐熱接着補修剤。●補修後はパテ仕上げ、塗装処理が可能。・磨き仕上げをすれば金属のような光沢が得られる。●耐熱性・耐水性・耐震動性・耐薬品性に優れ、機械加工が簡単。
    用途マフラー・ラジエーターなど、高温かつ温度変化の激しい部分や、FRP・ウレタン等の樹脂部分の接着・補修用 接着・補修できる材質:金属類の製品(鉄・銅・アルミ等)、FRP製品、PPバンパー木製品、ガラス、石、タイル等 補修できない材質:軟質プラスチック、ポリエステルフィルム、ナイロン、テフロン等仕様2成分形セット内容主剤:約180g、硬化剤:約20g、攪拌用パレット:1枚、攪拌へら:2枚型式110耐熱温度(℃)-30~220容量混合比10:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量181.9g危険物の性状非水溶性
  • 新電熱コテ H型 ハウスボックス

    新電熱コテ H型

    ハウスボックス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 大工さんの補修箱 ハウスボックス

    大工さんの補修箱

    ハウスボックス
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    セット内容シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書危険物の類別非危険物
  • かくれん棒プロ 建築の友

    かくれん棒プロ

    建築の友(1件のレビュー)
    459税込505
    1パック(6g)
    当日出荷
    木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン危険物の類別非危険物
  • フレクサンプライマー Devcon(デブコン)

    フレクサンプライマー

    Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    フレクサン80P、フレクサン80L、フレクサン94L用の液状プライマー。 フレクサン専用プライマーで、接着力をより強力にしたい時に。
    仕様液状質量(g)143
  • タイル接着セメント サンホーム

    タイル接着セメント

    サンホーム(3件のレビュー)
    549税込604
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    セメント系ですから屋内外の潤滑面に使えます。 磁器タイルの張替えや、剥がれた箇所の補修にお使い下さい。 超速硬性ですので、付着力の優れたタイル接着セメントです。
    灰色硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10危険物の類別非危険物
  • くつ底補修材 サンスター

    くつ底補修材

    サンスター(16件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(60g)
    当日出荷
    熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
    成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋種類熱硬化型補修正味質量(g)60危険物の類別非危険物
  • スパクテル ハウスボックス

    スパクテル

    ハウスボックス
    1,998税込2,198
    1本(125g)
    当日出荷
    粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。ホワイト色の自然乾燥タイプのパテ。粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。ごく小さな傷でもスムーズに入り込み、しっかり充填できます。1~2mm の浅いキズや小さな細かいキズの充填に使いやすく、研磨性にも優れています。陶器の成形やホワイト色の建材の塗装仕上げやシート仕上げの成形にお奨めです。【詳細】。対象物 : 木製品、金属、陶器、外壁 など ※室内外使用可。乾燥時間 : 完全硬化:12 時間。・50 分~60 分でサンドペーパーでの研磨が可能です。・3~4 時間で水性・溶剤系着色剤での着色が可能です。・スプレー塗布は完全硬化後に行ってください。・ドライヤーでの強制乾燥が可能です。・溶剤系、1液型。・アルキド樹脂。・ラッカーパテ(自然乾燥で硬化)。・容量125g。・室内外 使用可。※キシレン・エチルベンゼン含有。・粒子がとても細かくなめらかな薄塗り用ペースト状パテ(色:ホワイト)。・ラッカーパテなので、自然乾燥かドライヤー等で強制乾燥で硬化。・ごく小さい穴傷や浅い擦り傷、ポリパテの素穴の処理にも向いています。(深いキズの補修には不向き)。・木材・金属に使用可。
    用途用途:木質建材の小さな傷、木質建材小口塗装前の下地目止め、金属の小さな傷、陶器の細かいひび割れ、ポリエステルパテ補修の仕上げ内容量(g)125主成分アルキッド樹脂、酸化チタン危険物の類別非危険物
  • 壁面・地面のヒビ埋めパテ ヒビパテ セメダイン

    壁面・地面のヒビ埋めパテ ヒビパテ

    セメダイン
    1,098税込1,208
    1本(200mL)
    当日出荷
    コンクリート・モルタルのヒビを手軽にキレイに埋めることができる水性パテです。 カベ・床兼用で屋内外で使用可能です。 最小0.1mm幅までのヘアクラックにも対応します。 翌日に塗装が可能です。 ヒビ幅の確認、パテの押し込み、表面を平滑にならせる3WAYクラックスケールが付属しています。
    用途壁面、地面のヒビ埋め付属品3WAYクラックスケール主成分アクリル樹脂標準使用量幅3mm×深さ3mmの場合:最大22m改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間【表面硬化】30℃:約20分、5℃:約30分 【完全硬化】30℃:約18時間、5℃:約27時間被着材の素材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート
  • リペアースティック(鉄) WEICON

    リペアースティック(鉄)

    WEICON
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。
    用途湿気や水分の多い場所でも、ひび割れや穴、水漏れを素早く補修することができます。使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。(混合後)ダークグレー剪断強度(N/mm2)4.1(595psi)耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)硬化時間(分)60耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ材質(ベース)エポキシ樹脂、金属充填材貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上完全硬化時間24時間使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物特性耐熱耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
  • トイレのスキマフィル シャープ化学

    トイレのスキマフィル

    シャープ化学(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(100mL)
    当日出荷
    便器と床のスキマに塗布することで、水や尿の浸入をブロックします。 固まるといつでもはがせますので、いつでも簡単綺麗にお手入れできます。 透明で目立たず施工できます。 特許商品! 類似品注意!
    用途便器と床のスキマに塗布して、水や尿の浸入をブロックします。 トイレにあるすき間を埋めて、汚れ・ニオイ対策 便器のすき間シーリング透明危険物の類別非危険物
  • チョット塗りペイント皮革用 SOFT99

    チョット塗りペイント皮革用

    SOFT99(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    靴・鞄・財布やキーケースなどの革小物のキズ補修に便利な筆塗りペイントです。革に対する密着力に優れ乾燥後も柔軟性があるので、曲げや引っ張りに対しても、塗装した部分はひび割れしにくくなっています。
    用途革小物のキズ補修に。内容量(mL)12塗布面積(m2)0.08危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.012L危険物の性状非水溶性
  • 内装用防汚目地材 スーパークリーン INAX(LIXIL)

    内装用防汚目地材 スーパークリーン

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    799税込879
    1箱(500g)
    当日出荷から翌々日出荷
    カビに強い内装用防汚目地材
    用途タイルモザイクの作成やDIYに。成分セメント、骨材危険物の類別非危険物
  • 貼り替え専用 水性増改用パテ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    貼り替え専用 水性増改用パテ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個(3kg)
    当日出荷
    めくれた裏紙をきれいに抑え、平滑な面に仕上げ、剥がす手間も必要ありません。 水性タイプの為、乾きを気にせず安心して使用可能です。 ヘラ切れが良く、塗りやすくなっています。 開封後も長期保存が可能です。
    用途壁紙貼り替え時の下地補修主成分アクリル共重合体塗布面積(m2/缶)30外観淡黄色ペースト状危険物の類別非危険物
  • ジャストタッチ目地補修材 業務用 UYEKI

    ジャストタッチ目地補修材 業務用

    UYEKI
    2,498税込2,748
    1個(5本)
    当日出荷
    塗るだけで目地の汚れを真っ白にします。防カビ剤入りなので、カビ汚れの防止に役立ちます。使いやすいペンタイプ。業務用5本入。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.000033L危険物の性状水溶性
  • 壁パテ 家庭化学

    壁パテ

    家庭化学
    689税込758
    1個(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粘着性に優れ、様々な材質の資材に良く付きます。 耐候性に優れた非硬化・無収縮タイプのパテです。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。
    用途室内壁廻りの補修。付属品ヘラ仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地壁、モルタル、コンクリート特性耐候性
  • 壁あな補修材 家庭化学

    壁あな補修材

    家庭化学(2件のレビュー)
    439税込483
    1個(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 膨張剤配合により、ヒビ割れ・スキ間の補修に適しています。 無収縮タイプ。
    用途コンクリートモルタル面のヒビ割れ・スキ間補修。仕様砂入りセメント補修材成分ポルトランドセメント、粉末樹脂、膨張剤材質ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 350mm×200mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • じゅらく壁 京壁 家庭化学

    じゅらく壁 京壁

    家庭化学(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(900g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。 京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。 優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
    用途室内用じゅらく壁。仕様接着剤入り聚楽壁成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他種別一坪用材質木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×180×60乾燥時間(時間)48危険物の類別非危険物施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2)適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁乾燥時間約3~5日
  • 穴うめパテセット アサヒペン

    穴うめパテセット

    アサヒペン(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10g×3本)
    欠品中
    カベ紙やしっくい壁の釘・おしピン・ネジなどの小さな穴の補修が、簡単にできます。 3色セットなので、淡彩色の壁面は色調を近い色に合わせることができます。
    成分合成樹脂、無機充填材、顔料ホワイト・アイボリー・ベージュ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードワックス ハウスボックス

    ハードワックス

    ハウスボックス
    449税込494
    1本(4cm)
    当日出荷から5日以内出荷
    リペア業界の中で、最も主流な充填剤です。コテで溶かすと水のように溶け、充填しながらの色混ぜが容易に行え、効率的です。
    サイズ(cm)約4主成分パラフィン油脂軟化点76度融点(℃)81危険物の類別非危険物
  • カラーパテ ホワイト PROST's

    カラーパテ ホワイト

    PROST's
    1,298税込1,428
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    FRP一般成型品の補修に。
    用途補修ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • FRP用 ガラスクロス #100 PROST's

    FRP用 ガラスクロス #100

    PROST's(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1パック(5m)
    当日出荷
    厚みを出さずに強度を出したいときに!
    用途補修仕様ガラスクロス#100成分FRP用 ガラスクロス危険物の類別非危険物
  • 液体離型剤 ケムリース EpoChemical

    液体離型剤 ケムリース

    EpoChemical
    3,898税込4,288
    1缶(100mL)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。またシリコン同士の離型剤(バリアコート)代わりにも使用できます。
    用途高級液体離型剤・熱硬化性樹脂用使用方法型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類入数(個)1危険物の性状非水溶性
  • 009(ワレナイン)パテ ナショペン工業

    009(ワレナイン)パテ

    ナショペン工業
    6,898税込7,588
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    超高強度繊維(カーボン繊維同等の引っ張り強度を持ち、対衝撃性・耐折り曲げ性・エマルション接着性などはカーボン繊維より優れている。)を配合し、 柔軟性が有りかつ伸びの無いジョイントを作ることが出来るようにし、非常に割れ難く金属・プラスチックへの接着性の優れた目地処理用パテです。
    用途モルタル・石膏ボード(ベベルエッジ)・木部・サンディングボードの目地処理、外部モルタルのクラック処理収縮率(%)35以下保存環境異常なし(常温 1年)(50℃ 2ヵ月)乾燥時間(時間)1mm:3以内(20℃ 65%)、3mm:7以内(20℃ 65%)危険物の類別非危険物特性耐久・耐摩耗接着力009と紙製ジョイントテープ 70%以上、009と石膏ボード 70%以上フレキシブルボード:19kgf/cm2、硬質塩化ビニール:16kgf/cm2、アルミニウム:16kg f/cm2、ステンレス:16kgf/cm2上塗り適応性JIS K 5663 1種、2種を上塗りした時支障がないこと加熱残分(%)60以上

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材