カテゴリ
絞り込み
特性
- さび止め(1)
- その他(24)
- 絶縁(4)
- 耐久・耐摩耗(12)
- 耐候(8)
- 耐寒(6)
- 耐油(6)
- 耐熱・難燃(37)
- 耐薬品(16)
- 耐衝撃・耐振動(1)
- 耐食・防腐(9)
- 速乾(5)
- 防カビ(13)
- 防水・耐水(33)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 建築の友(79)
- PROST's(60)
- ハウスボックス(50)
- エスコ(49)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](47)
- 高森コーキ(42)
- 家庭化学(41)
- EpoChemical(38)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](28)
- Devcon(デブコン)(24)
- セメダイン(23)
- WEICON(23)
- 関西パテ化工(22)
- メーコー(19)
- サンホーム(19)
- 武藤商事(16)
- アサヒペン(16)
- 旭エンジニアリング(13)
- コニシ(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 補修材
商品豆知識

ウッドリフレッシュ(1)着色
茶茶工房(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷フローリング・木製品のスリキズ等を木目を消さずにキズを塗って直す補修剤です。充填タイプの補修剤では直せなかった、擦り傷やひっかきキズ、色あせなどを簡単に直せるプロユースの補修剤で、マーカータイプなので手が汚れにくいです。木目を消さず、キズを塗って直します。マーカータイプなので手を汚さず、簡単に補修する事が出来ます。用途フローリング・木製品の表面キズ補修、スリキズ、こすれ、色あせ、ひっかきキズ対応。仕様床暖房対応材質イオン交換水、水性合成樹脂、着色剤・添加剤質量(g)15タイプ水性使用の目安約3m2(傷の状態により異なる)危険物の類別非危険物
もくもく補修材NB パウチタイプ
シャープ化学(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(100mL)ほか当日出荷から5日以内出荷高硬度・高強度・高伸びの弾性接着補修材。 肉やせが少ない。 上塗り塗装も可能なノンブリードタイプ。※浸透性塗料は、塗料が硬化しないため注意。 少量タイプの使い切り 手絞り可能なパウチタイプ用途ログハウスやウッドデッキなどの補修危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
目地かくしペンミニグレー
高森コーキ¥539税込¥5931本(12g)当日出荷お風呂場、キッチン、トイレのタイル目地に!作業ラクラク、ペンタイプ。防カビ剤配合。 キッチン・お風呂場のタイル目地のカビをグレーに仕上げます。寸法(mm)ペン先:5色グレー危険物の類別非危険物
NEW メジマーカーⅢ
建築の友¥1,198税込¥1,3181セット(9g)当日出荷ゴムパッキン、メジの汚れをキレイにかくせます。カビ取り剤でも落としきれない汚れやカビを白く塗ってかくせます。抗菌剤、防カビ剤配合でカビの発生、汚れに役立ちます。油性タイプで乾燥が早く、重ね塗りができます。用途お風呂場、トイレ、洗面台、キッチン等のタイルメジ、ゴムパッキンの汚れかくしに!。はみ出した場合は付属のふきとり用イレイザーで除去してください。付属品ふきとり用イレイザー成分合成樹脂、アルコール系溶剤、顔料、防カビ剤、抗菌剤、添加剤色白危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.009L施工面積約幅3mmで約200m/1回塗り危険物の性状非水溶性
水にぬれてるところにも施工できる補強&コート防錆補修剤
Genus(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1缶(350g)ほか当日出荷から3日以内出荷ぬれた面でも施工可能/補強材を一緒に接着して補強できる/しみこみやすいので、さび穴補修や鉄筋の防錆などに最適です。また、コンクリート補修時に乾燥工程なしでプライマーとして塗布できるうえ、強度が増し粘度が低く伸びやすいので施工効率も上がり有用です。 有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ので、長期にわたって保管・使用することができますし、接着剤として発泡スチロールなどの発泡材料を溶かすことなく直接塗ることもできます。用途金属のさび、さびによる劣化や破損等に、補強と防錆コートの両方ができるエポキシ接着剤系補強コーティング剤です。また、コンクリート補修用プライマー、鉄筋防錆用プライマーとして有用です。色淡い黄色透明主成分エポキシ粘度(参考)はちみつくらい可使時間(分)約10~(使用状況によって変動します。)主な用途金属使用環境温度(℃)5以上(30以上の高温環境下での使用は注意が必要です。)硬化時間(時間)【気温30℃直射日光下で表面硬化】 約4/【最大強度が発揮できる完全硬化状態】24危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比【重量比】主剤100:硬化剤40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、高浸潤性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後)
デブコンA 鉄粉標準タイプ
Devcon(デブコン)¥28,980~税込¥31,878~1セット当日出荷簡単に金属の補修ができます用途パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
MK外壁補修材
メーコー¥1,698税込¥1,8681本(330mL)当日出荷チューブ入りで使いやすく安全です。1回に5mmまでの厚付けが可能です。 乾性で作業性に優れ、下地によく接着します。用途内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・くぼみ・すき間・目地・ビス穴・釘頭等の補修または処理耐水性水中浸漬14日間異常なし乾燥時間(時間)6(3mm厚/20℃・60%RH)危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ブロック、しっくい壁、 スレート、レンガ、木 等
SLパッチ120分用
関西パテ化工¥1,898税込¥2,0881袋(3.5kg)3日以内出荷速乾性ですから、工期短縮がはかれます。 厚付けしてもヤセが少ない。 下地とはもちろん壁紙との接着性にすぐれています。 粉末タイプなので混練りの際に水を多少加減することにより、使い易い粘度に微調整できます。用途ペイント・壁紙・クロス仕上げの際の下地処理、石膏ボードのジョイント目地の処理、石膏ボードのビス頭の処理、石膏ボードの面違い部の処理。色ボード色タイプ120分タイプ危険物の類別非危険物
穴うめ職人 木部用
ハウスボックス¥429~税込¥472~1セット(15g)ほか4日以内出荷から5日以内出荷木部の釘穴やすき間を手軽に補修できます。べとつきや臭いが少ない水性タイプの充填材です。成分アクリル樹脂系アマルジョン、水など危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アルミサッシ用ガラスパテ
家庭化学(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個(500g)ほか当日出荷から翌々日出荷金属に対する粘着性に優れ、成分が中性の為、どんな金属にも用いることができます。 耐候性・耐水性・防水性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。 手にベトつかず作業が簡単です。 ヘラ付。用途アルミサッシ廻りの補修。付属品ヘラ仕様油性パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地アルミサッシ、ステンレス、スチール特性耐水性、耐候性
木工用パテ 6cm
高森コーキ¥689税込¥7581個(20g)当日出荷切って、練って、埋めるだけ! 木部の補修・成型に。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。 カラーパウダーで着色。用途家具・建具・ドア・階段・柱・額縁など成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート耐熱温度(℃)120危険物の類別非危険物
電池式・電熱補修コテ
建築の友(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(73g)当日出荷かくれん棒シリーズすべてに使用可能 作業性に優れ、便利度UPで作業性もUP。 スイッチON 20秒ですぐ使える。 スイッチのボタンを押している時だけ加熱される二重安全スイッチ。 調色が簡単な透明な調色プレート付。セット内容電池式・電熱補修コテ、調色プレート連続使用時間約60分(アルカリ電池3本使用)コテ先温度(℃)約270危険物の類別非危険物
ぐらつきシャット
建築の友(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(30mL)当日出荷椅子や机などの木製品のきしみ、ぐらつきを改善する補修剤です。 接合部のすきまやゆるみ箇所に注入すると成分が木組織に浸透し、繊維を膨張させてすきまをなくし、ぐらつきを補修します。 工具や鍋などの把手やガーデンツールに木柄のゆるみ補修も簡単です。 ゆるみ箇所を接着するのではなく、木の繊維自体を膨張させて、すきまをなくします。 椅子や机を分解せずに、ぐらつきを補修できます。 ねじ、釘、金具を使わないので木製品を傷めません。 浸透後徐々に効果が現れ、24時間(20℃)で乾燥し膨張が終了します。 過熱性、引火性はありません。成分膨張剤、水危険物の類別非危険物
クロスのすきまシール
建築の友¥479税込¥5271パック(10mL)当日出荷から翌々日出荷クロスのつなぎ目やしっくい壁にできたすき間を簡単に補修できます。 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡) つなぎ目のすき間に入り込みやすい液状タイプです。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降) 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。成分アクリル樹脂、酸化チタン、顔料、熱膨張材、水危険物の類別非危険物
クロス壁のヒビふさぎ
建築の友¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。施工量:約7m(ヒビ1mm程度で12.5mm厚の石膏ボ-ドの場合) 石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。 肉やせが少なく、作業が楽。 サンドペーパー掛けや塗装(油性、水性)もOK。 いやな臭いもせず、変色しません。 仕上がりはキレイなツヤ消しで、乾燥後、石膏のように硬くなります。 取扱いが容易な水性一液タイプ。 耐水性が良好で、どこでも施工可能。成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填剤、着色顔料、添加剤、水セット内容クロス壁のヒビふさぎ(80mL)、ふきとりスポンジ、スポンジヘラ色オフホワイト危険物の類別非危険物
軽量パテ(内外部用)1.8L
アサヒペン(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(1.8L)当日出荷屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プラリペア PK-200
武藤商事(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から5日以内出荷セット内容粉100g、液100mL、型取くん、ガラスクロス、付属品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カラーパテ グレー
PROST's¥1,298~税込¥1,428~1個(500g)ほか5日以内出荷FRP一般成型品の補修に。用途補修色グレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ブラック 黒
PROST's¥2,698~税込¥2,968~1個(0.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です用途補修成分FRPトップコート/ブラック(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)その他施工要領書付き色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性![NSマスターBOX 60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84911245-240904-02.jpg)
NSマスターBOX 60
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥4,398税込¥4,8381箱(3kg×4袋)翌日出荷上下塗り兼用タイプですので、下塗り・上塗りが可能です。粘性が少なく、混練が容易です。軽量タイプでヘラ運びが非常に軽い為、手首への負担が少なくなります。肉ヤセが少なく、Vボードであれば、2回塗りでフラットな状態になります。クロスとの接着も良好です。用途上下兼用色クリーム混率(%)混水量:64~69主成分焼石膏可使時間(分)60塗布面積(m2/kg)約300/12危険物の類別非危険物
ガラスマット#380
EpoChemical¥4,498~税込¥4,948~1枚翌々日出荷から3日以内出荷積層後の厚みは1プライで0.7mm~1mm仕上げ。FRP基材として最も多く使用されます。用途1m2で380g 低飛散繊維使用方法適用な大きさにハサミ・カッターで切るか手でちぎり油性の刷毛やローラーでポリエステル樹脂を含侵させ脱泡ローラーで気泡を抜きながら積層してください。カットした部分が合わさる場合は20~30mmくらいであわせるか切り口をほぐして合わせで積層してください。断面を2~3枚に裂くと厚みが薄くなります。入数(枚)1危険物の類別非危険物
FRP用コンパウンド
EpoChemical¥3,588税込¥3,9471本(100g)3日以内出荷から7日以内出荷樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。用途FRP専用コンパウンド使用方法研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。容量(g)100
注型用透明クリアポリエステル樹脂
EpoChemical¥3,798~税込¥4,178~1缶(500g)ほか5日以内出荷から12日以内出荷標本制作・アクセサリー制作に最適な超透明レジン 製品の表面がべたつかない。 注型・透明積層用 封入物注型 顔料混入に最適です。 補修・接着塗布用 木の切断面保護 硬質ウレタン接着用途ホビー、標本制作・アクセサリー制作仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)30~50硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
かくれん棒・型どり再生キット・ライト系
建築の友¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷リアルでキレイな補修を再現! タッチアップ・・・絵の具感覚で塗れる、マルチパテ・・・熱・水に強く、屋外OK、型どり材・・・リアルな凸凹・ザラザラが再現できる付属品極細ハケ×1本、手袋×1組セット内容かくれん棒・型どり材(6g)、かくれん棒・マルチパテ(12g)2個、かくれん棒・タッチアップ(5m)5色(ホワイト・ライトグレー・グレー・ダークグレー・グレーオーク)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水性防カビペン シロナール
KYORAKU(キョーラク)(1件のレビュー)¥689税込¥7581個(15mL)当日出荷キッチン、バス、トイレなどのタイルの目地をカビから守り、長時間にわたり白さを維持し、汚れから守ります。用途キッチン・バス・トイレ等のタイルの目地に材質水性アクリル系塗料・防カビ剤・酸化チタン危険物の類別非危険物施工面積(m2)10(標準家庭風呂タイル壁面は約10)乾燥時間約1時間
京壁なおし
フジワラ化学(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(1.5kg)ほか翌々日出荷から9日以内出荷京壁・じゅらく壁の風合いを損なわずに塗り替えができます。 天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。 揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。 センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。 調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。用途内装壁用(風呂場を除く)材質アクリルエマルション、珪藻土、他タイプ水性・塗料適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。塗布方法ローラー(中毛)乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃)危険物の類別非危険物不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)塗回数2回
かくれん棒BP 保護液
建築の友¥389税込¥4281パック(6g)当日出荷かくれん棒で補修した部分が他へ付着するのを防ぎます。成分合成樹脂(アクリル樹脂)、有機溶剤、水危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性
クロスパッチ・転写タイプ
建築の友¥499税込¥5491セット当日出荷から3日以内出荷軽くこするだけで簡単に転写できます。(ツヤ消し仕上げ) 厚さが40ミクロンなので貼り際に違和感がなく、下地になじみ凹凸もリアルに再現します。 隠蔽力が高いのでマジック等の落書き、汚れでもほとんど下写りしません。(下写りする場合は上から重ねて転写して下さい) 転写後のヒビ割れ、色あせもほとんどありません。 強力粘着の為、自然にはがれることはありません。 はがしたい場合はセロハンテープを使うと簡単にはがれます。(下地をキズつけないように十分注意して下さい)成分[インク]ポリエステル、酸化チタン [粘着剤]合成ゴムセット内容シールサイズ:6Φ:9枚 9Φ:5枚 10・13Φ:2枚 15・18・25・30・36Φ:1枚 16×16・10×38・40×65:1枚 細:2本危険物の類別非危険物
カラーパテ
ニッペホームプロダクツ¥1,998税込¥2,1981缶(700mL)当日出荷補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。 水性・速乾タイプ。 屋内外に使用でき、軽量で収縮がないので、ひび割れや、はがれがありません。用途屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・しっくいボード・木部の壁面のひび割れ、くぎ穴、へこみ、隙間などの充填に。 塗装・かべ紙貼りの下地調整用に。仕様容量/700mL:施工面積/約80m2色ホワイト乾燥時間(時間)約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃)危険物の類別非危険物
ウメール スタンドパック
家庭化学¥479~税込¥527~1袋(1kg)ほか当日出荷から4日以内出荷膨張剤配合により、セメント類のヒビ割や亀裂、スキ間等を完全に補修する商品です。用途はがれ落ちたタイルや、タイルをあたらしく張り変える時に使用して下さい。仕様無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、膨張剤、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦350×横400mm適応下地モルタル、コンクリート面
イージーリペアスティック(シェラックつや消し)
ハウスボックス(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷瞬間硬化型(15~30秒)の充填剤スティック。ホットナイフを使用してキズ口に充填します。クレヨンタイプに比べ耐久・耐熱性に優れています。シェラックつや消し同士での混色が可能です。成分パラフィンワックス、顔料
「補修は任せろ!」壁用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用
家庭化学¥599税込¥6591袋(300g)翌々日出荷水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。用途モルタル壁、コンクリート壁のひび割れやすき間の充填危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1セット(0.5kg)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER コンクリート色
トーヨーマテラン(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181セット(7.2kg)9日以内出荷用途・倉庫内、コンクリート路面の段差やくぼみの補修に。・コンクリート駐車場の補修に。・マンホール、側溝周辺のくぼみの補修に。・工場内のリフト走行路の補修に質量(kg)7.2色グレー容量(L)1.2危険物の類別非危険物施工面積35cm×35cm(1cm厚)硬化時間【夏季】15~30分【冬季】30~45分












![120ml ウッドパテ [ラワン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50454276-170331-02.jpg)












![NSマスターBOX 60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84911245-240904-02.jpg)



















![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)