絞り込み
ブランド
- ニットー[塗装・養生・内装用品](41)
- 建築の友(27)
- 家庭化学(26)
- メーコー(19)
- アサヒペン(12)
- ハウスボックス(10)
- セメダイン(8)
- エスコ(7)
- 関西パテ化工(5)
- フジワラ化学(5)
- サンホーム(5)
- ヤヨイ化学(4)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
- コニシ(3)
- 吉野石膏(3)
- トーヨーマテラン(3)
- カセン和紙工業(3)
- 高森コーキ(2)
- ニッペホームプロダクツ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「特性」から絞り込む

クロスパッチ 小穴用
建築の友¥479税込¥5271セット当日出荷クロスにできた気になる穴、すきま、汚れ等を貼って補修するだけの簡単補修クロスパッチ。直径約12mmのシールが21枚 クロス特有の微妙な凸凹の質感を表す為の特殊加工によりクロスパッチを貼っても違和感がありません。 一度貼ると高い密着性の為、自然に剥がれることはありません。 クロス特有の凸凹に合わせて、2タイプの凸凹のシートがあります。(細目、荒目) クロスの穴、すきま、汚れ等の大きさや用途に応じて、4タイプの大きさのシートがあります。(小穴、中穴、大穴、コーナー)危険物の類別非危険物
MK外壁補修材
メーコー¥1,698税込¥1,8681本(330mL)当日出荷チューブ入りで使いやすく安全です。1回に5mmまでの厚付けが可能です。 乾性で作業性に優れ、下地によく接着します。用途内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・くぼみ・すき間・目地・ビス穴・釘頭等の補修または処理耐水性水中浸漬14日間異常なし乾燥時間(時間)6(3mm厚/20℃・60%RH)危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ブロック、しっくい壁、 スレート、レンガ、木 等
SLパッチ120分用
関西パテ化工¥1,898税込¥2,0881袋(3.5kg)3日以内出荷速乾性ですから、工期短縮がはかれます。 厚付けしてもヤセが少ない。 下地とはもちろん壁紙との接着性にすぐれています。 粉末タイプなので混練りの際に水を多少加減することにより、使い易い粘度に微調整できます。用途ペイント・壁紙・クロス仕上げの際の下地処理、石膏ボードのジョイント目地の処理、石膏ボードのビス頭の処理、石膏ボードの面違い部の処理。色ボード色タイプ120分タイプ危険物の類別非危険物
穴うめ職人 木部用
ハウスボックス¥429~税込¥472~1セット(15g)ほか4日以内出荷から5日以内出荷木部の釘穴やすき間を手軽に補修できます。べとつきや臭いが少ない水性タイプの充填材です。成分アクリル樹脂系アマルジョン、水など危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
クロスパッチ・転写タイプ
建築の友¥499税込¥5491セット当日出荷から3日以内出荷軽くこするだけで簡単に転写できます。(ツヤ消し仕上げ) 厚さが40ミクロンなので貼り際に違和感がなく、下地になじみ凹凸もリアルに再現します。 隠蔽力が高いのでマジック等の落書き、汚れでもほとんど下写りしません。(下写りする場合は上から重ねて転写して下さい) 転写後のヒビ割れ、色あせもほとんどありません。 強力粘着の為、自然にはがれることはありません。 はがしたい場合はセロハンテープを使うと簡単にはがれます。(下地をキズつけないように十分注意して下さい)成分[インク]ポリエステル、酸化チタン [粘着剤]合成ゴムセット内容シールサイズ:6Φ:9枚 9Φ:5枚 10・13Φ:2枚 15・18・25・30・36Φ:1枚 16×16・10×38・40×65:1枚 細:2本危険物の類別非危険物
軽量パテ(内外部用)1.8L
アサヒペン(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(1.8L)当日出荷屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。 取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カラーパテ
ニッペホームプロダクツ¥1,998税込¥2,1981缶(700mL)当日出荷補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。 水性・速乾タイプ。 屋内外に使用でき、軽量で収縮がないので、ひび割れや、はがれがありません。用途屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・しっくいボード・木部の壁面のひび割れ、くぎ穴、へこみ、隙間などの充填に。 塗装・かべ紙貼りの下地調整用に。仕様容量/700mL:施工面積/約80m2色ホワイト乾燥時間(時間)約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃)危険物の類別非危険物![NSマスターBOX 60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84911245-240904-02.jpg)
NSマスターBOX 60
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥4,398税込¥4,8381箱(3kg×4袋)翌日出荷上下塗り兼用タイプですので、下塗り・上塗りが可能です。粘性が少なく、混練が容易です。軽量タイプでヘラ運びが非常に軽い為、手首への負担が少なくなります。肉ヤセが少なく、Vボードであれば、2回塗りでフラットな状態になります。クロスとの接着も良好です。用途上下兼用色クリーム混率(%)混水量:64~69主成分焼石膏可使時間(分)60塗布面積(m2/kg)約300/12危険物の類別非危険物
京壁なおし
フジワラ化学(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(1.5kg)ほか翌々日出荷から9日以内出荷京壁・じゅらく壁の風合いを損なわずに塗り替えができます。 天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。 揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。 センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。 調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。用途内装壁用(風呂場を除く)材質アクリルエマルション、珪藻土、他タイプ水性・塗料適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。塗布方法ローラー(中毛)乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃)危険物の類別非危険物不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)塗回数2回
クロス壁のヒビふさぎ
建築の友¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。施工量:約7m(ヒビ1mm程度で12.5mm厚の石膏ボ-ドの場合) 石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。 肉やせが少なく、作業が楽。 サンドペーパー掛けや塗装(油性、水性)もOK。 いやな臭いもせず、変色しません。 仕上がりはキレイなツヤ消しで、乾燥後、石膏のように硬くなります。 取扱いが容易な水性一液タイプ。 耐水性が良好で、どこでも施工可能。成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填剤、着色顔料、添加剤、水セット内容クロス壁のヒビふさぎ(80mL)、ふきとりスポンジ、スポンジヘラ色オフホワイト危険物の類別非危険物
ウメール スタンドパック
家庭化学¥479~税込¥527~1袋(1kg)ほか当日出荷から4日以内出荷膨張剤配合により、セメント類のヒビ割や亀裂、スキ間等を完全に補修する商品です。用途はがれ落ちたタイルや、タイルをあたらしく張り変える時に使用して下さい。仕様無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、膨張剤、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦350×横400mm適応下地モルタル、コンクリート面
「補修は任せろ!」壁用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用
家庭化学¥599税込¥6591袋(300g)翌々日出荷水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。用途モルタル壁、コンクリート壁のひび割れやすき間の充填危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
耐熱性接着補修剤 コーキングSuper250
ヘルメチック¥14,980税込¥16,4781個当日出荷耐熱250℃、耐溶剤性、耐油性に優れた接着補修材料です。仕様耐熱・耐溶剤・耐油用特殊エポキシ系接着補修剤/水質基準規格適合トラスコ品番683-9988危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200g特性耐熱・耐溶剤・耐油
深穴なおし
フジワラ化学¥1,498税込¥1,6481袋(1kg)当日出荷深い穴もこれで1発なおし!。 水と混ぜて使用します。 2時間後には、新しい壁材が塗れます。用途壁にできた深穴充填用のパテ材質量(kg)1正味質量(g)1kg寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W230mm×H30mm×D320mm硬化時間(時間)1.5~2乾燥時間(時間)約1.5~2時間危険物の類別非危険物不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
下地調整パテ
家庭化学(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1袋(500g)ほか翌々日出荷から4日以内出荷痛んだ下地を簡単に補修できる水性の不陸(下地の凸凹)調整、目地止め、目地調整材です。 繊維壁、クロス張り、ペンキ塗り等を上手に仕上げるための下地調整・不陸調整材として使用できます。 そのまま使えるペースト状です。用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地(コンクリート、モルタル、ブロック、ALC、PC板、木部等)に。仕様硬化性下地調整パテ成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等材質水性合成エマルジョン樹脂、骨材、顔料色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×125×35硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積1mm厚 約0.2m2適応下地モルタル、コンクリート面
穴うめ下地パテ
アサヒペン¥929税込¥1,0221本(200g)当日出荷カベ紙を貼る時の室内壁の穴うめ・ヒビ割れ・スキマなどの補修や、化粧合板の継ぎ目うめに適しています。 カビドメ剤配合の取り扱いやすい水性タイプです。 パテベラ付き。成分合成樹脂、炭酸カルシウム、硅砂、カビドメ剤使用面積比較的浅い凹凸面の場合/タタミ約0.2枚分(約0.32 )危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クロスのはがれ補修セット
コジット¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷クロスのはがれをキレイに修繕!キレイを自分で簡単に補修。乾きが速く修理が楽チンセット内容クロス専用のり×1、はけ×1、専用ローラー×1材質ローラー回転部:ポリエチレン、ローラー(把手):ABS樹脂、はけ(軸):ポリエチレン、はけ(先):ナイロン、成分:酢酸ビニルエマルジョン・無機充填剤(炭酸カルシウム)・水危険物の類別非危険物正味量30mL![NSマスターBOX 120 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84911254-240904-02.jpg)
NSマスターBOX 120
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥4,398税込¥4,8381箱(3kg×4袋)3日以内出荷上下塗り兼用タイプですので、下塗り・上塗りが可能です。粘性が少なく、混練が容易です。軽量タイプでヘラ運びが非常に軽い為、手首への負担が少なくなります。肉ヤセが少なく、Vボードであれば、2回塗りでフラットな状態になります。クロスとの接着も良好です。用途上下兼用色クリーム混率(%)混水量:64~69主成分焼石膏可使時間(分)120塗布面積(m2/kg)約300/12危険物の類別非危険物
内部用パテ
アサヒペン¥749税込¥8241個(225mL)当日出荷硬化時の収縮が少ない。そのまま使える!。肉やせが少なく、研磨性に優れています。伸びが良く作業性に優れています。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。アクリル系充てん剤。用途屋内壁面の凹凸面、ひび割れ、釘穴などの補修・塗装や壁紙貼りの下地調整に。色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×95危険物の類別非危険物
石こう系石こうボードの穴埋め
家庭化学(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋ほか当日出荷から翌々日出荷本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 石こうボードの小さな穴(ビス穴・くぎ穴など)の補修やつぎ目の調整パテとしてお使い下さい。 作業性が良く、乾燥収縮がほとんどありません。市販のアミテープを使えば大きな穴も補修することができます。付属品専用練り液、ヘラ付き仕様速乾、無収縮、硬化型パテ成分粉体(石こう、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質粉体:石こう・骨材・粉末樹脂練り液:アクリル系エマルジョン樹脂色ホワイト容量(g)粉体:60、練り液:25(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード![めじっ粉 100gセット ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135977-160808-02.jpg)
めじっ粉 100gセット
ニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット翌日出荷から3日以内出荷クロスジョイントの単純な隙に充填して使用する商品です。 粉末状のため充填しやすくまた隙以外の壁紙表面に付着した、余分なものは落としやすい、非常に作業性の良い充填材といえます。 隙に充填された「めじっ粉」は室内の湿気で、成分中の合成樹脂により固着しそのままの状態を保ちます。危険物の類別非危険物
クロスタッチ 落書きかくし
建築の友¥759税込¥8351セット(20mL)欠品中クロスや壁に付いた汚れや落書きを塗って簡単に隠すことができます。 施工後のテカリや下写り、変色、乾燥後のヒビ割れがなく、また、下地の汚れが浮き出てくることもありません。 水性タイプで乾燥が速く、隠蔽力が強いのでしっかり隠すことができます。成分酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水危険物の類別非危険物
コンクリートのヒビふさぎ
建築の友¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷コンリート壁の亀裂に充填するだけ。 コンクリートにしっかりなじみ、定着します。 肉やせが少なく、作業が楽。 乾燥後、サンドペーパー掛けや塗装(油性、水性)もOK。 いやな臭いもせず、変色しません。 仕上がりはキレイなツヤ消しで、乾燥後、コンクリートのように硬くなります。 取扱いが容易な水性一液タイプ。 耐水性は良好で、屋内外の施工可能。施工量:約9m(ヒビ1mm程度で深さ10mmの場合)成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填剤、着色顔料、添加剤、水セット内容コンクリートのヒビふさぎ(80mL)、サンドペーパー(4×22cm:粒度#12)、スポンジヘラ危険物の類別非危険物特性耐水性![Vライト60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
Vライト60
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥2,798税込¥3,0781袋(7kg)3日以内出荷骨材が細く、Vボード・平ボードに最適です。 軽量タイプの為、作業感が軽快でスムーズです。 盛り付けが良く、軽く塗付けられます。 上塗りパテとの付着性が良好です。用途下塗り専用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色淡クリームタイプ硬化型60分主成分β石膏危険物の類別非危険物施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.8~5.2
耐振パテ60
ヤヨイ化学¥7,998税込¥8,7981箱(3.6kg×4本)6日以内出荷ドア枠廻り等のクラックが発生しやすい箇所のパテ処理に。 石こうボード、合板などのジョイントや異種下地のジョイント部へのパテ処理に。 リフォーム下地でのクラック再発防止に。危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
「補修は任せろ!」レンガのひび割れ補修材
家庭化学¥599税込¥6591袋(300g)翌々日出荷水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、レンガの様な荒い仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。用途レンガのひび割れ補修色赤茶タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
「補修は任せろ!」サイディング補修材
家庭化学¥599税込¥6591袋(300g)翌々日出荷水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。質感は、モルタルの様な仕上がりです。接着力に優れた、窯業系サイディング補修材。補修乾燥後、水性塗料、油性塗料が塗れます。補修箇所の凹凸等が気になるようであれば、硬化後サンドペーパーで研磨ができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。用途窯業系サイディング補修色ホワイト危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)![NS ニューライトV 120 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48659724-231110-02.jpg)
NS ニューライトV 120
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥3,998税込¥4,3981袋(6kg)7日以内出荷下塗り用のパテです。従来品より面積約1.7倍の施工が可能です。超軽量型の為、手首への負担を軽減できます。肉ヤセが極めて少ないです。ケレンのサクサク削れます。用途石膏ボードの目地処理など危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.39kg
水性スキマフィルNB
Sharpie(シャーピー)¥10,980税込¥12,0781箱(320mL×10本)5日以内出荷水性タイプなので充てん後、乾燥前に水刷毛などでなじませることで仕上げが可能! 大小2種類の骨材を配合で、補修跡が目立ち難い! ノンブリードタイプなので塗装後のベタつきが少ない! JAIA F☆☆☆☆/4VOC基準適合、内装にも安心!用途各種内外壁(サイディングボード・ALC・PC・RC・モルタル・石膏ボード・ケイカル板)の塗装前のクラック補修、塗装下地処理用色ホワイト不揮発分0.85粘度(23℃)(Pa・s[P])400タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別非危険物
荒壁用粘土 荒壁練土(練り状)
ホームテイスト¥4,998税込¥5,4981袋3日以内出荷淡路土と淡路真砂土と淡路砂をブレンドして練り上げた荒壁土(練り土)です。そのまま屋根土として利用できるように、藁すさは配合しておりません。竹小舞の荒壁土として使う場合は、荒すさを混ぜご使用下さい。荒すさと混ぜ合わせ後は、1週間以上寝かせてからお使い下さい。荒壁土は藁と練って寝かせる期間は長ければ長いほうが「腐り土」として良い荒壁土になるといわれています。用途貫の厚みや塗り付けの厚みによりますが、1 坪(3.3 m2)に約10 袋必要。裏返し塗りを行う場合は約4 袋必要、表裏1 坪に対し14 袋程度を目安にご利用下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分粘土容量(kg)20危険物の類別非危険物施工面積(m2)0.33塗布厚さ(mm)50
MK水性エポパテ
メーコー¥10,980~税込¥12,078~1セット(3kg)ほか7日以内出荷内外部用 上パテ 水性エポキシ系2液タイプ。フッ素樹脂まで上塗り可能。用途金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用色主剤:白、硬化剤:灰危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)(最大)1.0
クロスエイド
ハウスボックス¥379税込¥4171セット(2枚)5日以内出荷クロスの汚れやキズに貼るだけの強力粘着シールタイプです。 ホルムアルデヒドなどの有害物質を含まない安全な商品です。材質塩化ビニール、アクリル系ボンド、防カビ剤寸法(mm)35×120危険物の類別非危険物
クロスパッチ 中穴用
建築の友¥409税込¥4501セット当日出荷クロスにできた気になる穴、すきま、汚れ等を貼って補修するだけの簡単補修クロスパッチ。直径約33mmのシールが3枚 クロス特有の微妙な凸凹の質感を表す為の特殊加工によりクロスパッチを貼っても違和感がありません。 一度貼ると高い密着性の為、自然に剥がれることはありません。 クロス特有の凸凹に合わせて、2タイプの凸凹のシートがあります。(細目、荒目) クロスの穴、すきま、汚れ等の大きさや用途に応じて、4タイプの大きさのシートがあります。(小穴、中穴、大穴、コーナー)危険物の類別非危険物












![NSマスターBOX 60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84911245-240904-02.jpg)










![NSマスターBOX 120 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84911254-240904-02.jpg)


![めじっ粉 100gセット ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135977-160808-02.jpg)




![Vライト60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)




![NS ニューライトV 120 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48659724-231110-02.jpg)









![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)