絞り込み
ブランド
- ニットー[塗装・養生・内装用品](41)
- 建築の友(27)
- 家庭化学(26)
- メーコー(19)
- アサヒペン(12)
- ハウスボックス(10)
- セメダイン(8)
- エスコ(7)
- 関西パテ化工(5)
- フジワラ化学(5)
- サンホーム(5)
- ヤヨイ化学(4)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
- コニシ(3)
- 吉野石膏(3)
- トーヨーマテラン(3)
- カセン和紙工業(3)
- 高森コーキ(2)
- ニッペホームプロダクツ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「特性」から絞り込む

カベ補修材(屋外用)
エスコ¥955税込¥1,0511本翌日出荷ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に材質アクリル樹脂エマルジョン形色白使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)120耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
クロスの型どりキット
エスコ¥975税込¥1,0731セット翌日出荷セット内容:型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ。パテと型どり材を使って周囲と同じ凸凹を再現します。布製の壁紙には使用できません。乾燥後は、着色もできます(24時間以降)。壁紙の素が乾燥してしまった場合は、水を加えると再度使用できます。【型どり材の特徴】:お湯(80℃以上)に浸すと柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。・再びお湯に浸けると何度でも新しい型をとることができます。・お湯に浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に。お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。・離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。【壁紙の素の特徴】:質感や柔軟性に優れ、[型どり材]の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。・乾燥後(完全乾燥は20℃で2~3時間)着色することができます。【使用方法】:1凸凹を再現したい箇所(補修箇所)によく似た凸凹を探します。2紙コップ等に80℃以上のお湯を入れ、[型どり材]を入れます。※必ず80℃以上(沸騰していてもOK)のお湯を用意してください。その際、火傷には十分ご注意ください。3[型どり材]は青から徐々に半透明に変化し、完全に半透明になると柔らかくなります(約2分程度)。4お箸等で[型どり材]を取り出し、乾いた布等で水分を取り除きます。※お湯や[型どり材]は高温になっています火傷に十分ご注意ください。5[型どり材]が半透明の間に1の箇所に均等な力で押し付けてください※平らな定規等を使えば均等で抑えられ、型どりが容易です。6[型どり材]が固まってくると半透明から青色へ徐々に変化してきますそのまま約5分間放置してください。7完全に青色になれば型どり完了ゆっくり慎重にはがしてください。※失敗しても、2~6を再度行えば、何度でも型どりできます。8凹凸を再現したい箇所(補修箇所)のほこりや汚れ、水分等をきれいな布で拭き取ります。9[クロス用のり]を付属のハケで補修箇所に薄く均等に塗ります。10[壁紙の素]を指で適量取り、9の補修箇所に指で広げます。※[壁紙の素]が多いと盛り上がり、少ないと下地が透けて見えますクロスの厚み程度になるよう広げてください(4g全部を使用すると2mm厚で約8×8cm程度まで広げられます)。117で完成した[型どり材]を10で広げた壁紙の素に押し当て、凸凹を再現します。[壁紙の素]と[型どり材]はくっつきません([壁紙の素]は2~3時間で乾燥します)。用途破れたりキズついたクロスに成分壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ剤、水材質型取り:熱変色材、オレフィン樹脂危険物の類別非危険物![NSニューライトV 60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68897957-240523-02.jpg)
NSニューライトV 60
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥3,998税込¥4,3981袋(6kg)5日以内出荷用途石膏ボードの目地処理など危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.39kg
ビスマスク
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥14,980税込¥16,4781缶(6kg)ほか5日以内出荷乾燥硬化型のパテです。 ベージュ色で目立ちにくくなっています。 ヤセが少なく、硬化後は微弾性で小キズの補修にも使用できます。用途ビス・釘頭の凹み、小キズの補修主成分スチレンアクリルエマルジョン外観ベージュ色ペースト状危険物の類別非危険物
粉体入りパテ Concrete Fix
旭エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781箱(10本)翌々日出荷本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。コンクリート補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。用途コンクリート補修用使用温度範囲(℃)-30~150硬度82可使時間(分)5~7完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本絶縁耐力(volts/mil)300
石こうボード用 軽量パテ
家庭化学¥21,980税込¥24,1781箱(300mL×20袋)ほか4日以内出荷ヤセがほとんどなく作業性良好です。軽量パテの為、天井の作業でも垂れにくい。用途石こうボードの穴埋め、石こうボードの継ぎ目処理などに使用仕様硬化性石こうボード用補修材成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂色ホワイト硬化時間(時間)表面硬化約1~3 内部硬化約24危険物の類別非危険物施工面積約10mm厚で100×330mm適応下地石こうボード
簡単しっくい
家庭化学¥2,998~税込¥3,298~1袋(2.8kg)ほか翌々日出荷水を混ぜるだけで簡単にしっくい壁が出来上がります。用途人と環境に優しい室内用壁材です。仕様樹脂入りしっくい成分消石灰、無機系固化剤、無機体質顔料、EVA系樹脂、有機繊維など危険物の類別非危険物適応下地ビニールクロス、石こうボード、モルタル、コンクリート、スレート、繊維壁、聚楽壁乾燥時間24~48
MKダンパテ
メーコー¥9,898~税込¥10,888~1箱(2.5L×2缶)ほか7日以内出荷内装用 上パテ 微弾性タイプの薄付けパテ。研磨が可能です。クラックレス目地処理工法として、MKダンパテ厚付け用と併せて使用すると効果的です。用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整色白規格薄付け用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5
クリンナ ジョイントコンパウンド
メーコー¥8,998税込¥9,8981箱(3L×2缶)ほか7日以内出荷内部用 下パテ ・乾燥時間が従来の厚付けパテより早く、工期短縮に繋がります。 ・無希釈、無撹拌で使用できます。(希釈、撹拌して頂くと更に使い易くなります。)用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整色白危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)(最大)10
MKジョイントベスト
メーコー¥9,498税込¥10,4481缶(12L)7日以内出荷内部用 下パテ 従来の厚付け用パテに比べて粒子が細かく、作業性と厚付け性能を両立させました。用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填色ピンクグレー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
ファミリーパテ
メーコー¥19,980~税込¥21,978~1箱(700g×12缶)ほか7日以内出荷内装用 中上付け用パテ DIY製品。 ひび割れやカケの部分の補修に最適です。 プラスチック製のヘラが付属していますので、手軽にお使いいただけます。用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整色白規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大2
パターン目地
四国化成¥51,980税込¥57,1781ケース(40枚)5日以内出荷乱張り、石積み、レンガ調など9パターンのデザインが簡単に作れます。適合ラクラン、エクランEX、パレットシリーズなど(塗り厚1~2mmの舗装材・外装材)材質ポリエチレン厚さ(mm)1寸法(mm)620×420危険物の類別非危険物
せんい壁砂壁穴うめパテ
アサヒペン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(80g)当日出荷せんい壁・砂壁にカベ紙を貼る時の、穴うめやヒビ割れ・スキマなどの補修に適しています。 速乾性で、取り扱いやすい水性タイプです。 パテベラ付き。成分合成樹脂、中空粒子、カビドメ剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)0.1
壁軽量パテ
家庭化学¥899~税込¥989~1袋(300g)ほか翌々日出荷から4日以内出荷粘着性に優れ、作業性が良好。ヘラ付。 固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができる。用途繊維壁・じゅらく壁のひび割れすき間補修仕様無収縮、非硬化パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40危険物の類別非危険物適応下地土壁、しっくい壁など![1kg [ホワイト] ひび割れ補修材 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06160375-180827-02.jpg)
1kg [ホワイト] ひび割れ補修材
エスコ¥815税込¥8971個(1kg)翌日出荷水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。エスコ品番EA934KB-23色ホワイト危険物の類別非危険物施工面積約300×450mm
カーボライト専用プライマー
メーコー¥9,398税込¥10,3381箱(500g×4本)7日以内出荷強靭で弾性を有する塗膜を形成。 防止性の高い塗膜を形成。 接着力、作業力が優れてる。用途内外部用 各種サイディングボード板 珪酸カルシウム板(板間) 石膏ボード板等Vカット目地部 木部塗布方法目地部のミハケ塗り希釈0危険物の類別非危険物塗布量200m/L塗回数1下地処理ゴミ・汚れ・油類の除去塗装間隔2時間以上
リウォールパテ
メーコー¥24,980税込¥27,4781箱(3kg×2個)7日以内出荷クロスをはがした後に壁面に残る裏紙を抑えることができるパテ。用途内部用色クリーム危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
カーボライト
メーコー¥37,980税込¥41,7781箱(3.5kg×4缶)3日以内出荷内外部用 下パテ カーボン繊維による強靭で弾性のある塗膜を形成し強度な接着力に優れている。 カーボライト工法を行うことでクラックの補修、クラック予防ができる。用途各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など色黒危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ダンシール厚膜
メーコー¥21,980税込¥24,1781箱(4kg×4缶)3日以内出荷内外部用 弾性仕上塗料の下地調整に最適。3~5mmまで厚付け可能。用途各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など色淡グレー危険物の類別非危険物
フッ素下地用パテ
メーコー¥32,980~税込¥36,278~1缶(20kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷内外部用 上パテ 溶剤系フッ素塗料まで施工可能な内外部用薄付けパテ。 鏡面仕上げに最適。用途金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用色白危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)0.5
クリンナ MAXパテ
メーコー¥9,198税込¥10,1181缶(12L)7日以内出荷内部用 下パテ ・ヤセが極めて少なく、通常の塗厚(3mm程度)ならヤセの心配がほとんどありません。 ・乾燥が従来の練りパテの中では早く作業効率UPに貢献できます。 ・軽快にのびのある作業性を実現しました。 ・無希釈、無撹拌でご使用できます。用途コンクリート、モルタル、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整規格JIS5669申請中危険物の類別非危険物特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
ミックスパテ
メーコー¥9,698税込¥10,6681缶(20kg)3日以内出荷内部用 中パテ 目止めに優れたパテ。砂入り。用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整色白危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5
クリンナ ナイスパテ
メーコー¥8,498税込¥9,3481缶(14kg)7日以内出荷内部用 中上兼用パテ ・無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ ・滑らかで、キレ・伸びの良い作業性 ・しごき取りやすく、盛りやすい ・傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性用途石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC色白規格JIS K 5669危険物の類別非危険物特性防火塗布厚さ(mm)(最大)1.5![クイックペイント ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
クイックペイント
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥9,998税込¥10,9981箱(300mL×12本)3日以内出荷超速乾性。タックフリー30分。付着性に優れています。 ほとんどの素地に付着し耐久性を発揮します。 水系で無公害タイプ。用途窓・ドア枠、敷居シール、その他耐久性の高い密封が必要な箇所、陶器タイル、人造大理石、積層材、ガラス、木材等に固着します。危険物の類別非危険物塗装間隔水系塗料:30分、溶剤系塗料:2時間![IDパテS(ペーストタイプ) ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
IDパテS(ペーストタイプ)
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥12,980税込¥14,2781箱(4kg×4個)6日以内出荷厚塗りができる(3mm/回まで) 下塗り上塗り兼用で使用できる。 研磨性が良い。 水性タイプで安全。用途上下兼用色クリームタイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)30(塗厚0.5mm)![パワーシーラー ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
パワーシーラー
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥23,980税込¥26,3781箱(3.5kg×4缶)3日以内出荷各種下地材に対して付着力が優れています。 吸水性のない下地材にも使用できます。 塗膜は強靭で耐水性及び、耐酸、耐アルカリ、耐候性に優れています。 タレが少なく塗布作業が容易です。 ホルマリン、有機溶剤は含んでおらず安全で環境にもやさしいです。 ジョイントコンパウンドの混和剤としても使用できます。用途塗布、混和兼用pH4~7主成分アクリル樹脂外観乳白色エマルジョン固形分27±2希釈剤水危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆![ハイスティック上塗BOX120 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ハイスティック上塗BOX120
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥5,198税込¥5,7181箱(3kg×4袋)3日以内出荷従来のパテに比べて下地及びクロスとの接着性が非常に良好です。 ヘラ伸びヘラ運びが良くミミ切れが非常に良好です。 表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。用途上塗り専用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色クリームタイプ硬化型120分主成分α石膏とβ石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)255/12kg(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.8~5.2/8kg![ハイスティック上塗120 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ハイスティック上塗120
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥3,298税込¥3,6281袋(8kg)6日以内出荷従来のパテに比べて下地及びクロスとの接着性が非常に良好です。 ヘラ伸びヘラ運びが良くミミ切れが非常に良好です。 表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。用途上塗り専用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色クリームタイプ硬化型120分主成分α石膏とβ石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)170(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.8~5.2![ハイコートBOX120 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ハイコートBOX120
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥5,198税込¥5,7181箱(3kg×4袋)6日以内出荷従来のパテに比べて、ヘラ伸び、ヘラ運びが非常に良好で、特に時間経過による作業性の低下は殆どありません。 クロス貼り起こしにおける、クロス裏面のパテ付着率が少なく、かつクロス接着も非常に良好です。 表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。用途上塗り専用使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。色クリームタイプ硬化型120分主成分β石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)295/12kg(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.3~4.8/7kg






![NSニューライトV 60 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68897957-240523-02.jpg)












![クロス目地調整材 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135943-260522-02.jpg)





![1kg [ホワイト] ひび割れ補修材 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06160375-180827-02.jpg)




![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)