絞り込み
ブランド
- ニッぺ(日本ペイント)(31)
- ロックペイント(23)
- アサヒペン(8)
- エスケー化研(8)
- 大阪塗料工業(8)
- 日本特殊塗料(6)
- DNT(大日本塗料)(5)
- ローバル(4)
- シンロイヒ(4)
- 太陽化学(3)
- 水谷ペイント(3)
- 玄々化学工業(3)
- オキツモ(2)
- ニッペホームプロダクツ(2)
- 中国塗料(2)
- ユニオンペイント(2)
- 太洋塗料(2)
- PROST's(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る

N 2590 ノンブラッシング
ニッぺ(日本ペイント)¥9,298~税込¥10,228~1缶(4L)ほか6日以内出荷合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー用途白化防止用添加剤 ノンブラッシング 艶引け対策種類バージン品使用液性シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性添加量5~10%
塗料用シンナーSA
ニッぺ(日本ペイント)¥15,980税込¥17,5781缶(16L)6日以内出荷弱溶剤塗料用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー液性シンナー密度(g/cm3)0.79(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
ラッカーうすめ液(家庭用)
大阪塗料工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281缶(100mL)4日以内出荷色無色透明種類バージン品比重0.86(相対密度)引火点(℃)-4危険等級Ⅱ溶解度水に不溶危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈液ラッカーうすめ液危険物の性状非水溶性
EGウレタン 薄め液
ユニオンペイント¥5,998税込¥6,5981缶(4L)8日以内出荷仕様89ラインシリーズEGバリューウレタン希釈剤タイプ硬化剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性
エポローバルシンナー 3L缶
ローバル¥7,598税込¥8,3581缶(3L)24日以内出荷トラスコ品番118-2394液性シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
パーマロックシンナー
ロックペイント(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(16L)3日以内出荷ユカロック1000専用シンナーです。 希釈割合は塗料(ユカロック1000)に対して40~60%です。用途ユカロック1000専用の希釈剤。トラスコ品番361-0501質量(kg)13.9容量(L)16危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈の目安塗料に対して40~60%危険物の性状非水溶性
NTXウレタンシンナー #100
大阪塗料工業¥6,998税込¥7,6981缶(4L)5日以内出荷タイプNTXウルトラック895専用シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ユニパックシリーズ 専用シンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥34,980税込¥38,4781缶(16L)6日以内出荷ユニパックネオシリーズのエアースプレー及びエアレススプレーで塗装時の希釈シンナーとしてご使用ください。季節・気温により使い分けいただけるように4種類からお選びください。ユニパック500 シンナー ・・・ 主に春・秋季用 気温:10℃~30℃。ユニパック501スローシンナー ・・・ 夏季用 気温:25℃~30℃以上。ユニパック502クイックシンナー ・・・ 冬季用 気温:0℃~10℃。ユニパック503冬用シンナー ・・・ 冬季用 気温:5℃以下。※はけ・ローラー塗装の場合は塗料用シンナーA(新)をお使いください。※はけ・ローラー塗装の際、塗装器具の洗いはユニパック専用シンナーかラッカーシンナーをご使用ください。用途【用途】。ユニパックネオシリーズのエアスプレー/エアレススプレー時の希釈シンナー荷姿16kg石油缶危険物の類別第四類危険物の数量16000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
N 500 K ラッカーシンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥11,980税込¥13,1781缶(16L)10日以内出荷合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー種類バージン品使用液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
ニッペ パワーバインド シンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥11,980~税込¥13,178~1缶(4L)ほか4日以内出荷から6日以内出荷用途パワーバインド用専用シンナーです。液性シンナー塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
タフコートシンナー
ロックペイント¥19,980税込¥21,9781缶(16L)3日以内出荷タフコート用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
PROST’s 特級ラッカーシンナー
PROST's¥1,198~税込¥1,318~1缶(500mL)ほか5日以内出荷上塗り・仕上げ専用に溶剤バランスを設計した、トルエンフリーのバージンラッカーシンナー。塗膜の流動性を保ち、刷毛目・ガン肌を抑えて平滑な艶に仕上げます。用途★楽器(ギター・ベース・弦楽器)ラッカー塗装 / リフィニッシュ。★木製家具・建具の仕上げ塗装。★工芸・木工作品。★模型・プラモデルのラッカー塗装の希釈。溶解力が高いため、固着しかけた塗料の除去、ハケ・スプレーガンの念入り洗浄にも使えます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
うすめ液 塗料用シンナーA(N)
ニッペホームプロダクツ¥14,980税込¥16,4781缶(16L)当日出荷合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄に。材質有機溶剤容量(L)16危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.6L危険物の性状非水溶性
ハイポン ウレタンシンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥14,980~税込¥16,478~1缶(4L)ほか4日以内出荷から7日以内出荷合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー用途日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液適合標準液性シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
テツゾール 煙道用 300 シンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥31,980税込¥35,1781缶(16L)6日以内出荷テツゾール煙道用300専用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー用途テツゾール煙道用300専用希釈シンナー密度(g/cm3)0.87(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
テツゾール 専用シンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥13,980~税込¥15,378~1缶(4L)ほか5日以内出荷から7日以内出荷テツゾール専用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー用途テツゾールエコシリーズ、テツゾールエコプライマーシリーズ、テツゾールPE-300、テツゾール汎用シリーズ、等希釈シンナー液性シンナー密度(g/cm3)0.87(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
AF EGラッカーうすめ液
ユニオンペイント(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381缶(4L)7日以内出荷ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど仕様91シリーズEGラッカー希釈剤種類バージン品主な用途木工危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性
ユカロック7000番級 水性速乾プライマー(水性・2液セット品)
ロックペイント¥32,980税込¥36,2781セット(15kg)3日以内出荷2液型水性2液プライマー用途屋内外アスファルト、コンクリート、モルタル床面仕様配合比/主剤:硬化剤=4 :1色透明容量(kg)主剤:12、硬化剤:3塗り面積(m2)75 ~ 100/15kgセット・回主な用途学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、倉庫、配送センター、食堂、遊歩道、駐車場、公園の広場など希釈剤水危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)(23℃)2特性速乾塗付量(kg/m2・回)標準:0.15~0.20可使時間(時間)(23℃)4塗回数1回
Vトップシンナー
DNT(大日本塗料)¥17,980~税込¥19,778~1缶(4L)ほか3日以内出荷から5日以内出荷耐候性に優れ、肉持感に優れています。仕様2液性粘度75~100KU/23℃膜厚(μm)30/回密度(g/cm3)塗料:1.20/23℃、揮発分:0.87/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)30、(20℃)15、(30℃)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)20~30光沢艶有半硬化乾燥時間(時間)(5℃)16、(20℃)8、(30℃)6特性耐候、シンナーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)36(5℃)、16(20℃)、12(30℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.14下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大7日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小12時間、(30℃)最大7日/最小12時間調合比主剤80部:硬化剤20部(質量比)加熱残分(%)57~63
SDCコートシンナーI
DNT(大日本塗料)¥12,980税込¥14,2781缶(4L)5日以内出荷JWWA K 115:1989 の塗料の品質に適合する。 ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。 従来のタールエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。 耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。 エアレススプレー性に優れ、1回塗りで厚膜塗装が可能である。 物理的性質、化学的性質がすぐれている。仕様2液性主成分殊膨潤炭膜厚(μm)【刷毛】標準:60/ウエット:100、【エアレス】標準:300/ウエット:500密度(g/cm3)塗料:1.28/23℃、揮発分:0.86/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)50、(10℃)40、(20℃)30希釈剤SDCコートシンナーI又はSDCコートエコシンナー粘度(Pa・s)3.2/23℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10光沢3分艶半硬化乾燥時間(時間)(5℃)20、(10℃)16、(20℃)12特性防食性、耐水、シンナー可使時間(時間)(5℃)5、(10℃)4、(20℃)3危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.16、(エアレス)1.10下地処理新設:ブラスト ISO-Sa2 以上、塗替:パワーツール処理 ISO-St2 以上塗装間隔(5℃)最大7日/最小20時間、(10℃)最大7日/最小16時間、(20℃)最大7日/最小12時間調合比A液:87部、B液:13部(重量比)加熱残分(%)74
SDCコートシンナーG
DNT(大日本塗料)¥9,998税込¥10,9981缶(4L)4日以内出荷JWWA K 115:1989 の塗料の品質に適合する。 ビチューメンとして特殊膨潤炭を使用。コールタール分を含まない。 従来のタールエポキシ樹脂塗料よりも上塗りブリード性が少ない。 耐水性・耐海水性など、防食性がすぐれている。 エアレススプレー性に優れ、1回塗りで厚膜塗装が可能である。 物理的性質、化学的性質がすぐれている。仕様2液性主成分殊膨潤炭膜厚(μm)【刷毛】標準:60/ウエット:100、【エアレス】標準:300/ウエット:500密度(g/cm3)塗料:1.28/23℃、揮発分:0.86/23℃指触乾燥時間(分)(10℃)60、(20℃)40、(30℃)20希釈剤SDCコートシンナーG又はSDC コートエコシンナー粘度(Pa・s)3.6/23℃危険等級Ⅲ使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.5MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-417~725危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10光沢3分艶半硬化乾燥時間(時間)(10℃)30、(20℃)24、(30℃)16特性防食性、耐水、シンナー可使時間(時間)(10℃)8、(20℃)6、(30℃)3危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.16、(エアレス)1.10下地処理新設:ブラスト ISO-Sa2 以上、塗替:パワーツール処理 ISO-St2 以上塗装間隔(10℃)最大7日/最小30時間、(20℃)最大7日/最小24時間、(30℃)最大7日/最小16時間調合比A液:90部、B液:10部(重量比)加熱残分(%)73
ラッカーシンナーエコST(PRTR対策品)
ロックペイント¥17,980税込¥19,7781缶(16L)3日以内出荷トロール、キシロールが含まれないPRTR対策用シンナー種類バージン品使用引火点(℃)1危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤発火点(℃)250危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
PROST’s 特級ラッカーシンナー
PROST's¥8,498税込¥9,3481缶(16L)5日以内出荷上塗り・仕上げ専用に溶剤バランスを設計した、トルエンフリーのバージンラッカーシンナー。塗膜の流動性を保ち、刷毛目・ガン肌を抑えて平滑な艶に仕上げます。用途★楽器(ギター・ベース・弦楽器)ラッカー塗装 / リフィニッシュ。★木製家具・建具の仕上げ塗装。★工芸・木工作品。★模型・プラモデルのラッカー塗装の希釈。溶解力が高いため、固着しかけた塗料の除去、ハケ・スプレーガンの念入り洗浄にも使えます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
エバーロックネクストⅡ
ロックペイント¥15,980税込¥17,5781缶(4kg)4日以内出荷強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9369難燃材料)の塗料です。用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾色ファインエロー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL
エバーロックネクストⅡ
ロックペイント¥10,980税込¥12,0781缶(4kg)4日以内出荷強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9370難燃材料)の塗料です。用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾色ロイヤルブルー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL
エバーロックネクストⅡ
ロックペイント¥9,798税込¥10,7781缶(4kg)4日以内出荷強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9368難燃材料)の塗料です。用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾色ブラック危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL
エバーロックネクストⅡ
ロックペイント¥13,980税込¥15,3781缶(4kg)4日以内出荷強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9365難燃材料)の塗料です。用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾色シンクレッド危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL
エバーロックネクストⅡ
ロックペイント¥9,798税込¥10,7781缶(4kg)4日以内出荷強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9367難燃材料)の塗料です。用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾色オーカー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL
エバーロックネクストⅡ
ロックペイント¥16,980税込¥18,6781缶(16kg)翌々日出荷強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9364難燃材料)の塗料です。用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾色ホワイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量16000mL
エバーロックネクストⅡ
ロックペイント¥9,798税込¥10,7781缶(4kg)4日以内出荷強力なヤニ・シミ止め性が求められるところに適しており、塗装中、塗装後に発生する臭気を大幅に低減させた速乾性のあるカチオン型塗料です。塗料中の溶剤は低臭タイプの採用により、塗装作業中や塗装後の臭気を大幅に和らげています。(※希釈剤は塗料用シンナーでもご使用できますが、従来型の臭気となりますので、専用シンナーを使用してください。)。旧塗膜に付いたタバコのヤニや水性のシミを抑える効果が強力です。カチオン型樹脂を使用しているため、塗り替え時はシーラーなしで塗装できます。(※新設時や吸い込みの著しい素材、脆弱な下地の場合は、シーラーが必要な場合があります。)。防藻・防かび剤の配合により、湿度の高い場所でもカビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。造膜性にすぐれているため、冬場の低温時でも塗装しやすく、乾燥性にもすぐれています。国土交通大臣認定(NM-8585不燃材料、QM-9816準不燃材料、RM-9366難燃材料)の塗料です。用途戸建住宅、集合住宅など屋内外部壁面、軒天の塗装、各種塗り替え用塗装仕様速乾色オキサイドレッド危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000mL
ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズ
ニッぺ(日本ペイント)¥9,298~税込¥10,228~1缶(4L)ほか6日以内出荷から10日以内出荷工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 【ニッペ1液パワーウレトップ 専用シンナーシリーズ】 エアスプレー塗装には専用シンナーをお使いください。 専用シンナーには季節・温度に合わせて5種類のシンナー種があります。 スーパークイックシンナー:冬季 0℃~10℃ クイックシンナー:冬季 5℃~15℃ スタンダードシンナー:春・秋季 10℃~30℃ スローシンナー:夏季 25℃~35℃ スーパースローシンナー:夏季 30℃以上 刷毛、ローラー(短毛・中毛)塗装の場合は、塗料用シンナーA(新)またはニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナーをお使いください。用途ニッペ 1液パワーウレトップ 専用シンナー エアスプレー塗装にご使用ください。荷姿石油缶指触乾燥時間(分)5~10/23℃危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性