絞り込み
  • 色その他(2)
  • 色アイボリー系(3)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色グリーン系(3)
  • 色グレー系(5)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ホワイト系(4)
  • 色レッド系(1)
主な用途
  • かわら屋根(3)
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • トタン(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(3)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(2)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 防水・耐水(1)
主成分
  • その他(1)
  • シリコン(1)
ブランド
  • 東日本塗料
  • 水谷ペイント(70)
  • ニッぺ(日本ペイント)(35)
  • エスケー化研(22)
  • 日本特殊塗料(21)
  • オリエンタル塗料(15)
  • ロックペイント(11)
  • 丸長商事 パワーテック事業部(5)
  • アサヒペン(4)
  • ダンネスト(4)
  • カンペハピオ(2)
  • エスコ(1)
  • 関西ペイント(1)
  • サンデーペイント(1)
  • DNT(大日本塗料)(1)
  • ミラクール(1)
  • 菊水化学工業(1)
  • 神東塗料(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性or油性から絞り込む
  • 断熱コートEX 東日本塗料

    断熱コートEX

    東日本塗料(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(10kg)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    断熱コートの3点の性能に加え保護層(トップコート)不要の1回施工タイプ シロキサン結合とHALS・UVAの複合効果により、トップコート不要の耐候性を実現。 シリコン変性アクリルエマルション樹脂に、熱エネルギーとなる赤外線を反射させる特殊な遮熱顔料と、熱伝導率を低減させる有機無機ハイブリッドバルーンを使用。 優れた断熱・遮熱性能が長期間に亘って維持できます。 建物内部に塗ることにより、内部結露を抑制します。 一液水性タイプでホルムアルデヒド放散量もF★★★★適合、環境にやさしい塗料です。 質感のある艶消の仕上がりです。 艶有仕上げの場合は、トップコートとしてスーパートップ遮熱または遮熱シリコントップを施工することにより可能です。 建物の北側や湿気の多い場所に発生しやすいカビや藻を防ぎ長期にわたり建物を守ります。 伸び率212%の弾性塗膜が外部の雨水を遮断し、防水効果を持続します。
    用途屋根面、一般建築物、内外壁面の遮熱・断熱仕上げ材規格F☆☆☆☆分類水性機能遮熱,断熱使用場所屋根、一般建築物、内外壁面 その他危険物の類別非危険物光沢艶消RoHS指令(10物質対応)対応樹脂アクリルシリコン樹脂
  • 断熱コート 東日本塗料

    断熱コート

    東日本塗料
    11,980税込13,178
    1缶(10kg)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    3つの効果 1:断熱 2:防音 3:結露防止
    規格F☆☆☆☆危険物の類別非危険物適応下地建築物内外壁面の保護および美装:コンクリート、モルタル、PCa板、ALC板、スレート板、ケイカル板波形スレート、トタン、鋼板屋根光沢艶消RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートップ遮熱 東日本塗料

    スーパートップ遮熱

    東日本塗料(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット(6kg)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    超耐候性の塗膜性能、耐久性に優れ遮熱機能を持つスーパートップ遮熱が新たに登場しました。 官公庁、一般建築関係等の改修工事等ウレタン防水材・外装材・屋根材の性能、美観の向上としてのトップコート。
    用途ランニングコストの削減・長期美観保護を要求されるウレタン防水・外装・屋根用トップコート主成分ハルスハイブリッド型樹脂主な用途屋根危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)4~48時間特性遮熱、防水、耐候、耐久、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(23℃)2危険物の性状非水溶性
  • シリコンクール 東日本塗料

    シリコンクール

    東日本塗料
    21,980税込24,178
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    太陽の熱エネルギーを反射させることにより屋内温度の上昇を防ぎます。 1液水性反応硬化型アクリルシリコン樹脂を使用しており、長期耐候性に優れています。 乾燥が早く、架橋された緻密な塗膜を生成するため耐汚染性に優れています。 セメント瓦、波形ストレート等のアルカリや酸性雨に対して優れた耐久性を有します。
    用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦、アスファルトシングル・カラートタン等の塗装及び塗替え塗り面積(m2)(コロニアル面の場合)50~58/2回危険物の類別非危険物希釈率(%)(エアレス)30~40、(ハケ・ローラー)20~30標準使用量(kg/m2/回)(コロニアル面の場合)0.13~0.15
  • HNTシリコンルーフ 東日本塗料

    HNTシリコンルーフ

    東日本塗料
    29,980税込32,978
    1セット(14kg)
    5日以内出荷
    2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
    用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(ローラー・ハケ)0~10、(エアレス)10~20可使時間(時間)(15~25℃)7危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1~015(2回)塗装間隔(15~25℃)5時間~3日間

屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります

屋根