絞り込み
主な用途
- かわら屋根(3)
- 外カベ・塀(3)
ブランド
- 日本特殊塗料
- 信越化学工業(18)
- EpoChemical(9)
- ニッぺ(日本ペイント)(3)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
- アサヒペン(1)
- メーコー(1)
- 三彩化工(1)
- アトムハウスペイント(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- エスケー化研(1)
- 大阪塗料工業(1)
- ナガシマ(1)
- 昭和KDE(1)
- 尾崎亀商店(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「特性」から絞り込む

弱溶剤トップレベリング剤
日本特殊塗料¥11,980税込¥13,1781缶(1kg)3日以内出荷日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップレベリング剤」。【仕様】。1.弱溶剤形トップコートをスプレー塗装時にハジキが発生する場合に使用。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」。3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」用途【用途】。屋根用塗料、外壁用塗料の副資材。スプレー塗装時のハジキ抑制荷姿1kg角缶主な用途屋根用、外壁用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性添加量A液14kgに対して本品を100g添加
弱溶剤トップ消泡剤
日本特殊塗料¥11,980税込¥13,1781缶(1kg)3日以内出荷日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップ消泡剤」。【仕様】。1.弱溶剤形トップコートのローラー塗装時の泡残りがある場合に使用。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」。3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」用途【用途】。屋根用塗料、外壁用塗料の副資材。ローラー塗装の泡消し剤荷姿1kg角缶主な用途屋根用、外壁用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性添加量A液14kgに対して本品を100g添加
弱溶剤トップ硬化促進剤
日本特殊塗料¥6,498税込¥7,1481缶(1kg)3日以内出荷日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップ硬化促進剤」。【仕様】。1.弱溶剤形トップコートの冬季結露による塗膜表面の異常を防止。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」。3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」用途【用途】。屋根用塗料、外壁用塗料の副資材。冬季の結露対策・硬化促進剤荷姿1kg角缶主な用途屋根用、外壁用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応可使時間(時間)(23℃)4危険物の性状非水溶性添加量A液14kgに対して本品を100g添加
『塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗料関連洗浄剤・溶剤
- うすめ液
- 塗料処理剤
- 塗料添加剤