絞り込み
主な用途
  • かわら屋根(3)
  • 外カベ・塀(3)
ブランド
  • 日本特殊塗料
  • モノタロウ(7)
  • ニッぺ(日本ペイント)(35)
  • 東洋石油化学(34)
  • ロックペイント(23)
  • エスケー化研(19)
  • 信越化学工業(18)
  • ネクストリー(17)
  • アクト(14)
  • アサヒペン(12)
  • シンロイヒ(11)
  • 大阪塗料工業(9)
  • EpoChemical(9)
  • きよまる君(HALVO)(9)
  • 大伸化学(7)
  • DNT(大日本塗料)(6)
  • 中国塗料(6)
  • 太陽化学(5)
  • ローバル(5)
  • PROST's(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユータックAYシンナー 日本特殊塗料

    ユータックAYシンナー

    日本特殊塗料
    11,980税込13,178
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 弱溶剤トップレベリング剤 日本特殊塗料

    弱溶剤トップレベリング剤

    日本特殊塗料
    11,980税込13,178
    1缶(1kg)
    3日以内出荷
    日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップレベリング剤」。【仕様】。1.弱溶剤形トップコートをスプレー塗装時にハジキが発生する場合に使用。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」。3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」
    用途【用途】。屋根用塗料、外壁用塗料の副資材。スプレー塗装時のハジキ抑制荷姿1kg角缶主な用途屋根用、外壁用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性添加量A液14kgに対して本品を100g添加
  • 弱溶剤トップ消泡剤 日本特殊塗料

    弱溶剤トップ消泡剤

    日本特殊塗料
    11,980税込13,178
    1缶(1kg)
    3日以内出荷
    日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップ消泡剤」。【仕様】。1.弱溶剤形トップコートのローラー塗装時の泡残りがある場合に使用。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」。3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」
    用途【用途】。屋根用塗料、外壁用塗料の副資材。ローラー塗装の泡消し剤荷姿1kg角缶主な用途屋根用、外壁用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性添加量A液14kgに対して本品を100g添加
  • 弱溶剤トップ硬化促進剤 日本特殊塗料

    弱溶剤トップ硬化促進剤

    日本特殊塗料
    6,498税込7,148
    1缶(1kg)
    3日以内出荷
    日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップ硬化促進剤」。【仕様】。1.弱溶剤形トップコートの冬季結露による塗膜表面の異常を防止。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」。3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」
    用途【用途】。屋根用塗料、外壁用塗料の副資材。冬季の結露対策・硬化促進剤荷姿1kg角缶主な用途屋根用、外壁用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応可使時間(時間)(23℃)4危険物の性状非水溶性添加量A液14kgに対して本品を100g添加
  • プルーフロンシンナー 日本特殊塗料

    プルーフロンシンナー

    日本特殊塗料
    15,980税込17,578
    1缶(16L)
    5日以内出荷
    プルーフロンバリュー、プルーフロンエコONEなどの希釈に使用できます。ウレタン塗膜防水システム
    用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • プルーフロンGRトップ用シンナー 日本特殊塗料

    プルーフロンGRトップ用シンナー

    日本特殊塗料
    9,598税込10,558
    1缶(4L)
    5日以内出荷
    プルーフロンGRトップ、プルーフロンバリュー、プルーフロンエコONEなどの希釈に使用できます。ウレタン塗膜防水システム
    用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ユータックFTシンナー 日本特殊塗料

    ユータックFTシンナー

    日本特殊塗料
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ユータックSシンナー 日本特殊塗料

    ユータックSシンナー

    日本特殊塗料
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ユータックRシンナー 日本特殊塗料

    ユータックRシンナー

    日本特殊塗料
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塗料うすめ液/処理剤