絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • RS PRO(4,253)
  • 東京発条製作所(3,122)
  • NOK(2,544)
  • エスコ(1,345)
  • 不二ラテックス(123)
  • 大阪魂(109)
  • 阪上製作所(103)
  • 河村電器産業(74)
  • Hutchinson(70)
  • SMC(50)
  • TRUSCO(46)
  • フジキン(37)
  • Festo(37)
  • 武蔵オイルシール工業(36)
  • サミニ(30)
  • 森清化工(29)
  • エニダイン(27)
  • アキュレイト(26)
  • ノーブランド(25)
内径(Φmm)
  • 12(123)
  • 15(107)
  • 20(196)
  • 22(124)
  • 25(222)
  • 28(141)
  • 30(227)
  • 32(125)
  • 35(235)
  • 38(111)
  • 40(224)
  • 45(185)
  • 50(200)
  • 55(149)
  • 60(141)
  • 65(133)
  • 70(123)
  • 80(110)
  • 90(107)
  • 100(101)
外径(Φmm)
  • 28(114)
  • 30(160)
  • 32(114)
  • 35(175)
  • 38(117)
  • 40(222)
  • 42(121)
  • 45(178)
  • 50(187)
  • 52(134)
  • 55(150)
  • 60(113)
  • 62(130)
  • 65(138)
  • 70(129)
  • 72(111)
  • 80(149)
  • 90(122)
  • 100(127)
  • 120(104)
材質
  • その他(181)
  • ばね鋼(127)
  • ゴム(2,298)
  • ステンレスすべて(634)
  • SUS304(583)
  • 樹脂すべて(347)
  • ABS(1)
  • PEEK(2)
  • テフロン(PTFE)(3)
  • ポリアセタール(3)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • ポリプロピレン(PP)(2)
  • 塩ビ(PVC)(3)
  • 燐青銅(2)
  • 鉄すべて(536)
  • 亜鉛めっき鋼板(2)
  • 炭素鋼(5)
  • (4)
  • 黄銅(真鍮)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,927)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12,453件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(207件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(177件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(263件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(157件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から6日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
40税込44特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
22税込24特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
27税込30特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(71件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(61件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
80税込88
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
パッキンISIシリーズ NOKパッキンISIシリーズNOK(40件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
549税込604
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ引張スプリング(22-0320~22-2254)サミニ(30件のレビュー)
689税込758特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(56件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(42件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
引きバネ SUS304 モノタロウ引きバネ SUS304モノタロウ(33件のレビュー)
95税込105
1パック(2本)
当日出荷
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。ばねの種類引きばね材質SUS304
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(84件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
銅パッキン(管用)(パック品) 大阪魂銅パッキン(管用)(パック品)大阪魂(73件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)ほか
当日出荷
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。厚さ(mm)1.0材質
Oリングセット Φ3-20mm モノタロウOリングセット Φ3-20mmモノタロウ(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)硬度70(±5)ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(62件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
ダブルトーションばね サミニダブルトーションばねサミニ(17件のレビュー)
418税込460
1袋(2個)
当日出荷
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
...
シール/バネ部品