6ページ目: ヒンジ

328件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピボットヒンジ 中心吊一方開 指詰め防止耐震ドア用 RYOBI(リョービ)

    ピボットヒンジ 中心吊一方開 指詰め防止耐震ドア用

    RYOBI(リョービ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    10日以内出荷
    スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート。吊元側での指詰めを防ぐ中心吊りドアに使用できます。緊急脱出機能付き。左右勝手兼用
    その他緊急脱出機能形式【下部ピボット】埋込型勝手兼用開閉中心吊り一方開適合扉指詰め防止耐震ドア用適合扉質量(kg)60適合ドア高さ(mm)2100適合ドア幅(mm)900
  • ピボットヒンジ 持出吊一方開 同面型 タップ穴付き RYOBI(リョービ)

    ピボットヒンジ 持出吊一方開 同面型 タップ穴付き

    RYOBI(リョービ)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    10日以内出荷
    スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
    形式【下部ピボット】沓摺挿入型開閉持出吊り一方開適合ドア高さ(mm)2100適合ドア幅(mm)900
  • ステンレス製キャッチ付平蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス製キャッチ付平蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    キャッチ付なので扉(フタ)を開いた状態で保持でき、ステーが不要です。板厚が厚いため、強固な仕様になってます。
    用途トランク、バイク便のBOX・制御BOXに。トラスコ品番376-9887材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)105幅(mm)40全長(mm)105高さ(mm)11表面処理光沢バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角度調整パーツ TTシリーズ(フリータイプ) 向陽エンジニアリング(KOYOENG)

    角度調整パーツ TTシリーズ(フリータイプ)

    向陽エンジニアリング(KOYOENG)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ロック機能のないフリータイプのヒンジです。レバータイプ、ワイヤータイプとセットで使用することで操作性が向上します。
    用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-9948材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)27全長(mm)240タイプフリータイプ表面処理三価ホワイト鍍金ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高剛性スイベルトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    高剛性スイベルトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    4日以内出荷
    高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。360°回転し、任意の角度で保持できます。中央の穴から配線を通せます。付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ ブラケット仕様 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ ブラケット仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    グリスレスのトルクヒンジです。スクエア型のブラケット付です。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニターRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    平蝶番型のトルクヒンジです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートヒンジ丁番型 100シリーズ 空丁番 日東工器

    オートヒンジ丁番型 100シリーズ 空丁番

    日東工器
    ¥7,698税込¥8,468
    1枚
    当日出荷
    枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上カマチがないドアなどにも使えます。
    用途屋内使用対応。材質スチール幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198タイプ屋内鋼製ドア 空ヒンジ寸法D2(mm)32ねじ穴数10グリーン購入法適合
  • ステンレスカバー オプション品 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスカバー オプション品

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    3日以内出荷
    既存の樹脂カバーから付け替えて使用します。
    用途食品機械など付属品十字穴付スリムヘッドねじM4×8材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)452仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行二軸トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    平行二軸トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    対応板厚8mmの、小型で高トルクなヒンジです。全開、全閉時に軸が出っ張りません。2つの軸のトルクが異なるタイプは、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
    用途航空機、鉄道、キャンピングカー、医療カート、店舗什器カバーなどの折りたたみテーブル材質ハウジング:亜鉛合金、軸:鋼質量(g)16使用温度(℃)0~60仕上ハウジング:すず・コバルト合金めっき、軸:素地推奨ねじ平先六角穴付き止めねじ開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    各種配線が通せるΦ18mmの穴付です。本体側面にくぼみがあり、メンテナンスの取り外し時に本体の穴位置合わせが容易です。
    用途各種アーム関節、照明などの角度調整材質本体:亜鉛合金、中空軸:鋼、スペーサー:ポリアセタール(POM)質量(g)290外径(Φmm)60使用温度(℃)0~60仕上本体・中空軸:素地推奨ねじM4ねじRoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)18
  • トルクボールジョイント SJ型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクボールジョイント SJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    SJ300型に、AMPSホールパターンのブラケットが追加になりました。
    材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートヒンジ 栃木屋

    オートヒンジ

    栃木屋
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    コイルばねの作動により蓋が軽く開きます。
    用途OA機器・オーディオ機器等トラスコ品番206-3795材質鋼(SPCC)幅(mm)44厚さ(mm)13全長(mm)38色茶穴径(Φmm)長穴5×3.6表面処理塗装ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートヒンジ(強力型) 栃木屋

    オートヒンジ(強力型)

    栃木屋
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    9日以内出荷
    スプリング荷重により移動側の開き力を補助します。 調節棒を回転させることによりバネの力が変わります。
    用途工作機械・各種制御機器等トラスコ品番206-3792材質ベース:鋼(SPCC)幅(mm)70厚さ(mm)47全長(mm)174穴径(Φmm)4-長穴10×7/2-長穴14×7表面処理ニッケルメッキねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ TRUSCO

    トルクヒンジ

    TRUSCO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(2個)
    当日出荷
    摩擦を起こすことでヒンジの開閉に抵抗が生まれ、取り付けたフタなどを好きな角度で止めることができます。横開きの扉にも使用可能です。
    用途バタンと閉まらないようにする安全対策や角度調節に。材質ステンレス鋼、鋼幅(mm)40穴径(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高剛性スイベルトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    高剛性スイベルトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。 360°回転し、任意の角度で保持できます。 中央の穴から配線を通せます。 付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど仕様偏荷重対応タイプ材質鋼色シルバー質量(g)1330仕上光沢クロメート処理垂直許容荷重(N[kgf])600
  • ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売) LAMP(スガツネ工業)

    ASセットアルミフレーム取付用(ヒンジ別売)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
  • オートヒンジ ジョー・プリンス竹下

    オートヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    12日以内出荷
    ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。
    用途工作機械、OA機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:8(2個使用時)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
  • 小型オートヒンジ ジョー・プリンス竹下

    小型オートヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。
    用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:1.5(2個使用時)仕上茶色塗装RoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
  • 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11-2BL LAMP(スガツネ工業)

    自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11-2BL

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    翌々日出荷から3日以内出荷
    自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。 プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。 インセットタイプの側板付仕様です。 六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
    質量(g)56
  • ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1式
    翌々日出荷から3日以内出荷
    上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです。 蓋を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。 インセットタイプの側板付仕様です。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
  • トルクヒンジ スモールサイズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクヒンジ スモールサイズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    5日以内出荷
  • ロータリーダンパ TD27/TD28 TOK

    ロータリーダンパ TD27/TD28

    TOK
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。
    用途装置のカバーなどのソフトクローズに。全長(mm)60質量(g)30使用温度範囲(℃)0~40規格1.27N・m相当のおもりで、70°を3~15秒の間で動作すること角度(°)回転可能:110耐久性10万回の開閉(自然落下)ねじ穴数2穴径(mm)6
  • ロータリーダンパ TD27/TD28 TOK

    ロータリーダンパ TD27/TD28

    TOK
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    化粧キャップ(1個)を同梱しています。ご使用にならない穴に、化粧キャップを取付けてください。
    トラスコ品番116-5068質量(g)18
  • フリーストップヒンジ(脱着型) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(脱着型)

    栃木屋
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷
    取り付け・取り外しが容易に行えるフリーストップヒンジです。
    用途住宅設備・ディスプレイ等材質/処理可動ブラケット:SUS304/-,固定ブラケット(A):SUS304 /POM / 黒色,固定ブラケット(B):SUS304 /POM / 白色,ストッパー:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。形に拘って開発されたヒンジに、フリーストップ機構の付加価値を付けました。 TH-170-1 は TH-84-3と、TH-170-2 は TH-84-2、TH-84D-2と取り付けの互換性があります。
    用途各種試験装置・医療機器・工作機械等材質/処理固定ブラケット・可動ブラケット:PA/C3604 黒色,シャフト:SUS303/-,プラグ:POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンプラ 抜差しヒンジ イマオコーポレーション

    エンプラ 抜差しヒンジ

    イマオコーポレーション
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)41使用温度範囲(℃)-30~100色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大270
  • エンプラ フラット ヒンジ(剛性タイプ) イマオコーポレーション

    エンプラ フラット ヒンジ(剛性タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~100材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大200
  • エンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ) イマオコーポレーション

    エンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥589税込¥648
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)11タイプ六角穴付きボルト、六角ボルト用使用温度範囲(℃)-20~80材質(カバー)特殊ポリエステル(PBT)材質(ピン)ポリアセタール色(本体)つや消しブラック色(カバー)ブラック旋回角度(°)最大200色(ピン)ブラック表面処理(カバー)光沢仕上げ
  • フラット トルク ヒンジ イマオコーポレーション

    フラット トルク ヒンジ

    イマオコーポレーション
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)表面処理(本体)黒色塗装
  • トルクヒンジ HG-CA2046型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-CA2046型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥539税込¥593
    1個
    4日以内出荷
    インサート仕様です。
    用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの材質ステンレス鋼(SUS416)種類インサート型長さL(mm)12幅W(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーダンパー LAMP(スガツネ工業)

    ロータリーダンパー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。インサートタイプのロータリーダンパーです。回転角度、回転方向に制限がないため、さまざまな開き方に対応します。また、ばねなどと組み合わせることでさらに用途が広がります。外径が細く、取り付け部の省スペース化、装置の小型化を実現します。
    用途装置のスイッチカバー。テーブルの配線孔カバー材質ポリアセタール(POM)色ナチュラル質量(g)2.5種類軸型長さL(mm)40幅W(mm)8.5アズワン品番64-6796-80RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金製スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製スプリング蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
    材質アルミニウム合金質量(g)66種類スプリング丁番仕上アルマイト処理本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)55
  • ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    シャワーブースなどの水回りでご使用いただける、ステンレス鋼製のピボット蝶番です。ガラス扉は約25°から自動閉止します。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじプラグ六角棒スパナパッキン材質ステンレス鋼(SUS304)形状ピボット(軸吊)丁番型質量(g)640対応ガラス板厚(mm)8、10、12最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)800
  • ダンパーヒンジ HG-JHM14型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM14型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジUDH-14型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。取付穴はルーターで容易に加工できます。別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。
    仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)51.4種類特殊型長さL(mm)45幅W(mm)48開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ HG-JHM9U型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM9U型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    4日以内出荷
    装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
    用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)種類特殊型長さL(mm)59幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-U型 LAMP(スガツネ工業)

    自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-U型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
    用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)38種類特殊型長さL(mm)59幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA202型 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA202型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)
    質量(g)1385RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアシストヒンジ(内側付け) HG-PA210-9型 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ(内側付け) HG-PA210-9型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。開き角度を55°または80°に規制できます。開き角度は15°~90°の間で規制することも可能です(特注対応)。
    質量(g)770アズワン品番64-8550-19RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアシストヒンジ(外側付け) HG-PA270型 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ(外側付け) HG-PA270型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。90°で仮保持します。
    質量(g)2500RoHS指令(10物質対応)対応

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒンジ