カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(184)
- 栃木屋(43)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- RYOBI(リョービ)(13)
- 日東工器(11)
- 高千穂交易(8)
- イマオコーポレーション(7)
- 不二ラテックス(6)
- TOK(5)
- マテックス(3)
- 向陽エンジニアリング(KOYOENG)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- SYS(シブタニ)(2)
- SOUTHCO(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- シブタニ(2)
- エスコ(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: ヒンジ

ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型
LAMP(スガツネ工業)¥159税込¥1751個3日以内出荷から4日以内出荷ラプコンドアダンパー LDD-S型用の受座スペーサーです。段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6 mmの段差に対応します。本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。材質ABS樹脂色ブラック種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JH14-50
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型をステンレス鋼製のブラケットに組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きは軽くスムーズで、閉め方向のみにダンパーが作動します。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。外観もステンレス鏡面仕上で、スッキリとした外観です。用途ソフトクローズが必要な各種筐体の上蓋など。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質(ブラケット、ブラケット(R))ステンレス鋼(SCS13)、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/PBT樹脂質量(g)254種類平蝶番型仕上(ブラケット、ブラケット(R))鏡面仕上、(ブッシュ)ホワイトトルク値N・m(kgf・cm)(2ヶ使いの場合)3~ 5(30.6~ 51)RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)50仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)50
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)34仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)34
樹脂ディスクBLW83D、BLW106D、BLW135D
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷ジョイントの中に入れ、ジャバラのたわみやへこみを軽減します。材質メタクリル樹脂(PMMA)色クリアーRoHS指令(10物質対応)対応
点検口用ピボットヒンジ(ロングタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥799税込¥8791個6日以内出荷ロングタイプピボットヒンジです。上部チリ寸法が大きい場合(7mmまで)等にご使用下さい。 軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)質量(g)131仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(屋外型)
栃木屋(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個14日以内出荷任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。用途小型蓋・表示板等材質(ケース)SUS316、(シャフト、ブッシュナット、ブラケット、スプリング)SUS304、(スプリング)SWP、(Oリング)NBR使用温度範囲(℃)-20~+80使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。取付け方法シャフト水平状態設定トルク(Nm)0.34±0.05、3.5kgf・cm±0.5RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)27
自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個3日以内出荷から4日以内出荷自閉する機能を兼ね備えた抜き差しピボットヒンジです。材質ステンレス鋼質量(g)38種類ピボットヒンジ仕上素地本体長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2
ロータリーダンパー TD38型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から4日以内出荷小型で場所を取らず、狭いスペースに適しています。開閉角度は180°と大きく、180°~90°が高トルク域、90°~0°が低トルク域となっています。材質ポリアセタール(POM)材質(本体)ポリアセタール質量(g)41.8種類軸型材質(キャップ)ポリアセタール材質(シャフト)亜鉛合金開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジピン 203-0702型
LAMP(スガツネ工業)¥199~税込¥219~1個4日以内出荷抜き差しヒンジ用のポリアセタール製ヒンジピンです。抜け止めフック付なのでヒンジの下側からも取り付けられます。材質ポリアセタール樹脂(デルリン)色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ピボットヒンジ 241-9001
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷溶接取付のピボットヒンジです。材質鋼材質(本体)鋼/素地質量(g)71種類ピボットヒンジ材質(軸)鋼/有色クロメート処理仕上素地本体長さ(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ TI200-1444型
LAMP(スガツネ工業)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷1万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。ガラス繊維ポリアミド製部品にインサートして取り付けます。用途自動車や航空機などのヘッドレスト、液晶モニターなど仕様インサート取付仕様使用温度:0 ℃~60 ℃右回転のトルク値は、左回転のトルク値の約60 %です。材質亜鉛合金/鋼質量(g)45種類インサート型使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ TI200-1417型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から4日以内出荷1万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。ガラス繊維ポリアミド製部品にインサートして取り付けます。用途自動車や航空機などのヘッドレスト、液晶モニターなど仕様インサート取付仕様材質亜鉛合金/鋼質量(g)21種類インサート型使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ TI100-1523型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど仕様インサート取付仕様材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)18種類インサート型使用温度範囲(℃)0~60開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ TI100-1018型
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど仕様インサート取付仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)5種類インサート型使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)29.2開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ PHK型
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金/鋼質量(g)86使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ PHB型
LAMP(スガツネ工業)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷から4日以内出荷2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金質量(g)34種類特殊形状使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)57.1仕上素地開き角度(度)360
トルクヒンジ MH14型
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷2万回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃色ブラック質量(g)48種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ 72-1-4148(スタッドボルト付)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。色ブラック材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理質量(g)72材質(軸)ポリアセタール/ホワイトトルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ 72-1-4147(スタッドボルト付)
LAMP(スガツネ工業)¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。色シルバー材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理質量(g)72材質(軸)ポリアセタール/ホワイトトルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]RoHS指令(10物質対応)対応
トルクダンパー TD22B1
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。仕様制動方向:左回転材質亜鉛合金色素地質量(g)62種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:4)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクダンパー TD22A1
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から4日以内出荷インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。仕様制動方向:右回転材質亜鉛合金色素地質量(g)62種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:4)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクダンパー TD14A1
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。仕様制動方向:右回転材質ポリアセタール(ガラス入)色ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。取付穴はルーターで容易に加工できます。カバー付きで取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。用途適用負荷トルク範囲内で使用してください。丁番同士の軸芯にずれがないように取り付けてください。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)種類特殊型RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ TD28A1
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)仕様制動方向:右回転使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂(ガラス入)色ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ TD27B1
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷トルク調整機能付のダンパーヒンジです。マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)仕様制動方向:左回転使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂(ガラス入)色ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
センターヒンジ CH-75型用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個3日以内出荷床面にガイドは不要です。仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)115種類平蝶番型仕上光沢バレル研磨付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
スライド丁番AS対応ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個3日以内出荷から4日以内出荷ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)66種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷小型の抜き差しピボットヒンジです。レバーを動かすだけで簡単に扉を脱着できます。用途金融機器をはじめとする軽量扉など材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)54種類ピボットヒンジ仕上光沢バレル研磨本体長さ(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
HG-JH型AS対応ブラケット AS-JH型
LAMP(スガツネ工業)¥779~税込¥857~1個3日以内出荷から4日以内出荷ダンパーヒンジHG-JH型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。種類関連部品仕上光沢バレル研磨材料ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
HG-JHW型AS対応ブラケット AS-JH-W
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ダンパーヒンジHG-JHW型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)105種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
GHC34型 AS対応ブラケット AS-GHC34-8CR
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷GHC34-8型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
GH-34/OSS型AS対応ブラケット AS-GH-34-0
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷GH34-0SSをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)52種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
GH-34/8SS用AS対応ブラケット AS-GH-34/8SS
LAMP(スガツネ工業)¥719税込¥7911個4日以内出荷GH34-8SSをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)52種類ガラス蝶番仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(空丁番)
日東工器¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷100PCシリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。用途鋼製ドア用、屋外使用対応セット内容空ヒンジ材質(本体)鋼板表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構あり)
日東工器¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷200シリーズ丁番型。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力 簡単な閉じ速度調整用途鋼製ドア用、屋内使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239材質(本体)鋼板表面処理メラミン樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度85°および150°ストップ機構あり最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)23本体円筒径(Φmm)34.5
オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(空丁番)
日東工器¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷200シリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。用途鋼製ドア用、屋内使用対応セット内容空ヒンジ幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239材質(本体)鋼板表面処理メラミン樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)34.5