カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(184)
- 栃木屋(43)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- RYOBI(リョービ)(13)
- 日東工器(11)
- 高千穂交易(8)
- イマオコーポレーション(7)
- 不二ラテックス(6)
- TOK(5)
- マテックス(3)
- 向陽エンジニアリング(KOYOENG)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- SYS(シブタニ)(2)
- SOUTHCO(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- シブタニ(2)
- エスコ(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: ヒンジ

トルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。扉を閉めると蝶番が外から見えない仕様のトルクヒンジです。開き角度が大きくなるにつれトルクが小さくなり、開けやすくなります。上蓋(開き角度0°~100°)でお使いください(この範囲でフリーストップします)。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)160種類裏蝶番・隠し丁番型長さL(mm)70仕上サテンクロムめっき幅W(mm)52.6開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-TA45H型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様配線穴付き使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)60種類特殊形状長さL(mm)16仕上光沢バレル研磨幅W(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)6.5
トルクヒンジ HG-TC45H型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷メーカー5万回開閉試験をクリアしています。配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様配線穴付き使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)60種類特殊形状長さL(mm)16仕上光沢バレル研磨幅W(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)6.5
平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型
LAMP(スガツネ工業)¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。全開、全閉時に軸が出っ張りません。トルクが異なる2つの軸は、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。用途店舗、鉄道、キャンピングカーなどの折りたたみテーブル仕様使用温度:-10 ℃~60 ℃材質亜鉛合金質量(g)165種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
ワンウェイトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷2万5千回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)62種類インサート型長さL(mm)60.2幅W(mm)60.2開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥2,098~税込¥2,308~1個3日以内出荷から4日以内出荷2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質鋼種類インサート型仕上素地開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
ミニトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷3万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整材質亜鉛合金/鋼質量(g)3種類インサート型長さL(mm)14.1仕上素地幅W(mm)14.1開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から4日以内出荷2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど材質アルミニウム合金/鋼種類インサート型仕上素地開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルディスクダンパー用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ユニバーサルディスクダンパーUDD型を、上開き扉に使用するためのブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコン・ダンパーヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥669税込¥7361個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼質量(g)10種類軸型長さL(mm)37仕上素地幅W(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
HG-JHM14型裏面付用受座
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491セット16日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジUDH-14型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。取付穴はルーターで容易に加工できます。別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂ガラス強化種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
レバー付 ピボットヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷簡単に扉の着脱が可能なピボットヒンジです。緑色のつまみを引くと軸が引っ込み、固定が解除されます。加工穴に差し込むだけで簡単に取付ができます。溶接レスです。種類ピボットヒンジ長さL(mm)35.5最大適合板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JHM9-U型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂幅(mm)32厚さ(mm)4全長(mm)43取付側面質量(g)31種類特殊型トルク(N・m)5.4~8.6/ペアねじ穴数6開き角度(度)105穴径(mm)3.5
ステンレストルクヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥908~税込¥999~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 任意の位置で開閉が保持できます。用途一般機器長さ(mm)48
ステンレス カラー(L52×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥454税込¥4991個4日以内出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)51寸法L(mm)52寸法d(Φmm)14寸法d2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12285
トルクヒンジ(ステンレス・クリック式)
シブタニ¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から4日以内出荷任意の角度で扉を保持できるヒンジです。開け始めと閉め切り付近でトルクが抜けるため、はね返らずにピタッと扉が閉まります。0.8N・m,1.5N・mの2種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器仕様トルク有効範囲:取付面から180°性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲0℃~40℃仕上光沢バレルRoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷から102日以内出荷任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。ビス穴隠し用キャップが付属しています。用途一般機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)長さ(mm)60仕上サテンクロームメッキ仕上製品質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
トルクヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。用途一般機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)長さ(mm)30仕上サテンクロームメッキ仕上製品質量(g)48トルク(N・m)【トルク値(2枚)】1.3N・m+0.2-0.3N・mRoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
トルクヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷から102日以内出荷任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。用途一般機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)長さ(mm)60仕上サテンクロームメッキ仕上製品質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
トルクヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷任意の位置で開閉が保持できます。開方向と閉方向でトルクが異なります。用途一般機器仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質機械構造用炭素鋼(S53C)長さ(mm)51仕上ニッケルメッキ仕上製品質量(g)27RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
インサートトルクヒンジ(両端軸タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷任意の位置で開閉が保持できます。用途一般機器材質機械構造用炭素鋼(S53C)+アルミニウム(Al)仕上ニッケルメッキ仕上製品質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
インサートトルクヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷任意の位置で開閉が保持できます。材質機械構造用炭素鋼(S53C)仕上ニッケルメッキ仕上製品質量(g)9トルク(N・m)【トルク値(1枚)】0.5±20%RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷・重量ガラス扉用蝶番です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。・ドアが35°時に自動で閉まります。・対応ガラス扉幅:。 ガラス厚10mm:W900mmまで。 ガラス厚12mm:W850mmまで付属品ヒンジ本体×1、 1mm厚パッキン×2、六角レンチ(大)×1、六角レンチ(小)×1、取付ネジ×4材質ステンレス許容荷重(kg)60(蝶番2個使用時)質量(g)870仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12
フリーストップヒンジ用ブラケット
栃木屋¥65~税込¥72~1個4日以内出荷から7日以内出荷樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他
SOUTHCO トルクヒンジ
SOUTHCO¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷トルク値が設定済みのコンスタントトルクです。性能±20%の静的トルクで20000サイクル色黒仕上塗装静荷重(N)(径方向最大)155、(軸方向最大)155耐荷重(N)(径方向平均)3000、(軸方向平均)1600RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)アルミニウム合金
ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥27,980~税込¥30,778~1個6日以内出荷ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。材質ステンレス許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)仕上MB(マットブラック)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12最大ガラス幅(mm)(適合)~800
ステンレスガラス用調整ヒンジ(ガラス板取付タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。付属品六角レンチ×1本材質ステンレス許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)質量(g)931仕上MB(マットブラック)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~10最大ガラス幅(mm)(適合)~800
スイベルトルクヒンジ(170-029-731)
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどトラスコ品番799-9135材質ステンレス(SUS430)質量(g)575種類スイベルヒンジ外形(mm)128仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)7穴径(mm)75.0
木製ドア専用 ドアダンパー
WAKI(和気産業)¥5,098税込¥5,6081セット翌々日出荷扉のバタン!を解消子供がドアをバタン!と閉める・・・。いつもきっちりドアが閉まっていない・・・。こんなとき、ぜひラプコンドアダンパーをおすすめします!スタイリッシュなデザインで取り付けも簡単。リビングのドアなど、よく開け閉めするドアにどうぞ。材質ドアダンパー本体:鋼、亜鉛合金、受座:鋼、亜鉛合金、カバー:ABS樹脂動作範囲15°適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)15~40
ドアダンパー埋込式
LILIEL(リリエル)¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷屋内専用品です。 スピード調整機能:調節ねじにより、クローズスピードを簡単に調節できます。材質SPCC/ZDC、樹脂色ブラウン
点検口用ピボットヒンジ(上枠キャップタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥489税込¥5381個7日以内出荷上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。用途防災設備、住宅設備材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)+ステンレス質量(g)105仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(ワンウェイ)
栃木屋¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。従来品では開閉両方向にトルクが発生しましたが、開方向のトルクがほぼゼロのため、蓋の重量のみで持ち上げることができます。用途通信機器・音響機器・住設・配電盤等仕様使用温度範囲:+5℃~+40℃納入時、カバーはバラ状態です。材質SUS304、SUS303、POM、SUS301、SUS、SMF4030、SUJ2、ポリスライダー、ABS質量(g)110部品名称固定ブラケット、可動ブラケット、シャフト、スリーブ、チルト本体、チルトプラグ、チルトスペーサー、チルトカシメワッシャー、薄平リベット、リング、平座金(A)、皿リベット、ディスク、ローラー、ポリスライダーワッシャー、平座金(B)、カバー(A)、カバー(B)表面処理バレル研磨、黒色、防錆処理設定トルク(Nm)トルク方向:2.94 +0.49-0.2(30 +5-2kgf・cm)、トルクレス方向:0.49 以下(5kgf・cm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジピン(Ⅱ型)
栃木屋¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質STKM、SWCH部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
重量用軸吊ヒンジ
SYS(シブタニ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷材質スチール、上部軸:ステンレス質量(kg)120仕上有色クロメート、上部軸:生地ビスの呼び【M5×D8×16サラ小ネジ】+Fe:5本付ドアW1200×H3000(範囲)