4ページ目: ヒンジ

328件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構なし) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構なし)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット
    当日出荷
    100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
    用途鋼製ドア用、屋外使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個材質スチール幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223質量(kg)2.4表面処理アクリル樹脂焼付塗装寸法D2(mm)32取付け方法サラM6(別売)質量(kg/セット)2.4ストップ角度なし適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下ねじ穴数10ストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)表面色シルバー閉じ力(N・m)15本体円筒径(Φmm)35
  • オートヒンジ丁番型 日東工器

    オートヒンジ丁番型

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷
    強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
    用途屋内使用対応セット内容上下×各1枚幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198質量(kg)2.3表面処理メラミン焼付塗装仕上げ寸法D2(mm)32取付け方法サラねじ適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上ねじ穴数10
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
    用途音響機器・工作機器等使用温度範囲(℃)0~60耐久性10000回(常温 16sec/1cycle)材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304(スラストプレート)SK5/Ni(クローム球)SUJ(サラばね)SUS304(六角ナット)SUS(ナットカバー)POM/黒色初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)2.94±0.49[30±5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。ケース部にアルミニウムを採用し、TH-122/134と取付の互換性(※.R寸法が多少異なります。)を持たせながら強度アップを図りました。表面処理は、様々な筐体の色と馴染みやすいアルマイト(白色)です。
    用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)(シャフト)SUSXM7/脱脂(プラグ)POM/黒色(プッシュナット)SUS(ブラケット)SUS430/パレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチスライドヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチスライドヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    5日以内出荷
    扉の脱着がワンタッチで簡単です。
    用途連続扉に。厚扉用。材質鋼ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋
    ¥689税込¥758
    1個
    7日以内出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。
    用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)+5~+40取付方向シャフト水平状態RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)12グリーン購入法適合
  • ピボットヒンジ 中心吊両側開 RYOBI(リョービ)

    ピボットヒンジ 中心吊両側開

    RYOBI(リョービ)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    10日以内出荷
    スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ。強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
    形式【下部ピボット】埋込型勝手兼用開閉中心吊り両側開
  • 角度調整パーツ TTシリーズ(ワイヤータイプ) 向陽エンジニアリング(KOYOENG)

    角度調整パーツ TTシリーズ(ワイヤータイプ)

    向陽エンジニアリング(KOYOENG)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    テグスワイヤーなどを通すことでワイヤー操作で角度調整ができるヒンジです。遠隔操作でロック、ロック解除が可能です。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。
    用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用くださいトラスコ品番622-8441材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)32全長(mm)240タイプワイヤータイプ表面処理三価ホワイト鍍金トルク(N・m)200ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンウェイトルク裏蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ワンウェイトルク裏蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    一方向のみにトルクが発生し、逆方向は発生しないため、スムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途医療機器、検査装置、各種自動機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ インサート取付仕様 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ インサート取付仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    グリスレスのトルクヒンジです。インサート仕様です。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニターRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーントルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    クリーントルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で扉を保持します。摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など材質本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:ポリアセタール(POM)、ワッシャ:四フッ化エチレン樹脂(PTFE)、軸:ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒンジ(ステンレス製) エスコ

    ヒンジ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1組
    翌日出荷
    左右一組。取付ねじ無し。
    材質ステンレス(SUS430)穴径(mm)3.8
  • ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途医療機器、検査装置、各種自動機器材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)89推奨ねじM5ねじトルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーガイド 栃木屋

    ダンパーガイド

    栃木屋
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷
    ロータリーダンパー用ガイドです。 接続して使用することはできません。
    用途オーディオ機器・家庭電器・OA機器など。材質POM歯幅(mm)3モジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)3
  • 調整式トルクヒンジ 65mm ジョー・プリンス竹下

    調整式トルクヒンジ 65mm

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)色ブラック仕上黒色塗装トルク(N・m)0~2(1枚)
  • バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    4日以内出荷
    バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
    用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ適合フレーム溝幅8
  • ケースフレームトルクヒンジ HG-CJ2256 LAMP(スガツネ工業)

    ケースフレームトルクヒンジ HG-CJ2256

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    小型ケースの蓋用で、かぶせ仕様の蝶番です。 フリーストップ機構により、任意の角度を保持できます。
    トラスコ品番223-9404質量(g)16.8
  • ロータリーダンパ TD89 TOK

    ロータリーダンパ TD89

    TOK
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    欠品中
    ヒンジ形状で取り付けやすいです。TOK最大のダンパトルクです。
    用途装置のカバーなどのスローダウンに。トラスコ品番116-5101全長(mm)87.5質量(g)365使用温度範囲(℃)0~40規格10.0N・m相当のおもりで、70°を3~12秒の間で動作すること角度(°)回転可能:120回転方向時計回り耐久性5万回の開閉(自然落下)定格トルク(N・m)10ねじ穴数8穴径(mm)6.6
  • 調整式トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    調整式トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    材質アルミニウム合金質量(g)12種類平蝶番型長さL(mm)30仕上アルマイト処理幅W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ HG-JHM20T型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM20T型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、コンパクトなダンパーヒンジです。扉を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。カバー付きで取付ねじが外から見えません。
    付属品受座取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×14(ニッケルめっき) 4本ブラケット取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×20(ニッケルめっき) 8本仕様使用温度:0 ℃~40 ℃種類特殊型長さL(mm)65幅W(mm)51.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーヒンジ HG-JHM9S型 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ HG-JHM9S型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    4日以内出荷
    装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
    用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)種類特殊型長さL(mm)43幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型 LAMP(スガツネ工業)

    自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
    用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)38種類特殊型長さL(mm)45幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアシストヒンジ(外側付け)  HG-PA180-9型 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ(外側付け) HG-PA180-9型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
    質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA182-9型 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA182-9型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)
    質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ラチェットヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    開位置から閉位置まで、ラチェット機構により5°刻みで角度を保持します。ラチェット域の最上位置まで持ち上げるとガチャンと音がします。それより上に持ち上げるとラチェット機構が解除されます。解除時もフリクション(抵抗)機能が働き、安全に操作できます。
    用途折りたたみテーブル、タッチパネル、キーボードの角度調整など。質量(g)350種類特殊形状アズワン品番64-8550-22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平取付用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    水平取付用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    LAD型のアームユニットを水平面に取り付けるためのブラケットです。厚扉対応スペーサーLAD-DP型と併用可能です。
    材質鋼(SPCC)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • LAD用取付補助プレート LAMP(スガツネ工業)

    LAD用取付補助プレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    リフトアシストダンパーLAD型、LAD-ST型のアームユニット取付面を補強するプレートです。
    付属品M4×8バインド小ねじ材質ステンレス鋼質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • ラプコン 隠しドアダンパー LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン 隠しドアダンパー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。適応ドア質量40~100 kg対応のドアダンパーです。ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込み機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーとくらべ、ドアを軽く開けられます。
    付属品取付治具、取付テンプレート、十字穴付皿タッピンねじ3.5×20種類ドアダンパー
  • 樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製ワンウェイトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
    用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製ワンウェイトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
    用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど材質亜鉛合金/鋼種類特殊形状仕上素地開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 欄間用トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    欄間用トルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
    付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)材質ステンレス鋼質量(g)112種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸吊ガラス蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    軸吊ガラス蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。扉は0°と90°で簡易保持します。
    用途家具・ショーケース用付属品パッキン十字穴付丸皿タッピンねじ 3.5×19材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型仕上クロムめっき最大扉幅(mm)600
  • TKソフトクローズユニット ATTRA-TK 高千穂交易

    TKソフトクローズユニット ATTRA-TK

    高千穂交易
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    引き出しユニットや装置に後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとお客様ご用意のストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しユニットの操作感・衝撃吸収といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。重量~70kgに対応します。お客様にてユニットと咬み合うストライク機構をご用意いただく必要がございます。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。取付寸法及びユニット(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
    材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル色白(一部黒)タイプオイルダンパー材質(ケース)POM推奨ねじM4バインド小ねじ材質(バネ)SWP-B
  • パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
    仕様トルクピーク角度35°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス点検口用ピボットヒンジ(ビス止タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス点検口用ピボットヒンジ(ビス止タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や搬入時の事故を防止できます。 カラー鋼板など溶接できない扉や塗装後の取り付けに適しています。
    用途防災設備、住宅設備材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)114RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルトルクヒンジ(170-029-730) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ(170-029-730)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどトラスコ品番799-9101材質ステンレス(SUS430)質量(g)545種類スイベルヒンジ外形(mm)128仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)5穴径(mm)75.0
  • トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    トルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥339~税込¥373~
    1個
    6日以内出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。
    用途一般機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型ダンパー 栃木屋

    薄型ダンパー

    栃木屋
    ¥159税込¥175
    1個
    4日以内出荷
    オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
    用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質PC、POM、シリコンゴム、シリコン部品名称ハウジング、キャップ、ローター、ギア、Oリング、オイルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクダンパー(両方向性) 栃木屋

    ディスクダンパー(両方向性)

    栃木屋
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダンパートルクは時計回り、反時計回りの両方に発生します。 BOXの蓋、カバーなどをソフトに開閉します。
    用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース仕様最大使用回転速度:50r/min最大使用サイクル:12cycle/min使用温度範囲:-10~50℃材質S、PA部品名称本体ケース、軸部表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒンジ