絞り込み
ブランド
- 八光電機
- TPR熱学(2)
- ノーブランド(5)
- ヤガミ(1)
- 加島(1)
- 坂口電熱(14)
- 日本精器(7)
特価

取付ヒーター S2型
八光電機¥9,798~税込¥10,778~1個翌々日出荷から6日以内出荷容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)10
取付ヒーター U2型
八光電機¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から7日以内出荷容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)10
取付ヒーター U1型
八光電機(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から10日以内出荷容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。使用液水材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)10
サイカンヒーター W型(段付き)
八光電機¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から3日以内出荷シースサイカンの中に発熱線が2 本入った、片ターミナル形のヒーターで、スリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工を施しています。発熱線とターミナルとの接続部の段付構造によりターミナル部でのトラブルがありません。タイプシースタイプ材質(シース)SUS316許容差クラス2測温接点非接地形寸法SD(Φmm)8.0寸法SL(mm)35補償導線ガラス編組被覆/KCC-2-H(VX-H)
配管用シリコンラバーヒータ
八光電機¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷シリコンラバーヒーターは今までの金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。Φ30以上の配管に巻くことができます。タイプ巻きタイプ構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケルークロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
ウルトラファイブ
八光電機¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷から6日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。 長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
精密ホットプレート
八光電機¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷から47日以内出荷切削加工の一体成形ですから、堅牢で表面加工の精度に優れた熱板です。プレート材質は、ステンレスおよびアルミを採用し、クリーンな環境でも使用可能です。ホットプレートは、カートリッジヒーター挿入タイプですから、ホットプレスの圧力にも十分耐える構造です。プレートの組み合わせにより、200mm×200mm~600mm×600mmの寸法まで対応できます。加熱目的に合わせて、数種類の容量設定ができます。ヒーター(電線)ニッケルガラス耐熱電線 300 mm表面粗さ(S)6.3以内平面度(mm)0.1以下
カスタムノズルヒーター
八光電機¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷カスタムノズルヒーターは、サイカンヒーターの技術を元に完成された、高性能ヒーターです。ヒーターエレメントは、内部ヒーターケースと一体化していますので、発熱した熱を効率よく伝えます。電圧(V)単相200連続使用温度(℃)400寸法C(Φmm)3.2
マイクロリングヒーター
八光電機¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷マイクロリングヒーターは、サイカンヒーター(Φ2.4)をリング状に巻装し、周囲を締付けバンドで形成したノズル加熱用ヒーターです。従来のバンドヒーターや鋳込みヒーターに比べ、薄型軽量で、熱伝導性に優れています。発熱部に使用しているサイカンヒーターはフレキシブルで、ノズルへの密着性が良く熱伝導性に優れており長寿命が得られます。電圧(V)単相220耐電圧AC600V1分