絞り込み
ブランド
  • 八光電機
  • モノタロウ(71)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,986)
  • MIYOSHI(小西製作所)(470)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,537)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(616)
  • NOK(2,539)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(817)
  • RS PRO(6,191)
  • SUS(エスユーエス)(2,491)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,969)
  • TMEHジャパン(511)
  • イマオコーポレーション(4,123)
  • エスコ(3,336)
  • ジョー・プリンス竹下(818)
  • ナベヤ(824)
  • ハーフェレ(498)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,484)
  • 岩田製作所(674)
  • 東京発条製作所(3,122)
  • 栃木屋(945)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトラファイブ HL型 八光電機

    ウルトラファイブ HL型

    八光電機(4件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • ニューウルトラファイブ 八光電機

    ニューウルトラファイブ

    八光電機
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から45日以内出荷
    保管時の絶縁性能低下、金型セット後に、長時間使用停止したときの絶縁性能低下を防止したカートリッジヒーターです。
    電圧(V)200最高使用温度(℃)(ヒーター表面温度)400
  • ウルトラファイブ SL型 八光電機

    ウルトラファイブ SL型

    八光電機
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • ニューウルトラファイブ HL型 八光電機

    ニューウルトラファイブ HL型

    八光電機
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電線長さ(mm)300
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    25日以内出荷から32日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
    シース外径(Φmm)15.77RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • ウルトラファイブ HL型 八光電機

    ウルトラファイブ HL型

    八光電機
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    5日以内出荷から32日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • KCC-2H規格標準仕様補償導線 10M 八光電機

    KCC-2H規格標準仕様補償導線 10M

    八光電機
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    5日以内出荷
    Kタイプの熱電対と組み合わせてご使用ください。
    トラスコ品番632-8138種類KCC-2-H(外径2.0×3.4)使用温度範囲(℃)0~150(被覆)全長(m)10温度(℃)補償接点温度:0~100構成芯線:0.3×7
  • 取付ヒーター S2型 八光電機

    取付ヒーター S2型

    八光電機
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
    材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)10
  • 取付ヒーター U2型 八光電機

    取付ヒーター U2型

    八光電機
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
    材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)10
  • 取付ヒーター U1型 八光電機

    取付ヒーター U1型

    八光電機(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
    使用液水材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)10
  • サイカンヒーター W型(段付き) 八光電機

    サイカンヒーター W型(段付き)

    八光電機
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    シースサイカンの中に発熱線が2 本入った、片ターミナル形のヒーターで、スリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工を施しています。発熱線とターミナルとの接続部の段付構造によりターミナル部でのトラブルがありません。
    タイプシースタイプ材質(シース)SUS316許容差クラス2測温接点非接地形寸法SD(Φmm)8.0寸法SL(mm)35補償導線ガラス編組被覆/KCC-2-H(VX-H)
  • 配管用シリコンラバーヒータ 八光電機

    配管用シリコンラバーヒータ

    八光電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    3日以内出荷
    シリコンラバーヒーターは今までの金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。Φ30以上の配管に巻くことができます。
    タイプ巻きタイプ構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケルークロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
  • ニューウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ニューウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。シース外径(Φmm)15.77RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • ニューウルトラファイブ HL型 八光電機

    ニューウルトラファイブ HL型

    八光電機
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電圧(V)100シース外径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • ウルトラファイブ HL型 八光電機

    ウルトラファイブ HL型

    八光電機
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    25日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
    トラスコ品番643-3142電圧(V)24容量(W)100発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:5.4シース外径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応シース長(mm)100電線長さ(mm)300
  • トリプルファイブ 八光電機

    トリプルファイブ

    八光電機
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本
    26日以内出荷
    1本で3相電源に接続できるカートリッジヒーターです。包装装置および製袋装置などのヒートシール用に最適。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電圧(V)三相200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高温耐熱カートリッジヒーター 八光電機

    高温耐熱カートリッジヒーター

    八光電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    25日以内出荷
    電圧(V)100シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)1000
  • 高温耐熱カートリッジヒーター 八光電機

    高温耐熱カートリッジヒーター

    八光電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    25日以内出荷
    ヒーターシースに耐熱鋼(NCF800)を使用した最高使用温度800℃(金型温度)のカートリッジヒーターです。
    トラスコ品番643-4829電圧(V)100容量(W)100発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:9.1シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応シース長(mm)50電線長さ(mm)1000
  • 高温耐熱カートリッジヒーター 八光電機

    高温耐熱カートリッジヒーター

    八光電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    25日以内出荷
    ヒーターシースに耐熱鋼(NCF800)を使用した最高使用温度800℃(金型温度)のカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター、金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源にRoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)1000
  • 表面温度測定熱電対キット 八光電機

    表面温度測定熱電対キット

    八光電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    表面温度が測定しやすいように先端のみ薄くした熱電対のセットです。
    仕様熱電対許容差:クラス2、マーキングNO1~5トラスコ品番635-1951セット内容被覆熱電対×5本、フッ素樹脂粘着テープ×5枚、耐熱アルミ粘着テープ×5枚長さ(m)5温度(℃)常用限度:250被覆ガラス編組RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対 丸端子取付タイプ 八光電機

    熱電対 丸端子取付タイプ

    八光電機
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    5日以内出荷
    仕様被覆熱電対種類:ガラス編組被覆Φ0.65単線、測温接点:接地形、許容差:クラス2トラスコ品番632-8126長さ(m)3温度(℃)常用限度:200取付穴M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度測定熱電対キット 八光電機

    温度測定熱電対キット

    八光電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    先端溶接した被覆熱電対5本と固定用の粘着テープのセットです。
    仕様熱電対許容差:クラス2、マーキングNO1~5トラスコ品番635-1928セット内容被覆熱電対×5本、フッ素樹脂粘着テープ×5枚、耐熱アルミ粘着テープ×5枚長さ(m)3温度(℃)常用限度:200被覆フッ素樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂成形機用熱電対 八光電機

    樹脂成形機用熱電対

    八光電機
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    5日以内出荷
    ホットランナーやモールド金型、射出成形機のシリンダーに直接ねじで固定してご使用いただけます。
    仕様測温接点:接地形、許容差:クラス2、先端ポイント材質:SUS304、被覆熱電対線:ガラス編組被覆ステンレス外シールドΦ0.65単線、金型適正穴深さ:12トラスコ品番632-8143長さ(mm)3028六角対辺(mm)10B温度(℃)常用限度:300ねじ寸法M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ニューウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューウルトラファイブ SL型 八光電機

    ニューウルトラファイブ SL型

    八光電機
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    25日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • トリプルファイブ 八光電機

    トリプルファイブ

    八光電機
    ¥48,980税込¥53,878
    1本
    25日以内出荷
    1本で3相電源に接続できるカートリッジヒーターです。包装装置および製袋装置などのヒートシール用に最適。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。トラスコ品番643-6265容量(kW)3電圧(V)三相200発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:6.8シース外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応電線断面積(mm2)1.25シース長(mm)800
  • ウルトラファイブ(端末部特殊仕様) 八光電機

    ウルトラファイブ(端末部特殊仕様)

    八光電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    10日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
    仕様端末部特殊仕様タイプ3トラスコ品番635-1949電圧(V)100容量(W)60発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:12シース外径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応シース長(mm)50
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    25日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
    シース外径(Φmm)18.95RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • ウルトラファイブ SL型 八光電機

    ウルトラファイブ SL型

    八光電機
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    5日以内出荷から25日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。
    RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • サイカンヒーター W型(ストレート) 八光電機

    サイカンヒーター W型(ストレート)

    八光電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    3日以内出荷
    シースサイカンの中に発熱線が2本入った、片ターミナル形のヒーターで、スリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工を施しています。
    タイプストレートタイプ使用温度(℃)[安全使用温度]300(ヒーター表面)材質(シース)ステンレス(SUS316)周囲温度(℃)200以下(スリーブ)
  • サイカンヒーター S型 八光電機

    サイカンヒーター S型

    八光電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    3日以内出荷
    シースの中に発熱線が1 本入った両ターミナル形のヒーターで、両端のスリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工をしています。
    タイプストレートタイプ使用温度(℃)[安全使用温度]300(ヒーター表面)材質(シース)ステンレス(SUS316)周囲温度(℃)200以下(スリーブ)
  • ウルトラファイブ 八光電機

    ウルトラファイブ

    八光電機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。 長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • 精密ホットプレート 八光電機

    精密ホットプレート

    八光電機
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    3日以内出荷から47日以内出荷
    切削加工の一体成形ですから、堅牢で表面加工の精度に優れた熱板です。プレート材質は、ステンレスおよびアルミを採用し、クリーンな環境でも使用可能です。ホットプレートは、カートリッジヒーター挿入タイプですから、ホットプレスの圧力にも十分耐える構造です。プレートの組み合わせにより、200mm×200mm~600mm×600mmの寸法まで対応できます。加熱目的に合わせて、数種類の容量設定ができます。
    ヒーター(電線)ニッケルガラス耐熱電線 300 mm表面粗さ(S)6.3以内平面度(mm)0.1以下
  • カスタムノズルヒーター 八光電機

    カスタムノズルヒーター

    八光電機
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    3日以内出荷
    カスタムノズルヒーターは、サイカンヒーターの技術を元に完成された、高性能ヒーターです。ヒーターエレメントは、内部ヒーターケースと一体化していますので、発熱した熱を効率よく伝えます。
    電圧(V)単相200連続使用温度(℃)400寸法C(Φmm)3.2
  • マイクロリングヒーター 八光電機

    マイクロリングヒーター

    八光電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    3日以内出荷
    マイクロリングヒーターは、サイカンヒーター(Φ2.4)をリング状に巻装し、周囲を締付けバンドで形成したノズル加熱用ヒーターです。従来のバンドヒーターや鋳込みヒーターに比べ、薄型軽量で、熱伝導性に優れています。発熱部に使用しているサイカンヒーターはフレキシブルで、ノズルへの密着性が良く熱伝導性に優れており長寿命が得られます。
    電圧(V)単相220耐電圧AC600V1分

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品