絞り込み
ねじの呼び
- M6
- 4.2mm(7)
- 5.2mm(7)
- M1.4(5)
- M2(37)
- M2.5(6)
- M2.6(35)
- M3(107)
- M3.5(21)
- M3.8(22)
- M4(135)
- M4.2(32)
- M4.5(9)
- M4.8(5)
- M5(79)
- M5.2(11)
- M8(46)
- M10(33)
- M12(24)
- M16(7)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(3)

ボタン(4)

六角穴付き(3)

四角(1)

皿(3)
長さ(mm)
- 5(9)
- 6(17)
- 8(26)
- 10(33)
- 12(31)
- 14(11)
- 15(21)
- 16(24)
- 18(13)
- 20(35)
- 22(9)
- 25(31)
- 30(23)
- 35(11)
- 40(14)
- 45(7)
- 50(12)
- 55(3)
- 60(4)
- 100(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
取付穴形状

ピン6ロブ(3)

六角穴(2)

十字穴(8)
材質
- ステンレスすべて(17)
- SUS304(7)
- SUS305(1)
- チタン(1)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(15)
- SUM24L(2)
- インコネル(1)
- ハステロイ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75(1)
- 1(41)
0.75・1
ねじ穴寸法
- No.2(5)
- No.3(1)
No.2・No.3
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(1)
- ニッケル(1)
- パシペート(2)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(9)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(47)
- TRUSCO(2)
- サイマコーポレーション(2)
- RMSレアメタルスクリュー(2)
- 由良産商(2)
- 篠原電機(1)
- 若井産業(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- ヤマヒロ(1)
大阪魂・TRUSCO・サイマコーポレーション・RMSレアメタルスクリュー・由良産商・篠原電機・若井産業・日本パワーファスニング・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(37)
M2.6(35)
M3(107)
M4(135)
M4.2(32)
M5(79)
M6
M8(46)
M10(33)
M12(24)
ねじの呼びをもっと見る

絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
篠原電機¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフランジボタン
由良産商(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(4本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当
CAPスクリュー RMS AlloyC276
RMSレアメタルスクリュー¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質Alloy276(ハステロイC276相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
CAPスクリュー RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
日本パワーファスニング¥22,980~税込¥25,278~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
3カ-B HS(トガリサキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)12ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:2、2欄:3.5寸法S(mm)3.08寸法e(mm)3.443寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じねじの呼びdM6寸法dt(mm)1.5
HSトガリ-ホソメP0.75
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷ピッチ(mm)0.75寸法t(mm)2寸法e(mm)3.443寸法s(mm)3.08寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径ねじの呼びdM6寸法dt(mm)1.5
ステンレスフランジソケット
由良産商(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(4本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。材質SUS304相当表面処理パシペート耐力(N/mm2)450以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)700以上強度A2-70