絞り込み
ねじの呼び
- M1.4(1)
- M2(10)
- M2.5(1)
- M2.6(7)
- M3(30)
- M4(20)
- M5(13)
- M6(9)
- M8(3)
頭部形状

なべ(1)

バインド(1)

六角(3)

六角穴付き(1)

皿(2)
長さ(mm)
- 5
- 3(38)
- 4(45)
- 6(109)
- 8(106)
- 10(110)
- 12(101)
- 14(26)
- 15(42)
- 16(82)
- 18(29)
- 20(107)
- 25(118)
- 30(72)
- 32(59)
- 35(54)
- 40(62)
- 45(47)
- 50(62)
- 65(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
取付穴形状

六角穴(1)

十字穴(13)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(4)
- 鉄(11)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(2)
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(9)
- 0.45(56山)(7)
- 0.5(26)
- 0.7(36山)(18)
- 0.8(11)
- 1(8)
- 1.25(3)
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
ねじ穴寸法
- IT3(2)
- IT4(1)
- No.1(10)
- No.2(13)
IT3・IT4・No.1・No.2
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(2)
- クローム(1)
- ニッケル(1)
- パシペート(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(4)
- 黒亜鉛(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ニッケル・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂(45)
- WAKI(和気産業)(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・WAKI(和気産業)・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M1.4(1)
M2(10)
M2.5(1)
M2.6(7)
M3(30)
M4(20)
M5(13)
M6(9)
M8(3)

(+)TP小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷から3日以内出荷ねじの頭部に皿ばね座金の形をした大きな座面を持っているため、皿ばね性と座面陥没を防ぐ大きな座面により大きなゆるみ止め機能をもったネジです。材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
ステンレスフランジボタン
由良産商(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(8本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当
3カ-W マイクロインタトルクD3H0.6
大阪魂¥45,736税込¥50,3101セット(10000個)9日以内出荷ピッチ(mm)0.35寸法a(mm)0.5寸法A(mm)1.35寸法I(mm)0.4寸法k(mm)0.6ドライブサイズIT4寸法dk(Φmm)3ねじの呼びd1.7寸法da(Φmm)2.1
3カ-W マイクロインタトルクD2.5
大阪魂¥45,736税込¥50,3101セット(10000個)9日以内出荷ピッチ(mm)0.3寸法a(mm)0.45寸法A(mm)1.19寸法I(mm)0.35寸法k(mm)0.5ドライブサイズIT3寸法dk(Φmm)2.5ねじの呼びd1.4寸法da(Φmm)1.8
アロックステンHS(アンスコ(ヒラサキステンHS(アンスコ(ヒラサキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷長さ(mm)5寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5寸法e(mm)2.303寸法s(mm)2.08ピッチP(mm)0.7寸法dp(mm)2.5寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径ねじの呼びdM4
アロックHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(27個)翌々日出荷長さ(mm)5寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5寸法e(mm)2.303寸法s(mm)2.08ピッチP(mm)0.7寸法dp(mm)2.5寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径ねじの呼びdM4
(+)六角TP小ねじ(鉄/3価ブラック) (小箱)
大阪魂¥39,980税込¥43,9781箱(4000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒十字穴番号2表面処理3価ブラック寸法X(mm)2ピッチ以下頭部形状六角穴の形状十字穴
(+)六角TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥23,980税込¥26,3781箱(3500個)9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理クロメート寸法X(mm)2ピッチ以下頭部形状六角穴の形状十字穴