絞り込み
ねじの呼び
- M2(19)
- M2.3(3)
- M2.6(28)
- M3(87)
- M3.5(15)
- M4(82)
- M5(34)
- M6(28)
- M8(12)
- M10(9)
- M12(1)
- No.6(1)
頭部形状

なべ(29)

バインド(1)

ボタン(4)

丸皿(17)

六角(3)

六角穴付き(4)

平(1)

皿(10)
長さ(mm)
- 8
- 3(40)
- 4(52)
- 5(56)
- 6(124)
- 10(128)
- 12(120)
- 14(43)
- 15(49)
- 16(99)
- 18(33)
- 20(121)
- 25(134)
- 30(87)
- 32(71)
- 35(64)
- 40(72)
- 45(60)
- 50(66)
- 65(53)
- 長さ(mm)をもっと見る
取付穴形状

ピン6ロブ(15)

ヘクサロビュラ(13)

六角穴(1)

十字穴(43)
材質
- ステンレスすべて(31)
- SUS304(23)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(1)
- チタン(2)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(4)
- テフロン(PTFE)(1)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- 鉄すべて(55)
- SCM435(2)
- インコネル(1)
- ハステロイ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(7)
- 0.45(56山)(4)
- 0.5(46)
- 0.7(36山)(49)
- 0.75(1)
- 0.79(32山)(11)
- 0.8(28)
- 0.9(28山)(14)
- 1(25)
- 1.05(24山)(25)
- 1.25(12)
- 1.27(20山)(28)
- 1.41(18山)(18)
- 1.5(9)
- 1.75(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.75
ねじ穴寸法
- No.1(24)
- No.2(46)
- T6(10)
- T8(10)
- T10(24)
No.1・No.2・T6・T8・T10
表面処理
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(7)
- その他(1)
- クロメート(5)
- クローム(4)
- ゼロクローム(7)
- ニッケル(5)
- ノンクローム(6)
- パシペート(2)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(4)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(108)
- 日本パワーファスニング(3)
- サイマコーポレーション(2)
- 廣杉計器(2)
- RMSレアメタルスクリュー(2)
- 由良産商(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- 互省製作所(1)
大阪魂・日本パワーファスニング・サイマコーポレーション・廣杉計器・RMSレアメタルスクリュー・由良産商・WAKI(和気産業)・互省製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M2(19)
M2.3(3)
M2.6(28)
M3(87)
M3.5(15)
M4(82)
M5(34)
M6(28)
M8(12)
M10(9)

(+)TP小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷から3日以内出荷ねじの頭部に皿ばね座金の形をした大きな座面を持っているため、皿ばね性と座面陥没を防ぐ大きな座面により大きなゆるみ止め機能をもったネジです。材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
(+)皿アンダーカット (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(34個)当日出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3頭部形状皿アンダーカット寸法k(mm)1.3寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
ステンレスフランジボタン
由良産商(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(8本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当
CAPスクリュー RMS AlloyC276
RMSレアメタルスクリュー¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質Alloy276(ハステロイC276相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
CAPスクリュー RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥979~税込¥1,077~1本3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
日本パワーファスニング¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
TRXPタイプナベ (SUSXM7)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(25個)翌々日出荷材質SUSXM7ねじピッチ(mm)20(山/寸)寸法D(mm)(最大)3.05/(最小)2.93寸法C(mm)(最大)3.15/(最小)3.03頭部形状ナベ寸法I(mm)0.85寸法k(mm)2穴の形状TRXPタイプ寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ドライブサイズT10
クロニッケルSUSシールビス(バインド
大阪魂¥356,534税込¥392,1871袋(1000個)9日以内出荷<材質> ビス部:SUS-XM7 シールド部:NBR 耐侯性、耐油性に優れています(シリコンに取り換えることも出来ます) <構造> ビスの頭の裏側にシールドリングを入れる溝を作り、締め付けた時に リングが外にはみ出るのを押える構造にしている為、ビスと相手側に 隙間が出来にくく、水・油・空気などを遮断します。 <特長> これ1本で漏れ防止機能があります。 対油性・耐熱性・耐侯性に優れています。 シールドと一体の為、作業性に優れています。 シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。 繰り返しの使用が可能です(1~3回)用途計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、 医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、 その他機器類にも幅広くお使いいただけます。 (太陽光発電、LEDなど)
SUSオーバルシールビス
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷漏れ防止・作業効率…他のシールシリーズ同様締めるだけでネジの裏のシールドリングが漏れをSTOP! シールドリングと一体のビスなので作業がSPEEDY! 高防水性能…20MPax1分間の防水試験にCLEAR! 頭部にホコリが溜まらない…十字穴・六角穴などのくぼみがなく、頭部が丸に近い楕円形状なので、ホコリ・汚れなどが溜まりません。 安全・安心…頭部が丸に近い楕円形状なので、柔らかいものが触れても傷がつきにくい。 専用工具にて作業するのでいたずらされにくいです。用途医療機器、衛生設備機器、クリーンルーム、食品機械類、セキュリティー関係 介護用品、福祉器具、水中用機器、キッチン用品、水まわり設備機器、装飾品、 ディスプレイ、玩具、など
HSトガリ-ホソメP0.75
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷ピッチ(mm)0.75寸法t(mm)2寸法e(mm)3.443寸法s(mm)3.08寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径ねじの呼びdM6寸法dt(mm)1.5