絞り込み
頭部形状

トラス(1)

皿(3)
ねじの呼び
- 4.2mm(1)
- M3.5(22)
- M3.8(3)
- M3.9(1)
- M4(1)
- M4.2(4)
- M4.5(1)
長さ(mm)
- 41
- 6(76)
- 8(99)
- 10(147)
- 12(139)
- 13(50)
- 14(74)
- 15(50)
- 16(169)
- 18(60)
- 20(174)
- 25(197)
- 30(129)
- 32(74)
- 35(115)
- 40(121)
- 45(116)
- 50(108)
- 60(51)
- 65(83)
- 75(62)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS410(3)
- 鉄すべて(28)
- SWRCH(1)
取付穴形状

ピン十字穴(1)

十字穴(1)
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(4)
- 3価ユニクロ(2)
- その他(1)
- カラー(1)
- クロメート(2)
- ダクロタイズド(1)
- ノンクローム(1)
- パシペート(3)
- ユニクロ(13)
- ラスパート(1)
3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・ダクロタイズド・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート
ねじ穴寸法
- No.2(2)
No.2
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.6(2)
- 1.5(1)
0.6・1.5
ブランド
- 大阪魂(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- 若井産業(4)
- シネジック(4)
- ファスリンク(3)
- KNフジニッテイ(3)
- ヤマヒロ(2)
- アムハード小西(1)
- 東日本パワーファスニング(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・シネジック・ファスリンク・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・アムハード小西・東日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「頭部形状」から絞り込む

トラス(1)

皿(3)

プレミアム軽天ビス ラッパ頭
ファスリンク(9件のレビュー)¥949税込¥1,0441箱(500本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
軽天ビス カラーラッパ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥489~税込¥538~1袋(103本)ほか当日出荷から翌々日出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定し頭が埋没しにくい。頭:ラッパ頭 白用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)
ファスリンク(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(500本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)
KNフジニッテイ(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(500本)当日出荷から5日以内出荷軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。仕上ユニクロ
プレミアム軽天ビス フレキ付
ファスリンク(5件のレビュー)¥959税込¥1,0551箱(500本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄頭径(Φmm)7表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
(+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)当日出荷軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。 内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。 薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。 表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。 ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。 ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。材質SUS410寸法S(mm)全ネジ
(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(400個)当日出荷材質鉄寸法d(mm)4.2寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロねじの呼びM4.2
軽天ビス フレキ ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥649~税込¥714~1袋(43本)ほか当日出荷から9日以内出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。頭:フレキ頭。サビにくいステンレス製用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適材質ステンレス(SUS-410)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2頭径(mm)7
軽天ビス カラーフレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥519~税込¥571~1袋(103本)ほか当日出荷から3日以内出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。頭:フレキ頭 白用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適
パーチクルボードビス
若井産業¥1,198税込¥1,3181箱(500本)当日出荷表層材へ頭部がしっかり沈み込むフレキ形状の頭部 下地を引き寄せ、締結時の板浮きを抑制する半ねじ構造 鋭い先端、粗目のねじ山で従来のコーススレッドフレキギねじよりすばやく入る用途乾式遮音二重床システム用材質鉄十字穴番号No.2ねじ長さ(mm)20表面処理3価ユニクロ頭部形状皿穴の形状ピン十字穴ねじ径(Φmm)3.8頭径(mm)7.5
軽天ビス ラッパ ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥579~税込¥637~1袋(43本)ほか当日出荷から9日以内出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定し頭が埋没しにくい。頭:ラッパ頭。サビにくいステンレス製用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適
カラー石膏ボードビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,190税込¥2,4091箱(600本)当日出荷から翌々日出荷国土交通大臣認定品!(※25mm除く) 。ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプ。環境にやさしいノンクロム塗装。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭用途壁や天井の石膏ボードの施工に最適材質スチール線径(Φmm)3.9表面処理ノンクロム塗装頭径(mm)8.2
万能ビス 笠 小箱(鉄/クロメート)
シネジック¥3,990税込¥4,3891箱(500本)4日以内出荷高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。用途長押し、回り縁等の堅木接合に。種別半ねじ材質鉄表面処理クロメートめっき頭部径(Φmm)10.2ビット十字ビット NO.2ねじの呼び4.2mm
(+)軽天ビス(ドライウォール)モドトラス(鉄/ユニクロ)(小箱)
ヤマヒロ¥4,298税込¥4,7281箱(400個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法d(mm)4.2寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロねじの呼びM4.2
コースウッド 小箱(ステンレス)
シネジック¥5,360税込¥5,8961箱(500本)4日以内出荷コースウッドの多用性にステンレスのサビにくさをプラスした製品です。素材は耐食性と強度のバランスが良いSUS410です。用途水回りや湿気が多い場所の木材接合に。材質ステンレス/SUS410表面処理パシベイト頭部形状フレキビット十字ビット NO.2RoHS指令(10物質対応)対応
(+)軽天ビスフレキ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥4,498税込¥4,9481箱(500個)9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭径D(Φmm)7ねじ長さS(mm)全ネジ
(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥4,798税込¥5,2781箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ネジねじの呼びM4.2
(+)軽天ビスフレキ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(15個)翌々日出荷用途天井用の石膏ボード(化粧ボード)+薄鉄板材質SUS410寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)7
コースウッド 小箱(鉄/クロメート)
シネジック¥1,570税込¥1,7271箱(500本)4日以内出荷スムーズな打ち込みやビス折れの防止、ドライバービットのフィット感にこだわった製品です。引抜強度は釘の10倍以上、抜き取り・打ち直しも容易で様々な接合にお使いいただけます。用途造作工事などの木材接合に。材質鉄十字穴番号No.2表面処理クロメートメッキ頭部形状皿穴の形状十字穴
石膏ボードビス 小箱(鉄/ダクロ)
シネジック¥4,560税込¥5,0161箱(1400本)4日以内出荷頭部がメッシュ形状になっており、施工後のパテ仕上げが簡単・確実です。用途室内用石膏ボード9.5mm、12.5mm留めに。種別全ねじ材質鉄表面処理ダクロめっき頭部径(Φmm)8.2ビット十字ビット NO.2ねじの呼び3.8mm
(+)軽天ビスフレキ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,098税込¥4,5081箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭径D(Φmm)7ねじ長さS(mm)全ネジ
(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,298税込¥4,7281箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ネジねじの呼びM4.2