絞り込み
頭部形状

丸皿(12)

低頭(1)

極低頭(1)

皿(4)
ねじの呼び
- 4.2mm(1)
- M3.8(1)
- M4(10)
- M4.2(3)
- M4.3(1)
- M4.5(1)
- M5(8)
- M5.2(3)
- M5.5(2)
- M6(1)
- M.45(1)
長さ(mm)
- 75
- 6(70)
- 8(91)
- 10(143)
- 12(134)
- 14(72)
- 15(47)
- 16(159)
- 18(57)
- 20(166)
- 25(192)
- 28(48)
- 30(119)
- 32(69)
- 35(110)
- 40(115)
- 45(107)
- 50(102)
- 60(47)
- 65(79)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(20)
- SUS304(4)
- SUS305(4)
- SUS410(4)
- SUSXM7(2)
- 鉄(26)
取付穴形状

十字穴(13)

四角穴(2)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(2)
- 3価ユニクロ(1)
- その他(1)
- クロメート(11)
- クローム(1)
- ニッケル(1)
- パシペート(4)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(2)
- ラスパート(4)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(1)
3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロメート・クローム・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・茶ブロンズ・黒亜鉛
ねじ穴寸法
- No.2(22)
No.2
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.58(16山)(15)
- 2.11(12山)(7)
1.58(16山)・2.11(12山)
ブランド
- 大阪魂(32)
- 若井産業(13)
- シネジック(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- OHSATO(大里)(1)
- アムハード小西(1)
- グローブウッド(GROVE WOOD)(1)
大阪魂・若井産業・シネジック・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)・アムハード小西・グローブウッド(GROVE WOOD)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「頭部形状」から絞り込む

丸皿(12)

低頭(1)

極低頭(1)

皿(4)

GROVE ステンレスウッドデッキビス
グローブウッド(GROVE WOOD)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(100本)翌々日出荷SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS304色ブラウンねじ径(mm)5.5穴の形状スクエア
デッキスレンダービス
若井産業(17件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(100本)当日出荷硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!付属品六角軸四角ビット#3×1本材質SUS305J1表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)9.5ねじの呼び5.5
強硬突破ビス(硬質木材用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥339税込¥3731袋(27本)当日出荷から6日以内出荷フレキヘッド、ローレット加工、コースねじ、足割加工の4つの特徴が堅い木に対して負担を軽減し打ち込みやすい用途集成材などの堅い木材に最適
瓦用パワープラスビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~1袋(20本)ほか当日出荷から6日以内出荷耐風、耐震等強い保持力が必要な箇所や高品質な施工に最適です。瓦穴にそのまま使用できます。相手材に無理のこない足割加工。錆に強いSUSXM7ステンレスを採用用途・瓦屋根専用ビス(オレフィンパッキン付)
ウッドデッキビス(四角ビット付)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~1パック(72本)ほか当日出荷から3日以内出荷下穴と座掘りで仕上がりがキレイ。特殊フレキで頭飛び防止効果用途ウッドデッキ材用ビス
万能ビス 小箱(鉄/クロメート)
シネジック¥2,730税込¥3,0031箱(250本)4日以内出荷高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。用途長押し、回り縁等の堅木接合に。種別半ねじ材質鉄十字穴番号NO.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭部径(Φmm)8.1ビット十字ビット:NO.2穴の形状十字穴
コースウッド 小箱(ステンレス)
シネジック¥5,360税込¥5,8961箱(200本)4日以内出荷コースウッドの多用性にステンレスのサビにくさをプラスした製品です。素材は耐食性と強度のバランスが良いSUS410です。用途水回りや湿気が多い場所の木材接合に。材質ステンレス/SUS410表面処理パシベイト頭部形状フレキビット十字ビット NO.2RoHS指令(10物質対応)対応
デッキ専用ビス 赤箱 ブロンス
若井産業¥4,798税込¥5,2781箱(100本)当日出荷から5日以内出荷四角ビット採用のデッキ専用ビス。四角ビットNO3、1本付用途デッキ材施工用材質SUSXM7色ブロンズねじ寸法(mm)Φ5.5頭径(mm)9.8
デッキワン+ 小箱(ステンレス/ブラウン)
シネジック¥8,840税込¥9,7241箱(75本)4日以内出荷デッキワン+は堅いデッキ材を下穴無しで一発施工できる商品です。デッキ材の留め付け作業負担を大幅に軽減します。用途ウッドデッキ留めやエクステリア全般への施工に。材質ステンレス/SUS410色ブラウン表面処理パシベイト頭部形状丸皿頭部径(Φmm)9.5ビット四角ビット NO.2ねじの呼び5mmRoHS指令(10物質対応)対応
デッキワン+ 小箱(ステンレス/シルバー)
シネジック¥8,840税込¥9,7241箱(75本)4日以内出荷デッキワン+は堅いデッキ材を下穴無しで一発施工できる商品です。デッキ材の留め付け作業負担を大幅に軽減します。用途ウッドデッキ留めやエクステリア全般への施工に。材質ステンレス/SUS410色シルバー表面処理パシペイト頭部形状フレキ頭部径(Φmm)9.5ビット四角ビット NO.2穴の形状四角ねじの呼び5mmRoHS指令(10物質対応)対応
フィニッシュビス 小箱(鉄/クロメート)
シネジック¥2,290税込¥2,5191箱(250本)4日以内出荷キレイな仕上がりとドライバービットとのフィット感にこだわった製品です。小さな頭部とバリやササクレの起きにくい頭部形状によって施工後も目立ちません。用途窓/ドア枠、造作家具の組み立てなど細い木材の接合に。種別半ねじ材質鉄表面処理クロメートめっき頭部形状極低頭ビット十字ビット NO.2
コースウッド 小箱(鉄/クロメート)
シネジック¥1,360税込¥1,4961箱(200本)4日以内出荷スムーズな打ち込みやビス折れの防止、ドライバービットのフィット感にこだわった製品です。引抜強度は釘の10倍以上、抜き取り・打ち直しも容易で様々な接合にお使いいただけます。用途造作工事などの木材接合に。材質鉄十字穴番号No.2表面処理クロメートメッキ頭部形状皿穴の形状十字穴
錆に強いコーススレッド パック入
OHSATO(大里)¥639税込¥7031パック翌々日出荷傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコーススレッドです。用途各種木材の接合に。DIYに。仕様カートリッジグリス専用トラスコ品番137-8845材質鉄全長(mm)75容量【カートリッジグリス】420ccタイプ半ねじ寸法d(mm)4.2表面処理イオニスコート太さ(Φmm)4.2頭部径dk(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)39入数(本)60
鉄 デッキスレンダービス ブロンズ
若井産業¥4,898税込¥5,3881箱(200本)5日以内出荷毛羽立ちを抑える大型フレキ、硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まります。粘り強い鋼材を採用用途デッキ材施工用材質鉄色ブロンズねじ寸法(mm)Φ5.5頭径(mm)9.5