やわらかいまな板に、食材を無駄なく集める便利なヘルパーとスタンドがセット
用途御料理に
セット内容まな板・まな板ヘルパー・まな板スタンド
材質(まな板)エラストマー樹脂、(ヘルパー)エラストマー樹脂、(まな板スタンド)ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)(まな板)300×210×2、(まな板ヘルパー)120×120×11、(まな板スタンド)85×120×65
耐熱温度(℃)まな板:100・ヘルパー:70・スタンド:130
効率よく少ない力でおろせるステンレス製おろし器
均一におろしやすいフラットなおろし部
滑りにくいエラストマーハンドル
用途各種おろし調理に
材質(おろしプレート)ステンレス、(ハンドル)エラストマー樹脂
寸法(mm)88×270×18
質量(g)155
耐熱温度(℃)ハンドル:100
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
アイデア次第で色々使える便利スタンド
用途グラススタンドとして・水廻りダストボックス等
材質(本体・台座)ポリピロピレン、(吸盤)エラストマー樹脂、(吸盤芯材)ポリアセタール樹脂、(透明シート)ポリピロピレン
寸法(mm)(収納時)180×120×255、(使用時)180×180×255
質量(g)170
耐熱温度(℃)本体・台座:120 吸盤:100 吸盤芯:140 透明シート:120
細かく切った食材を集める
用途御料理に
材質エラストマー樹脂
寸法(mm)120×120×11
質量(g)27
耐熱温度(℃)70
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
両面エンボス加工により両面使える便利なまな板
均等カットに便利なメジャー付き
熱湯消毒OK
用途お料理に
材質エラストマー樹脂
寸法(mm)365×260×2
質量(g)170
耐熱温度(℃)100
1枚
¥639
税込¥703
翌々日出荷
ローラーバンパー:エラストマー製
前面コーナーにローラーバンパーを付けることで接触面の保護とスムースな進行が可能。
本体に傾斜を付けることで荷物の転倒を軽減。
ローラーバンパーを使えば女性でも簡単に運べます。
材質本体:ポリプロピレン、ハンドル:スチール粉体塗装
車輪径(Φmm)自在:100×2、ローラーバンパー:65×2
材質(車輪)ゴム製
間口W×奥行D×高さH(mm)505×790×900
積載荷重(kg)200
車輪自在/固定:ローラーバンパー
TKG品番9-1246-0301
TKG品番(2017)6-1122-0701
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
厚・薄切りが選べるスライスガイド付き
安全にパンがまっすぐ切れます
用途パンの切断に
材質(本体)スチール樹脂(脚ゴム)エラストマー樹脂、(ナイフ刃部)ステンレス鋼、(ナイフハンドル)66ナイロン
形状角形
寸法(mm)290×200×210
質量(g)1120
耐熱温度(℃)本体:80・ナイフハンドル:170
材質本体・台座:ポリプロピレン(耐熱温度120℃)、吸盤:エラストマー樹脂(耐熱温度100℃)、吸盤芯:ポリアセタール(耐熱温度140℃)、透明シート:ポリプロピレン(耐熱温度120℃)
寸法(縦×横×高さ)(mm)180×125×260
食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。
1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
応答性2秒・水洗い可
付属品ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個
材質本体/ABS樹脂(抗菌)、プロテクター/エラストマー
質量(g)約165(電池除く)
電源006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)-40~260
本体寸法(mm)58×29×174
センサーK熱電対・金属保護管タイプ
精度(℃)±0.5
電池寿命(時間)500(at25℃にて連続使用時)
防塵防水性能IP67
測温接点先端接地形
アズワン品番2-5784-01-20
応答性2秒(0℃水中、90%応答)
校正証明書一般校正
1台
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
材質刀 身:ステンレス刃物鋼ハンドル:エラストマー樹脂
刃渡り(mm)350
材質刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エストラマー樹脂
全長(mm)485
TKG品番9-0340-0801
TKG品番(2017)6-0318-0901
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
92×260×H55材質:刃部/ステンレス 受皿/AS樹脂(耐熱70℃) エラストマー樹脂(耐熱80℃) おろし枠/ABS樹脂(耐熱80℃)。すりおろした物の汁気を簡単にしぼれる便利なしぼり機能付。
材質AS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×260×55
材質刀 身:ステンレス刃物鋼ハンドル:エラストマー樹脂
刃渡り(mm)350
材質刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エストラマー樹脂
全長(mm)485
TKG品番9-0340-0701
TKG品番(2017)6-0318-0801
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
材質:蓋・バスケット/ポリプロピレンボタン/エラストマー樹脂本体/ポリスチレン・軽くプッシュするだけで簡単に水切りが出来ます。・蓋のボタン部分を押すと、ブレーキがかかります。
お菓子作り等に便利です。頭部はエラストマー樹脂で弾力性もあり扱い易いです。
用途お菓子作り等に
抗菌剤入りエラストマー樹脂脂(耐熱80℃)。刃と刃がはずせてキレイに洗える清潔構造。抗菌加工。
全長(mm)210
材質ブレード:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー樹脂
質量(kg)0.146
TKG品番9-0583-1701
TKG品番(2017)6-0523-1701
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
お菓子作り等に便利です。頭部はエラストマー樹脂で弾力性もあり扱い易いです。奥まで届くロング柄タイプです。
用途お菓子作り等に
頭部寸法(mm)約W54×H85
ハンドル長さ(mm)約255
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
材質:刃身 モリブデンバナジュウム ハンドル エラストマー樹脂(抗菌剤配合)。小さい手でもしっかりと握れるよう少し小さめに作成した ハンドルです。抗菌
刃渡り(mm)140
材質刀身:モリブデンバナジウム、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌剤配合)
全長(mm)255
質量(g)70
材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)125
TKG品番9-0590-2501
TKG品番(2017)6-0531-2401
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
エラストマー樹脂製ハンドルは、握りやすい形状で 滑りにくく、疲れにくい抜群のフィット感を実現しました。ステンレス製ストッパーにより、安全性・操作性が向上し、本体をしっかりホールドします。
全長(mm)173
付属品替刃1枚付
材質(本体)鉄(クロームメッキ)・エラストマー樹脂
材質(刃)刃物用炭素鋼
TKG品番9-0569-1501
TKG品番(2017)6-0509-1901
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質:刃部/ステンレス ハンドル/エラストマー樹脂。今までのピーラーではむきづらかったトマトの皮が きれいにむけます。キウィフルーツや桃などの果物の皮むきにも。
材質(刃)ステンレス
材質(本体)エラストマー樹脂
幅(mm)50
全長(mm)176
質量(kg)0.08
全長×幅W(mm)176×50
TKG品番9-0568-1401
TKG品番(2017)6-0509-1501
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
シンクにのせるだけ!シンクスペースを有効活用。水切り棚として、料理作業スペースとして。
シンクに合わせて40~60cmに伸縮可能。滑りにくいエラストマーを採用。
たたんでコンパクトに収納可能。ステンレスだから丈夫でさびにくい。
用途置くスライド式パイプ棚
寸法(cm)40~60×17×1.5
材質本体/ステンレス鋼線、フレーム・ストッパー/ABS樹脂
耐荷重(kg)3
収納時寸法(cm)40×9×2.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質:刃部/ステンレス ハンドル/エラストマー樹脂 。クシ刃形状で食材をしっかりキャッチします。トマト、桃、キウイの皮などの柔らかい皮もキレイに剥く ことができます。キャベツの千切りや玉ねぎのスライスなど野菜の皮むき にも最適です。
材質(刃)ステンレス
材質(本体)エラストマー樹脂
幅(mm)98
全長(mm)200
全長×幅W(mm)200×98
TKG品番9-0568-1001
TKG品番(2017)6-0509-1701
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
吸盤取付抗菌加工付きスポンジラック
清潔に使える抗菌加工付き、キッチンのスポンジホルダー。
食器洗い洗剤ボトルやスポンジ・タワシなど、シンク周りの小物収納に
シンクの側面に、吸盤で取り付けて使用します。
銀イオンのチカラで細菌やカビの繁殖を抑制します。
メッシュタイプで通気性がよく、水切れ抜群。
材質本体:PP、吸盤:エラストマー
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×117(122)×66
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
材質:本体すべり止め、底マット/エラストマー樹脂 ワイヤーカバー/シリコン。底マットおよびワイヤーカバーに柔らかい素材を採用する ことで、お玉等を置く際に傷や金属音を防ぎます。収納および洗浄に便利な組立て式です。
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×135×180
TKG品番9-0471-2201
TKG品番(2017)6-0421-2401
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
栓抜きはもちろん、フタ開け、プルトップオープナー、ハムなどのフィルムはがし、袋カットなど1台5役の万能オープナーです。エラストマー樹脂で握りやすく使いやすい大きいハンドル設計です。開封できるフタの最少サイズはペットボトルの蓋のサイズ(直径約30mm)から、最大サイズは直径約90mmとなっております。
材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃)/金属部:ステンレススチール
寸法(mm)約143×62×25
質量(g)約152
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質:刃部/ステンレス特殊鋼 握部/エラストマー樹脂。テーブル・流し台・デスクなどに常時立てて置いておくこと が出来る新しいタイプのハサミ&オープナー。使用例1.ハサミ2.プルタブ起こし3.キャップオープナー(キャップサイズΦ23~31mm)
全長(mm)105
材質エラストマー樹脂・ステンレス鋼
質量(kg)0.055
TKG品番9-0590-2601
TKG品番(2017)6-0530-3101
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
24346 くま(高学年向き) 刃先部:小丸 あご部:丸24347 うさぎ(低学年向き)刃先部:大丸 あご部:丸24348 りす(幼児向き) 刃先部:大丸(刃付なし) あご部:丸(刃付なし)刃渡り:130材質 :刃部/特殊ハイカーボンステンレス鋼1.6mm厚 ハンドル部/エラストマー樹脂(抗菌剤入)。子供の成長に合わせた安心設計。抗菌
刃渡り(mm)130
材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:エラストマー樹脂
全長(mm)240
質量(g)58
種類くま(高学年向き)
刃先形状小丸
TKG品番9-0327-1101
TKG品番(2017)6-0301-1301
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ホームベーカリーで作ったパンがきれいに切れるパン切りナイフと、パン切りガイドのセット商品。
ナイフは、ふかふかの焼きたてのパンがきれいに切れる波刃を使用。刃渡り21cm。
折りたたみ式のパン切りガイドは、サンドイッチ用の7mm、12枚切りの10mm、8枚切りの15mm、
6枚切りの20mm、5枚切りの25mmの5段階調節ができます。(すべり止め付)
パン切りナイフ素材…刃:ステンレス刃物鋼(板圧1.5mm) 柄:ポリプロピレン
パン切りガイド素材:ABS樹脂 すべり止め:エラストマー樹脂
材質ナイフの刃:ステンレス刃物鋼 ガイド:ABS樹脂
寸法(mm)ナイフ:330×30×15、ガイド:172×145×40
1セット(1セット)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
24346 くま(高学年向き) 刃先部:小丸 あご部:丸24347 うさぎ(低学年向き)刃先部:大丸 あご部:丸24348 りす(幼児向き) 刃先部:大丸(刃付なし) あご部:丸(刃付なし)刃渡り:130材質 :刃部/特殊ハイカーボンステンレス鋼1.6mm厚 ハンドル部/エラストマー樹脂(抗菌剤入)。子供の成長に合わせた安心設計。抗菌
刃渡り(mm)130
材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:エラストマー樹脂
全長(mm)240
質量(g)53
種類りす(幼稚園児向き)
刃先形状大丸
TKG品番9-0327-1103
TKG品番(2017)6-0301-1303
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
24346 くま(高学年向き) 刃先部:小丸 あご部:丸24347 うさぎ(低学年向き)刃先部:大丸 あご部:丸24348 りす(幼児向き) 刃先部:大丸(刃付なし) あご部:丸(刃付なし)刃渡り:130材質 :刃部/特殊ハイカーボンステンレス鋼1.6mm厚 ハンドル部/エラストマー樹脂(抗菌剤入)。子供の成長に合わせた安心設計。抗菌
刃渡り(mm)130
材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:エラストマー樹脂
全長(mm)240
質量(g)52
種類うさぎ(低学年向き)
刃先形状大丸
TKG品番9-0327-1102
TKG品番(2017)6-0301-1302
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:エラストマー樹脂 (ノバロン銀系無機抗菌剤配合) 耐熱温度:115℃特長。
ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。
現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい、 耐久性抜群のハンドル。
ハンドルカラーを6色用意。
食材別に使用でき衛生管理が できます。
熱湯殺菌(100℃、20分)にも対応。
インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。
抗菌
全長(mm)305
質量(g)135
刃渡り(mm)165
RoHS指令(10物質対応)対応
食材に合わせて使い分けHACCP対応です。エラストマー抗菌ハンドル一体構造です。水砥本刃付けで切れ味持続します。
材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、柄:抗菌剤入りエラストマー樹脂
材質:【刃部】ステンレス刃物鋼【ハンドル】エラストマー【ケース】ポリプロピレン樹脂。分解すると板厚2.5mmの片刃ペティナイフに変身。キャンプやアウトドアにも最適です。持ち運びに便利なケース付き。キャンプやアウトドアでの食材カットは、これ一品で解決!。職人が一本一本丁寧に刃付けをしているためスパスパと心地よい切れ味を体験できます。分解可能、食洗機対応でお手入れ簡単!(本体のみ)
全長(mm)205
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
4辺のロックとパッキン付の密封容器です。パッキン部分をフタとすき間なく一体化し、普通ならパッキンを取り外した溝まで洗う作業を低減し簡単に洗える様にしました。
パッキン一体の蓋で洗いやすいく4点ロックで汁漏れ、におい漏れを防ぎます。
パッキンの材料としてはシリコーンと違い食品の色移りがしにくい熱可塑性エラストマーを採用しています。
フタも本体も食器洗い乾燥機で使用可能です。
溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれていますが透明度は高く、中身がよく見えます。
電子レンジでご使用の際には、フタを外すか、ずらしてご使用下さい。
材質本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/エラストマー
形状角
機能ロック機能
電子レンジ○
鋼、割込み、ステンレス等包丁の材質を選ばず使用できます。又ぺティーナイフから出刃包丁まで両刃・片刃の区別なくあらゆる家庭用包丁に使用できます。
包丁を研ぎ溝に垂直にさし込んで軽く手前に引くだけですから、どなたでも簡単に研ぐことができます。
砥石が回転することにより刃先に向かって研いで行きますので、とぎ上がりがなめらかですばらしい切れ味が甦ります。
とぎ部のカバーを取り外せ水を溜めて研ぐことができますので、より効率よく研げシャープな刃先に仕上がります。
握り部と底部すべり止めにエラストマー樹脂を採用し、よりグリップ力をアップしました。
材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、カバー:ポリカーボネート
使用砥石アランダム#400
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
刃先が取り外して丸洗いできる。袋の開封や肉や魚、野菜などの食材切りに。食器洗い乾燥機対応
全長×幅W×厚さ(mm)210×85×15
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、ソフトハンドル:エラストマー キャップ:ABS樹脂
質量(g)88
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
滑りにくく手にフィットしやすい素材を採用したツートーンカラーのキッチンツール、デュコローレシリーズをリニューアル発売!ハンドル素材には滑りにくく手にフィットしやすい素材エラストマーを採用ハンドルカラーは2つの素材を活かしたカジュアルなツートーンカラー
材質柄:ポリプロピレン、金属部:ステンレススチール
質量(g)(約)96
寸法(cm)(約)8.7×30.5×5.8
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。