絞り込み
ブランド
  • Festo
  • SMC(60)
  • 大生工業(52)
  • RS PRO(15)
  • 増田製作所(13)
  • NORGREN(5)
  • ダイキン工業(4)
  • 正和(4)
  • エスアンドエスサイクル(4)
  • RIKEN(理研機器)(3)
  • エナパック(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 大栄技研工業(2)
  • 関東機材(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用フィルタエレメント Festo

    交換用フィルタエレメント

    Festo
    1,738税込1,912
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS シリーズマイクロフィルタカートリッジは、0.01 μ m の濾過量を備えています。サイズ - 6
    仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3631アズワン品番65-8031-75
  • 交換用フィルタエレメント Festo

    交換用フィルタエレメント

    Festo
    15,580税込17,138
    1個
    7日以内出荷
    Festo D シリーズのファインフィルタカートリッジは、MS シリーズおよび D シリーズのユニットに使用される 1 μ m のろ過グレードを備えています。このろ過ユニットには、銅と PTEE の材料は使用されていません。サイズ - ミニ
    仕様●メーカーシリーズ:D●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●フィルターサイズ:0.01μm●シリーズ:MS●コード番号:202-3571アズワン品番65-8030-91
  • 交換用フィルタエレメント Festo

    交換用フィルタエレメント

    Festo
    13,680税込15,048
    1個
    7日以内出荷
    FestoMSシリーズフィルタカートリッジは、0.01μmのろ過グレードを備えています。フィルタユニットには銅やPTEEの素材は不使用。サイズ-6CRCタイプ-2(中腐食ストレス)
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●シリーズ:MS●コード番号:202-3648アズワン品番65-8037-04
  • 交換用フィルタエレメント Festo

    交換用フィルタエレメント

    Festo
    14,280税込15,708
    1個
    7日以内出荷
    Festo D シリーズ活性炭フィルタは、ほぼオイルフリーの圧縮空気をろ過します。活性炭をフィルタ素材として使用します。サイズ - ミニ
    仕様●メーカーシリーズ:D●コード番号:202-3595アズワン品番65-8027-82
  • 交換用フィルタエレメント Festo

    交換用フィルタエレメント

    Festo
    1,768税込1,945
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS シリーズフィルタカートリッジは、5 μ m の濾過量を備えています。フィルタは、ポリエチレン( PE )材製です。サイズ - 4 CRC タイプ -2 (中腐食ストレス)
    仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3597アズワン品番65-8007-70
  • 交換用フィルタエレメント Festo

    交換用フィルタエレメント

    Festo
    101,800税込111,980
    1個
    7日以内出荷
    Festo の絶縁ディスクは、マニホールドサブベースに使用されます。このディスクには接続プレートのアルミ材が使用されています。製品重量: 2 g
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●コード番号:203-8863アズワン品番65-8018-53
  • 交換用フィルタエレメント Festo

    交換用フィルタエレメント

    Festo
    1,218税込1,340
    1個
    7日以内出荷
    Festo フィルタカートリッジ - LFP-D-MICRO-5M Festo のフィルタカートリッジは、組み立てを必要とする多くの用途において中心的な役割を果たします。Festo のシンプルなモーションシリーズとコアシリーズの一部であるこの固定具は、通常、圧縮フィルタを使用する機械で使用します。 特長及び利点 Festo 部品番号 - 5268 カートリッジは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部です Micro のサイズ 5 μ m の濾過グレード Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:D Micro シリーズ●フィルターサイズ:5μm●シリーズ:Simplified Motion Series●コード番号:203-9012アズワン品番65-7995-08
  • 交換用フィルタエレメント Festo

    交換用フィルタエレメント

    Festo
    10,380税込11,418
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS シリーズファインフィルタカートリッジは 40 μ m のフィルタ処理を備えています。フィルタユニットには銅や PTEE の素材は不使用。サイズ - 9 CRC タイプ -2 (中腐食ストレス)
    仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3583アズワン品番65-8037-05
  • 交換用フィルタエレメント Festo

    交換用フィルタエレメント

    Festo
    13,680税込15,048
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS シリーズファインフィルタカートリッジは、1 μ m の濾過グレードを備えています。フィルタユニットには銅や PTEE の素材は不使用。サイズ - 6
    仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3607アズワン品番65-8031-74
  • 交換用フィルタエレメント Festo

    交換用フィルタエレメント

    Festo
    13,680税込15,048
    1個
    7日以内出荷
    Festo のソレノイド Coil と空圧の用途で使用します。ピックアップ時間は 10 ms で、デューティサイクルは 100 % で、24 V ac 電圧で動作し、任意の位置で組み立てます。ケーブル長は 5 m で、ローレット加工ナットで取り付けます。周囲温度: -30 → 40 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●コード番号:203-9013アズワン品番65-7996-11
  • 交換用フィルタエレメント Festo

    交換用フィルタエレメント

    Festo
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    FestoMSシリーズフィルタカートリッジは、0.01μmのろ過グレードを備えています。フィルタユニットには銅やPTEEの素材は不使用。サイズ-6CRCタイプ-2(中腐食ストレス)
    仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3744アズワン品番65-8029-06
  • 交換用フィルタエレメント Festo

    交換用フィルタエレメント

    Festo
    40,680税込44,748
    1個
    7日以内出荷
    FestoMSシリーズファインフィルタカートリッジは、1μmの濾過グレードを備えています。フィルタユニットには銅やPTEEの素材は不使用。サイズ-6CRCタイプ-2(中腐食ストレス)
    仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3679アズワン品番65-8030-16

油圧補器』には他にこんなカテゴリがあります

オイルフィルタ